絞り込み
ちょう度
  • 0号(355~385)(1)
  • 1号(310~340)(5)
  • 2号(265~295)(10)
  • 2号と3号の中間(3)
  • 3号(220~250)(3)
特性
  • その他(6)
  • 付着性(1)
  • 低トルク性(1)
  • 極圧性(1)
  • 機械安定性(3)
  • 消音性(1)
  • 潤滑性(1)
  • 耐摩耗性(1)
  • 耐水性(3)
  • 耐熱性(7)
  • 耐薬品性(1)
  • 耐衝撃荷重性(2)
  • 酸化安定性(2)
  • 防錆性(1)
  • 色イエロー系(1)
  • 色ブラウン系(8)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ホワイト系(1)
使用目的
  • 潤滑(5)
  • 防錆(1)
ブランド
  • 協同油脂
  • モノタロウ(7)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(174)
  • 出光NTG(51)
  • NOKクリューバー(51)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(44)
  • エスコ(40)
  • ダイゾーニチモリ(27)
  • ダイゾー(26)
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(25)
  • AZ(エーゼット)(23)
  • ケマーズ(23)
  • TRUSCO(16)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(15)
  • SKF(日本エスケイエフ)(8)
  • THK(8)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(8)
  • スリーボンド(7)
  • BOLL(7)
  • GA(グリーンエース)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シトラックス EP 協同油脂

    シトラックス EP

    協同油脂(10件のレビュー)
    929税込1,022
    1本(400g)
    当日出荷
    脱鉛の低公害万能極圧型グリース。耐熱、耐圧性が高く、衝撃荷重のある条件下でもすぐれた潤滑効果を発揮する。
    茶褐色使用温度範囲(℃)-20~130外観茶褐色粘ちょう状増ちょう剤リチウム基油鉱物油危険物の類別非危険物商品タイプリチウムグリース
  • マルテンプSRL 協同油脂

    マルテンプSRL

    協同油脂(13件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(400g)
    当日出荷
    特殊合成油を使用した広温度範囲用長寿命グリースで、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、防錆性、音響特性にもすぐれた画期的な製品で、ベアリングメーカーに多くの実績をもっている。
    使用温度範囲(℃)-50~150外観淡褐色粘ちょう状
  • シトラックス SP 協同油脂

    シトラックス SP

    協同油脂(16件のレビュー)
    819税込901
    1本(400g)
    当日出荷
    機械的安定性、耐熱、耐水、耐酸化性にすぐれ、高温下で潤滑性を長時間持続する。産業用、車両用として汎用性を高めたグリース。
    淡黄褐色使用温度範囲(℃)-20~130外観淡褐色粘ちょう状増ちょう剤リチウム基油鉱物油危険物の類別非危険物商品タイプリチウムグリース
  • エクセライト 協同油脂

    エクセライト

    協同油脂(16件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(400g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ウレア系増ちょう剤を使用した汎用型グリースでウレア系グリースの中では最も安定している。高温潤滑寿命、機械的安定性、耐水性に優れる。
    淡褐色使用温度範囲(℃)-20~200外観淡褐色粘ちょう状増ちょう剤ウレア危険物の類別非危険物商品タイプウレアグリース
  • レアマックススーパー 協同油脂

    レアマックススーパー

    協同油脂(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(400g)
    当日出荷
    産業用モーター軸受の潤滑寿命延長を目的に開発しました。従来品の2倍以上の耐久性を持ち、耐熱、防錆性に優れ、大手産業モーターメーカーの推奨品です。
    用途ブロア、ポンプ、コンプレッサーなどの産業用モーター軸受潤滑に。仕様カートリッジ淡褐色使用温度範囲(℃)-40~180液色淡褐色ちょう度260使用目的潤滑主成分精製鉱油、合成油、ウレア危険物の類別非危険物特性耐熱性、防錆性
  • マルテンプLRL 協同油脂

    マルテンプLRL

    協同油脂(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    高温で安定な特殊合成油を使用した広温度範囲の長寿グリースで、低温から高温まで長期間の潤滑寿命を保つことができ、音響特性があり、グリースの補給間隔を大幅に延長することができます。
    用途各種精密機器の密封軸受ほか使用温度範囲(℃)-50~150外観桃白色粘ちょう状危険物の類別非危険物
  • ラバーグリース # 協同油脂

    ラバーグリース #

    協同油脂(2件のレビュー)
    790税込869
    1本(100g×1本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐ゴム性に優れたポリゴリコール系合成油を主体に、防錆剤および各種の添加剤を配合した高性能ブレーキ用グリース。ブレーキオイルの漏洩を防ぐとともにゴムカップを保護します。
    用途ブレーキ用グリース。使用温度範囲(℃)-40~130滴点(℃)(JIS K 2220 8.)200外観赤橙色粘ちょう状混和ちょう度(JIS K 2220 23.)280増ちょう剤リチウム石けん基油ポリグリコール動粘度(mm2/s)基油(100℃):39危険物の類別非危険物特性耐ゴム性
  • モリレックス M 協同油脂

    モリレックス M

    協同油脂(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(400g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    数種の固体潤滑剤および、銅合金の磨耗防止剤を添加してあり、すぐれた耐圧性、耐摩耗性を示す。なお、鉛などの有害重金属を含まないグリースである。
  • マルテンプ SRL 協同油脂

    マルテンプ SRL

    協同油脂
    99,980税込109,978
    1箱(2.5kg×6個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    淡褐色使用目的潤滑混和ちょう度250危険物の類別非危険物特性低騒音性、低トルク性、潤滑性
  • スペースルブ MU 協同油脂

    スペースルブ MU

    協同油脂
    149,800税込164,780
    1本(25g)
    8日以内出荷
    フッ素グリスの成分分解と潤滑不足を解決する真空潤滑用グリスです。フッ素オイル同等の低蒸気圧性を持ち、潤滑寿命は5倍以上です。JAXAなど宇宙関連に採用されています。
    用途真空環境かつ-40~180℃までの温度条件下にあるギア、カムなどアクチュエーターの潤滑に。トラスコ品番456-1619材質主成分/シクロペンタン油、ウレア淡褐色質量(g)90使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)25ちょう度No.1~2容器シリンジ使用目的潤滑主成分シクロペンタン油、ウレア危険物の類別非危険物
  • バイオテンプ VC 協同油脂

    バイオテンプ VC

    協同油脂
    23,980税込26,378
    1箱(400g×20本)
    当日出荷
    微生物によって分解される自然環境にやさしいグリスです。市販の生分解性グリスでは最高クラスの長寿命です。機械的安定性、極圧性に優れます。
    用途農業、建設機械、港湾、治水設備、トラックなどの軸受やギア、ブッシュなどの摺動部の潤滑に。仕様カートリッジトラスコ品番362-0221使用温度範囲(℃)-20~100液色黄褐色ちょう度No.2使用目的潤滑主成分植物油、ヒドロキシカルシウム石けん危険物の類別非危険物特性機械的安定性、極圧性
  • マルテンプ CE-T 協同油脂

    マルテンプ CE-T

    協同油脂
    9,998税込10,998
    1缶(2.5kg)ほか
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • マルテンプ ET-C 協同油脂

    マルテンプ ET-C

    協同油脂
    31,980税込35,178
    1缶(2.5kg)ほか
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • マイクロカーボングリース 協同油脂

    マイクロカーボングリース

    協同油脂
    14,980税込16,478
    1缶(2.5kg×1缶)
    当日出荷
    導電性グリース。 優れた特殊合成油を基油に、二硫化モリブデン・カーボンブラック等を添加したベンナイト系グリース。
    用途遮断機などの電気摺動接触部に適しています。仕様体積低効率:(JIS C 2101 24.(準拠))1.5Ω×106m使用温度範囲(℃)-30~150ちょう度No.1滴点(℃)(JIS K 2220 8.)260以上外観黒色粘ちょう状混和ちょう度(JIS K 2220 7.)325増ちょう剤ベントナイト基油ポリグリコール動粘度(mm2/s)基油(40℃):48.7(JIS K 2220 23.)危険物の類別非危険物特性導電性
  • マルテンプ ET-100K 協同油脂

    マルテンプ ET-100K

    協同油脂
    189,800税込208,780
    1缶(18kg)
    4日以内出荷
    混和ちょう度280危険物の類別非危険物
  • モリレックス MP 協同油脂

    モリレックス MP

    協同油脂
    29,980税込32,978
    1缶(18kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    二硫化モリブデンおよび極圧剤を含む万能リチウムグリースで、特に自動車の等速ジョイントなどの高荷重摺動部に適します。
  • シトラックス EP 協同油脂

    シトラックス EP

    協同油脂
    24,980税込27,478
    1箱(2.5kg×6個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • モリホワイト スーパー 協同油脂

    モリホワイト スーパー

    協同油脂
    9,998税込10,998
    1缶(2.5kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • プラスガード SG 協同油脂

    プラスガード SG

    協同油脂
    14,980税込16,478
    1缶(2.5kg)ほか
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • マルテンプ SRH 協同油脂

    マルテンプ SRH

    協同油脂
    27,980税込30,778
    1缶(2.5kg)ほか
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • マルテンプ ET-100M 協同油脂

    マルテンプ ET-100M

    協同油脂
    28,980税込31,878
    1缶(2.5kg)ほか
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • マルテンプ SC-C 協同油脂

    マルテンプ SC-C

    協同油脂
    21,980税込24,178
    1缶(2.5kg)ほか
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • パルマックス RBG 協同油脂

    パルマックス RBG

    協同油脂
    99,980税込109,978
    1缶(18kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • GCグリース 350 協同油脂

    GCグリース 350

    協同油脂
    379,800税込417,780
    1缶(180kg)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • アドレックス 協同油脂

    アドレックス

    協同油脂
    449,800税込494,780
    1缶(180kg)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • エマルーブ L 協同油脂

    エマルーブ L

    協同油脂
    229,800税込252,780
    1缶(180kg)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • エクセライト 協同油脂

    エクセライト

    協同油脂
    229,800税込252,780
    1缶(180kg)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • パルマックス L 協同油脂

    パルマックス L

    協同油脂
    81,980税込90,178
    1缶(18kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • エクセライト EP 協同油脂

    エクセライト EP

    協同油脂
    279,800税込307,780
    1缶(180kg)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • エクセライト MO 協同油脂

    エクセライト MO

    協同油脂
    27,980税込30,778
    1缶(18kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • フルトライボ MS 協同油脂

    フルトライボ MS

    協同油脂
    86,980税込95,678
    1缶(1kg)ほか
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • フルトライボ ELT 協同油脂

    フルトライボ ELT

    協同油脂
    1,398,000税込1,537,800
    1缶(1kg)ほか
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • フルトライボ MH 協同油脂

    フルトライボ MH

    協同油脂
    59,980税込65,978
    1缶(1kg)ほか
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • フルトライボ MP 協同油脂

    フルトライボ MP

    協同油脂
    149,800税込164,780
    1缶(1kg)ほか
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • レアマックス SW 協同油脂

    レアマックス SW

    協同油脂
    26,980税込29,678
    1缶(18kg)
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • パワーライト WR 協同油脂

    パワーライト WR

    協同油脂
    27,980税込30,778
    1缶(18kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ユニライト M 協同油脂

    ユニライト M

    協同油脂
    33,980税込37,378
    1缶(18kg)ほか
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ユニルーブ DL 協同油脂

    ユニルーブ DL

    協同油脂
    219,800税込241,780
    1缶(180kg)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • シトラックス SP 協同油脂

    シトラックス SP

    協同油脂
    19,980税込21,978
    1缶(16kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • パワーライト 協同油脂

    パワーライト

    協同油脂
    16,980税込18,678
    1箱(400g×20本)ほか
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
グリース