絞り込み
ちょう度
  • 1号(310~340)(5)
  • 2号(265~295)(3)
使用目的
  • トルク管理(1)
  • 摩耗防止(7)
  • 潤滑(8)
  • 異音・キシミ防止(6)
  • 給脂・給油(1)
ブランド
  • ダイゾー
  • モノタロウ(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(52)
  • 出光NTG(28)
  • 協同油脂(27)
  • ダイゾーニチモリ(19)
  • NOKクリューバー(11)
  • TRUSCO(7)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(6)
  • AZ(エーゼット)(5)
  • エスコ(5)
  • 日立産機システム(3)
  • BOLL(3)
  • NSK(日本精工)(2)
  • GA(グリーンエース)(2)
  • THK(2)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2)
  • ノーブランド(2)
  • イチネンTASCO(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょう度から絞り込む
1号(310~340)(5)
2号(265~295)(3)
  • CRSグリース811 ダイゾー

    CRSグリース811

    ダイゾー
    9,998税込10,998
    1缶(1kg)ほか
    11日以内出荷
    高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。 固体潤滑剤としてフッ素樹脂(PTFE)を高濃度に配合しており、樹脂部品の摩耗を防ぎます。 この製品はNo.1(1号ちょう度)です。
    用途自動車、弱電製品の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑にちょう度1使用目的摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑危険物の類別非危険物
  • リカレックス42 ダイゾー

    リカレックス42

    ダイゾー
    9,198税込10,118
    1缶(1kg)
    11日以内出荷
    高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。 固体潤滑剤として白色固体潤滑剤を高濃度に配合しており、樹脂部品の摩耗を防ぎます。 非拡散処理を施してあるため、油にじみが少なく、接点付近の箇所での使用が可能です。 この製品はNo.1(1号ちょう度)のみです。
    用途自動車、弱電製品、OA機器の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑用トラスコ品番144-9856容量(kg)1使用目的摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑危険物の類別非危険物
  • CRSグリース872 ダイゾー

    CRSグリース872

    ダイゾー
    7,598税込8,358
    1缶(1kg)ほか
    11日以内出荷
    高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 低温性に優れ、-55℃からの使用が可能です。 低トルク性能に優れ、非常に小さな力でも摺動抵抗をほとんど生じません。 固体潤滑剤としてPTFEを配合しており、樹脂部品の摩耗を防ぎます。 この製品はNo.2(2号ちょう度)です。
    用途自動車、弱電製品、OA機器の樹脂絡みの部品で、低トルクでの摺動を求められる箇所の潤滑に、低温環境下での樹脂部品の潤滑、摩耗防止に、釣具リール、レジャー用品、玩具など軽い摺動性、フィーリングが必要とされる部品の潤滑にちょう度2使用目的摩耗防止、潤滑危険物の類別非危険物
  • CRSグリース841 ダイゾー

    CRSグリース841

    ダイゾー
    7,998税込8,798
    1缶(1kg)
    3日以内出荷
    高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。 固体潤滑剤として白色固体潤滑剤(樹脂粉末)を配合しており、樹脂部品の摩耗を防ぎます。 非拡散処理を施してあるため、油にじみが少なく、接点付近の箇所での使用が可能です。 この製品はNo.1(1号ちょう度)です。
    用途自動車、弱電製品、OA機器の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑にトラスコ品番144-9793容量(kg)1ちょう度1使用目的摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑危険物の類別非危険物
  • CRSグリース701 ダイゾー

    CRSグリース701

    ダイゾー
    9,198税込10,118
    1缶(1kg)
    11日以内出荷
    高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。 樹脂-樹脂、樹脂-金属、金属-金属のあらゆる組み合わせの潤滑を可能にします。 この製品はNo.1(1号ちょう度)のみです。
    用途低温性が要求される車載部品等の金属部品の摺動部の潤滑に、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑にトラスコ品番145-1386容量(kg)1ちょう度1使用目的消音、潤滑、長期潤滑危険物の類別非危険物
  • CRSグリース ダイゾー

    CRSグリース

    ダイゾー
    8,198税込9,018
    1缶(1kg)ほか
    11日以内出荷
    高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。 樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部において、長期間の潤滑を可能にします。 この製品はNo.1(1号ちょう度)のみです。
    用途自動車、弱電製品の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止にちょう度1使用目的摩耗防止、潤滑危険物の類別非危険物
  • リカレックス15 ダイゾー

    リカレックス15

    ダイゾー
    8,198税込9,018
    1缶(1kg)
    11日以内出荷
    高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 高粘度な合成油を基油に用いており、飛散が少なく、付着性に優れております。 消音性に優れています。 粘性が高く、摺動部に適切なトルクを生じます。 この製品はNo.1(1号ちょう度)のみです。
    用途自動車、弱電製品、OA機器の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音、トルク管理に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑用トラスコ品番144-9811容量(kg)1使用目的トルク管理、摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑危険物の類別非危険物
  • Lグリース210 ダイゾー

    Lグリース210

    ダイゾー
    11,980税込13,178
    1缶(2.5kg)ほか
    11日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • Lグリース#2 ダイゾー

    Lグリース#2

    ダイゾー
    9,998税込10,998
    1缶(2.5kg)ほか
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • Lグリース#1 ダイゾー

    Lグリース#1

    ダイゾー
    9,998税込10,998
    1缶(2.5kg)ほか
    11日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • LEグリース ダイゾー

    LEグリース

    ダイゾー
    8,398税込9,238
    1缶(2.5kg)ほか
    11日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • LBCグリース#1 ダイゾー

    LBCグリース#1

    ダイゾー
    59,980税込65,978
    1缶(16kg)
    11日以内出荷
    トラスコ品番144-9839容量(kg)16ちょう度1危険物の類別非危険物
  • ILグリース152 ダイゾー

    ILグリース152

    ダイゾー
    4,498税込4,948
    1缶(0.5kg)ほか
    11日以内出荷
    二硫化モリブデンを超高濃度に配合し、極圧性、耐摩耗性に極めて優れています。 広範囲の温度(-10~120℃)に使用出来ます。 機械的安定性に優れているので高速回転のベアリングでの使用に適しています。 酸化安定性に優れているので長期間の使用が出来ます。 耐水性に優れているので、水分が混入しても軟化しにくく、錆の発生を防ぎます。 IL-152はNO.2(2号ちょう度)の製品です。
    用途大型~超大型の建設機械の軸受けおよび摺動部に、各種産業機械の軸受けおよび極圧荷重のかかる摺動部に、大型車両の軸受けおよび摺動部に危険物の類別非危険物
  • ILグリース151 ダイゾー

    ILグリース151

    ダイゾー
    4,498税込4,948
    1缶(0.5kg)ほか
    11日以内出荷
    二硫化モリブデンを超高濃度に配合し、極圧性、耐摩耗性に極めて優れています。 広範囲の温度(-10~120℃)に使用出来ます。 機械的安定性に優れているので高速回転のベアリングでの使用に適しています。 酸化安定性に優れているので長期間の使用が出来ます。 耐水性に優れているので、水分が混入しても軟化しにくく、錆の発生を防ぎます。
    用途大型~超大型の建設機械の軸受けおよび摺動部に、各種産業機械の軸受けおよび極圧荷重のかかる摺動部に、大型車両の軸受けおよび摺動部に、No.1(IL-151)は軟らかく、寒冷地や集中給油用使用目的No.1(IL-151)、集中給油危険物の類別非危険物
  • CRSグリース842 ダイゾー

    CRSグリース842

    ダイゾー
    8,598税込9,458
    1缶(1kg)ほか
    11日以内出荷
    高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。 固体潤滑剤として白色固体潤滑剤(樹脂粉末)を配合しており、樹脂部品の摩耗を防ぎます。 この製品はNo.2(2号ちょう度)です。
    用途自動車、弱電製品、OA機器の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑にちょう度2使用目的摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑危険物の類別非危険物
  • CRMグリース ダイゾー

    CRMグリース

    ダイゾー
    8,198税込9,018
    1缶(1kg)ほか
    11日以内出荷
    危険物の類別非危険物
リチウムグリース