絞り込み
ブランド
  • ダイゾー
  • モノタロウ(72)
  • エスコ(377)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(336)
  • TRUSCO(223)
  • NOKクリューバー(135)
  • AZ(エーゼット)(116)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(111)
  • 信越化学工業(110)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(91)
  • オーデック(84)
  • ヤマダコーポレーション(79)
  • ダイゾーニチモリ(68)
  • マークテック(64)
  • フルプラ(60)
  • 協同油脂(55)
  • BOLL(54)
  • 出光NTG(53)
  • 呉工業(クレ)(51)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ECDグリース ダイゾー

    ECDグリース

    ダイゾー
    5,598税込6,158
    1缶(1kg)
    11日以内出荷
    通常の接点用のグリースでは困難な、微弱な電流でも通電を可能にする導電性を有しています。 高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 使用温度範囲が広く、トルク変化が少ない製品です。 使用箇所からのニジミ、流出が少なく、潤滑性にも優れています。
    用途微弱な電流の接点用の潤滑剤に、帯電した静電気を逃がすアース目的にトラスコ品番145-1379容量(kg)1使用目的アース、帯電した静電気を逃がす、潤滑剤危険物の類別非危険物
  • 速乾パーツクリーナー N-6701 550ml ダイゾー

    速乾パーツクリーナー N-6701 550ml

    ダイゾー
    52,980税込58,278
    1箱(24本)
    3日以内出荷
    速乾性のパーツクリーナーで、金型や機械部品等の油汚れを強力かつスピーディーに除去します。 有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない、安全性の高い洗浄剤です。
    トラスコ品番152-2407無色容量(mL)550質量(g)495危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量385mL危険物の性状非水溶性
  • ギヤーオイル#90 ダイゾー

    ギヤーオイル#90

    ダイゾー
    39,980税込43,978
    1缶(18L)
    11日以内出荷
    トラスコ品番145-1407容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • LTグリース#1 ダイゾー

    LTグリース#1

    ダイゾー
    9,998税込10,998
    1缶(2.5kg)ほか
    11日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • アドモスAS-01オイル ダイゾー

    アドモスAS-01オイル

    ダイゾー
    29,980税込32,978
    1缶(18L)
    11日以内出荷
    トラスコ品番145-1410容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • CRSグリース811 ダイゾー

    CRSグリース811

    ダイゾー
    9,998税込10,998
    1缶(1kg)ほか
    11日以内出荷
    高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。 固体潤滑剤としてフッ素樹脂(PTFE)を高濃度に配合しており、樹脂部品の摩耗を防ぎます。 この製品はNo.1(1号ちょう度)です。
    用途自動車、弱電製品の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑にちょう度1使用目的摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑危険物の類別非危険物
  • リカレックス42 ダイゾー

    リカレックス42

    ダイゾー
    9,198税込10,118
    1缶(1kg)
    11日以内出荷
    高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。 固体潤滑剤として白色固体潤滑剤を高濃度に配合しており、樹脂部品の摩耗を防ぎます。 非拡散処理を施してあるため、油にじみが少なく、接点付近の箇所での使用が可能です。 この製品はNo.1(1号ちょう度)のみです。
    用途自動車、弱電製品、OA機器の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑用トラスコ品番144-9856容量(kg)1使用目的摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑危険物の類別非危険物
  • PGHオイル ダイゾー

    PGHオイル

    ダイゾー
    18,980税込20,878
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • NEW-SL CC80 No.2 ダイゾー

    NEW-SL CC80 No.2

    ダイゾー
    58,980税込64,878
    1箱(20本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • KE-25W ダイゾー

    KE-25W

    ダイゾー
    75,980税込83,578
    1缶(1kg)
    11日以内出荷
    耐熱性、低温性に極めて優れ、-60~250℃での使用が可能です。 高温条件下でも蒸発損失が少なく、軟化流出せず、残留物の生成がほとんどありません。 常温はもとより、高温下においてもせん断安定性、酸化安定性に優れ、長寿命潤滑を実現します。 化学的不活性を有しているため、金属、樹脂、ゴム等への影響がほとんどありません。
    用途塗装乾燥ラインのトロリーコンベアの軸受、摺動部の潤滑に、コルゲートマシン、樹脂成形機などの高温潤滑部に、化学薬品装置、メッキライン等の薬品の影響を受ける潤滑部に、各種弱電部品、精密機器の超寿命潤滑部に、超低温雰囲気(-60℃~)の長期潤滑にトラスコ品番144-9824容量(kg)1使用目的潤滑、長期潤滑危険物の類別非危険物
  • HTCオイル#50A ダイゾー

    HTCオイル#50A

    ダイゾー
    38,980税込42,878
    1缶(18L)
    11日以内出荷
    トラスコ品番144-9794容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • CRSグリース872 ダイゾー

    CRSグリース872

    ダイゾー
    7,598税込8,358
    1缶(1kg)ほか
    11日以内出荷
    高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 低温性に優れ、-55℃からの使用が可能です。 低トルク性能に優れ、非常に小さな力でも摺動抵抗をほとんど生じません。 固体潤滑剤としてPTFEを配合しており、樹脂部品の摩耗を防ぎます。 この製品はNo.2(2号ちょう度)です。
    用途自動車、弱電製品、OA機器の樹脂絡みの部品で、低トルクでの摺動を求められる箇所の潤滑に、低温環境下での樹脂部品の潤滑、摩耗防止に、釣具リール、レジャー用品、玩具など軽い摺動性、フィーリングが必要とされる部品の潤滑にちょう度2使用目的摩耗防止、潤滑危険物の類別非危険物
  • CRSグリース841 ダイゾー

    CRSグリース841

    ダイゾー
    7,998税込8,798
    1缶(1kg)
    3日以内出荷
    高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。 固体潤滑剤として白色固体潤滑剤(樹脂粉末)を配合しており、樹脂部品の摩耗を防ぎます。 非拡散処理を施してあるため、油にじみが少なく、接点付近の箇所での使用が可能です。 この製品はNo.1(1号ちょう度)です。
    用途自動車、弱電製品、OA機器の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑にトラスコ品番144-9793容量(kg)1ちょう度1使用目的摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑危険物の類別非危険物
  • CRSグリース701 ダイゾー

    CRSグリース701

    ダイゾー
    9,198税込10,118
    1缶(1kg)
    11日以内出荷
    高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。 樹脂-樹脂、樹脂-金属、金属-金属のあらゆる組み合わせの潤滑を可能にします。 この製品はNo.1(1号ちょう度)のみです。
    用途低温性が要求される車載部品等の金属部品の摺動部の潤滑に、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑にトラスコ品番145-1386容量(kg)1ちょう度1使用目的消音、潤滑、長期潤滑危険物の類別非危険物
  • CRSグリース ダイゾー

    CRSグリース

    ダイゾー
    8,198税込9,018
    1缶(1kg)ほか
    11日以内出荷
    高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。 樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部において、長期間の潤滑を可能にします。 この製品はNo.1(1号ちょう度)のみです。
    用途自動車、弱電製品の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止にちょう度1使用目的摩耗防止、潤滑危険物の類別非危険物
  • Bペースト ダイゾー

    Bペースト

    ダイゾー
    12,980税込14,278
    1缶(1kg)
    11日以内出荷
    耐熱性に優れます。 焼付き、カジリを防止します。 各種機械の組立時に回転・摺動部の初期なじみを円滑にできます。
    用途各種産業機械の部品組立箇所に、ロール軸受など高荷重下のかん合部などに、減速機のギヤなどに、建機のピン、ブッシュ高荷重下に、ボルト、ナット、ネジの締付時カジリ防止にトラスコ品番144-9900容量(kg)1危険物の類別非危険物
  • リバーソンペースト41 ダイゾー

    リバーソンペースト41

    ダイゾー
    12,980税込14,278
    1缶(1kg)
    11日以内出荷
    耐荷重性と、往復摺動の潤滑に優れています。 極圧性に優れ低摩擦性を有します。 ほとんどの樹脂を侵しません。 白色系なので組立作業時の汚れや給油箇所の色が気になりません。
    用途音響・事務機器の回転・カム・リンク部など摺動部に、光学機器用トラスコ品番144-9815容量(kg)1危険物の類別非危険物
  • リカレックス15 ダイゾー

    リカレックス15

    ダイゾー
    8,198税込9,018
    1缶(1kg)
    11日以内出荷
    高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 高粘度な合成油を基油に用いており、飛散が少なく、付着性に優れております。 消音性に優れています。 粘性が高く、摺動部に適切なトルクを生じます。 この製品はNo.1(1号ちょう度)のみです。
    用途自動車、弱電製品、OA機器の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音、トルク管理に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑用トラスコ品番144-9811容量(kg)1使用目的トルク管理、摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑危険物の類別非危険物
  • トライボンLCO II ダイゾー

    トライボンLCO II

    ダイゾー
    64,980税込71,478
    1缶(1kg)
    11日以内出荷
    耐熱性、低温性に極めて優れ、-30~250℃での使用が可能です。 高温条件下でも蒸発損失が少なく、軟化流出せず、残留物の生成がほとんどありません。 常温はもとより、高温下においてもせん断安定性、酸化安定性に優れ、超寿命潤滑を実現します。 化学的不活性を有しているため、金属、樹脂、ゴム等への影響がほとんどありません。 この製品はNo.2(2号ちょう度)のみです。
    用途塗装乾燥ラインのトロリーコンベアの軸受、摺動部の潤滑に、コルゲートマシン、樹脂成形機、タイヤ加硫機などの高温潤滑部に、化学薬品装置、メッキライン等の薬品の影響を受ける潤滑部に、各種ガス機器の潤滑部にトラスコ品番144-8313容量(kg)1使用目的潤滑危険物の類別非危険物
  • オーシャンSO-F ダイゾー

    オーシャンSO-F

    ダイゾー
    55,980税込61,578
    1箱(2缶×4L)ほか
    11日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • オーシャンSO#100 ダイゾー

    オーシャンSO#100

    ダイゾー
    54,980税込60,478
    1箱(2缶×4L)ほか
    11日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • オーシャンBO#460 ダイゾー

    オーシャンBO#460

    ダイゾー
    29,980税込32,978
    1箱(2缶×4L)ほか
    11日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • オーシャンBO#220 ダイゾー

    オーシャンBO#220

    ダイゾー
    59,980税込65,978
    1缶(20L)
    11日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • オーシャンBO#150 ダイゾー

    オーシャンBO#150

    ダイゾー
    25,980税込28,578
    1箱(2缶×4L)ほか
    7日以内出荷から11日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • アプルーブ ダイゾー

    アプルーブ

    ダイゾー
    21,980税込24,178
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • PGペースト ダイゾー

    PGペースト

    ダイゾー
    13,980税込15,378
    1缶(1kg)
    11日以内出荷
    耐熱性に優れます。 高温でオイル分が蒸発してもモリブデンの被膜を形成します。 各種機械の組立時に回転・摺動部の初期なじみを円滑にできます。 オーリング、パッキンなどゴムに対しての親和性があります。
    用途各種産業機械の部品組立箇所に、ボルト、ナット、ネジなどの締結時焼付・カジリ防止に、オーリングなどの磨耗減少にトラスコ品番145-1393容量(kg)1危険物の類別非危険物
  • PGLオイル ダイゾー

    PGLオイル

    ダイゾー
    4,698税込5,168
    1缶(1L)ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • OCペースト ダイゾー

    OCペースト

    ダイゾー
    12,980税込14,278
    1缶(1kg)
    11日以内出荷
    耐熱性に優れます。 高温から低温(-30℃~300℃)まで、長時間使用後にも、ネジ部などの固着を防止します。 各種機械の組立時に回転・摺動部の初期なじみを円滑にできます。 特殊複合石けんを使用していますので高温摺動箇所使用時の乾きが微小です。 防錆性能もすぐれています。 かん合部・摺動部のカジリを防ぎ、ならし運転を円滑にします。
    用途高温摺動部の潤滑に、低速・高荷重下の潤滑に、ネジ・ボルト・ピン・ベアリング等の圧入焼きバメ等カジリ防止に、トモ金・特殊鋼の焼付け・高温ネジ・ピン等の焼付き防止にトラスコ品番144-9892容量(kg)1危険物の類別非危険物
  • NEW-SL CC80 No.1 ダイゾー

    NEW-SL CC80 No.1

    ダイゾー
    55,980税込61,578
    1箱(20本)
    3日以内出荷
    耐荷重性、耐摩耗性に極めて優れています。 四球極圧試験では6,000N以上を計測できます。 白色固体潤滑剤の効力で、耐フレッチング性に優れ、鋼-鋼間の微動腐蝕を防ぎます。 耐水性、防錆性に優れ、酸、アルカリ、水などがかかる環境下の使用に適しています。 通常のグリースに比べ、はるかに長寿命な潤滑を可能にします。
    用途製鉄所、発電所等の原料、製品用大型運搬装置の旋回軸受、チェーン、ピン、ブッシュなどの潤滑に、各種印刷機械、製紙機械の軸家、摺動部の潤滑(特に黒色のグリースを嫌う箇所)に、各種大型特殊車両の軸受け、ギヤー等の潤滑にトラスコ品番144-9802容量(mL)420質量(g)400使用目的潤滑危険物の類別非危険物
  • MPオイル#40S ダイゾー

    MPオイル#40S

    ダイゾー
    11,980税込13,178
    1缶(4L)ほか
    11日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • MPオイル#40 ダイゾー

    MPオイル#40

    ダイゾー
    12,980税込14,278
    1缶(4L)ほか
    11日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • MGオイル ダイゾー

    MGオイル

    ダイゾー
    5,898税込6,488
    1缶(1L)ほか
    11日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • MCオイル ダイゾー

    MCオイル

    ダイゾー
    5,598税込6,158
    1缶(1L)ほか
    11日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • Lグリース210 ダイゾー

    Lグリース210

    ダイゾー
    11,980税込13,178
    1缶(2.5kg)ほか
    11日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • Lグリース#2 ダイゾー

    Lグリース#2

    ダイゾー
    9,998税込10,998
    1缶(2.5kg)ほか
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • Lグリース#1 ダイゾー

    Lグリース#1

    ダイゾー
    9,998税込10,998
    1缶(2.5kg)ほか
    11日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • LEグリース ダイゾー

    LEグリース

    ダイゾー
    8,398税込9,238
    1缶(2.5kg)
    11日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • LBCグリース#1 ダイゾー

    LBCグリース#1

    ダイゾー
    59,980税込65,978
    1缶(16kg)
    11日以内出荷
    トラスコ品番144-9839容量(kg)16ちょう度1危険物の類別非危険物
  • LAPオイル ダイゾー

    LAPオイル

    ダイゾー
    43,980税込48,378
    1缶(18L)
    11日以内出荷
    トラスコ品番144-8316容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • LAP-Sオイル ダイゾー

    LAP-Sオイル

    ダイゾー
    9,598税込10,558
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス