絞り込み
ちょう度
  • 0号(355~385)(2)
  • 00号(400~430)(1)
  • 00号と0号の中間(1)
  • 1号(310~340)(2)
  • 2号(265~295)(3)
色
  • 色イエロー系(2)
  • 色ブラウン系(2)
使用目的
  • オートグリスター(1)
  • 潤滑(3)
  • 防錆(2)
ブランド
  • ニッペコ(旧 日本礦油)
  • モノタロウ(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(50)
  • 協同油脂(24)
  • NOKクリューバー(9)
  • TRUSCO(7)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
  • AZ(エーゼット)(5)
  • BOLL(3)
  • NSK(日本精工)(2)
  • GA(グリーンエース)(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • SK11(2)
  • エスコ(1)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(1)
  • THK(1)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • 日立産機システム(1)
  • ヤマダコーポレーション(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ちょう度」から絞り込む
0号(355~385)(2)
00号(400~430)(1)
00号と0号の中間(1)
1号(310~340)(2)
2号(265~295)(3)
  • リチウム万能グリース カートリッジタイプSP ニッペコ(旧 日本礦油)

    リチウム万能グリース カートリッジタイプSP

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    ¥849税込¥934
    1本
    当日出荷
    あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。 極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。 ちょう度No.2よりも硬いグリースです。 No.2グリースのタレで困っている箇所を改善可能です。 鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。 PFOA関連物質を含有しません。 一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。
    用途万能(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能トラスコ品番129-2395危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 次世代型超万能グリースカルフォレックスEP カートリッジタイプ ニッペコ(旧 日本礦油)

    次世代型超万能グリースカルフォレックスEP カートリッジタイプ

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(20本)
    当日出荷
    耐熱性、荷重性、耐水性、防錆性に非常に優れたグリースです。 耐薬品性(酸・アルカリ)にも強い性質を持っております。 一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。
    用途産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所に。 オープンギヤ、チェーン、ワイヤーロープ、クレーンなど。 高温箇所、高荷重箇所、耐水箇所の潤滑に。 防錆に。材質/仕上基油:精製鉱油、増ちょう剤:CSC色淡褐色容量(mL)420質量(g)420使用温度範囲(℃)-15~200使用目的潤滑、防錆危険物の類別非危険物
  • バイオグリースLC-2 ニッペコ(旧 日本礦油)

    バイオグリースLC-2

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    生分解性が最も優れている合成油を基油にした生分解性グリースで、潤滑性能にも非常に優れた抜群のバイオグリースです。
    用途各種水中機械、建設機械、農業機械、採鉱用機械、ダムや水門のワイヤーロープ潤滑に。 環境汚染が気になる海、河川、港湾等の工事や設備機械に。色黄褐色使用温度範囲(℃)-40~130ちょう度No.2使用目的潤滑外観黄褐色増ちょう剤リチウム・カルシウム石けん基油エステル油危険物の類別非危険物
  • 自動車オートグリスタージャバラグリース ニッペコ(旧 日本礦油)

    自動車オートグリスタージャバラグリース

    ニッペコ(旧 日本礦油)(2件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(1000mL×15本)
    欠品中
    集中給脂に適した軟らかいカルシウム石けんグリースです。1Lのジャバラ容器に入っております。
    用途自動車オートグリスター。トラスコ品番129-2398材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:カルシウム色淡黄褐色容量(mL)1000質量(g)900使用温度範囲(℃)-15~80ちょう度390~420使用目的オートグリスターアズワン品番64-8344-31危険物の類別非危険物
  • 次世代型超万能グリースカルフォレックスEP 缶タイプ ニッペコ(旧 日本礦油)

    次世代型超万能グリースカルフォレックスEP 缶タイプ

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1缶
    当日出荷
    耐熱性、荷重性、耐水性、防錆性に非常に優れたグリースです。 耐薬品性(酸・アルカリ)にも強い性質を持っております。
    用途産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所に。 オープンギヤ、チェーン、ワイヤーロープ、クレーンなど。 高温箇所、高荷重箇所、耐水箇所の潤滑に。 防錆に。材質/仕上基油:精製鉱油、増ちょう剤:CSC質量(kg)16色淡褐色使用温度範囲(℃)-15~200容量(kg)16使用目的潤滑、防錆危険物の類別非危険物
リチウムグリース