絞り込み
特性
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
129件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょう度から絞り込む
  • モリコート 樹脂用 X5-6020グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 樹脂用 X5-6020グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    18,980税込20,878
    1缶(1kg)
    当日出荷
    精製鉱油系白色グリスです。樹脂に与える影響が少ないタイプです。
    用途プラスチック部品を使用する電気製品、自動車、精密機器、音響機器。トラスコ品番397-4464材質主成分:高精製鉱油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤質量(kg)1.2使用温度範囲-30~150℃容量(kg)1ちょう度315危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • マルテンプ CE-T 協同油脂

    マルテンプ CE-T

    協同油脂
    9,998税込10,998
    1缶(2.5kg)ほか
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • スミコーマルチグリスEX No.1 400g SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミコーマルチグリスEX No.1 400g

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    19,980税込21,978
    1箱(20箱)
    4日以内出荷
    極圧添加剤配合の焼付き防止性能に優れたリチウムコンプレックスグリースです。焼付き防止性に優れた。リチウムコンプレックス。石けんグリース。
    用途製鉄所の連続鋳造設備、熱間圧延機。アスファルトプラント、アスファルトフィニッシャーなどの高温軸受。建設機械のバケットピン、アーム、ブームピン、ブレーカなどの極圧下の軸受。砕石場の穿孔機、削岩機、クラッシャーなど衝撃荷重下の軸受など。機械・部品寿命や給脂間隔の延長を目的とした使用仕様耐熱・耐水・高荷重用ロングライフグリーストラスコ品番546-5920淡褐色使用温度範囲(℃)-20~+200容量(kg)0.4容量(g)400ちょう度329容器蛇腹カートリッジ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.45kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOFLEX LDS18 SPECIAL A NOKクリューバー

    ISOFLEX LDS18 SPECIAL A

    NOKクリューバー
    42,980税込47,278
    1缶(1kg)ほか
    8日以内出荷から63日以内出荷
    高速軸受に適する。 高速性、低温性、低トルク性に優れている。
    用途工作機械のスピンドル軸受、繊維機械、フィルム製造装置などの軸受。タイプ高速回転用使用温度範囲(℃)-60~130ちょう度2号増ちょう剤リチウム石けん基油エステル油危険物の類別非危険物特性高速性、低温性、低トルク性商品タイプリチウムグリース
  • グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.2 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    39,980税込43,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    高温下で固化しにくい耐熱グリースです。 有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリースです。 潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
    用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなどに淡黄色アズワン品番64-7143-85危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、潤滑性、付着性、防錆性、耐水性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • グリース(高荷重用) モリリチュームSグリースNo.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(高荷重用) モリリチュームSグリースNo.2 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    29,980税込32,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    アズワン品番64-7143-65危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
  • マルテンプ ET-100K 協同油脂

    マルテンプ ET-100K

    協同油脂
    189,800税込208,780
    1缶(18kg)
    4日以内出荷
    混和ちょう度280危険物の類別非危険物
  • プラスガード SG 協同油脂

    プラスガード SG

    協同油脂
    14,980税込16,478
    1缶(2.5kg)ほか
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • スミテック353 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミテック353

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    14,980税込16,478
    1缶
    翌々日出荷
    PTFE、MCAを配合したPAO(ポリアルファオレフィン)ベースの白色・リチウムグリースです。
    用途主にプラスチック×プラスチックの潤滑に。トラスコ品番868-2307容量(kg)1容器仕様危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロカーボングリース 協同油脂

    マイクロカーボングリース

    協同油脂
    14,980税込16,478
    1缶(2.5kg×1缶)
    当日出荷
    導電性グリース。 優れた特殊合成油を基油に、二硫化モリブデン・カーボンブラック等を添加したベンナイト系グリース。
    用途遮断機などの電気摺動接触部に適しています。仕様体積低効率:(JIS C 2101 24.(準拠))1.5Ω×106m使用温度範囲(℃)-30~150ちょう度No.1滴点(℃)(JIS K 2220 8.)260以上外観黒色粘ちょう状混和ちょう度(JIS K 2220 7.)325増ちょう剤ベントナイト基油ポリグリコール動粘度(mm2/s)基油(40℃):48.7(JIS K 2220 23.)危険物の類別非危険物特性導電性
  • 万能グリース(10本入) イチネンTASCO

    万能グリース(10本入)

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1セット(400g×10本)
    翌々日出荷
    リチュームタイプのグリースで温度範囲の広い量産品高速ベアリングから、チェーン、ギア、ワイヤロープ等の摺動部にご使用ください。使用温度範囲…-25~120℃。容量…400g。入数…10
    危険物の類別非危険物
  • ISOFLEX TOPAS L52 NOKクリューバー

    ISOFLEX TOPAS L52

    NOKクリューバー
    53,980税込59,378
    1缶(1kg)
    当日出荷
    低温性、低トルク性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
    用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-60~140ちょう度2号増ちょう剤リチウム石けん基油合成炭化水素油特性低温性、低トルク性、高速性商品タイプリチウムグリース
  • グリース(低温用グリース) ローテンプグリースNo.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(低温用グリース) ローテンプグリースNo.2 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    33,980税込37,378
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    低粘度オイルをベースとした カルシウム石けんグリース。 低温下で優れた 低トルク効果を発揮。 冷凍室や寒冷地で使用される 機械の軸受や摺動部に。
    使用温度範囲(℃)-50~+80ちょう度269:0W外観淡褐色増ちょう剤カルシウム石けん基油鉱物油アズワン品番64-7143-42危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐寒性
  • グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.1 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    34,980税込38,478
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    アズワン品番64-7143-84危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
  • グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.0 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.0 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    39,980税込43,978
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    アズワン品番64-7143-83危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
  • グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスBN No.2 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスBN No.2

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    11,980税込13,178
    1缶(2.5kg)
    4日以内出荷
    トラスコ品番868-2344危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
  • グリース(合成油系・広温度範囲用) スミテック103 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(合成油系・広温度範囲用) スミテック103 2.5kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    29,980税込32,978
    1缶(2.5kg)
    4日以内出荷
    トラスコ品番868-2301容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(高荷重用リチウムグリース) スミグリスEP No.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(高荷重用リチウムグリース) スミグリスEP No.1 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    29,980税込32,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    トラスコ品番868-2329アズワン品番64-7143-71危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性商品タイプリチウムグリース
  • グリース(高荷重用) モリリチュームSグリースNo.0 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(高荷重用) モリリチュームSグリースNo.0 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    29,980税込32,978
    1缶(16kg)
    6日以内出荷
    アズワン品番64-7143-63危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
  • グリース(高荷重用) モリLG-SグリースNo.1 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(高荷重用) モリLG-SグリースNo.1 2.5kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    9,998税込10,998
    1缶(2.5kg)
    4日以内出荷
    トラスコ品番868-2268危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
  • グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.3 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.3 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    33,980税込37,378
    1缶(16kg)
    翌々日出荷
    トラスコ品番868-2327アズワン品番64-7143-69危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類商品タイプリチウムグリース
  • スーパー万能グリース BOLL

    スーパー万能グリース

    BOLL
    1,998税込2,198
    1本(100g)
    当日出荷
    リチュームグリースより3~4倍長期間使用可能で、理想に近いマルチパーパスグリースはかえって経済的です。
    寸法(mm)H295×W80×D45質量(g)140危険物の類別非危険物
  • プラスティックグリース AZ(エーゼット)

    プラスティックグリース

    AZ(エーゼット)
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • モリホワイト スーパー 協同油脂

    モリホワイト スーパー

    協同油脂
    9,998税込10,998
    1缶(2.5kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • マルテンプ SRH 協同油脂

    マルテンプ SRH

    協同油脂
    27,980税込30,778
    1缶(2.5kg)ほか
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • マルテンプ ET-100M 協同油脂

    マルテンプ ET-100M

    協同油脂
    28,980税込31,878
    1缶(2.5kg)ほか
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • マルテンプ SC-C 協同油脂

    マルテンプ SC-C

    協同油脂
    21,980税込24,178
    1缶(2.5kg)ほか
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • パルマックス RBG 協同油脂

    パルマックス RBG

    協同油脂
    99,980税込109,978
    1缶(18kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • スミグリスWB #3 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミグリスWB #3

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    26,980税込29,678
    1個(16kg)
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • トライボール GRHS1.5 カストロールインダストリアル

    トライボール GRHS1.5

    カストロールインダストリアル
    19,980税込21,978
    1箱(400g×4本)
    4日以内出荷
    せん断安定性、耐水洗性、低温流動性に優れた長寿命の高性能グリース。
    用途精密ベアリングや高速ベアリングなどに適する。危険物の類別非危険物特性せん断安定性、耐水洗性、低温流動性
  • 減速器用グリース NSK(ナカニシ)

    減速器用グリース

    NSK(ナカニシ)
    749税込824
    1個
    29日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 住鉱 スミコーマルチグリスEX SUMICO(住鉱潤滑剤)

    住鉱 スミコーマルチグリスEX

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    36,980税込40,678
    1缶
    6日以内出荷
    極圧添加剤配合の焼付防止性に優れたリチウムコンプレックス石けんグリース。
    用途製鉄所や建設機械などの軸受、摺動部、ギヤ、ピン、ヒンジや油種統一に。淡褐色使用温度範囲(℃)-20~+200容量(kg)16容量(g)16000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量17.52kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • WeissSoL W100 カートリッジ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    WeissSoL W100 カートリッジ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    厳正された無機の白色個体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。高機能な白色個体潤滑剤の働きにより、劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極厚荷重、フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。使用されている無機の固体潤滑剤は、極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。付着性に優れ、耐水性及び防錆性に優れています。白色固体にフッ素やシリコンは含有していません。極厚添加剤に塩素や重金属及び溶剤を含有していません。鉄と非鉄金属などの組み合わせの潤滑にも大変優れています。機器設備の寿命や給脂間隔の延長を助長させ、メンテナンスコストなどの削減を可能にします。
    用途組立のはめ合いやボルト。ナット締付け時のかじり防止/低速高荷重のギア及びベアリングの潤滑/クレーンの旋回ベアリングの潤滑/建設機械のキングピンやバケットピンの潤滑(メンテナンス時に塗布しておくとアタッチメント交換が容易になります)/トレーラーのカプラ部及びアウトリガーなど、耐水性と対高荷重性を要求されるベアリングやガイドレールの潤滑/各種スプライン部や等速ジョイントなどの潤滑白色使用温度範囲(℃)ー10~120ちょう度約430増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物色相淡黄色JIS分類00-0号
  • ワンタッチグリース 鈴木油脂工業(SYK)

    ワンタッチグリース

    鈴木油脂工業(SYK)
    2,298税込2,528
    1パック(5個)
    5日以内出荷
    手を汚さず注油でき、しかも長期間潤滑・防錆効果を発揮します。
    使用方法キャップを外し、ノズルを装着し、先を切って使用します。容量(g)100危険物の類別非危険物
  • WeissSoL W102 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    WeissSoL W102

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    129,800税込142,780
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    厳正された無機の白色個体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。高機能な白色個体潤滑剤の働きにより、劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極厚荷重、フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。使用されている無機の固体潤滑剤は、極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。付着性に優れ、耐水性及び防錆性に優れています。白色固体にフッ素やシリコンは含有していません。極厚添加剤に塩素や重金属及び溶剤を含有していません。鉄と非鉄金属などの組み合わせの潤滑にも大変優れています。機器設備の寿命や給脂間隔の延長を助長させ、メンテナンスコストなどの削減を可能にします。
    用途組立のはめ合いやボルト。ナット締付け時のかじり防止/低速高荷重のギア及びベアリングの潤滑/クレーンの旋回ベアリングの潤滑/建設機械のキングピンやバケットピンの潤滑(メンテナンス時に塗布しておくとアタッチメント交換が容易になります)/トレーラーのカプラ部及びアウトリガーなど、耐水性と対高荷重性を要求されるベアリングやガイドレールの潤滑/各種スプライン部や等速ジョイントなどの潤滑白色使用温度範囲(℃)ー10~120ちょう度約280増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物色相淡黄色JIS分類2号
  • WeissSoL W101 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    WeissSoL W101

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    129,800税込142,780
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    厳正された無機の白色個体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。高機能な白色個体潤滑剤の働きにより、劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極厚荷重、フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。使用されている無機の固体潤滑剤は、極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。付着性に優れ、耐水性及び防錆性に優れています。白色固体にフッ素やシリコンは含有していません。極厚添加剤に塩素や重金属及び溶剤を含有していません。鉄と非鉄金属などの組み合わせの潤滑にも大変優れています。機器設備の寿命や給脂間隔の延長を助長させ、メンテナンスコストなどの削減を可能にします。
    用途組立のはめ合いやボルト。ナット締付け時のかじり防止/低速高荷重のギア及びベアリングの潤滑/クレーンの旋回ベアリングの潤滑/建設機械のキングピンやバケットピンの潤滑(メンテナンス時に塗布しておくとアタッチメント交換が容易になります)/トレーラーのカプラ部及びアウトリガーなど、耐水性と対高荷重性を要求されるベアリングやガイドレールの潤滑/各種スプライン部や等速ジョイントなどの潤滑白色使用温度範囲(℃)ー10~120ちょう度約345増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物色相淡黄色JIS分類1号
  • WeissSoL W100 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    WeissSoL W100

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    119,800税込131,780
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    厳正された無機の白色個体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。高機能な白色個体潤滑剤の働きにより、劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極厚荷重、フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。使用されている無機の固体潤滑剤は、極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。付着性に優れ、耐水性及び防錆性に優れています。白色固体にフッ素やシリコンは含有していません。極厚添加剤に塩素や重金属及び溶剤を含有していません。鉄と非鉄金属などの組み合わせの潤滑にも大変優れています。機器設備の寿命や給脂間隔の延長を助長させ、メンテナンスコストなどの削減を可能にします。
    用途組立のはめ合いやボルト。ナット締付け時のかじり防止/低速高荷重のギア及びベアリングの潤滑/クレーンの旋回ベアリングの潤滑/建設機械のキングピンやバケットピンの潤滑(メンテナンス時に塗布しておくとアタッチメント交換が容易になります)/トレーラーのカプラ部及びアウトリガーなど、耐水性と対高荷重性を要求されるベアリングやガイドレールの潤滑/各種スプライン部や等速ジョイントなどの潤滑白色使用温度範囲(℃)ー10~120ちょう度約430増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物色相淡黄色JIS分類00-0号
  • マイクロカートリッジグリース 神戸ルブリカンツ

    マイクロカートリッジグリース

    神戸ルブリカンツ
    499税込549
    1本(80g×1本)ほか
    3日以内出荷
    潤滑性・機械的安定性・耐水性など各種性能に優れた汎用グリース。80gの少量タイプ
    用途一般潤滑箇所、摺動部,軸受けなど使用温度範囲(℃)-15~130使用目的一般潤滑箇所、摺動部,軸受けなど外観茶褐色増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険物の類別非危険物特性潤滑性・機械的安定性・耐水性
  • W102カートリッジグリースペースト イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    W102カートリッジグリースペースト

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    48,980税込53,878
    1本(400mL×10本)
    5日以内出荷
    耐水・耐高荷重用グリースペーストです。 厳選された無機の白色固体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合しリチウムで増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。 高機能な白色固体潤滑剤の働きにより劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極圧荷重・フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。 使用されている無機の固体潤滑剤は極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。 鉄と非金属などの組み合わせの潤滑にも大変優れています。
    淡黄色使用温度範囲(℃)-10~120ちょう度2号増ちょう剤リチウム危険物の類別非危険物
  • W101カートリッジグリースペースト イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    W101カートリッジグリースペースト

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    5,198税込5,718
    1本(400mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐高荷重用グリースペーストです。 厳選された無機の白色固体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合しリチウムで増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。 高機能な白色固体潤滑剤の働きにより劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極圧荷重・フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。 使用されている無機の固体潤滑剤は極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。 鉄と非金属などの組み合わせの潤滑にも大変優れています。
    危険物の類別非危険物
リチウムグリース