絞り込み
ちょう度
- 1号(310~340)(1)
- 2号(265~295)(2)
特性
- 潤滑性(1)
- 耐摩耗性(1)
- 耐水性(1)
- 酸化安定性(1)
色
ブラック系(2)
ブランド
- 出光NTG
- モノタロウ(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(49)
- エスコ(4)
- TRUSCO(4)
- AZ(エーゼット)(2)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2)
- 協同油脂(2)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(2)
- GA(グリーンエース)(1)
- ノーブランド(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- ダイゾー(1)
- コベルコ(KOBELCO)(1)
- SK11(1)
「ちょう度」から絞り込む
1号(310~340)(1)
2号(265~295)(2)

カプラーMOグリス
出光NTG¥4,498~税込¥4,948~1缶(2.5kg)ほか当日出荷焼付き防止に役立ちます。耐荷重性能に優れています。潤滑部の部品寿命を延ばします。耐水性も良好です。二硫化モリブデンが入っているため、金属面に被膜をつくり、一般グリースに比較して、潤滑性が良く摩擦を少なくし、重荷重や衝撃荷重用に適しています。用途トレーラーのカプラー用として開発された最適品です。建設機械など、重車両のシャーシ用にも適します。色黒色の半固体混和ちょう度(25℃)284危険物の類別非危険物
カートリッジモリブデン
出光NTG(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(400g)当日出荷リチウム石けん基グリースに二硫化モリブデンを添加したグリースで、特に耐摩耗性に優れ、高荷重やすべりが発生する大型建設機械のピン、ギヤー部に最適です。用途高荷重やすべりが発生する大型建設機械のピン、ギヤー部に最適色黒使用温度範囲(℃)-20~120増ちょう剤Li基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐摩耗、耐水、酸化安定性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース