絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(48)
- TRUSCO(4)
- AZ(エーゼット)(2)
- エスコ(2)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2)
- 出光NTG(2)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(2)
- GA(グリーンエース)(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- 協同油脂(1)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- SK11(1)
「ちょう度」から絞り込む

住鉱 スミプレックスYM-K
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥17,980~税込¥19,778~1箱(20箱)ほか4日以内出荷から6日以内出荷耐荷重、耐摩耗性に優れる有機モリブデンを配合し、高粘度ベースオイル配合で付着性に優れる非黒色のロングライフグリース。用途高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジやクレーンブームなどの付着性が必要な個所に。色黄色使用温度範囲(℃)-10~+200ちょう度321危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
住鉱 スミプレックスMO-K
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥18,980~税込¥20,878~1箱(20箱)ほか6日以内出荷耐荷重、耐摩耗性に優れる二硫化モリブデンを配合し、高粘度ベースオイル配合で付着性に優れるロングライフグリース。用途高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジやクレーンブームなどの付着性が必要な個所に。仕様二硫化モリブデン配合で高粘度ベースオイル採用のリチウムコンプレックス石けんグリース。色黒色使用温度範囲(℃)-10~+200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
モリトンCK-L2
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥46,980税込¥51,6781箱(2缶)31日以内出荷付着性とせん断安定性に優れます。産業用ガスバルブコック向け二硫化モリブデン配合の高粘度合成油グリースです。用途大口径コックや産業用ガスバルブコックに。産業用ガスバルクコックに。トラスコ品番254-3868色灰黒色使用温度範囲(℃)-10~200容量(kg)2.5容量(g)2500ちょう度305危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量3.025kg
グリース(超高温用グリース)スミテンプグリースNo1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥159,800税込¥175,7801缶6日以内出荷特殊設計の基油に複数の金属微粉末を配合した粘ちょうバター状グリース。高温低速重荷重下の摺動部で威力を発揮します。難燃性向上タイプ。使用温度範囲:-10℃~800℃用途ロータリーキルンのタイヤシェルに。スライディングノズル、ロータリーノズルの摺動部、ネジ部に。レードルつり手、加熱炉ダンパー軸受に。高温下の摺動部、ボルト、ナットにトラスコ品番377-0223容量(kg)16危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量17.6kg入数1缶RoHS指令(10物質対応)対応
グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.1 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥10,980税込¥12,0781缶20日以内出荷モリブデン配合のリチウム複合(コンプレックス)グリースです。高温240℃下の集中給油を実現しました。耐水、長寿命グリースとして高い評価を得ています。用途加熱炉、乾燥炉の軸受に。熱風送風機など高温軸受に。製鉄の高温軸受に。製紙ドライヤーロールなど高温軸受に。その他装置機械の高温軸受に。トラスコ品番377-0224使用温度範囲(℃)-10~240容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.8kg入数1缶RoHS指令(10物質対応)対応
グリース(ガスコック用) モリトンCK 500g(227167)
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥29,980税込¥32,9781箱(6缶)6日以内出荷モリブデン配合のガスコック専用グリースです。低温から高温までの広い温度範囲に使用でき、長期間のガスもれと固着を防止します。用途ガスコックの潤滑に。柄子、本体ともに銅系に。トラスコ品番553-5853容量(kg)0.5容量(g)500危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量601g入数6缶RoHS指令(10物質対応)対応
グリース(超高温用グリース) モリHTD-Bグリース 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥99,980税込¥109,9781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7143-39危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性
グリース(超高温用グリース) スミテンプグリースS No.2 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥67,980税込¥74,7781箱(2.5kg×2缶)8日以内出荷トラスコ品番868-2294危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性
グリース(超高温用グリース) スミテンプグリースS No.2 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥179,800税込¥197,7801缶(16kg)5日以内出荷アズワン品番64-7143-41危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性
グリース(超高温用グリース) スミテンプグリースS No.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥189,800税込¥208,7801缶(16kg)3日以内出荷アズワン品番64-7143-40危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性
グリース(超高温用グリース) スミコーSN-Bグリース 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781缶(2.5kg)当日出荷半合成油にモリブデン、グラファイト、金属微粉末を配合した耐熱グリースです。 高温下でカーボン残査が少ないため、持続性に優れています。用途スライディングノズルの金属摺動部に、各種の高温摺動部にトラスコ品番868-2293使用温度範囲(℃)-10~800ちょう度No.1外観暗褐色粘度(at40℃mm2/s)(基油)435増ちょう剤ベントン基油鉱物油+合成油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性
グリース(耐熱・高荷重用) モリSTS 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥14,980税込¥16,4781缶(2.5kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2320危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐荷重性
グリース(高荷重用ベントングリース) モリトンLM 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥199,800税込¥219,7801缶(16kg)4日以内出荷トラスコ品番136-0777容量(kg)16アズワン品番64-7143-21危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(開放ギヤ用) モリギヤコンパウンド900 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥63,980税込¥70,3781缶(16kg)3日以内出荷トラスコ品番135-9261容量(kg)16危険等級Ⅲアズワン品番64-7144-52危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
グリース(開放ギヤ用) モリギヤコンパウンド1500 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥59,980税込¥65,9781缶(16kg)4日以内出荷トラスコ品番135-9273容量(kg)16危険等級Ⅲアズワン品番64-7144-51危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
グリース(開放ギヤ用) モリギヤグリースNo.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥59,980税込¥65,9781缶(16kg)3日以内出荷トラスコ品番135-9250容量(kg)16アズワン品番64-7143-29危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(開放ギヤ用) モリギヤグリースNo.00 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥59,980税込¥65,9781缶(16kg)4日以内出荷トラスコ品番136-0785容量(kg)16アズワン品番64-7143-30危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(開放ギヤ用) モリガースギヤグリースNo.00 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥53,980税込¥59,3781缶(16kg)4日以内出荷トラスコ品番135-9264容量(kg)16アズワン品番64-7143-36危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(開放ギヤ用) モリGG-S 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥63,980税込¥70,3781缶(16kg)3日以内出荷トラスコ品番136-0746容量(kg)16アズワン品番64-7143-62危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(ワイヤーロープ用) モリロープドレッサーNo.00 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥55,980税込¥61,5781缶(16kg)3日以内出荷トラスコ品番136-0786容量(kg)16危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(ラバー用) モリラバーグリースNo.1 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥21,980税込¥24,1781缶(2.5kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2299容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(ガスコック用) モリトンCK-S 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781缶(2.5kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2288容量(g)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(ガスコック用) モリトンCK-S 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥99,980税込¥109,9781缶(16kg)4日以内出荷トラスコ品番136-0764容量(kg)16アズワン品番64-7143-32危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(ガスコック用) モリトンCK 50g(チューブ)
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥17,980税込¥19,7781箱(50g×12缶)当日出荷トラスコ品番836-3290色灰黒容量(g)50ちょう度No.1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(ガスコック用) モリトンCK 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥23,980税込¥26,3781缶(2.5kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2282容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(ガスコック用) モリトンCK 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥139,800税込¥153,7801缶(16kg)4日以内出荷トラスコ品番135-9238容量(kg)16アズワン品番64-7143-31危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 1L(ジャバラタイプ)
SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781箱(1L×6本)4日以内出荷トラスコ品番868-2373容量(L)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類