絞り込み
ちょう度
- 2号(265~295)(2)
特性
- 耐摩耗性(1)
色
グレー系(1)
ブラック系(1)
使用目的
- かじり防止(1)
ブランド
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
- モノタロウ(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(48)
- TRUSCO(4)
- AZ(エーゼット)(2)
- エスコ(2)
- 出光NTG(2)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(2)
- GA(グリーンエース)(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- 協同油脂(1)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- SK11(1)
「ちょう度」から絞り込む
2号(265~295)(2)

モリコートBR2プラスグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881本(1kg)当日出荷摩耗を減少させる。 給油間隔を延長する。 二硫化モリブデン入極圧性汎用グリース。用途高荷重や苛酷な条件で使用されるボールベアリング、ローラーベアリングに。 ジョイントとシャフト、低速下の小歯車、自動車のシャーシーグリースとして。使用温度範囲(℃)-30~130混和ちょう度280トラスコ品番122-8811色灰黒色ちょう度280主成分鉱油、リチウム石ケン、MoS2増ちょう剤リチウム石ケン基基油鉱物油危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg特性耐摩耗性
モリコート EPグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥19,980税込¥21,9781缶(1kg)当日出荷鉱油系二硫化モリブデングリースです。 チャック用です。用途工作機械チャックのかじり防止。ちょう度285色黒容量(kg)1質量(kg)1.2トラスコ品番397-4391使用温度範囲(℃)-30~150使用目的かじり防止主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg商品タイプモリブデングリース