絞り込み
ちょう度
  • 2号(265~295)(6)
特性
  • 付着性(1)
  • 極圧性(5)
  • 機械安定性(3)
  • 耐摩耗性(3)
  • 耐水性(6)
  • 耐熱性(4)
  • 耐衝撃荷重性(3)
  • 酸化安定性(2)
  • 色イエロー系(1)
  • 色ブラウン系(2)
  • 色ブラック系(1)
使用目的
  • 摩耗防止(1)
  • 潤滑(1)
  • 防錆(1)
ブランド
  • AZ(エーゼット)
  • エスコ(19)
  • 協同油脂(9)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3)
  • ダイゾー(3)
  • リンカーン(3)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
  • NOKクリューバー(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • THK(1)
  • エクソンモービル(1)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(1)
  • コベルコ(KOBELCO)(1)
  • Noxudol(ノックスドール)(1)
  • ルブロイド(1)
  • スズキ機工(1)
  • 化研産業(1)
  • ORAPI(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょう度から絞り込む
2号(265~295)(6)
  • 極圧二硫化モリブデングリース AZ(エーゼット)

    極圧二硫化モリブデングリース

    AZ(エーゼット)(11件のレビュー)
    499税込549
    1本(80g)ほか
    当日出荷
    高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した極圧グリースです。 耐磨耗性に優れ、衝撃荷重に強いため、特に過酷な高荷重がかかる箇所の潤滑に優れています。 また、極圧性、耐水性、酸化防止及び機械安定性に優れています。
    黒色使用温度範囲(℃)-25~120ちょう度2号主成分リチウムグリース、二硫化モリブデン、添加剤危険物の類別非危険物特性耐磨耗性、耐衝撃性、耐荷重性、極圧性、耐水性、酸化防止、機械安定性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • 極圧リチウムグリース AZ(エーゼット)

    極圧リチウムグリース

    AZ(エーゼット)(4件のレビュー)
    499税込549
    1本(80g)ほか
    当日出荷
    高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに極圧剤や防錆剤等の添加剤を配合した極圧万能剤グリースです。 極圧性、耐熱性、耐水性及び機械安定性に優れています。 一般機械の軸受や高荷重がかかる摺動部等の潤滑に適しています。
    褐色使用温度範囲(℃)-25~120ちょう度2号主成分リチウムグリース、添加剤危険物の類別非危険物特性極圧性、耐熱性、耐水性、機械安定性商品タイプリチウムグリース
  • 極圧有機モリブデングリースウレアベース AZ(エーゼット)

    極圧有機モリブデングリースウレアベース

    AZ(エーゼット)(35件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(400g)
    当日出荷
    熱安定性の優れたウレアベースのグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した高品質の極圧グリースです。 衝撃荷重に強く、耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れているほか、酸化防止及び機械安定性が良好です。 また、水に溶解しにくく、水分混入による軟化や漏洩がないので、長期間安定した潤滑が可能です。 グリース色も黄褐色のため目立ちません。
    黄褐色使用温度範囲(℃)-20~200ちょう度2号主成分ウレアグリース、有機モリブデン、添加剤危険物の類別非危険物特性耐衝撃性、耐荷重性、耐熱性、耐水性、極圧性、付着性
  • 極圧 長期潤滑グリース AZ(エーゼット)

    極圧 長期潤滑グリース

    AZ(エーゼット)(3件のレビュー)
    469税込516
    1本(80g)ほか
    当日出荷
    精製鉱油をベースとした高品質のグリースに、厳選した防錆剤や極圧剤等の添加剤を配合しました。耐摩耗、耐熱、耐水性に優れ、万能型で長期間効果が持続します。高温や高荷重の潤滑箇所にも使用でき、機械・部品の寿命を倍増させます。
    用途シャッター・門扉・ドアのちょうつがい、金属部の潤滑、各種産業機械やコンベヤー、工作機械などのギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗使用温度範囲-20℃~+200℃ちょう度2号使用目的潤滑、耐摩耗、防錆危険物の類別非危険物特性耐摩耗性、耐熱性、耐水性
  • AZ極圧有機モリブデングリス AZ(エーゼット)

    AZ極圧有機モリブデングリス

    AZ(エーゼット)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(400g)
    当日出荷
    高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した極圧グリースです。また、極圧性、耐水性、酸化防止及び機械安定性にも優れており、グリース色も黄褐色のため目立ちません。
    用途建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザーなどのベアリング、ギア、ピンに、農業機械/耕耘機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧器などの荷重摺動部に、産業機械/コンベヤー、包装機械の転がり、滑り軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに、ギアボックス、圧延機軸受に、衝撃荷重・高荷重摺動部に使用温度範囲-25℃~+120℃ちょう度2号危険物の類別非危険物特性極圧性、耐水性、酸化防止、機械的安定性毒劇区分普通物商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • 極圧グラファイトグリースウレアベース AZ(エーゼット)

    極圧グラファイトグリースウレアベース

    AZ(エーゼット)(12件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(400g)
    当日出荷
    熱安定性の優れたウレアベースのグリースに、グラファイトや極圧剤及び各種添加剤を有効に配合した高品質の極圧グリースです。 特に耐熱性、耐水性、耐磨耗性に優れており衝撃荷重にも強いほか、水に溶解しにくく、水分混入による軟化や漏洩がないので、長期間安定した潤滑が可能です。
    用途製鉄所の熱感圧延機、連鋳機、テーブルローラーの軸受に 建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザーなどのベアリング、ギア、ピンに 産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベアー、包装機械の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに。 ミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部に濃茶色使用温度範囲(℃)-20~+200ちょう度2号主成分ウレアグリース、グラファイト、添加剤危険物の類別非危険物特性極圧性、耐熱性、耐水性、耐摩耗性、耐荷重性、耐衝撃性
極圧グリース