絞り込み
ちょう度
  • 1号(310~340)(1)
使用目的
  • 潤滑(2)
ブランド
  • ダイゾー
  • エスコ(19)
  • 協同油脂(9)
  • AZ(エーゼット)(6)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3)
  • リンカーン(3)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
  • NOKクリューバー(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • THK(1)
  • エクソンモービル(1)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(1)
  • コベルコ(KOBELCO)(1)
  • Noxudol(ノックスドール)(1)
  • ルブロイド(1)
  • スズキ機工(1)
  • 化研産業(1)
  • ORAPI(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょう度から絞り込む
1号(310~340)(1)
  • NEW-SL CC80 No.2 ダイゾー

    NEW-SL CC80 No.2

    ダイゾー
    58,980税込64,878
    1箱(20本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • NEW-SL CC80 No.1 ダイゾー

    NEW-SL CC80 No.1

    ダイゾー
    55,980税込61,578
    1箱(20本)
    3日以内出荷
    耐荷重性、耐摩耗性に極めて優れています。 四球極圧試験では6,000N以上を計測できます。 白色固体潤滑剤の効力で、耐フレッチング性に優れ、鋼-鋼間の微動腐蝕を防ぎます。 耐水性、防錆性に優れ、酸、アルカリ、水などがかかる環境下の使用に適しています。 通常のグリースに比べ、はるかに長寿命な潤滑を可能にします。
    用途製鉄所、発電所等の原料、製品用大型運搬装置の旋回軸受、チェーン、ピン、ブッシュなどの潤滑に、各種印刷機械、製紙機械の軸家、摺動部の潤滑(特に黒色のグリースを嫌う箇所)に、各種大型特殊車両の軸受け、ギヤー等の潤滑にトラスコ品番144-9802容量(mL)420質量(g)400使用目的潤滑危険物の類別非危険物
  • 115Bグリース ダイゾー

    115Bグリース

    ダイゾー
    7,498税込8,248
    1缶(2.5kg)ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    有機モリブデンに配合し、耐摩耗性、極圧性能に優れます。 使用温度範囲が広く、特に耐熱性に優れています。 付着性に優れています。 酸化安定性に優れ、1回の給油で長期間の使用が可能です。 この製品はNo.1(1号ちょう度)のみです。
    用途建設機械、大型機械のギヤー部、ジョイント部、摺動部(特に黒色を嫌う箇所)に、製鉄機械、製紙機械、射出成形機のガイド部等、高荷重、高温に晒される箇所の潤滑にちょう度1使用目的潤滑危険物の類別非危険物
極圧グリース