絞り込み
色
ホワイト系(1)
ちょう度
- 1号と2号の中間(2)
特性
- 耐衝撃荷重性(1)
ブランド
- SUMICO(住鉱潤滑剤)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(12)
「色」から絞り込む

ホワイト系(1)

グリース(合成油系・潤滑性重視タイプ) スミテック305 1kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥16,980税込¥18,6781缶(1kg)当日出荷PTFE、MCA(有機系白色固体潤滑剤)、 有機モリブデン化合物配合、 PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとした淡黄色の耐荷重リチウムグリースです。用途プラスチック対鋼の部材等にトラスコ品番868-2303使用温度範囲(℃)-50~+140ちょう度302動粘度(mm2/s)50(ベースオイル/40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ベースオイルポリαオレフィン(PAO)特性耐荷重性
グリース(合成油系・低拡散タイプ) スミテック370 1kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥15,980税込¥17,5781缶(1kg)5日以内出荷トラスコ品番868-2308容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・消音タイプ) スミテック304 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥16,980税込¥18,6781缶(2.5kg)当日出荷トラスコ品番836-3289色白容量(kg)2.5容量(g)2500ちょう度300危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・潤滑性重視型) スミテック331 No.1 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥16,980税込¥18,6781缶(2.5kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2306容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・低温タイプ) スミテック308 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥17,980税込¥19,7781缶(2.5kg)8日以内出荷トラスコ品番868-2309容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・低温タイプ) スミテック308 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥92,980税込¥102,2781缶(16kg)5日以内出荷トラスコ品番134-4329容量(kg)16アズワン品番64-7143-54危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・消音タイプ) スミテック310 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥92,980税込¥102,2781缶(16kg)5日以内出荷トラスコ品番134-4338容量(kg)16アズワン品番64-7143-47危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・消音タイプ) スミテック304 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥79,980税込¥87,9781缶(16kg)5日以内出荷トラスコ品番134-4304容量(kg)16アズワン品番64-7143-48危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・潤滑性重視型) スミテック331 No.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥79,980税込¥87,9781缶(16kg)5日以内出荷トラスコ品番134-4337容量(kg)16アズワン品番64-7143-53危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・潤滑性重視タイプ) スミテック305 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥99,980税込¥109,9781缶(16kg)当日出荷トラスコ品番134-4309容量(kg)16アズワン品番64-7143-50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類