カテゴリ
絞り込み
ちょう度
- 0号(355~385)(3)
- 00号(400~430)(1)
- 1号(310~340)(22)
- 1号と2号の中間(5)
- 2号(265~295)(27)
- 3号(220~250)(1)
特性
- せん断安定性(3)
- その他(3)
- 付着性(4)
- 極圧性(2)
- 潤滑性(3)
- 焼付防止(5)
- 耐寒性(5)
- 耐摩耗性(7)
- 耐水性(23)
- 耐熱性(44)
- 耐薬品性(7)
- 耐衝撃荷重性(65)
- 防錆性(3)
色
イエロー系(6)
グレー系(7)
ブラウン系(7)
ブラック系(3)
ホワイト系(11)
透明(クリア)(1)
使用目的
- フッ素グリース(1)
- 摩耗防止(1)
- 潤滑(4)
- 給脂・給油間隔延長(2)
- 耐久グリース(7)
ブランド
- SUMICO(住鉱潤滑剤)
- モノタロウ(6)
- 協同油脂(39)
- NOKクリューバー(39)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(27)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(24)
- AZ(エーゼット)(23)
- TRUSCO(17)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(15)
- エスコ(12)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- スリーボンド(7)
- THK(7)
- BOLL(7)
- GA(グリーンエース)(6)
- アラム(6)
- SK11(5)
- ORAPI(5)
- 出光NTG(4)
- ヤマダコーポレーション(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応

モリロープスプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(420mL)当日出荷耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合した付着性と浸透性に優れるワイヤーロープ用グリースです。 塗布時は浸透性があり、内部へよく浸透して線間の潤滑を確保し、摩耗を防止します。 たれ落ちして周囲を汚さず、温度変化や雨、塩、水にもよく耐えます。用途建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。トラスコ品番214-7807色灰黒使用温度範囲-10~150℃主成分鉱物油、二酸化モリブデン、溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42Lグリス種類モリブデン入りリチウムグリース特性耐熱性、耐圧性、耐摩耗性危険物の性状非水溶性
スミプレックスMP
SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(400g)ほか当日出荷リチウム石けんを複合化し耐熱性を向上させたリチウム複合石けんで増ちょうしたグリース。高温下で固化しにくい耐熱グリースです。 有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリース。 潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。 水と混和してもゲル構造の破壊が少なく、防錆性にも優れるため、屋外で使用される装置や水のかかる機械などにも使用可能です。用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。色黄使用温度範囲(℃)-20~200主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
モリサームNo.2
SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本(400g)ほか当日出荷特殊無機物を増ちょう剤にモリブデンを高濃度に配合した高温用グリースです。 耐荷重性や焼き付き防止性にも優れています。 一般のグリースでは対応できない200℃付近の高温箇所に使用できます。 連続200℃、短時間ならば290℃の高温下で極圧に耐えます。用途高温や高荷重下の軸受・摺動部・ギヤ・ビン・ヒンジなどに 乾燥炉・加熱炉・熱風送風機 製紙のドライヤーロール使用温度範囲(℃)-10~200ちょう度No.2主成分鉱物油、無機物、二硫化モリブデン引火点(℃)300以上ちょう度(25℃、60W/min)280滴点(℃)なし外観灰黒色粘度(at40℃mm2/s)400流動点(℃)-15.0増ちょう剤特殊無機物基油鉱物油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)10.0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
スミプレックスLーMO
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥2,198税込¥2,4181本(400g)当日出荷高粘度・高引火点のオイルベースで耐熱性に大変優れています。 二硫化モリブデン配合で、耐摩耗性・焼付防止性にも優れています。 耐水性に優れ、水のかかる機械にも使用可能です。用途乾燥炉、加熱炉、熱風送風機等の高温箇所に。色灰黒色使用温度範囲-10~240℃主成分鉱物油、リチウム複合石けん、二硫化モリブデン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.4kg
モリリチュームSグリース
SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(400g)当日出荷二硫化モリブデンと極圧剤を配合した汎用極圧リチウムグリースです。 高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めた高性能グリースです。 建設機械の軸受摺動部に、自動車の等速ボールジョイントに最適です。用途建設機械の旋回ギア、軸受、ピン、ブッシュ、ボールジョイント、ブームなど。成分鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン、極圧添加剤色黒質量(g)410増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
スミグリススプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(330mL)当日出荷リチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した非黒色の高性能グリーススプレー。高荷重下の潤滑性がよく、防錆力も優れています。用途自動車整備:ボンネット、トランク、ドアなどのロック機構やヒンジ部などに。建設機械:操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。ワイヤロープ、チェーン、開放ギヤに。工場設備機械:機械の軸受、歯車、チェーン、摺動面のほか手差し給油脂箇所に。トラスコ品番123-0620種別リチウム石けん基グリース使用温度範囲(℃)-20~130引火点(℃)200以上外観淡黄色グリース状粘度(at40℃mm2/s)基油:135流動点(℃)基油:-17.5増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.125Lグリス種類モリブデングリース危険物の性状非水溶性
モリHDグリースNo.2
SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本(400g)ほか当日出荷高粘度油に特殊ポリマーと二硫化モリブデン、油性向上剤、極圧剤(EP剤)などを配合した高粘着、高付着のリチウムグリースです。用途水のかかる軸受や開放ギヤに。海上作業船の巻上機、バケットピン。建機の足回り、ピン。発電所のトラベラースクリーンチェーン。製鉄所のロールネックベアリングなど。多湿で高荷重下の軸受、摺動部に種別リチウム石けん基グリースタイプカートリッジタイプ使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度No.2引火点(℃)200以上外観灰黒色均一粘着グリース粘度(at40℃mm2/s)700.9流動点(℃)-10.0増ちょう剤12ヒドロキシステアリン酸リチウム石けん基油鉱油+合成油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)0.6危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
スミタッキスプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥2,998税込¥3,2981本(420mL)当日出荷有機モリブデンほか各種の添加剤を配合した無色の特殊グリーススプレー。 粘着性に富む被膜を形成し、グリースの飛散、たれ落ちが少なく、屋外の設備機械などの水のかかる箇所においても使用可能です。また耐熱性にも優れ、高温下における垂れ落ちも僅少です。 強い粘着力と耐熱性、防錆性にも優れています。用途射出成形機などの高温部の手差し給油箇所に。 伝動熱、輻射熱を受けるチェーン、摺動部、軸受、ギヤなど。 耐水性が要求される屋外設備のピン、摺動部に。 水、蒸気、海水などがかかるチェーン、摺動部、軸受に。 グリースの飛散、たれ落ちを嫌う給油箇所に。トラスコ品番123-2878使用温度範囲(℃)-20~200外観淡茶色透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.145L危険物の性状非水溶性
スプレー(フッ素グリース)スミテックF5スプレーQD
SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本(330mL)当日出荷塗布後、透明な薄い半乾燥状の潤滑被膜を形成します。 潤滑被膜は耐熱性に優れ、耐薬品性や耐溶剤性にも優れています。 フッ素グリスを不燃性溶剤(HFE)で分散し、エアゾール化した製品です。用途射出成形金型の突き出しピンなどの精密部品の摺動部に。 高温下(250℃以下)の軸受け、摺動部に。トラスコ品番405-6329材質主成分:フッ素樹脂、フッ素オイル、溶剤(HFE)色白質量(g)336タイプ速乾使用温度範囲(℃)-20~250危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性商品タイプフッ素グリース
モリLGグリース
SUMICO(住鉱潤滑剤)(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(400g)当日出荷リチウムグリースにモリブデンを配合したグリースです。 一般のリチウムグリースでは防止できない摩耗、焼付をはじめ、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。用途電動機、送風機、ポンプなど各種機械の軸受、摺動部に コンベアなど多数の軸受を有する設備の部品寿命・給脂間隔延長に仕様カートリッジタイプタイプカートリッジタイプ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的部品寿命・給脂間隔延長主成分リチウム石けん基グリース引火点(℃)基油:200以上外観灰黒色粘度(at40℃mm2/s)基油:99.3流動点(℃)基油:-10.0増ちょう剤リチウム石けん基油鉱物油固体潤滑剤他MoS2危険物の類別非危険物商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
モリFM-LグリースNo.2
SUMICO(住鉱潤滑剤)(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(400g)当日出荷リチウムグリスに有機モリブデン化合物、極圧添加剤などを配合した黄色の高性能グリースです。衝撃、極圧下の磨耗、焼付き防止に優れた効果を発揮します。用途建設機械の軸受、摺動部。黒色グリースを嫌う軸受、摺動部にトラスコ品番123-0638タイプカートリッジタイプ使用温度範囲(℃)-10~130ちょう度No.2引火点(℃)200以上ちょう度(25℃、60W/min)265/295滴点(℃)190外観黄色粘度(at40℃mm2/s)123.0流動点(℃)-10.0増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤離油度質量(%)1.3危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.4kg商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
シャシーグリースMO
SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)¥699税込¥7691本(400g)当日出荷鉱物油をベースにカルシウム石けんで増ちょうしたグリースに二硫化モリブデンを配合。焼付き防止性に優れたカルシウムグリースです。耐水性を有し、車輌のシャシー摺動部など比較的軽荷重の摺動部に最適です。用途各種車輌、建設機械、農業機械、運搬機械のシャシー摺動部に。その他機械の軽荷重下の摺動部に。タイプ二硫化モリブデン配合タイプ使用温度範囲(℃)-5~80ちょう度No.2外観灰黒色危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量400g特性焼付防止、耐水性商品タイプモリブデン入りカルシウム石けんグリース
スミプレックスMPスプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(420mL)当日出荷広範囲で使える有機モリブデン配合のリチウム複合グリースです。 有機モリブデン化合物を配合した高性能グリーススプレーです。 一般的なリチウムグリースに比べ耐熱性や油の保持性に優れ、せん断にも強い性能を示します。 特に極圧、振動下で摩耗、焼付を防止します。また、耐水性・防錆性にも優れています。用途屋外の立体駐車装置のチェーン、摺動部、ピンに。 加熱炉、乾燥炉の軸受、摺動部など手差し給油箇所に。トラスコ品番293-0528色黄褐色使用温度範囲-20~200℃危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21Lグリス種類モリブデン入りリチウムグリース特性耐熱性、せん断安定性、極圧性、耐摩耗性、焼付防止、耐水性、防錆性危険物の性状非水溶性
金型用グリース MFG-15
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥16,980~税込¥18,678~1本(100g)ほか当日出荷成形機の突き出しピン、スライドコア等に最適な耐摩耗性に優れる長寿命フッ素グリースです。用途成形機の突き出しピン・スライドコアタイプ潤滑被膜:半固体(グリース)状使用温度範囲(℃)-20~250危険物の類別非危険物特性耐摩耗性商品タイプフッ素グリース
モリロープドレッサー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥9,498税込¥10,4481缶(2.5kg)当日出荷ワイヤロープの摩耗や腐食を防止し、寿命を延長させる目的で設計されたグリースです。 ワイヤロープへ深く浸透し、素線間の摩耗を減少させます。また、付着力とはっ水性があり、周辺を汚さず、ロープを外部環境から保護します。用途建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。質量(kg)2.8色灰黒使用温度範囲-10~150℃容量(kg)2.5使用目的潤滑主成分鉱物油、ベントン、二硫化モリブデン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg特性付着性、撥水性
モリFM-LグリースNo.1
SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(400g)当日出荷リチウムグリスに有機モリブデン化合物、極圧添加剤などを配合した黄色の高性能グリースです。衝撃、極圧下の磨耗、焼付き防止に優れた効果を発揮します。用途建設機械の軸受、摺動部。黒色グリースを嫌う軸受、摺動部にトラスコ品番123-0646タイプカートリッジタイプ使用温度範囲(℃)-10~130ちょう度No.1引火点(℃)200以上ちょう度(25℃、60W/min)310/340滴点(℃)190外観黄色粘度(at40℃mm2/s)123.0流動点(℃)-10.0増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤離油度質量(%)3.1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.4kg商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
モリLGグリース
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥8,198~税込¥9,018~1缶(2.5kg)当日出荷二硫化モリブデンを高濃度に配合した高性能リチウムグリースです。一般のグリースでは防止できない磨耗、焼付き防止をはじめ、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。用途電動機、送風機、ポンプなど各種機械の軸受、摺動部に。コンベアなど多数の軸受を有する設備の部品寿命・給脂間隔延長に種別リチウム石けん基グリース使用温度範囲(℃)-15~130使用目的部品寿命・給脂間隔延長引火点(℃)基油:200以上滴点(℃)185外観灰黒色均一グリース粘度(at40℃mm2/s)基油:99.3流動点(℃)基油:-10.0増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油固体潤滑剤他MoS2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
スミテックF5スプレーSR
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥3,500税込¥3,8501缶(330mL)当日出荷耐熱性に優れ、長寿命に富むフッ素グリーススプレーです。用途射出成形機のガイドピンなどトラスコ品番818-4803色半透明使用温度範囲(℃)-20~250主成分合成油、PTFE危険物の類別非危険物グリス種類フッ素グリース特性耐熱性
グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.2 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥5,698税込¥6,2681缶(2.5kg)当日出荷汎用のリチウムグリースです。 精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。用途車輌、建機の軸受、摺動部に、工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤにトラスコ品番836-3284色淡褐色使用温度範囲(℃)130ちょう度No.2外観淡褐色粘度(at40℃mm2/s)(基油)99増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg特性耐水性商品タイプリチウムグリース
スミテンプグリススプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥3,698税込¥4,0681本(420mL)当日出荷特殊設計基油に複数の金属微粉末配合の粘ちょうバター状グリース。 高温低速重荷重下の摺動部で威力を発揮します。用途遠心鋳造機、加熱炉、熱風炉の締付用ボルトなど高温下のボルト、ナットに。 射出成形機のノズル先端部ネジや金型摺動部に。 スライディングノズルなど高温部の取付けボルトや摺動部に。トラスコ品番121-8743使用温度範囲(℃)-10~800外観黄金色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.144L危険物の性状非水溶性
スミテックF931
SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本(100g)当日出荷耐熱性、耐薬品性のPFPE(パーフルオロポリエーテル)をPTFEで増ちょうした白色粘ちょう状のフッ素グリース。 低温から高温まで広い温度範囲で長期間安定した潤滑性を発揮。 薬品や溶剤なとの影響と受けにくい プラスチックやゴムにも影響が少ないため、樹脂やゴムの潤滑にも使用可能です。 温度変更による影響も受けにくく低温から高温まで使用可能です。 増ちょう剤のPTFEが個体潤滑剤としても作用し優れた耐荷重性を発揮。用途鉱物油系グリースでは対応できない薬品や溶剤がかかる環境下、高温下、低温下、樹脂潤滑箇所にトラスコ品番123-1979色白使用温度範囲(℃)-20~250混和ちょう度300危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐薬品性、耐荷重性商品タイプフッ素グリース
モリHDグリースNo.1
SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本(400g)ほか当日出荷高粘度油に特殊ポリマーと二硫化モリブデン、油性向上剤、極圧剤(EP剤)などを配合した高粘着、高付着のリチウムグリースです。用途水のかかる軸受や開放ギヤに。海上作業船の巻上機、バケットピン。建機の足回り、ピン。発電所のトラベラースクリーンチェーン。製鉄所のロールネックベアリングなど。多湿で高荷重下の軸受、摺動部に種別リチウム石けん基グリースタイプカートリッジタイプ使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度No.1引火点(℃)200以上滴点(℃)195外観灰黒色均一粘着グリース混和ちょう度310/340(25℃、60回)粘度(at40℃mm2/s)700.9流動点(℃)-10.0増ちょう剤12ヒドロキシステアリン酸リチウム石けん基油鉱油+合成油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)1.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(フッ素グリース) スミテックF950 100g
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷薬品や溶剤などがかかる特殊環境下においてもグリースが劣化せず、潤滑性を発揮します。熱に強く、耐熱・長寿命グリースとしても優れた性能を発揮します。プラスチックやゴムにも影響を与えないため、樹脂潤滑やゴム潤滑にも使用可能です。温度変化による影響も受けにくく、低温から高温(250℃)まで使用可能です。また、一般のグリースよりも、性状変化も少なく、低蒸発性のため、長期潤滑を可能にします。増ちょう剤のPTFEが固体潤滑剤としても作用するため、優れた耐荷重性を有するグリースです。トラスコ品番326-9898容量(g)100容器プラスチック容器危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
グリース(高荷重用ベントングリース) モリPSグリースNo.2 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥9,498税込¥10,4481缶(2.5kg)当日出荷モリブデンと極圧剤配合の高荷重、衝撃荷重用の耐久・耐候グリースです。 摩擦面の圧力が極度に高い箇所にご使用下さい。用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に、高温流出を嫌う部位に、給脂困難な箇所の軸受、摺動部に、家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとしてトラスコ品番868-2276使用温度範囲(℃)-25~120ちょう度No.2使用目的耐久グリース外観黒色粘度(at40℃mm2/s)(基油)95増ちょう剤ベントン基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性、耐久性、耐候性
グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.3 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥5,998税込¥6,5981本(2.5kg)当日出荷汎用のリチウムグリースです。 精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。用途車輌、建機の軸受、摺動部に。 工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤに。トラスコ品番836-3285色淡褐色使用温度範囲(℃)130ちょう度No.3主成分鉱物油、リチウム石けん、潤滑添加剤外観淡褐色増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg特性耐水性商品タイプリチウムグリース
グリース(一般用シャーシグリース) スミグリスシャシーNo.2 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥22,980税込¥25,2781缶(16kg)翌々日出荷耐水カルシウム石けんグリースです。用途自動車シャシー各部の潤滑に。トラスコ品番868-2341使用温度範囲(℃)-5~+80ちょう度280使用目的潤滑外観黄褐色増ちょう剤カルシウム石けん基油鉱物油アズワン品番64-7143-75危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
金型用グリース MFG-35
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥16,980~税込¥18,678~1本(100g)ほか当日出荷から翌々日出荷成形機の突き出しピン、スライドコア等に最適な耐摩耗性に優れる長寿命フッ素グリースです。用途成形機の突き出しピン・スライドコア使用温度範囲(℃)-20~250危険物の類別非危険物特性耐摩耗性商品タイプフッ素グリース
スミプレックスMOスプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(420mL)当日出荷有機モリブデン配合の高粘着リチウムコンプレックスグリースです。 粘着被膜で耐熱、耐水性、防錆性があります。用途射出成形機の高温部に。 水、蒸気、海水がかかるチェーン、軸受に。トラスコ品番335-1998色淡褐色質量(g)400使用温度範囲-20~200℃主成分鉱物油、リチウム複合石けん、極圧剤、増粘剤、防錆材、溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スミテックF971
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥14,980税込¥16,4781個(100g)当日出荷低蒸発性・耐熱性に優れています。 耐薬品性に優れ、クリーンルームでの使用に最適なフッ素グリースです。 ゴム・プラスチックにほとんど影響を与えません。用途クリーンルームなど特殊環境下での潤滑剤として。 高温下の軸受、摺動部に。トラスコ品番297-6820色白質量(g)120使用温度範囲-20~250℃ちょう度No.1使用目的潤滑剤危険物の類別非危険物特性低蒸発性、耐熱性、耐薬品性蒸気圧(Pa[Torr])(20℃)3×10-14商品タイプフッ素グリース
スミテックF970
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷配合のグラファイトや錫などの効果により、低い体積抵抗率を示す導電性フッ素グリースです。用途プリンタやコピー機などの軸受に。トラスコ品番254-3860色黒使用温度範囲(℃)-15~+250容量(g)100容器缶危険物の類別非危険物
金型用グリース MFG-05
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥16,980~税込¥18,678~1本(100g)ほか当日出荷から4日以内出荷成形機の突き出しピン、スライドコア等に最適な耐摩耗性に優れる長寿命フッ素グリースです。用途成形機の突き出しピン・スライドコア使用温度範囲(℃)-20~250危険物の類別非危険物特性耐摩耗性商品タイプフッ素グリース
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.1 400g
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥31,980税込¥35,1781箱(400g×20缶)当日出荷トラスコ品番836-3291危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
グリース(合成油系・潤滑性重視タイプ) スミテック305 1kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥16,980税込¥18,6781缶(1kg)当日出荷PTFE、MCA(有機系白色固体潤滑剤)、 有機モリブデン化合物配合、 PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとした淡黄色の耐荷重リチウムグリースです。用途プラスチック対鋼の部材等にトラスコ品番868-2303使用温度範囲(℃)-50~+140ちょう度302動粘度(mm2/s)50(ベースオイル/40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ベースオイルポリαオレフィン(PAO)特性耐荷重性
モリトングリースNo.2
SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481缶(2.5kg)当日出荷モリスピードグリースのモリブデン配合濃度を高くした高荷重用の耐候、耐久グリースです。振動が多かったり、偏荷重や衝撃荷重を受ける箇所に効果があります。用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に 高温流出を嫌う部位に 給脂困難な箇所の軸受、摺動部に 家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとしてトラスコ品番123-1014種別非石けん基グリース(無機系)使用温度範囲(℃)-25~120容量(kg)2.5使用目的耐久グリース引火点(℃)200以上ちょう度(25℃、60W/min)265/295滴点(℃)なし外観灰黒色均一グリース粘度(at40℃mm2/s)95流動点(℃)-25.0増ちょう剤ベントン基油鉱油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)0.9危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg
モリトングリースNo.1
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥9,498税込¥10,4481缶(2.5kg)当日出荷モリスピードグリースのモリブデン配合濃度を高くした高荷重用の耐候、耐久グリースです。振動が多かったり、偏荷重や衝撃荷重を受ける箇所に効果があります。用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に。高温流出を嫌う部位に。給脂困難な箇所の軸受、摺動部に。家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとしてトラスコ品番123-1022種別非石けん基グリース(無機系)使用温度範囲(℃)-25~120ちょう度No.1使用目的耐久グリース引火点(℃)200以上ちょう度(25℃、60W/min)310/340滴点(℃)なし外観灰黒色均一グリース粘度(at40℃mm2/s)95流動点(℃)-25.0増ちょう剤ベントン基油鉱油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)2.7危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
モリスピードグリースNo.2
SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281缶(2.5kg)当日出荷ベントングリースとモリブデンの両方の特性を生かした耐候・耐久グリースです。適点を示さず、高温でも流出せず、広い温度範囲でちょうど変化の少ないグリースです。用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に。高温流出を嫌う部位に。給脂困難な箇所の軸受、摺動部に。家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとしてトラスコ品番123-0999種別非石けん基グリース(無機系)質量(kg)2.8色灰黒使用温度範囲(℃)-25~120容量(kg)2.5ちょう度No.2使用目的耐久グリース引火点(℃)200以上ちょう度(25℃、60W/min)265/295滴点(℃)なし外観灰黒色均一グリース粘度(at40℃mm2/s)95流動点(℃)-25.0増ちょう剤ベントン基油鉱油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)0.9危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg