絞り込み
ちょう度
- 1号(310~340)(1)
- 2号(265~295)(3)
ブランド
- 出光NTG
- 協同油脂(8)
- NOKクリューバー(7)
- THK(5)
- ダイゾーニチモリ(3)
- GA(グリーンエース)(2)
- シェルルブリカンツ(2)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(2)
- AZ(エーゼット)(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
「ちょう度」から絞り込む
1号(310~340)(1)
2号(265~295)(3)

ニグエース WR-S
出光NTG¥199,800税込¥219,7801缶(16kg)4日以内出荷ウレア化合物。合成油・鉱油ベース。淡黄色半固体用途低騒音、耐熱性良好、長寿命 自動車の電装品各種、モーターの軸受。使用温度範囲(℃)-30~+150危険物の類別非危険物
ニグエース WR-L
出光NTG¥199,800税込¥219,7801缶(16kg)4日以内出荷ウレア化合物。合成油ベース。淡褐色半固体用途家電モーター、自動車の電装部品等の特に耐熱性を要求される各種軸受用。使用温度範囲(℃)-40~+150危険物の類別非危険物
ニグエース WR-E
出光NTG¥199,800税込¥219,7801缶(16kg)4日以内出荷ウレア化合物。合成油ベース。淡黄色半固体用途耐熱性良好、自動車電装部品等の密封軸受用。使用温度範囲(℃)-30~+160危険物の類別非危険物
ニグエース U-2
出光NTG¥31,980税込¥35,1781缶(16kg)4日以内出荷耐熱性に優れています。耐摩耗性・機械安定性に優れています。酸化安定性に優れています。耐水性に優れています。防錆性が優れています。用途製鉄所の熱間圧延機軸受、連鋳機軸受、テーブルローラ軸受など・建設機械、一般産業機械の軸受など仕様【酸化安定度】0.025(99℃ 100h)使用温度範囲(℃)-15~+150滴点(℃)265外観淡黄褐色バター状混和ちょう度280(25℃)チムケン式耐荷重性能(kg)12.2蒸発量(%)0.4(99℃ 22h)危険物の類別非危険物混和安定度320(10万回)
ニグエース U-2
出光NTG¥19,980税込¥21,9781箱(400g×20kg)4日以内出荷耐熱性に優れています。耐摩耗性・機械安定性に優れています。酸化安定性に優れています。耐水性に優れています。防錆性が優れています。用途製鉄所の熱間圧延機軸受、連鋳機軸受、テーブルローラ軸受など・建設機械・一般産業機械の軸受など仕様【酸化安定度】0.025(99℃ 100h)滴点(℃)265外観淡黄褐色バター状混和ちょう度280(25℃)チムケン式耐荷重性能(kg)12.2蒸発量(%)0.4(99℃ 22h)危険物の類別非危険物混和安定度320(10万回)
ニグエース U-1
出光NTG¥31,980税込¥35,1781缶(16kg)4日以内出荷耐熱性に優れています。耐摩耗性・機械安定性に優れています。酸化安定性に優れています。耐水性に優れています。防錆性が優れています。用途製鉄所の熱間圧延機軸受、連鋳機軸受、テーブルローラ軸受など・建設機械、一般産業機械の軸受など仕様【酸化安定度】0.025(99℃ 100h)使用温度範囲(℃)-15~+150滴点(℃)265外観淡黄褐色バター状混和ちょう度320(25℃)チムケン式耐荷重性能(kg)12.2蒸発量(%)0.4(99℃ 22h)危険物の類別非危険物混和安定度360(10万回)
ニグエース K-2
出光NTG¥39,980税込¥43,9781缶(16kg)4日以内出荷極圧性に優れています。耐熱性及び機械安定性に優れています。耐水性に優れています。付着性が優れています。用途圧延機軸受・竪型ロール軸受の潤滑。バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械及び建設機械などの振動衝撃・高荷重部の潤滑。その他、付着性を必要とする高荷重部の潤滑仕様【酸化安定度】0.025(99℃ 100h)滴点(℃)280外観黄色糸引状混和ちょう度275(25℃)離油度質量(%)0(100°℃ 24h)チムケン式耐荷重性能(kg)22.5蒸発量(%)0.26(99℃ 22h)危険物の類別非危険物
ニグエース BV
出光NTG¥59,980税込¥65,9781缶(16kg)4日以内出荷リチウム石けん/植物油。茶褐色半固体。生分解性・極圧性に優れる用途環境にやさしい生分解性グリース エコマーク商品認定品。危険物の類別非危険物







![”モリコート[[R上]] L-8030潤滑剤”(フッ素オイル) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル ”モリコート[[R上]] L-8030潤滑剤”(フッ素オイル) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)