絞り込み
ブランド
- BALBIS(バルビス)
- モノタロウ(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(14)
- NOKクリューバー(11)
- ダイゾーニチモリ(6)
- CARL BECHEM(4)
- Devcon(デブコン)(3)
- アズワン(2)
- AZ(エーゼット)(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
- ボスティック(Bostik)(2)
- アラム(2)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(2)
- KANA(片山チエン)(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- ヤナセ製油(1)
- イチネンTASCO(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(1)
- ブランドをもっと見る

パワーフードグリース
BALBIS(バルビス)¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷NSF「H1」クラス認証取得。 PTFE配合により長期にわたり潤滑特性を発揮します。 耐水性能、防錆性能に優れています。 高温性能に優れていますので、軟化流出はほとんどありません。 広い使用温度範囲。 ゴム、プラスチックへの影響がほとんどありません。 ジャバラタイプ、スプレータイプもあります。用途・洗浄、煮沸、包装設備等のベアリング 乾燥、ベーキング炉のベアリング 食品機械、医療・化粧品製造装置、冷凍庫内設備の回転部、摺動部 その他各種小型ベアリング、ギア等使用温度範囲(℃)-40~230滴点282℃混和ちょう度256(25℃)増ちょう剤非石けん(シリカ)危険物の類別非危険物ベースオイル特殊合成油
パワーフードグリース HT<フッ素グリース>
BALBIS(バルビス)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷米国NSF H1登録済み。 使用温度範囲が広く、特に高温対応能力を保持。 潤滑性にも優れ且つ耐薬品性を持つ。 ゴム、プラスチックへの影響が殆どありません。 使用温度範囲:-40~290℃用途・乾燥、ベーキング炉の軸受部 食品機器等成型機 洗浄設備、冷凍設備軸受部 薬品等の影響を受ける機器 その他高温環境設備機器使用温度範囲(℃)-40~290外観白色混和ちょう度335(1号)(25℃)基油フッ素油(PFAE)危険物の類別非危険物