絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
88件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ちょう度」から絞り込む
  • 多目的グリース SUPER LUBE (スーパールーベ)

    多目的グリース

    SUPER LUBE (スーパールーベ)(56件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本(85g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。
    用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)。建設機械類。芝刈り機、農耕機等。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品産業器具・装置。抗菌グリースとして。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護。電子機器の絶縁・接点用グリースとして色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~232使用目的グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑粘度2(NLGI)滴点(℃)260以上離油度(%)0NLGIグレードGC-LB荷重摩擦指数(kg)81.73融着荷重(kg)400
  • ISOFLEX NBU 15 NOKクリューバー

    ISOFLEX NBU 15

    NOKクリューバー
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本(370g)ほか
    当日出荷
    工作機械のスピンドル軸受の標準グリース。 高速軸受に適する。 高速性、耐荷重性、耐摩耗性、耐水性に優れている。 軸受の温度上昇が小さい。
    用途工作機械のスピンドル軸受、精密機械などの軸受。色ベージュタイプ高速回転用使用温度範囲(℃)-40~130ちょう度2増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油エステル油危険物の類別非危険物特性高速性、耐荷重性、耐摩耗性、耐水性商品タイプバリウムコンプレックスグリース
  • 超耐久性強粘着グリス AUTOL TOP2000(蛇腹) オーデック

    超耐久性強粘着グリス AUTOL TOP2000(蛇腹)

    オーデック(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本(400g×1本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高負荷のかかる稼働箇所や、水中、泥、塩水、沸騰水等の過酷な環境下において、飛散、垂れ落ち、水に溶け出す事なく、抜群の潤滑・シーリング効果が長期間持続。機械の寿命を延ばします。強力な粘着性を持ち、ベアリングからのグリース流出性が低い。使用量および給脂回数を大幅に減らせるので、作業の手間と費用両面に於いて効率的。衝撃、振動などの外部応力に対応できる強力な耐摩耗性があります。鋼鉄以外にも、エンジニアリングプラスチックなど様々な材質に対応可能です。淡黄色のグリースは対象物の外観を損ねません。
    用途軸受け、ボールジョイント、ハブ等の高負荷のかかる稼働箇所や、水中、泥、塩水、沸騰水等の過酷な環境下における潤滑、シーリング仕様●硫化物 (% wt):約2.5●耐酸化性 (bar):100h/100℃:0.20 以下、 500h/100℃:0.35 以下色蛍光性の淡い黄緑色質量(g)400寸法(Φ×高さH)(mm)56×245使用温度(℃)-30~130ちょう度(NLGI)2使用目的潤滑、シーリング滴点(℃)150基油合成ポリマー+鉱物油危険物の類別非危険物石鹸基特殊カルシウム錯体 (有機金属塩+ 無水カルシウム)特性耐摩耗性、潤滑性、耐水性、粘着性、極圧性酸化物約1.5% wt
  • ビット用グリス100g マキタ

    ビット用グリス100g

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個(100g)
    当日出荷
    用途超硬ドリルのシャンク部の耐摩耗性向上に。危険物の類別非危険物
  • アピエゾングリース アピエゾン

    アピエゾングリース

    アピエゾン
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個(25g)
    当日出荷
    NASAなどの組織にも採用された実績のある製品です。 高品質でシリコーンフリーの真空グリースです。
    用途ガラス及び金属面の潤滑、真空作業時の密封・漏れ防止等使用目的ガラス及び金属面の潤滑、真空作業時の密封・漏れ防止等危険物の類別非危険物
  • シャーシグリス ニッペコ(旧 日本礦油)

    シャーシグリス

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(20本)
    当日出荷
    極圧性、せん断安定性、耐水性等に優れ、転がり軸受、すべり軸受、摺動部等各種潤滑箇所に使用できる汎用リチウムグリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
    用途転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途トラスコ品番129-2394ちょう度NO.1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多目的グリース アラム

    多目的グリース

    アラム(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個(85g)
    当日出荷
    合成オイルに微粒子のPTFEを混合した多目的グリースです。 NSF H1グレードに適合していますので、食品機械用途をはじめとして、さまざまな用途にご使用いただけます。
    使用温度範囲(℃)-40~+232危険物の類別非危険物
  • 軸受グリースLGMT 2 SKF(日本エスケイエフ)

    軸受グリースLGMT 2

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGMT 2はリチウム石けんを増ちょう剤に使用し、鉱油を基油とするグリースで、使用温度範囲内における熱安定性に優れています。このプレミアム品質の多目的グリースは、広範な産業および自動車アプリケーションに適しています。
    用途農業機器。自動車のホイールベアリング。コンベア。小型電気モーター。産業用ファン色赤茶使用温度範囲(℃)-30~+120ちょう度2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • MPカートリッジ ニッペコ(旧 日本礦油)

    MPカートリッジ

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    ¥709~税込¥780~
    1本ほか
    当日出荷
    あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。
    用途MP(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途。産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん色淡褐色危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOFLEX TOPAS NB52 NOKクリューバー

    ISOFLEX TOPAS NB52

    NOKクリューバー
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。
    用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。タイプ多目的使用温度範囲(℃)-50~150ちょう度2号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性商品タイプバリウムコンプレックスグリース
  • 耐熱・耐荷重ウレアグリース ユーレットWEP No.2(20本入り) ニッペコ(旧 日本礦油)

    耐熱・耐荷重ウレアグリース ユーレットWEP No.2(20本入り)

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(20本)
    当日出荷
    耐熱・耐荷重ウレアグリースです。リチウムEPグリースの代替品として活用可能です。動き出した部品に付着し、設備寿命を延長します。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。
    トラスコ品番369-8277色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~150容量(kg)8ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空グリース アラム

    真空グリース

    アラム(2件のレビュー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個(25g)
    当日出荷
    推定蒸気圧が20℃で10-9mmHgのグリースで、ガラスコックの潤滑や比較的高い融点のグリースを必要とする作業に最適です。
    危険物の類別非危険物
  • 真空グリース アラム

    真空グリース

    アラム(1件のレビュー)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個(25g)
    当日出荷
    推定蒸気圧が20℃で10-8~10-9mmHgのグリースで、ガラスコックやこれら類似のジョイントの潤滑剤として最適です。
    使用温度範囲(℃)-269~30使用目的潤滑危険物の類別非危険物
  • ハンマーグリース BOSCH(ボッシュ)

    ハンマーグリース

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • フレッチング防止剤 LGAF SKF(日本エスケイエフ)

    フレッチング防止剤 LGAF

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    欠品中
    フレッチング腐食を防止するためのペーストです。SKF LGAF 3Eは、ごく軽度の揺動または振動によって発生するフレッチング腐食を防止する、滑らかなペースト状のグリースです。このような腐食による損傷は軸受の取外しを困難にし、ハウジングや軸の損傷の原因ともなります。
    用途振動スクリーン。トラックおよび乗用車のホイールベアリング。すきまばめ配列の軸受および金属面。ナット、ボルト、つば、スタッド、軸受、ガイドピン、カップリング、ねじジャッキ、旋盤センター、プッシュロッド、スプラインシャフトなど色ベージュ使用温度範囲(℃)-25~250ちょう度2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高真空用グリース BBKテクノロジーズ

    高真空用グリース

    BBKテクノロジーズ
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番157-5677危険物の類別非危険物
  • 真空グリース アラム

    真空グリース

    アラム(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個(25g)
    当日出荷
    推定蒸気圧が20℃で10-7~10-10mmHgのグリースで、真空作業及び一般作業の潤滑剤として使用できます。
    使用温度範囲(℃)+10~+30危険物の類別非危険物
  • 軸受グリースLGHP 2 SKF(日本エスケイエフ)

    軸受グリースLGHP 2

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    欠品中
    お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGHP 2は最新のポリ尿素(ジ尿素)増ちょう剤を使用した、プレミアム品質の鉱油を基油とするグリースです。
    用途電動モーター: 小型、中型、大型。高速ファンを含む産業用ファン。ウォーターポンプ。繊維加工機、紙加工機、乾燥機の転がり軸受。中~高速回転の玉 (およびころ) 軸受が中~高温で稼働するアプリケーション。クラッチレリーズベアリング。垂直軸アプリケーション。キルンのトラックおよびローラー色青使用温度範囲(℃)-40~+150ちょう度2~3号危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金型用グリース MPG-40 1kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    金型用グリース MPG-40 1kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥15,980税込¥17,578
    1缶
    4日以内出荷
    熱によるグリースの軟化が少なく、垂れ落ちによる成形品への付着が問題となる樹脂成型金型のガイドピン潤滑に最適です。
    用途樹脂成型金型のガイドピン用。トラスコ品番572-9618色淡黄土色使用温度範囲(℃)-40~+200容量(kg)1容器仕様プラ容器容量(g)1000ちょう度297危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1.3kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • LICOREX ニッペコ(旧 日本礦油)

    LICOREX

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    ¥839税込¥923
    1本
    当日出荷
    従来のリチウムグリースに比べ、耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れるリチウム複合タイプのグリースです。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
    用途産業機械各種に。各種ベアリング、ギヤ、摺動部などの潤滑箇所に。従来のリチウムグリース以上の性能が必要な箇所に。トラスコ品番129-2384材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム複合色淡褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~180ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • アピエゾンTグリース EDWARDS

    アピエゾンTグリース

    EDWARDS
    ¥49,980税込¥54,978
    1本(25g)
    16日以内出荷
    Tグリースは、その品質と粘着性で有名な、シリコンを含まない中温真空グリースです。 +10~+120℃の幅広い温度範囲で良好に機能します。 緩衝作用が高められています。 良好な静止摩擦力または付着力を示します。 20℃で蒸気圧は4.6 x 10-9 Torrです。 強力なゲッタリング作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。 炭化水素溶媒に可溶であるため、容易に洗浄および除去が可能です。
    用途真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマ ジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封使用目的保護、密封、漏れ検出、潤滑危険物の類別非危険物特性静止摩擦力、付着力
  • コスモ ワイドグリースWR コスモ石油

    コスモ ワイドグリースWR

    コスモ石油
    ¥8,998税込¥9,898
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    電動機をはじめ諸機械はますます小型化、軽量化され、これに用いられるころがり軸受の使用条件もより一層苛酷になってきています。 コスモワイドグリースWRはこの様な市場の要望にマッチした新しいタイプのグリースで、使用温度範囲が広い上に、 潤滑寿命が格段に長く、設備機械の省力化、メンテナンスフリーにお役に立ちます。
    用途汎用電動機、F種電動機、工業用精密機器、事務用機械、家庭用電気製品、 自動車用電装品などのころがり軸受、特に中小型の密封軸受用グリースとして最適です。滴点(℃)230以上外観淡褐色軟膏状混和ちょう度275(25℃)増ちょう剤ナトリウムテレフタラメート離油度(%)3.5蒸発量(%)0.5(99℃、22hr)、2.5(150℃、22hr)危険物の類別非危険物粘度指数116水洗耐水度(℃)4(38℃、1hr)粘度(mm2/s)29.01(40℃)酸化安定度(kPa)30(99℃、100hr)、210(150℃、100hr)低温トルク(mN・m)[起動]235、[回転]83
  • 真空グリース アラム

    真空グリース

    アラム
    ¥41,980税込¥46,178
    1個(25g)
    当日出荷
    推定蒸気圧が20℃で10-10~10-11mmHgのグリースで、超高真空装置の潤滑・シール剤に適しています。
    使用温度範囲(℃)+10~+30使用目的潤滑、シーリング危険物の類別非危険物
  • 400g カートリッジグリス エスコ

    400g カートリッジグリス

    エスコ
    ¥1,340税込¥1,474
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA991C-10危険物の類別非危険物
  • 605 WSA マリングリース ORAPI

    605 WSA マリングリース

    ORAPI
    ¥4,598税込¥5,058
    1本(200g)
    当日出荷
    船舶などの海上での使用に特化したグリースです。海水、水、温水によって分解されず耐UV性にもすぐれます。酸化に強く過酷な海上環境下でも長期間にわたり耐摩耗性、極圧性を維持します。金属への定着性にも優れます。シリコン非含有。NATO軍採用品
    用途海上など過酷な自然環境下の設備に使用されるベアリング、ケーブル、ギア、チェーンなど。油圧システム類。軍事設備関連。港湾設備歩い。鍵類色緑色使用温度範囲-30~130ちょう度265~295粘度2滴点(℃)140以降危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200gRoHS指令(10物質対応)対応
  • LTグリース#1 ダイゾー

    LTグリース#1

    ダイゾー
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1缶(2.5kg)ほか
    11日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ECDグリース ダイゾー

    ECDグリース

    ダイゾー
    ¥5,598税込¥6,158
    1缶(1kg)
    11日以内出荷
    通常の接点用のグリースでは困難な、微弱な電流でも通電を可能にする導電性を有しています。 高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 使用温度範囲が広く、トルク変化が少ない製品です。 使用箇所からのニジミ、流出が少なく、潤滑性にも優れています。
    用途微弱な電流の接点用の潤滑剤に、帯電した静電気を逃がすアース目的にトラスコ品番145-1379容量(kg)1使用目的アース、帯電した静電気を逃がす、潤滑剤危険物の類別非危険物
  • ブルーハブベアリンググリス SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ブルーハブベアリンググリス

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個(2.5kg)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 400g カートリッジグリース エスコ

    400g カートリッジグリース

    エスコ
    ¥2,550税込¥2,805
    1個
    翌日出荷
    PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-1/-10、EA166DN-1、-10A、(旧)EA991C-20に使用できます。
    用途モーター・ファン・ハブ等のベアリングエスコ品番EA991C-9色青使用温度範囲(℃)-35~150危険物の類別非危険物
  • ハブベアリング用グリース カートリッジHD ニッペコ(旧 日本礦油)

    ハブベアリング用グリース カートリッジHD

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(20箱)
    6日以内出荷
    車輪のホイールベアリング、ウォーターポンプベアリングにご使用頂けます。
    仕様機械的安定性、耐水性に優れるリチウムグリーストラスコ品番682-6633材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん色褐色容量(g)400ちょう度No.2危険物の類別非危険物
  • 軸受グリースLGWM 2 (420 mlカートリッジ入り) SKF(日本エスケイエフ)

    軸受グリースLGWM 2 (420 mlカートリッジ入り)

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGWM 2は最新のカルシウムスルホネートコンプレックス増ちょう剤技術を使用した合成鉱油を基油とするグリースです。高荷重、湿潤環境、温度変動といった条件下のアプリケーションに適しています。
    用途風力タービンのメインシャフト。高耐久性オフロードアプリケーション。雪にさらされるアプリケーション。船舶およびオフショアアプリケーション - スラスト球面ころ軸受アプリケーショントラスコ品番564-6050色薄茶使用温度範囲(℃)-40~+110容量(kg)0.4ちょう度44928容器カートリッジ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸受グリースLGLT 2 SKF(日本エスケイエフ)

    軸受グリースLGLT 2

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1缶
    当日出荷
    お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGLT 2はリチウムを増ちょう剤に使用し、合成油を基油とするグリースです。独自の増ちょう技術と低粘度オイル(PAO)により、-50℃という低温下での超高回転数(Ndm値1.6百万に到達可能)でも優れた潤滑性能を提供します。
    用途テキスタイル機械用スピンドル。工作機械用スピンドル。計測・制御機器。医療・歯科用機器に使用される小型電気モーター - インラインスケート - 印刷シリンダー - ロボットトラスコ品番564-4568色ベージュ使用温度範囲(℃)-50~+110容量(kg)0.9ちょう度2容器缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • アピエゾンMグリース EDWARDS

    アピエゾンMグリース

    EDWARDS
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本(25g)ほか
    40日以内出荷
    Mグリースは、シリコンおよびハロゲンを含まない高真空グリースであり、あらゆる種類の高真空用途に最適です。 クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。 優れた潤滑性を提供します。 周囲温度(通常は10~30℃ / 50~86°F)での使用が推奨されます。 20℃で1.7x10-9Torrの蒸気圧を示します。 耐放射線性を備えています。 強力なゲッタリング作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。 炭化水素溶媒に可溶であるため、容易に洗浄および除去が可能です。
    用途真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマ ジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザー システムの光学面(曇りが発生しない)使用目的保護、光学面、密封、漏れ検出、潤滑危険物の類別非危険物特性潤滑性
  • アピエゾンLグリース EDWARDS

    アピエゾンLグリース

    EDWARDS
    ¥51,980税込¥57,178
    1本(50g)
    当日出荷
    Lグリースは、科学および産業用途での使用に適した、シリコンおよびハロゲンを含まない超高真空グリースです。 20℃で7x10-11Torrの非常に低い蒸気圧を示します。 クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。 優れた潤滑性を提供します。 周囲温度(通常は10~30℃ / 50~86°F)での使用が推奨されます。 耐放射線性を備えています。 強力なゲッタリング作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。 炭化水素溶媒に可溶なので、容易に洗浄および除去が可能です。
    用途真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマ ジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザー システムの光学面(曇りが発生しない)使用目的保護、光学面、密封、漏れ検出、潤滑危険物の類別非危険物特性潤滑性
  • STABURAGS NBU12 NOKクリューバー

    STABURAGS NBU12

    NOKクリューバー
    ¥29,980税込¥32,978
    1缶(1kg)
    当日出荷
    耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れている。
    用途繊維機械、製紙機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。タイプ高荷重・耐水用使用温度範囲(℃)-30~150ちょう度2~3号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性商品タイプバリウムコンプレックスグリース
  • ULTRAHEAT グリース SLIDE(スライド)

    ULTRAHEAT グリース

    SLIDE(スライド)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個(400g×1個)
    4日以内出荷
    樹脂成型金型のエジェクターピン用グリースとして開発されました。耐熱性に非常に優れ尚且つNSF H1グレード品です。PFASなど完全フッ素フリー、完全シリコンフリー。
    用途樹脂成型金型のエジェクターピンやスライドピン。食品関連容器の成型金型用グリースとして。スライドパーツ用グリースとして。食品製造装置のスライドパーツ色白色使用温度範囲(℃)-43~343内容量(g)400ちょう度#2滴点なし危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量400gRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブイコートH(防錆油) FSC藤原産業

    ブイコートH(防錆油)

    FSC藤原産業
    ¥24,980税込¥27,478
    1缶
    翌日出荷
    ・高融点グリースで常温時の流出が少ない。・気温による硬さの変化が少なく安定した性能。・PC鋼材頭部の防錆・保護に最適。・長期防錆用途に適したグリース系材料。・グラウンドアンカーのヘッドキャップ重填用
    質量(kg)16ちょう度25℃:213(不混和)引火点(℃)200以上密度(g/cm3)15℃:0.91潤滑性400時間(A級)融点(℃)68危険物の類別非危険物
  • オーシャンFG No.2 16Kg ダイゾーニチモリ

    オーシャンFG No.2 16Kg

    ダイゾーニチモリ
    ¥42,980税込¥47,278
    1缶
    当日出荷
    NSF-H1グレードに適合する食品機械用潤滑剤(Reg.No.133508 H1)です。無味、無臭のため食品機械用潤滑剤として適しています。白色で汚れを嫌う箇所の潤滑に最適です。耐水性能、防錆性能に優れています。
    用途食品原料機械の軸受けおよび摺動部用。医薬品、化粧品及び化学薬品の製造機械メンテナンス用。食肉、野菜用スライサーの各部位の潤滑用。食品搬送用コンベア、包装機械の潤滑用。トラスコ品番226-4493色白色使用温度範囲(℃)-20~120容量(kg)16容量(g)16ちょう度2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパーホワイトグリース(寒冷地用) ノーブランド

    ハイパーホワイトグリース(寒冷地用)

    ノーブランド
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(400g×20本)
    5日以内出荷
    種類G0-T(寒冷地用)危険物の類別非危険物
  • モリブデン入り耐熱アルミ複合系グリース ニッペコ(旧 日本礦油)

    モリブデン入り耐熱アルミ複合系グリース

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    ¥969税込¥1,066
    1本
    当日出荷
    耐熱性と耐水性に優れたアルミニウム複合石けん系グリースです。モリブデンの配合で焼き付きや摩耗を防ぎます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
    用途炉などの高温設備の潤滑に。水の掛かる設備の潤滑に。高荷重箇所の焼き付きや摩耗防止に。トラスコ品番225-2185材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤:二硫化モリブデン色黒色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~200ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
特殊用グリース