絞り込み
グリス種類
- ウレアグリース(1)
- シリコーングリース(1)
- モリブデングリース(2)
色
イエロー系(1)
ブルー系(1)
ホワイト系(1)
ブランド
- AZ(エーゼット)
- モノタロウ(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(7)
- スリーボンド(5)
- 呉工業(クレ)(2)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2)
- ダイゾーニチモリ(2)
- BOLL(2)
- メテオ(2)
- アズワン(1)
- アックスブレーン(1)
- イルネックス(1)
- エスコ(1)
- GA(グリーンエース)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ファインケミカルジャパン(1)
- 武蔵ホルト(1)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1)
- UNiCON(ユニコン)(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「グリス種類」から絞り込む
ウレアグリース(1)
シリコーングリース(1)
モリブデングリース(2)

二硫化モリブデングリーススプレー PRO
AZ(エーゼット)(15件のレビュー)¥899税込¥9891本(420mL)当日出荷二硫化モリブデンが金属面に付着し、始動時の油切れや不意の荷重から起こるかじり、磨耗、焼付けを防ぎます。機械、部品の寿命を倍増します。 各機械の高荷重極圧時の潤滑。 ネジの潤滑と焼付け防止。成分二硫化モリブデン、鉱物油、石油系炭化水素使用温度範囲(℃)-25~+120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量273mLグリス種類モリブデングリース毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
AZ極圧グリーススプレー
AZ(エーゼット)(6件のレビュー)¥609~税込¥670~1本(70mL)ほか当日出荷精製鉱油をベースとした高品質のグリースに、厳選した防錆剤や極圧剤等の添加剤を配合しました。 耐摩耗、耐熱、耐水性に優れ、万能型で長期間効果が持続します。高温や高荷重の潤滑箇所にも使用でき、機械・部品の寿命を倍増させます。用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械やコンベヤー、工作機械などのギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗使用温度範囲(℃)-20~200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
スーパーグリーススプレー ウレアPRO
AZ(エーゼット)(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(420mL)当日出荷ウレア系増ちょう剤を使用し特に耐熱、耐水性に優れたグリースです。 リチウムグリースと比較すると高温下での潤滑性能がリチウムグリースの5倍、耐水性能は、約2倍以上になります。用途電動工具、事務機、印刷機、電化製品、換気扇、自動車などのベアリング、ワイヤー、ギヤー部に。成分ウレアグリーストラスコ品番799-4575使用温度範囲(℃)-20~+200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量273mLグリス種類ウレアグリース毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
AZハンディグリーススプレー
AZ(エーゼット)(5件のレビュー)¥739~税込¥813~1本(180mL)ほか当日出荷から4日以内出荷スプレーすると万能タイプのグリースが泡状となって深部まで入ります。 ガス、溶剤が気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。 高濃度のため、垂直な場所でも流れ落ちにくく、長期潤滑が可能です。用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
シリコーングリーススプレー
AZ(エーゼット)(3件のレビュー)¥899税込¥9891本(100mL)当日出荷耐熱・耐水・防錆にすぐれ、金属・木・プラスチック・ゴム等 あらゆる素材に有効な潤滑油です。用途滑走・離型・艶出・防錆成分特殊シリコーン、イソヘキサン、噴射剤使用温度範囲(℃)-30~+200危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量28mLグリス種類シリコーングリース毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
有機モリブデングリーススプレー
AZ(エーゼット)¥1,298税込¥1,4281本(300mL)当日出荷リチウム石けん基のグリース有機モリブデンを有効配合し、二硫化モリブデンに比較して効力に差がなく黄褐色のため、色が目立たないのが特長です。高荷重、高温箇所の潤滑に。成分リチウムグリース、有機モリブデン色黄色使用温度範囲(℃)-25~+120危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mLグリス種類モリブデングリース毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
グリーススプレー
AZ(エーゼット)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷用途●シャッター門扉、ドアの蝶番の潤滑・防錆●野外設備●こまめなメンテナンスが難しい箇所●各種産業機械やコンベヤー、工作機械等のギア、チェーン、ワイヤー、ベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗仕様シェル四球試験(融着荷重):4900N以上、塩素フリー材質グリース(増ちょう剤:カルシウムスルフォネートコンプレックス)、石油系溶剤色ブルー/ホワイト容量(mL)420質量(g)約406使用温度範囲(℃)マイナス20~200奥行D×幅W×高さH(mm)約75×66×208危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性