絞り込み
特性
- その他(1)
- 潤滑性(1)
- 耐摩耗性(1)
- 耐水性(1)
ちょう度
- 2号(265~295)(1)
色
グリーン系(1)
使用目的
- 潤滑(1)
ブランド
- オーデック
- モノタロウ(2)
- AZ(エーゼット)(7)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(7)
- スリーボンド(6)
- 呉工業(クレ)(4)
- ダイゾーニチモリ(2)
- BOLL(2)
- メテオ(2)
- アズワン(1)
- アックスブレーン(1)
- イルネックス(1)
- エスコ(1)
- GA(グリーンエース)(1)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
- ファインケミカルジャパン(1)
- 武蔵ホルト(1)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1)
- PRO-Holts(1)
- UNiCON(ユニコン)(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「グリス種類」から絞り込む

超耐久性強粘着グリス AUTOL TOP2000(エアゾール)
オーデック¥3,998税込¥4,3981本(420mL×1本)6日以内出荷高負荷のかかる稼働箇所や、水中、泥、塩水、沸騰水等の過酷な環境下において、飛散、垂れ落ち、水に溶け出す事なく、抜群の潤滑・シーリング効果が長期間持続。機械の寿命を延ばします。強力な粘着性を持ち、ベアリングからのグリース流出性が低い。使用量および給脂回数を大幅に減らせるので、作業の手間と費用両面に於いて効率的。衝撃、振動などの外部応力に対応できる強力な耐摩耗性があります。鋼鉄以外にも、エンジニアリングプラスチックなど様々な材質に対応可能です。淡黄色のグリースは対象物の外観を損ねません。用途軸受け、ボールジョイント、ハブ等の高負荷のかかる稼働箇所や、水中、泥、塩水、沸騰水等の過酷な環境下における潤滑、シーリング仕様●硫化物 (% wt):約2.5●耐酸化性 (bar):100h/100℃:0.20 以下、 500h/100℃:0.35 以下色蛍光性の淡い黄緑色容量(mL)500 エアゾール寸法(Φ×高さH)(mm)63×240使用温度(℃)-30~130ちょう度(NLGI)2使用目的潤滑、シーリング滴点(℃)150基油合成ポリマー+鉱物油危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量225mL石鹸基特殊カルシウム錯体 (有機金属塩+ 無水カルシウム)特性潤滑性、耐水性、耐摩耗性、粘着性、極圧性危険物の性状非水溶性酸化物約1.5% wt