28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 潤滑用オイル(PTFE配合) SUPER LUBE (スーパールーベ)

    潤滑用オイル(PTFE配合)

    SUPER LUBE (スーパールーベ)(23件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個(118mL)
    当日出荷
    合成ベースオイルにSyncolon(PTFE)を配合した高性能オイルで、粘度はやや固めですが、サラサラ感があります。H1グレードを取得しているので通常の産業機械は勿論、食品機械にも使用できます。また、金属をはじめゴム、プラスチック、木、皮、繊維、塗装面を基本的に犯さないので幅広くご使用頂けます。また、生分解性もあり、環境にも優しい商品です。
    用途各種ベアリング。バイク、自転車、カート等。レシプロ型コンプレッサーの潤滑油添加剤として。機械工具。精密機械。医薬品機器仕様高粘度仕様半透明白色使用温度範囲(℃)-40~232主成分合成油・Syncolon(超微粒子PTFE)引火点(℃)220密度(g/cm3)0.87±0.02粘度(cSt)118~122(40℃)、14~17(100℃)危険等級アズワン品番1-5585-01危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.115L粘度指数145危険物の性状非水溶性
  • 食品機械用潤滑剤 アリビオフルード SUMICO(住鉱潤滑剤)

    食品機械用潤滑剤 アリビオフルード

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1缶(1L)
    当日出荷
    安定性の高い合成油:PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとしたギヤオイルです。広い温度範囲(使用温度範囲:150℃以下)で粘度が安定しています。食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。
    用途食品・医薬品・化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置に。淡黄色容量(L)1質量(kg)1.1仕様NSF H1 認定取得成分ポリαオレフィン(PAO)使用温度範囲(℃)-10~150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 低粘度オイル ISO #68 SUPER LUBE (スーパールーベ)

    低粘度オイル ISO #68

    SUPER LUBE (スーパールーベ)
    3,398税込3,738
    1本(118mL)
    当日出荷
    ベースオイルは合成油で、粘度が低く、油圧作動油・ミスティングオイル・ドリッピングオイル・スピンドルオイルとして使用できます。 H1グレードを取得しており、食品機械の油圧作動油・チェーンオイルとしてもご使用頂けます。 生分解性があるので、環境にも優しい商品です。
    用途一般的な軽量(低粘度)オイル使用場所、織物機のスピンドル、グラインダーの軸ベアリング、燃焼機器芯出し部、食品グレードチェーン部、油圧部分半透明使用温度範囲(℃)-40~260粘度(cSt)8~10(100℃)、50~70(40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量118mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 低粘度オイル・エクストラ ISO #46 SUPER LUBE (スーパールーベ)

    低粘度オイル・エクストラ ISO #46

    SUPER LUBE (スーパールーベ)(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(118mL)
    当日出荷
    低粘度オイル・エクストラ ISO#46は、化学合成油ベースで非常に幅広い温度範囲でご使用頂ける多目的オイルです。 ISO VG 46が使用されている箇所にご使用頂け、NSF H1グレード登録品で無色透明・無味・無臭につき、食品製造装置や医薬品製造装置にも最適です。 油圧作動油、ポンプ油、チェーン油等、様々な用途に使用可能です。
    用途チェーン、油圧作動油、ポンプ油、スピンドル、オイル注入タイプのベアリング、食品製造装置、医薬品製造装置、ボトリングマシーンなど様々な用途に使用可能仕様NSF:H1グレード無色透明使用温度範囲(℃)-40~260比重0.89銅板腐食(a)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量118mL粘度指数175RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    19,980税込21,978
    1缶(4L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    温度に対する粘度の安定性や酸化安定性に優れた合成油ベースのロングライフオイル。 ギヤオイル、軸受オイル、チェーンオイル、作動油として最適。 JIS工業用ギヤ油2種相当。
    淡黄色使用温度範囲(℃)-40~150融着荷重(N)シェル4球:1569危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類ベースオイル合成油
  • 食品加工向け 離型・潤滑油 『純』 セハージャパン

    食品加工向け 離型・潤滑油 『純』

    セハージャパン
    1,498税込1,618
    1本(480mL)
    当日出荷
    内容量(mL)480危険物の類別非危険物
  • 無菌植物油 アルタンベルーブプラス (潤滑油) アルタン

    無菌植物油 アルタンベルーブプラス (潤滑油)

    アルタン(1件のレビュー)
    3,298税込3,562
    1本(380mL)
    当日出荷
    食品機械や包装機械の内部に使用できる安全な無菌潤滑油として開発された純植物油です。
    材質食用植物油脂質量(kg)0.395危険物の類別非危険物TKG品番9-0680-0701TKG品番(2017)6-0602-1101
  • マルチパーパスオイルスプレー アズワン

    マルチパーパスオイルスプレー

    アズワン
    1,733税込1,906
    1個(300mL)
    当日出荷
    FDA規格に適合するホワイトオイルをベースとしていますので安心です。 無色・無臭ですので食品等に色や臭いが移りません。 粘着性が強く、飛散が少ないオイルスプレーです。 耐水性にも優れています。
    アズワン品番1-8093-01仕様USF H-1認証使用温度範囲(℃)-10~+120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.03L危険物の性状非水溶性
  • NSF規格認証食品機械用潤滑剤 スリーボンド

    NSF規格認証食品機械用潤滑剤

    スリーボンド(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    適合範囲食品機械トラスコ品番125-8865淡黄容量(mL)400質量(g)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
  • H1ベルハンマー 原液 スズキ機工

    H1ベルハンマー 原液

    スズキ機工
    8,998税込9,898
    1缶(1L)
    当日出荷
    従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐磨耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します。各種食品製造機械・製造ラインに適量塗布してお使いください。 高負荷駆動系チェーン、ケース内蔵チェーンへダイレクトに塗布。
    用途食品機械の潤滑及び防錆規格NSF H1成分流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤 等タイプ原液種類油性使用温度範囲(℃)-15~200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • UNISILKON L 641 NOKクリューバー

    UNISILKON L 641

    NOKクリューバー
    39,980税込43,978
    1缶(500g)
    当日出荷
    耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。 NSF H1登録, NSF 61認証。
    用途湯水混合栓、浄水機などのバルブ、コックの摺動部、シール部。適合範囲バルブタイプ水栓・食品機械油使用温度範囲(℃)-40~160ちょう度1号増ちょう剤PTFE基油シリコーン油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • LUBE (スーパールーベ) H3 オイル ISO #68 SUPER LUBE (スーパールーベ)

    LUBE (スーパールーベ) H3 オイル ISO #68

    SUPER LUBE (スーパールーベ)
    2,798税込3,078
    1本(118mL)
    当日出荷
    革命的な軽量・低粘度オイルで、H3グレードを取得しているので食べ物と直接接触する場所にも使用可能で、牛肉、鶏肉等の食肉用フック部の防錆や、野菜や果物の持つ酸から、装置・カッター部を守り防錆効果を発揮します。 低粘度につき、ミスティング、ドリッピング、コーティングに最適です。安全性が高いので食品機械周りのメンテナンスオイルとしても活躍します。
    用途食品グレードチェーン部、食肉フックの潤滑、食品機械コンベヤー、野菜・果物を切るカッター部、ミル装置の刃、その他食品機械・装置の防錆目的半透明使用温度範囲(℃)-23~232粘度(cSt)8~10(100℃)、50~70(40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.118L粘度指数145RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • オイル(食品機械用・作動油) アリビオフルード SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(食品機械用・作動油) アリビオフルード

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    21,980税込24,178
    1缶(4L)
    4日以内出荷
    温度に対する粘度の安定性や酸化安定性に優れた合成油ベースのロングライフオイル。 ギヤオイル、軸受オイル、チェーンオイル、作動油として最適。 JIS工業用ギヤ油2種相当。
    適合範囲ギヤ、軸受、チェーン淡黄色使用温度範囲(℃)-40~150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類ベースオイル合成油
  • αホワイトオイルスプレー(ノンガスタイプ) TRUSCO

    αホワイトオイルスプレー(ノンガスタイプ)

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    NSF H1認証取得の食品機械用オイルです。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより5.2本分増量でお得です。
    用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。仕様ノズル付、オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-8996淡乳白色容量(mL)350質量(g)360使用温度範囲(℃)-10~100規格NSF H1 認定取得主成分流動パラフィン・フッ素樹脂(PTFE)、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
  • パワーフードルーブアルファ BALBIS(バルビス)

    パワーフードルーブアルファ

    BALBIS(バルビス)
    3,098税込3,408
    1本(420mL)
    当日出荷
    NSF「H1」クラス認証取得 耐摩耗性能及び高潤滑性能。広い使用温度範囲。 ゴム・プラスチックへの影響少。
    用途食品機器等の摺動、回転部の潤滑、食品機器等の刃部防錆、食品等の離型白濁半透明使用温度範囲(℃)-40~150規格NSF/H1引火点(℃)250(JIS K2265)流動点(℃)-42.5(JIS K2269)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.252L粘度(mm2/s)73.3危険物の性状非水溶性
  • 810 FINE 121 ORAPI

    810 FINE 121

    ORAPI
    5,398税込5,938
    1本(1L×1本)
    当日出荷
    NSF H1グレード及び3Hグレード登録品につき、食品製造装置並びに食品関連の離型剤として最適。 塩素や硫黄分を含みません。 浸透性に優れ、すばやく潤滑保護膜を形成します。 無色透明無味無臭で食品への影響がありません。 防錆能力にも優れます。
    用途食品製造装置の潤滑剤食品関連製品の離型剤ミシン、織機など繊維関連精密機械類低温のチェーンISO #22相当のオイルとして無色透明使用温度範囲(℃)-30~150規格NSF H1/3H密度0.88粘度(cSt)37/20℃、15/40℃、3.4/100℃流動点(℃)-6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • UNISILKON L 250 L NOKクリューバー

    UNISILKON L 250 L

    NOKクリューバー
    67,980税込74,778
    1缶(750g)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。 NSF H1登録, NSF 61認証。
    用途サーモバルブ、空圧バルブなどの各種バルブ。 湯水混合栓、浄水機などのバルブ、コックの摺動部、シール部。適合範囲バルブタイプ水栓・食品機械油使用温度範囲(℃)-45~160ちょう度3号増ちょう剤PTFE基油シリコーン油危険物の類別非危険物
  • 810 FINE 121 ORAPI

    810 FINE 121

    ORAPI
    3,898税込4,288
    1本(400mL)
    5日以内出荷
    NSF H1グレード及び3Hグレード登録品につき、食品製造装置並びに食品関連の離型剤として最適。塩素や硫黄分を含みません。浸透性に優れ、すばやく潤滑保護膜を形成します。無色透明無味無臭で食品への影響がありません。防錆能力にも優れます。
    用途食品製造装置の潤滑剤。食品関連製品の離型剤。ミシン、織機など繊維関連精密機械類。低温のチェーン。ISO #22相当のオイルとして仕様水分:0、灰分:0無色透明使用温度範囲(℃)-30~150規格NSF H1/3H内容量(mL)ガスを含まない:400、ガス込み:650粘度15 cSt @40℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
  • ベルクリーン CARL BECHEM

    ベルクリーン

    CARL BECHEM
    9,998税込10,998
    1本(400mL)
    5日以内出荷
    用途食品機械設備用脱脂クリーニングスプレー。無色透明で臭気が少なく作業環境の向上に寄与いたします。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • バイオアドニール500ML KANA(片山チエン)

    バイオアドニール500ML

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    欠品中
    種類チェーン用洗浄剤・潤滑剤アズワン品番64-7417-14危険物の類別非危険物
  • 食品機械用オイル アリビオフルード VG460 20L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    食品機械用オイル アリビオフルード VG460 20L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    71,980税込79,178
    1缶
    6日以内出荷
    温度に対する粘度の安定性や酸化安定性、低温性に優れた合成油ベースのロングライフオイル。
    用途ギヤオイル、軸受オイル、チェーンオイル、作動油として最適。仕様食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1登録オイル。【原液量(L)】20トラスコ品番698-3920淡黄色容量(mL)20000使用温度範囲(℃)-40~+150容量(L)20規格NSF H1容器ペール缶引火点(℃)<244粘度ISO VG460危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)20000
  • 住鉱 アリビオチェーンHT VG SUMICO(住鉱潤滑剤)

    住鉱 アリビオチェーンHT VG

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    25,980税込28,578
    1缶
    6日以内出荷
    耐熱性に優れ、高温下での油分の揮発が少ないチェーンオイルです。スラッジの発生も僅少です。
    用途製パン、製菓オーブンの搬送チェーンに。食品容器などの塗装乾燥炉の搬送チェーンに。黄褐色容量(mL)4000使用温度範囲(℃)≦+250容量(L)4規格NSF”H1”登録容器危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4LRoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品機械用離型油  きれいに離れて  380ml アルタン

    食品機械用離型油 きれいに離れて 380ml

    アルタン
    2,498税込2,698
    1個(380mL)
    翌々日出荷
    寿司ロボット、おにぎり抜き型、米飯ホッパー、ソフトクリームマシン、練り製品容器の離型。魚、肉、野菜、練り製品、パン、のり巻き、冷凍食品など加工時の包丁、スライサーへの付着防止。 【特許取得】抗菌効果をプラスした離型油。 食用植物油脂を使用した、食品機械、器具用の潤滑・離型・サビ止め剤です。 抗菌効果があります(噴霧した面の最近の増殖を抑えます)。 高度の精製により油臭を取り除いているため、食品が接触しても臭いが残りません。 食品素材と食品添加物のみを成分としているため、食品・食器に付着しても安全です。 粘性が低く、常温でも油特有のベタツキがありません。 飛散、タレ落ちが少なく、機械の隙間にも確実にスプレーできます。
    危険物の類別非危険物
  • 799 REDUCE AL ORAPI

    799 REDUCE AL

    ORAPI
    2,798税込3,078
    1本(250mL)
    5日以内出荷
    H1グレードの浸透潤滑剤につき、食品・医薬品・化粧品製造装置に使用できます。熱や酸によって固着したボルトを取るのに最適。引火点も100℃以上でガスも炭酸ガスを使用しているので、使用や保管がしやすい。
    用途食品・医薬品・化粧品製造装置の固着したボルトの解除。病院の機器類、ドアヒンジなどのメンテナンス。飲食店内の厨房機器のメンテナンス。農機具のメンテナンス。ペット関連装置のメンテナンス内容量(mL)ガスを含まない:250、ガス込み:405ノズル拡散ノズル・ロングノズル一体型引火点(℃)100以上香り無臭外観無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • αホワイトオイルスプレー (替ボトル) TRUSCO

    αホワイトオイルスプレー (替ボトル)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    NSF”H1"認証取得の食品機械用オイルスプレーです。食品機械のオイル給油箇所やオイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
    用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。汚れを嫌う機器の手差し給油箇所に。仕様スプレー後の状態:オイル状トラスコ品番220-9144種別替ボトル淡乳白色質量(g)310使用温度範囲-10~100℃容器350mlノンガススプレーボトル主成分流動パラフィン・PTFE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
  • ベッケム プラントフルード CARL BECHEM

    ベッケム プラントフルード

    CARL BECHEM
    65,980税込72,578
    1缶(10L)
    5日以内出荷
    用途連続オーブン用の高温用潤滑オイル基油天然エステル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量10000mL
  • ベルジンス CARL BECHEM

    ベルジンス

    CARL BECHEM
    84,980税込93,478
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    用途作動油・ギア油・コンプレッサー油兼用油基油合成油危険物の数量20000mL
  • KLUBEROIL 4UH1-1500 N SPR NOKクリューバー

    KLUBEROIL 4UH1-1500 N SPR

    NOKクリューバー
    74,980税込82,478
    1箱(400mL×12缶)
    当日出荷
    高粘度オイル。NSF H1に登録。
    用途食品・飲料の製造ラインで使用される機械のチェーン、ギヤ、摺動部。適合範囲食品・飲料機械のチェーン、ギヤ、摺動部タイプ食品機械用使用温度範囲(℃)-25~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性

食品機械用潤滑剤』には他にこんなカテゴリがあります

食品機械用潤滑油