絞り込み
ブランド
- BALBIS(バルビス)
- NOKクリューバー(28)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(5)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(4)
- ダイゾー(4)
- TRUSCO(3)
- ORAPI(3)
- CARL BECHEM(3)
- アルタン(2)
- アズワン(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- スリーボンド(1)
- ダイゾーニチモリ(1)
- セハージャパン(1)
- 日清オイリオ(1)
- スズキ機工(1)

パワーフードルーブアルファ
BALBIS(バルビス)¥3,098税込¥3,4081本(420mL)当日出荷NSF「H1」クラス認証取得 耐摩耗性能及び高潤滑性能。広い使用温度範囲。 ゴム・プラスチックへの影響少。用途食品機器等の摺動、回転部の潤滑、食品機器等の刃部防錆、食品等の離型色白濁半透明使用温度範囲(℃)-40~150規格NSF/H1引火点(℃)250(JIS K2265)流動点(℃)-42.5(JIS K2269)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.252L粘度(mm2/s)73.3危険物の性状非水溶性