2ページ目: 絶縁ペンチ

68件中 4168
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • 絶縁先曲ラジオペンチ落下防止 KNIPEX(クニペックス)

    絶縁先曲ラジオペンチ落下防止

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    高負荷にも耐える柔軟な精密先端部 スタイル:半丸口 鍛造により大変頑丈です。 DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤー。 高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。 平坦円形の、長いアゴ。 掴み面に歯形が付けられています。 径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。 スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
    全長(mm)200仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼幅(mm)ジョイント部:18、口先先端:3厚さ(mm)ジョイント部:9.5、口先先端:2.5質量(g)215硬度カッター部:約HRC61角度(°)先曲がり:40ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ口先長(mm)73、23(曲がり)切断能力(Φmm) 銅線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2
  • 絶縁ニードルノーズペンチ 落下防止 KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ニードルノーズペンチ 落下防止

    KNIPEX(クニペックス)
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    スリムなヘッドでアクセスの難しい箇所での作業が可能 鍛造により大変頑丈です。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。 掴持面の片側を凸形にして、平坦な部品を確実に掴持します。 フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。 信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)。 高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。 中硬線および硬線用の切刃付き。長い耐久性と安定した刃先。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
    全長(mm)145仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼質量(g)157ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線2切断能力(Φmm) 銅線8切断能力(mm2)銅線(多芯):16.0切断能力(Φmm)中硬線3
  • 絶縁ペンチ 1000V 落下防止 KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ペンチ 1000V 落下防止

    KNIPEX(クニペックス)
    8,098税込8,908
    1個
    翌日出荷
    長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能 入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。 鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。 サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。 長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
    全長(mm)180仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼質量(g)271ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm) 銅線12切断能力(mm2)銅線(多芯):16.0切断能力(Φmm)中硬線3.4
  • 絶縁ラジオペンチ KTC

    絶縁ラジオペンチ

    KTC
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。ワイヤーカッター付きです。
    規格IEC 60900:2004規格全長(mm)160質量(g)150
  • 絶縁先曲がりラジオペンチ GEDORE

    絶縁先曲がりラジオペンチ

    GEDORE
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。
    仕様クロムメッキ仕上げ先端寸法(mm)半丸2018年トラスコ掲載ページ4 1972
  • 絶縁ラジオペンチ GEDORE

    絶縁ラジオペンチ

    GEDORE
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。
    仕様クロムメッキ仕上げ先端寸法(mm)半丸2018年トラスコ掲載ページ4 1972
  • VDE絶縁ペンチ ハゼット

    VDE絶縁ペンチ

    ハゼット
    12,980税込14,278
    1丁
    60日以内出荷
    1000V絶縁工具です。 先端がスリムな設計で適応力の高いペンチです。 人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
    用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に材質専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂製
  • 絶縁ペンチ TRUSCO

    絶縁ペンチ

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 電気工事などに最適なスタンダードペンチです。
    規格IEC60900規格材質高炭素合金鋼切断能力(Φmm) 硬線1.6
  • 絶縁平ペンチ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁平ペンチ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ヘッドは短く平たい形状です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    長さ(mm)160トラスコ品番835-6475幅(mm)(ジョイント部)17厚さ(mm)(ジョイント部)9.5質量(g)176口先長(mm)30
  • 絶縁先長ラジオペンチ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁先長ラジオペンチ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    8,598税込9,458
    1丁
    当日出荷
    ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。サイドカッターでは直径3.2mmまでの中硬線、2.2mmまでの硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
    長さ(mm)200幅(mm)(ジョイント部)17.5、(口先先端)2.5厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3定格絶縁電圧(V)1000口先長(mm)73切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2
  • 絶縁丸ペンチ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁丸ペンチ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    5,798税込6,378
    1丁
    当日出荷
    二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。つかみ面は滑らかです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    長さ(mm)160トラスコ品番835-6477幅(mm)(ジョイント部)18、(口先先端)3質量(g)175口先長(mm)30
  • 絶縁ペンチ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ペンチ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
  • エンドスリーブ用絶縁圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    エンドスリーブ用絶縁圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    8,898税込9,788
    1丁
    当日出荷
    DIN46228第1項および第4項に準じる0.25~16mm2までのエンドスリーブの圧着に。台形の圧着部にて表記に準じたサイズで、スリーブと導線を圧着します。圧着部は9サイズに対応します。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    用途エンドスリーブ圧着用トラスコ品番497-2597質量(g)254圧着範囲(mm2)0.25-16
  • 絶縁ペンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    絶縁ペンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    11,980税込13,178
    1丁
    翌日出荷
    規格EN60900全長L(mm)200質量(g)317切断能力(Φmm)(ピアノ線)2(硬線)2.5、(ケーブル線)13切断能力(mm2)(ケーブル線)16
  • 絶縁丸ペンチ SIGNET(シグネット)

    絶縁丸ペンチ

    SIGNET(シグネット)
    2,998税込3,298
    1丁
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    規格EN60900全長(mm)160材質(金属部)クロムバナジウム鋼
  • 絶縁平ペンチ SIGNET(シグネット)

    絶縁平ペンチ

    SIGNET(シグネット)
    2,998税込3,298
    1丁
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    規格EN60900全長(mm)160材質(金属部)クロムバナジウム鋼
  • 絶縁ラジオ スリーピークス

    絶縁ラジオ

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-5024
  • 絶縁ペンチ Pro-Auto

    絶縁ペンチ

    Pro-Auto
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)205×100×50質量(g)399
  • 1000V絶縁強力型ペンチ 200mm BAHCO(バーコ)

    1000V絶縁強力型ペンチ 200mm

    BAHCO(バーコ)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)200トラスコ品番497-9214質量(g)350
  • 1000V絶縁強力型ペンチ 180mm BAHCO(バーコ)

    1000V絶縁強力型ペンチ 180mm

    BAHCO(バーコ)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)180トラスコ品番497-9206質量(g)348
  • 1000V絶縁強力型ペンチ 160mm BAHCO(バーコ)

    1000V絶縁強力型ペンチ 160mm

    BAHCO(バーコ)
    8,898税込9,788
    1丁
    3日以内出荷
    全長(mm)160トラスコ品番497-9192質量(g)255
  • 1000V絶縁・ロングノーズラジオペンチ 200mm BAHCO(バーコ)

    1000V絶縁・ロングノーズラジオペンチ 200mm

    BAHCO(バーコ)
    10,980税込12,078
    1丁
    3日以内出荷
    全長(mm)200トラスコ品番813-1960質量(g)170
  • 1000V絶縁・ロングノーズラジオペンチ 160mm BAHCO(バーコ)

    1000V絶縁・ロングノーズラジオペンチ 160mm

    BAHCO(バーコ)
    9,998税込10,998
    1丁
    3日以内出荷
    全長(mm)160トラスコ品番813-1959質量(g)160
  • 絶縁工具 ラジオペンチ(ロングノーズ) Tech-EV

    絶縁工具 ラジオペンチ(ロングノーズ)

    Tech-EV
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。ハンドル上部には手の滑りを防ぐための返しがついています。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
    用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。規格IEC60900全長(mm)210トラスコ品番460-3796質量(g)268切断能力(Φmm) ピアノ線2
  • 絶縁強力型ペンチ BAHCO(バーコ)

    絶縁強力型ペンチ

    BAHCO(バーコ)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 耐腐食性ブラック仕上げです。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事でピアノ線切断などに使用します。
    規格EN60900
  • 190mm [1000V]絶縁ペンチ エスコ

    190mm [1000V]絶縁ペンチ

    エスコ
    8,870税込9,757
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)190エスコ品番EA534KD-190
  • 160mm 絶縁ラジオペンチ エスコ

    160mm 絶縁ラジオペンチ

    エスコ
    6,180税込6,798
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)160
  • 160mm [1000V]絶縁ペンチ エスコ

    160mm [1000V]絶縁ペンチ

    エスコ
    7,980税込8,778
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)160エスコ品番EA534KD-160
絶縁ペンチ