2ページ目: 外壁

90件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
  • 変成シリコンシーラント 5222J スリーボンド

    変成シリコンシーラント 5222J

    スリーボンド
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷
    各種被着体に対する接着性に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。-40~100℃の温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。ペインタブルタイプです。
    用途建築・土木関係の目地。車両のウインドウや継目。電機部品の接着トラスコ品番552-9784容量(mL)320主成分変成シリコーン粘度(Pa・s)450危険物の類別非危険物
  • TSクイック7 変成シリコン TSオリジナル(高翔産業)

    TSクイック7 変成シリコン

    TSオリジナル(高翔産業)
    6,598税込7,258
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    速硬化型・1成分形変成シリコン系シーリング材! TSクイック7は、変成シリコンポリマーを主成分とした、高モジュラス・高伸長タイプの 無溶剤型1成分形変成シリコン系シーリング材です。 従来の変成シリコン系シーリング材より、タックフリータイムを大幅に短縮した速硬化型! 次作業がスピーディーに行えます。
    用途一般内外装ジョイントシール サッシ廻りのシール 各種塗装鋼板のシール ひび割れUカット埋め戻し ・充填シール ドレン廻りのシールや固定 コーナー・キャント処理 シート防水端末処理 脱気筒廻り成分変成シリコーンポリマーグレー容量(mL)320×10本破断伸度(%)570比重1.45±0.05引張強度(N/cm2)140加熱減量(%)2.2タックフリータイム(分)20危険物の類別非危険物性状ペースト状特性速硬化
  • オートンシーラー101Aノンブリード オート化学工業

    オートンシーラー101Aノンブリード

    オート化学工業
    749税込824
    1本(320mL)
    当日出荷
    一液ポリウレタンシーリング材 スタンダードタイプ
    危険物の類別非危険物
  • オートン ノンブリードQィック オート化学工業

    オートン ノンブリードQィック

    オート化学工業
    1,198税込1,318
    1本(320mL)
    4日以内出荷
    強靭な弾性で振動・伸縮の復元性に優れ、水漏れを完全防御 速乾、ノンブリード、肉やせ少、塗料付着性優 目地部の振動や伸縮に対する追従性に優れ、水密性と機能性を併せ持つ ノンブリードタイプのポリウレタンシーリング材です。 常温でのタックフリータイムが40分と速く、また表面だけではなく内部硬化も速いため 作業効率が向上し次工程への時間が大幅に短縮できます。 硬化後は充填部の肉やせが殆どないため表面がフラットに仕上がります。 ゴム物性は強靭でしなやかさを有し、塗料の付着性もきわめて良好なため 建物の外壁やベランダなどのひび割れ補修に最適です。 長期間の品質維持と塗料を汚染しません。 長期間にわたり強い接着性を維持し、耐久性が優れているため、施工部分が劣化しません。 また、仕上げ塗装の塗膜を汚染する原因となる可塑剤を含まないノンブリードタイプで 変色やゴミ・ほこりなどの付着による表面の黒ずみといった シーリング材に起因する塗装汚染の心配はまったくありません。
    用途防水下地処理 外壁などのひび割れ補修の他に、外壁塗装を必要とするコンクリートの目地シール RCの打ち継ぎ・誘発目地、スレート・GRCなどの目地シールや地下防水など耐水・水密を要する防水下地処理に適応しますホワイト危険物の類別非危険物
  • 320ml ウレタンコーク(アイボリー) エスコ

    320ml ウレタンコーク(アイボリー)

    エスコ
    975税込1,073
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA930AL-2危険物の類別非危険物
  • 窯業サイディング目地用 POSシールLM セメダイン

    窯業サイディング目地用 POSシールLM

    セメダイン(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    1成分形変成シリコーン系シーリング材
  • オートンシーラー101A オート化学工業

    オートンシーラー101A

    オート化学工業(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(320mL)
    当日出荷
    低モジュラスで伸びも良く振動、伸縮に対する追従性にも優れ、硬化後の接着性が高く、塗装も容易です。 JIS A 5758「建築用シーリング材」耐久性区分では最高級の9030にランクされています。 可塑剤を含まない、ノンブリードタイプ。
    用途外装塗装を必要とするコンクリート目地。 U字溝のジョイント部。 塗膜防水の下地処理。 一般建築物の塗装を必要とする外装目地。使用温度範囲(℃)-40~80主成分1液湿気硬化型ウレタン系樹脂
  • 高性能外壁補修用シーリング剤 ノンブリードMAX 速乾 富士工業用品

    高性能外壁補修用シーリング剤 ノンブリードMAX 速乾

    富士工業用品(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1箱(320mL×10本)
    当日出荷
    塗装材を汚染させない。 硬化後の体積損失(やせ)が少ない。 接着性にすぐれジョイント部の破断、剥離が少ない。 気密性が高く、防水効果にすぐれている。 速乾性にすぐれています。 特殊配合で塗装材を汚染させる原因となる成分を取り除き硬化後の体積損失(ヤセ)を極めて少なくさせた理想的なシーリング材です。 【被塗装性(付着・汚染)】弾性リシン:○、水性系塗料:○、溶剤系エナメル塗料:△(バリアープライマーを使用すれば可)、単層弾性:○、複層弾性:○、2成分系アクリルウレタン塗料:○、水性ウレタン系塗料:○、水性シリコン系塗料:○、合成樹脂調合ペイント:○、フタル酸樹脂エナメル:○
    用途窯業系無塗装板の目地シール。 ALC、PC板の目地シール。 モルタル、コンクリートのクラック補修。 防水シートの端末処理、立ちあがり部のシール。 屋根瓦のシール。成分1成分形ポリウレタン系タイプ速乾危険等級色調ホワイト危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3.2L危険物の性状非水溶性
  • 変成シリコーン エスコ

    変成シリコーン

    エスコ
    11,200税込12,320
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
    用途内外壁の各種目地のシールなどに成分一成分形変成シリコーン系シーリング材質量(g)520使用温度範囲(℃)-40~90内容量(mL)333硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)可使時間(分)30硬化時間(分)90(23℃)外観低粘ペースト状完全硬化時間24時間押出し性5℃:7秒、20℃:4秒サイズ(mm)51×320タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120危険物の類別非危険物
  • 変成シリコーン エスコ

    変成シリコーン

    エスコ
    11,200税込12,320
    1セット(10本)
    翌日出荷
    1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
    用途内外壁の各種目地のシールなどに成分一成分形変成シリコーン系シーリング材アイボリー質量(g)520使用温度範囲(℃)-40~90内容量(mL)333硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)可使時間(分)30硬化時間(分)90(23℃)外観低粘ペースト状完全硬化時間24時間押出し性5℃:7秒、20℃:4秒サイズ(mm)51×320タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120危険物の類別非危険物
  • 変成シリコーンHMパウチ Kansai

    変成シリコーンHMパウチ

    Kansai
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    一成分形で施工が容易です。
    用途目地、防水シール、ヒビ割れ、亀裂、穴の接着、外壁目地充填にトラスコ品番152-8853ホワイト容量(L)0.1指触乾燥時間(分)約60(20℃)危険物の類別非危険物乾燥時間7日間程度(20℃)
  • ハマタイト SC-PU1NBカート シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-PU1NBカート

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    819税込901
    1本(320mL)
    当日出荷
    1成分形のポリウレタン系で、被塗装製に優れる低モジュラスタイプです。
    用途RC造各種非露出目地、ALCパネル非露出目地、サッシまわり非露出目地等比重1.36有効期間9ヶ月押出し性(5℃)s5℃:5、23℃:3危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合プライマーアルミ・コンクリート=No.40タックフリータイム(時間)3時間(23℃)硬化速度(日)5℃:6、23℃:2、35℃:1.5
  • 変成シリコーン エスコ

    変成シリコーン

    エスコ
    11,200税込12,320
    1セット(10本)
    翌日出荷
    1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
    用途内外壁の各種目地のシールなどに成分一成分形変成シリコーン系シーリング材質量(g)520使用温度範囲(℃)-40~90内容量(mL)333硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)可使時間(分)30硬化時間(分)90(23℃)外観低粘ペースト状完全硬化時間24時間押出し性5℃:7秒、20℃:4秒サイズ(mm)51×320タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120危険物の類別非危険物
  • ウレタンコーク エスコ

    ウレタンコーク

    エスコ
    975税込1,073
    1本
    4日以内出荷
    塗装非汚染型。弾力性。高伸び率。耐寒性。塗装可。JSIA F☆☆☆☆。高伸び率で、部材の伸縮に対し追従性があります。
    用途外装塗装を必要とするコンクリート目地。RCの打つ継ぎ目地、誘発目地材質ポリウレタン樹脂系ライトグレー使用温度範囲(℃)-20~70内容量(mL)320危険物の類別非危険物硬化時間6時間(23℃)
  • TSクイック9 ウレタン TSオリジナル(高翔産業)

    TSクイック9 ウレタン

    TSオリジナル(高翔産業)
    7,598税込8,358
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    1成分形ポリウレタン系シーリング材(速硬化型) TSクイック9は、防水下地処理用に開発された、速乾性1成分形ポリウレタン系シーリング材です。 従来のウレタン系シーリング材より、タックフリータイムを大幅に短縮した速硬化型! 速乾性を必要とする防水下地処理に最適なシーリング材となっています。
    用途防水下地処理 亀裂補修 各種塗装鋼板のシール 各種ドレン廻りのシールや固定成分ポリウレタン樹脂グレー容量(mL)320×10本破断伸度(%)750比重1.15±0.02引張強度(N/cm2)200加熱減量(%)10~15タックフリータイム(分)35危険物の類別非危険物性状ペースト状特性速乾性剪断接着力(N/cm2)130
  • ヘンセイシリコーンNB-LM シャープ化学

    ヘンセイシリコーンNB-LM

    シャープ化学
    9,398税込10,338
    1ケース(320mL×10本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    窯業系サイディング目地や動きの大きい箇所に最適な低モジュラス(LM)タイプです。 塗料や吹き付け材の上塗りが可能です。 独自のノンブリード配合により仕上げ塗材への黒ずみや汚染がほとんどありません。 耐候性、耐久性が良好で、低温施工性に優れています。 防カビ剤配合。美観の長期維持が期待できます。 70色の色揃えにより塗膜の割れが目立ちにくい『共色施工』が可能。
    用途新築・改修 サイディング及びその取り合いの塗装目地 新築・改修 ALC及びその取り合いの塗装目地 各種ボード及びその取り合いの塗装目地 外壁・内装のクラック目地比重1.35伸び(%)破断時:540(23℃)引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.15(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.70タックフリータイム(分)60(23℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性・耐久性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-50
  • 320ml ウレタンコーク(ホワイト) エスコ

    320ml ウレタンコーク(ホワイト)

    エスコ
    975税込1,073
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA930AL-1危険物の類別非危険物
  • 高性能外壁補修用シーリング剤 ノンブリードMAX 富士工業用品

    高性能外壁補修用シーリング剤 ノンブリードMAX

    富士工業用品
    8,198税込9,018
    1箱(320mL×10本)
    欠品中
    塗装材を汚染させない。 硬化後の体積損失(やせ)が少ない。 接着性にすぐれジョイント部の破断、剥離が少ない。 気密性が高く、防水効果にすぐれている。 特殊配合で塗装材を汚染させる原因となる成分を取り除き硬化後の体積損失(ヤセ)を極めて少なくさせた理想的なシーリング材です。 【被塗装性(付着・汚染)】弾性リシン:○、水性系塗料:○、溶剤系エナメル塗料:△(バリアープライマーを使用すれば可)、単層弾性:○、複層弾性:○、2成分系アクリルウレタン塗料:○、水性ウレタン系塗料:○、水性シリコン系塗料:○、合成樹脂調合ペイント:○、フタル酸樹脂エナメル:○
    用途窯業系無塗装板の目地シール。 ALC、PC板の目地シール。 モルタル、コンクリートのクラック補修。 防水シートの端末処理、立ちあがり部のシール。 屋根瓦のシール。成分1成分形ポリウレタン系危険等級色調ホワイト危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3.2L危険物の性状非水溶性
  • 避難誘導用蓄光シーリング材 ホタルコーク シャープ化学

    避難誘導用蓄光シーリング材 ホタルコーク

    シャープ化学
    6,298税込6,928
    1本(330mL)
    当日出荷
    蓄光顔料配合の為、突然暗くなっても瞬時に発光します。厚みを持たせて施工できる為、残光輝度が長時間確保できます。耐久性の良いシーリング材をベースにしている為、屋外でも使用可能です。不定形材料の特長を活かし、様々な形状が造りだせます。シーリング材としての性能を兼ね備えている為、目地シールとしても使用できます。簡単に施工が可能。放射性物質は一切不使用。
    用途地下鉄など公共の建造物の避難ガイド兼目地シールに。マンション、住宅内の階段などの停電時ガイド。非常口廻りの目地シールに。消灯時の癒しの光に。ブラックライトを使用してのディスプレイのデザインにタイプ湿気硬化型1液タイプ種類シリコーン系シーリング材規格JSIA F★★★★硬度27(ショアーA)硬化速度24h以内/5mm厚(23℃)伸び(%)250タックフリータイム(分)5(23℃)最大強度(MPa)1.05危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • タキストロン タキシール 600 タキロンマテックス

    タキストロン タキシール 600

    タキロンマテックス
    7,198税込7,918
    1ケース(320mL×2本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    タキストロン用端末ウレタンシール
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 変成シリコンコーク(多用途) エスコ

    変成シリコンコーク(多用途)

    エスコ
    1,560税込1,716
    1本
    翌日出荷
    難接着なフッ素樹脂塗装鋼板をはじめ、広範囲の被着体にプライマーなしで接着が可能。耐候性に優れている。表面硬化が速く、早い仕上が可能。硬化後の肉やせがほとんどない。JSIA F☆☆☆☆。
    用途フッ素鋼板・各種カラー鋼板などの谷どいや屋根役物、折板の接合部のシールおよび接着。各種金属屋根材など耐久性の要求される用途、およびシーリング材打ち替えの困難な箇所のシール材質変成シリコン樹脂系ホワイト使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:-30~90可使時間(分)10~15(23℃)完全硬化時間96時間(23℃)粘度(Pa・s)900~1600危険物の類別非危険物
  • 変成シリコーン エスコ

    変成シリコーン

    エスコ
    11,200税込12,320
    1セット(10本)
    翌日出荷
    1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
    用途内外壁の各種目地のシールなどに成分一成分形変成シリコーン系シーリング材質量(g)520使用温度範囲(℃)-40~90内容量(mL)333硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)可使時間(分)30硬化時間(分)90(23℃)外観低粘ペースト状完全硬化時間24時間押出し性5℃:7秒、20℃:4秒サイズ(mm)51×320タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120危険物の類別非危険物
  • サイディングシール&SDCカラーマスター コニシ

    サイディングシール&SDCカラーマスター

    コニシ
    11,980税込13,178
    1セット(4L×2缶)
    6日以内出荷
    サイディングの動きに追従する応力緩和型で目地切れなどの事故を防止する。変成シリコーン特有のすぐれたゴム弾性を持ち、耐熱性・対候性にすぐれ長期にわたり防水性能を維持する。2成分化学反応硬化型で、硬化によるたいせきしゅうしゅくがほとんどない。施工気温にあった作業性・硬化性を備えている。専用プライマー(ボンド シールプライマー#2)を使用することにより、被着体に対して強固に接着する。各サイディングメーカーの板色に対応したカラーマスターを用意している。
    用途サイディング目地成分変成シリコーン樹脂セット内容サイディングシール4L×2缶 SDCカラーマスター160g×2本規格JSIA F☆☆☆☆原材料変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性ゴム弾性、耐熱性、耐候性、防水性能ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • プラントリペア目地クイック コンクリートグレー ABC商会

    プラントリペア目地クイック コンクリートグレー

    ABC商会
    67,980税込74,778
    1セット(600cc×5本)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ブチルB シャープ化学

    ブチルB

    シャープ化学
    13,980税込15,378
    1ケース(330mL×20本)
    当日出荷
    弾力性、柔軟性に富み、耐老化性・耐水性・耐薬品性に優れています。 接着性も良好で金属やALC板、木材、モルタルなどさまざまな下地にプライマー無しでも良く粘接着します。 透湿性、ガス透過性が低い。溶剤(シンナー)には溶解する。 乾燥硬化型なので体積収縮がある。
    用途2×4住宅などのコンパネ目地、防水シートの端末処理。 コンテナのジョイント、板金のはぜ折り部分や重ね合せ部のシール。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • ペイントウレタンNEO シャープ化学

    ペイントウレタンNEO

    シャープ化学
    16,980税込18,678
    1ケース(320mL×20本)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    可塑剤を使用していないノンブリードタイプなので、ブリードによる塗料汚染がほとんどありません。 低温時の施工性良好。従来のウレタンに比べ肉やせが少ない。 ウレタン系のシーリング材は、耐候性に劣るため屋外で施工される際は上塗り塗装を行ってください。
    用途ALC板間およびサッシ廻り目地、RC打ち継ぎ目地、コンクリートのひび割れ補修。比重1.39危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-50タックフリータイム(時間)約3.5(23℃)
  • ボンド マルチコーク コニシ

    ボンド マルチコーク

    コニシ
    14,980税込16,478
    1箱(333mL×10本)
    当日出荷
    広範囲な接着性。速硬化性。耐候性。塗装可
    用途フッ素鋼板・カラー鋼板の谷どいの接合部のシール成分変成シリコーン樹脂系規格(JSIA)F★★★★原材料変成シリコーン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • ビューシール 6909 硬化遅延剤 コニシ

    ビューシール 6909 硬化遅延剤

    コニシ
    369税込406
    1個(40g)
    5日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ペンギンシール 2550LM(1成分形変成シリコーン) サンスター

    ペンギンシール 2550LM(1成分形変成シリコーン)

    サンスター(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1ケース(320mL×10本)
    欠品中
    低モジュラスタイプ サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる 仕上げ塗装の適用が可能
    用途窯業系サイディング目地、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地成分1成分形変成シリコーン系伸び(%)(破壊時)アルミニウム板/696(23℃)、779(-20℃)、モルタル板/700(23℃)、683(-20℃)密度1.45外観各色ペースト状有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)耐久性8020相当タックフリータイム(分)180~300(20℃)弾性復元性(%)39押出し性(5℃)s4体積損失(%)1
  • シャーピー 外壁コーキンググレー200ml シャープ化学

    シャーピー 外壁コーキンググレー200ml

    シャープ化学
    829税込912
    1本(200mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • シャーピー ヘンセイシリコーンM シャープ化学

    シャーピー ヘンセイシリコーンM

    シャープ化学(4件のレビュー)
    819税込901
    1本(320mL)
    当日出荷
    塗料や吹き付け材の上塗りが可能です。 目地周辺への汚染がほとんどありません。 体積収縮がほとんどありません。 低温時の押出し性に優れ、耐候性も良好です。 ノンホルムアルデヒドです。
    用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートのき裂補修、ダクトのジョイントのシールホワイト伸度(%)最大荷重時:340比重1.39改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆指触乾燥時間(分)23℃時:60引張強力(N/mm2)50%:0.50最大:1.10スランプ流動性0(50℃)押出し性5℃時:8秒23℃時:3秒加熱減量(%)4危険物の類別非危険物
  • 耐火シーラント接着剤 エスコ

    耐火シーラント接着剤

    エスコ
    8,000税込8,800
    1個
    翌日出荷
    シラン変性ポリマー系最長120分の耐火性を備えた永久弾性接着剤およびシーラント排出量が非常に少ないため、屋内で安全に使用できます粉体塗装、塗装、亜鉛メッキ、陽極酸化、クロメート、溶融亜鉛メッキの表面にも非常によく接着します金属、プラスチック、コンクリート、木材への使用に適しています防火壁やカバーに適しています耐火性要件のある非構造コンポーネントのジョイント、接続ジョイント、ケーブル ダクト、パイプ開口部、ハウジングのシールに使用されます車両および車体の製造、コンテナの製造、装置および付属品の製造、エネルギーおよび電気産業、絶縁技術、プラスチック技術などの他の産業分野でも使用できます。水、脂肪族溶剤、油、グリース、希薄無機酸およびアルカリに耐性があります。
    材質適合:金属、プラスチック、コンクリート、木材使用温度範囲(℃)-40~90温度(℃)加工:5~40内容量(mL)310耐熱温度(℃)-40~90可使時間(分)~12硬化時間(時間)24時間(3厚mmのとき)危険物の類別非危険物耐火時間2時間、耐火性:最大120分
  • つかないシール シャープ化学

    つかないシール

    シャープ化学
    49,980税込54,978
    1ケース(320mL×10本)
    6日以内出荷
    剥離可能シーリング材。硬化すると、ぺりっとはがせます。 製造工程で一時的に固定が必要な場合や滑り止め用途にご使用下さい。
    用途仮止め、封止、滑り止め、汚れ防止。クリア伸び(%)破断時:400(23℃)密度1.05タックフリータイム(分)45(23℃)危険物の類別非危険物
  • ダンセイボンドMSプラス シャープ化学

    ダンセイボンドMSプラス

    シャープ化学
    19,980税込21,978
    1ケース(320mL×20本)
    5日以内出荷
    接着剤とシーリング材の性能を併せ持つ、弾性接着剤。 高強度・高弾性・高伸びの高モジュラスタイプのシーリング接着剤。 衝撃や振動などの応力を吸収し、耐久性が向上します。 無溶剤配合 かつ F☆☆☆☆取得商品。
    用途石材の接着、パネルの接着、金属部の継ぎ目のシール、工業用塗装の下地シール。仕様【せん断強度(23℃)】最大強度:1.94N/mm2(JIS K6850 被着体:SUS304)、せん断引張接着性(接着厚み1mm)ライトグレー伸び(%)破断時:【JIS A1439 被着体:アルミ】330(23℃)、【JIS K6251 ダンベル3号】400引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.77(高モジュラス/HMタイプ)、最大強度:1.45(23℃)タックフリータイム(分)35(23℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆硬度(ショア A)45引張応力(N/mm2)最大2.00
  • MSC1-42(つぶつぶ補修材NB) シャープ化学

    MSC1-42(つぶつぶ補修材NB)

    シャープ化学
    13,980税込15,378
    1ケース(320mL×10本)
    5日以内出荷
    肉ヤセを最小限に抑えた配合で、補修跡が目立ちにくい 骨材入りなので、塗装後のシール跡が目立ちにくい ノンブリード配合なので、塗装後のべたつきが少ない 速硬化タイプなので、次工程に早く移れる 適度な弾性で、ひび割れに追従する
    用途骨材入り補修材。ホワイト危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • パウチヘンセイシリコーンM シャープ化学

    パウチヘンセイシリコーンM

    シャープ化学
    15,980税込17,578
    1ケース(330mL×20本)
    5日以内出荷
    変成シリコーン系はシリコーン系と違い、ほとんどの塗料や吹付け材の上塗りが可能です。 目地周辺への汚染がほとんどありません。 体積収縮がほとんどありません。 低温時の押し出し性に優れ、耐候性も良好です。 耐水性については、シリコーン系より劣ります。 省ゴミタイプのパウチ容器なので使用後のゴミを大幅に削減できます。
    用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートの亀裂補修、ダクトのジョイントのシール、外壁とボックス類の取り合い比重1.39伸び(%)破断時:260(23℃)引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.48(高モジュラス/HMタイプ)、最大強度:0.81(23℃)タックフリータイム(分)60(23℃)ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-50(多孔質用)、P-32(非多孔質用)
  • ビューシール 6909 促進剤 コニシ

    ビューシール 6909 促進剤

    コニシ
    369税込406
    1個(30g)
    5日以内出荷
    質量(g)30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ペンギンシール 2550Type NB(1成分形変成シリコーン) サンスター

    ペンギンシール 2550Type NB(1成分形変成シリコーン)

    サンスター
    11,980税込13,178
    1ケース(320mL×10本)
    15日以内出荷
    低モジュラスタイプ 窒業系サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ
    用途窯業系サイディング目地、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地伸び(%)(破壊時)アルミニウム板/390(23℃)、480(-20℃)、モルタル板/400(23℃)、420(-20℃)密度1.48外観各色ペースト状有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)耐久性8020相当タックフリータイム(分)180~300(20℃)弾性復元性(%)38押出し性(5℃)s4.5体積損失(%)4.8
  • シャーピー 外壁コーキング白200ml シャープ化学

    シャーピー 外壁コーキング白200ml

    シャープ化学
    849税込934
    1本(200mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • シャーピー ヘンセイシリコーンM SKパウチ ホワイト シャープ化学

    シャーピー ヘンセイシリコーンM SKパウチ ホワイト

    シャープ化学
    15,980税込17,578
    1箱(20個)
    6日以内出荷
    トラスコ品番816-5940危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
外壁