「特性」から絞り込む

エコロイヤルセメント(床材用接着剤)
東リ(16件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981缶(18kg)当日出荷塗布性に優れる。 粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。 非引火性。用途コンポジションタイル全般 ビニル床シート全般成分ゴム系ラテックス形主な用途コンポジットタイル・ビニル床シート貼合せ可能時間5~60分外観黄白色 ペースト状危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆待機時間0~10分(冬20分)主なワークパーツ
床材用接着剤 床用EM341(ピールアップタイプ)
セメダイン(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本(600g)当日出荷各種床材をしっかり固定し、はがすことができる、ピールアップタイプの床材用接着剤です。 EVAマット・タイルカーペット・ジョイントマット・クッションフロアー・ニードルパンチなど各種床材をしっかり固定し、はがせます。 イヤな臭いの少ない、安心の水性タイプなので、お子様やペットにも安心です。 乾くと透明になります。用途ジョイントマットのズレ止め、クッションフロアーの貼り替え、マットの固定など。仕様塗布後40分(半透明になったら)より貼りはじめ、貼り付け可能時間内(90分/23℃・湿度50%)に作業を終えてください。成分アクリル樹脂系エマルジョン色乳白色液体(硬化後:透明)主成分アクリル樹脂系エマルジョン改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合標準塗布量250~350g/m2危険物の類別非危険物使用可能材質コンクリート、木質床材(フローリング)、金属(鉄板)特性ピールアップタイプ、水性、低臭主なワークパーツ
ボンドK17 床材用
コニシ(15件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1缶(1kg)ほか欠品中初期粘着力が強く、塗布性にすぐれています。速乾。用途ビニル床タイル(ホモジニアスビニルタイル含む)・塩化ビニル樹脂系長尺床材・パーケット・木質フロア材などと、コンクリート・モルタル・合板などとの接着。成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5536危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ボンドFL200 クッションフロアー用
コニシ(23件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1缶(1kg)ほか当日出荷から5日以内出荷塩化ビニル製床材への接着強さにすぐれています。 水性形のため、引火や溶剤毒性の心配がありません。 はり合わせ可能時間が長く、広範囲への接着が余裕をもって行えます。 健康住宅対応。用途クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。仕様クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。成分アクリル樹脂系エマルジョン形改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、4VOC基準適合改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別非危険物主なワークパーツ
壁タイル張り用接着剤 タイルエースPro
セメダイン(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本(2kg)当日出荷耐久性が高く、追従性に優れた弾性接着剤です。 湿式および乾式下地の内・外装タイル張りに使用できます。 混練不要で作業が容易な一液タイプです 外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。 フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。 安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。用途【1.】内外装タイルの接着施工に適しています。 例:外壁タイル工事(マンション・ビルの壁面タイル貼り)、室内壁のタイル仕上げ(店舗・エントランス・住宅壁) 【2.】コンクリート・モルタル・ボード下地へのタイル固定に適しています。 例:コンクリート壁に磁器タイルを貼る、石膏ボード壁にセラミックタイルを施工、ALCパネルやサイディング下地へのタイル施工 【3.】外壁・高所・振動環境など、剥がれ対策が必要な場所に適しています。 例:高層建物の外壁タイル(落下防止が重要)、地震や振動がある場所のタイル貼り目地詰めなしで施工する外装タイルJIS規格JIS A 5548 TypeⅠ、JIS A 5557主成分変性シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間60分以内/23℃、30分以内/35℃密度(g/cm3)1.56(23℃)粘度(Pa・s)630危険物の類別指定可燃物不適合【適用できない箇所】直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地
浴室・外壁タイル用 タイルエース
セメダイン(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1本(50mL)ほか当日出荷から翌々日出荷水や熱に強く、内外装のタイル接着に使用できます。 外装、浴室などで使用できます。 常温・1液硬化型弾性接着剤なので、簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。 無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。 垂れにくいズレ止めタイプです。用途コンクリート・モルタル・タイル・乾式ボード・合板面への内装・外装タイルの張り付けに。色白色主成分変成シリコーン樹脂被着材の素材陶器タイル、磁器タイル、ブリックタイル、モザイクタイル主なワークパーツ
壁石材張り用接着剤 タイルエース石材用
セメダイン(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個(50mL)ほか当日出荷から翌々日出荷石材の貼り付けに適した石材低汚染タイプの接着剤です。 コンクリート、モルタル、合板などへの石材タイル接着に適しています。 デリケートな石材でもシミ・汚染が出にくくなっています。 常温・1液硬化型なので簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。 無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。 屋外での使用も可能です。用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着に。 大理石、御影石、砂岩、石英に(下地材:コンクリート、モルタル、合板、ALCパネル、石膏ボードなど)。色吐出時:淡黄色、硬化後:白色主成分変成シリコーン樹脂主な用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合標準塗布量ビード塗布Φ10mm 500mL/m2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性低汚染、耐水性、屋外可、無溶剤適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
エコAR600
東リ(15件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781缶(15kg)当日出荷初期粘着力があり、作業性に優れる。 圧着後の収まりが良い。 非引火性用途ビニル床シート、ビニル床タイル全般、東リ防汚消臭腰壁シート種類アクリル樹脂系エマルション形主な用途ビニル床・タイルシート貼合せ可能時間10~60分保管環境直接日光のあたらない場所(5℃~35℃)危険物の類別非危険物適応下地グレードⅠ(水分指標8%以下)、吸水性のある下地、吸水性の少ない下地ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆待機時間10~20分主なワークパーツ
エコGAセメント(タイルカーペット用接着剤)
東リ(10件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981缶(3kg)当日出荷ピールアップ形接着剤。 初期粘着力に優れる。強いズレ抵抗性を持つ。再接着力あり。 非引火性。仕様カーペットタイル・ピールアップ成分アクリル樹脂系エマルション形貼合せ可能時間20~180分外観乳白色 ペースト状保管環境直射日光の当たらない場所(5℃~35℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆施工面積(m2)吸水性下地 0.06~0.10kg、非吸水性下地 0.04~0.06kg待機時間接着剤が半透明になるまで20~60分主なワークパーツ
タイルの下地接着ボンド
家庭化学(2件のレビュー)¥919税込¥1,0111袋(400g)当日出荷から翌々日出荷そのまま使えるペースト状なので、作業性がよく、又、付属の専用クシベラを使ってタイル貼りができます。(その他の材料、用具は一切いりません) 速乾性なのでタイル貼り付け後、2~3時間で目地の充填ができます。 初期の接着力が強く、貼ったタイルがズレたりハガレたりしません。 大型タイルでも接着することができます。用途浴室、洗面所、台所、一般室内などの壁面へのタイル接着。 室内フロアの床用タイルの接着。仕様アクリル樹脂エマルジョン系タイル接着剤成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材色オフホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×35硬化時間(時間)3危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、合板、ALC板等施工面積(m2)約1主なワークパーツ
タイル目地剤
SOFT99¥479税込¥5271個(65g)当日出荷ねり状タイプで手軽に使え、まっ白な硬い目地に仕上がります。防カビタイプで長期間カビによる変色を防ぎます。約7mm幅(チューブ口径)で充填した場合、約1.4m使用可能。用途ひび割れや欠けを簡単補修!材質主成分:アクリル樹脂、充填剤、防カビ剤キャップ:ポリプロピレンチューブ:アルミ幅(mm)38高さ(mm)128奥行(mm)22内容量(g)65危険物の類別非危険物主なワークパーツ
シアノンプライマースプレー400
東リ¥3,598税込¥3,9581本(420mL)当日出荷瞬間接着剤を瞬時に硬化させ、瞬間接着剤の白化を防止するプライマースプレー)用途腰壁用コーナー施工時の瞬間接着剤の効果促進。容量(mL)420標準使用量コーナー材施工部位×100か所/本危険物の類別非危険物組成シクロペンタン・アミン化合物・n-ブタン・イソブタン・プロパン
タイル用接着剤 フレックスマルチ
タイルメント(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(2kg)当日出荷硬化後はゴム状の弾力性を持つため、下地変形や熱膨張などによる応力を緩和します。 一液湿気硬化形の変成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤で化学反応無溶剤タイプです。用途内外装用タイルの接着に。使用温度範囲(℃)5~35規格本接着剤工業会JAIA_4VOC基準適合品JIS規格A_5548、F☆☆☆☆主成分変成シリコン・エポキシ樹脂系危険物の類別非危険物標準使用量(kg/m2/回)0.8~1適合用途低VOC主なワークパーツ
ボンド エフレックスタイルワン
コニシ(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(2kg)当日出荷1液常温硬化。作業性良好。弾力性。耐熱性。耐水性。省ゴミ対策品。JAIA 4VOC基準適合。用途内外装タイルの接着。石材の接着。各種内外装パネルの接着成分エポキシ・変成シリコーン樹脂系JIS規格A5548、A5557 F★★★★改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2kg特性弾力性、耐熱性、耐水性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
セキスイボンド#55-S
積水フーラー¥1,398税込¥1,5381本欠品中接着剤がフロア表面について硬化しても剥がすことができます。床暖房対応。フロアメーカー、ガス会社認定品。接着剤に起因する床鳴り防止に効果があります。強力な拘束力で床材の目隙や突き上げを抑制します。一般的なウレタン系接着剤と違って寒い時にも押し出しやすく、タレにくいです。高粘度のマスチック型ですので、凹凸面での充填剤としても使用できます。用途木質フロア仕上げ材と合板、パーティクルボード等の木質下地材との接着に。床暖房の施工に。鋼製束・プラスチック束の接着に。ツーバイフォー工法や、在来工法でのモルタル下地と根太・床パネルと根太との接着に。二重床フローリングの施工に。トラスコ品番396-1841危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
タイル張り用弾力性接着剤
タイルメント(28件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(2kg)当日出荷内外装用タイルをモルタルやボード類下地へ接着施工するのに適しています。フィルムパック入りの弾力性接着剤です。セメント目地不要工法としても使用できます。用途適用箇所:屋内及び屋外の壁面 適用下地:内装/モルタル、硅酸カルシウムボード、外装/コンクリート、モルタル、サイディングボードなど 適用仕上げ材:(内装)内装用陶磁器質タイル 200角以下、(外装)乾式二丁掛けタイル以下主成分変成シリコーン・エポキシ樹脂標準使用量2.0~2.5kg/m2張付け可能時間(分)5℃/120以内、23℃/90以内、35℃/60以内塗布面積(m2/kg)0.4~0.5(0.8~1.0m2/2kg)主なワークパーツ