絞り込み
用途
木材(1)
金属(1)
ブランド
- JAPPY
- モノタロウ(1)
- コニシ(12)
- タイルメント(7)
- 成瀬化学(3)
- AICA(アイカ工業)(2)
- セメダイン(2)
- シンコール(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ミヅシマ工業(1)
- ヤヨイ化学(1)
- 日動電工(1)
- 城東テクノ(1)
- フクビ化学(1)
- トーヨーポリマー(1)
- 朝日ウッドテック(1)
- タキロンマテックス(1)
- LIXIL(1)
- アイモニカ(1)
「用途」から絞り込む

木材(1)

金属(1)

パイピタ/カクピタ用 接着剤
JAPPY¥2,298税込¥2,5281本翌日出荷別売パイピタ・カクピタ用の接着剤ですその他、樹脂製設備用支持桟、ケーブル支持材、各種内装造作(際ネダ・胴縁・巾木等)にご使用いただけます 健康住宅対応/JAIA F☆☆☆☆認定品/JAIA 4VOC基準適合品/無溶剤・一液・常温硬化の速硬化型/弾性タイプのため優れた追ずい性/省ゴミ対策品/使い易い手絞りタイプ/低温時の押し出し良好性能(作業環境温度→参考硬化時間)0℃→25~35分 5℃→10~20分 10℃→10~20分 20℃→10~15分色白色容量(mL)650使用温度範囲5~35℃主成分変成シリコーン樹脂主な用途樹脂製設備用支持桟、ケーブル支持材、際ネダ・胴縁・巾木等危険物の類別非危険物
『建築用』には他にこんなカテゴリがあります
- タイル/カーペット用
- 根太/床/巾木用
- 塩ビ用
- コンクリート用
- 壁紙用
- 壁/天井用