60件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「用途」から絞り込む
  • 速乾ボンドG10 コニシ

    速乾ボンドG10

    コニシ(23件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1本(170mL)ほか
    当日出荷
    速乾 強力 仮止め不要 速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。 内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。 トルエンは使用していません。 JIS A 5538表示認定品
    用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 コルク、タイル、ゴム成分クロロプレンゴム系溶剤形比重0.87(20℃)改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • エコエコボンド変成シリコーン系 AICA(アイカ工業)

    エコエコボンド変成シリコーン系

    AICA(アイカ工業)(10件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本(333mL)ほか
    当日出荷
    壁ボード用接着剤です。アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボードに使用できます。硬化物は弾性に優れ、ボードの動きに追従します。タレにくく、作業効率が大幅にアップします。
    用途アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボード専用。仕様健康住宅対応ノンホルムアルデヒド仕様脱トルエンキシレンタイプ成分変成シリコーン系樹脂容量(mL)333JIS規格JIS A 5538(F☆☆☆☆)改正建築基準法(JAIA対応)4VOC基準適合標準塗布量セラール3×8サイズ/1本危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ボンドK120 コニシ

    ボンドK120

    コニシ(40件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本(170mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐衝撃 耐はく離 高粘度
    用途金属板とコンクリートや木下地の接着 コンクリート・モルタル面への金属・木材・吸音テックスの接着 コンクリート階段と金属製ノンスリップの接着 断熱材取付用アンカーピンとコンクリートや金属下地(ダクト)の接着成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形危険等級Ⅲ危険物の類別第二類
  • ボンドスーパーステン コニシ

    ボンドスーパーステン

    コニシ(6件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(333mL)
    当日出荷
    弾力性 耐振性 耐熱性 耐寒性 簡単施工
    用途内装壁とステンレス板の接着。ステンレス製笠木の補強。表面強度の弱い材料同士の接着。成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形トラスコ品番103-6173色ホワイトタイプ湿気硬化型使用温度範囲(℃)-40~120本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)51×320改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆粘度(Pa・s)900~1300危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.506kgRoHS指令(10物質対応)対応特性弾力性、耐振性、耐熱性、耐寒性適合用途耐衝撃主なワークパーツ
  • セキスイボンド多用途弾性接着剤 #75 積水フーラー

    セキスイボンド多用途弾性接着剤 #75

    積水フーラー(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(330mL)
    当日出荷
    臭いが少なく、安全で使いやすい汎用タイプの建築・内装用接着剤です。「両面テープ併用工法」(セキスイダブルタックテープ#532ETF)による施工で、現場での作業工程が短縮されます。JIS認定品です。(JIS A 5538、5547)。(JIS A 5538、5547)JAIA F☆☆☆☆適合品です。
    用途床仕上げ工事におけるモルタル・コンクリート・金属・木質などの下地材と、木質フロア・クッションフロアとの接着。 壁・天井仕上げ工事における各種化粧合板・無機質ボード・ポリスチレンボード・硬質ウレタンフォームボード・せっこうボード・ステンレス板との接着。トラスコ品番392-7636色ホワイト容量(mL)330質量(g)540使用温度範囲(℃)-30~90主成分変成シリコーンポリマー危険物の類別非危険物
  • ボンドMPX-1 コニシ

    ボンドMPX-1

    コニシ(5件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本(333mL)ほか
    当日出荷
    弾力性。耐振性。耐熱。耐寒。簡単施工。
    用途ボンド TM工法用接着剤。衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着。熱膨張係数の異なる材料の接着。成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形使用温度範囲(℃)-40~90改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性弾力性、耐振性、耐熱、耐寒適合用途耐衝撃主なワークパーツ
  • 壁ボード用接着剤 変成シリコーン系 モノタロウ

    壁ボード用接着剤 変成シリコーン系

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1本(333mL)
    当日出荷
    カートリッジから押し出しやすくタレにくいので壁パネル施工の作業効率アップに繋がります。
    用途各種パネル施工用専用接着剤成分トリメトキシ(ビニル)シラン、有機スズ化合物材質1液型変成シリコーン樹脂系接着剤色白色比重1.58主な用途合板、パーチクルボード、コンクリート、モルタル、石膏ボード標準使用量接着剤は直径7mmのビード状(線状)、塗布の間隔は300mm以内。薄物パネルは板外周に沿って両面テープを板外周から30mm空けて貼る。不揮発分0.96貼合せ可能時間接着剤塗布後、10分以内(23°の場合)指触乾燥時間(分)10外観ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量237g主なワークパーツ販売区分業務用
  • プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    プロ用建築用接着剤 インスタントタック

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥1,498税込¥1,648
    1個(80mL)
    当日出荷
    工数削減・工期短縮を実現する屋内・屋外で使えるプレミアム建築用接着剤。「初期保持力」が非常に強く、両面テープ等での仮止めの手間を抑制。。また濡れた面でも確実接着できます。乾燥を待つ必要もなく、かつ多様な素材へ接着可能で硬化後は強力接着します。[特にこんなシーンがオススメ]。・ パネル施工の工数を大幅に削減。高い初期保持力をもつため、従来のパネル施行作業で必要だった両面テープによる仮止めとの併用が不要。またマウントした後にずらすこともできるため、1名でのパネル施工作業が可能。作業工数を大幅に軽減できます。- 濡れた面でも確実に作業が可能。従来の接着剤や両面テープが苦手とする濡れた面でも確実に接着ができ、「乾燥までの待ち時間」を気にすることなく、作業を進められます。
    用途内装作業・外装工事等に材質変成シリコーン色オフホワイト危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内装・各種建築ボード用 ボードロック315 セメダイン

    内装・各種建築ボード用 ボードロック315

    セメダイン(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(333mL×10本)
    当日出荷
    内装ボード、キッチンパネル用接着剤です。 速乾タイプで作業性に優れます。 広範な被着材への接着性に優れています。 ゴム状弾性型で振動・衝撃に強く剥がれにくいです。 マスチック形で垂れが少ない。 一液・常温硬化タイプで使いやすい。 無溶剤なので安心でにおいが少ない。 両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、 下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。
    用途各種化粧パネル、けい酸カルシウム板、石膏ボード、ウレタンボード、グラスウールなどと下地の接着。 ノンスリップ、幅木、木レンガなどの仕上げ工事。 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂などには接着しません。仕様TI値:6.2色白色容量(mL)3330JIS規格JIS A5538主成分変成シリコーン樹脂使用の目安壁面:0.8本、天井面:1本改正建築基準法(JAIA対応)4VOC基準適合貼合せ可能時間夏:5分以内、春秋:10分以内、冬:60分以内密度(g/cm3)1.33外観白色ペースト張付け可能時間(分)夏:5以内、春秋:10以内、冬:60以内粘度(23℃)(Pa・s[P])220硬化時間(時間)24粘度(Pa・s)220危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤、速乾主なワークパーツ
  • ボンド耐熱ハケ塗りHG コニシ

    ボンド耐熱ハケ塗りHG

    コニシ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1缶(1.5kg)ほか
    当日出荷
    トルエン、キシレンを使用していない 刷毛塗り良好 クロロプレンゴム系溶剤形日本接着工業会4VOC自主管理制度策定(以下の4物質、2008年2月1日現在)の基準値に適合している。トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンを使用していません。
    用途各種化粧版・メラミン化粧版・ボードの接着成分クロロプレンゴム系溶剤形危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合用途低VOC主なワークパーツ
  • リフォームシール ヤヨイ化学

    リフォームシール

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(3.6kg)
    当日出荷
    既存床材(ビニル床タイル、ビニル床シート、木質系フローリング等)を剥がさずにリフォームシールで下地処理し、水性系接着剤で新規床材の施工ができる。 タイルカーペット用粘着剤残存床面をリフォームシールで下地処理し、新規床材が施工できる。 ローラー塗布ができ、塗布後、約30分で硬化。
    用途既存床材面へのセメント吸水層の形成。 タイルカーペット用粘着剤残存面へのセメント吸水層の形成。 モルタル、コンクリート面の全面補修。 凹凸のある既存ビニル床材面、磁器タイルの全面補修。 モルタル、コンクリートのクラック、欠損部、段差等の補修。 合板、コンパネ等木質系床下地の段差、全面補修。使用方法(1)「リフォームシール」:3.6kgに対し、水約1.0~1.2Lを徐々に加え、ヘラ、電気ドリル等を用いてツブを残さないよう均等に撹拌、混合してください。 (※練り方のポイントとして、一度少ない水の量で固練りし、その後所定の量まで水を加えて、柔練りするとダマができにくく、きれいに練り上げることができます)(2)混合した「リフォームシール」をローラー、パテベラ等で塗布し、下地を平滑にしてください。塗布厚みは、0.3mm(クラフトテープ2枚分)を目安にしてください。(3)「リフォームシール」が十分に硬化・乾燥した後、床材施工してください。危険物の類別非危険物施工面積(標準)約10m2主なワークパーツ
  • 各種ボード用テープ ボードテープ310 セメダイン

    各種ボード用テープ ボードテープ310

    セメダイン(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻ほか
    当日出荷
    凹凸面、ボードそり面にも接着性良好な強力両面テープです。 接着剤ボードロックとの組み合わせで使用いただけます(HS工法)。 ポリエチレン発泡体とアクリル樹脂粘着剤との組み合わせで、凹凸面への接着性が良好です。 テープの手切れ性に優れています。 作業が簡単で確実・安全で、接着剤を併用することにより長期に渡り安定した接着性を保持します。
    用途建築現場での石膏ボード、けい酸カルシウム板、合板、木材などの各種ボードと下地材との接着。 各種ボードの仮固定(ボードロック硬化までの仮接着)。種別ポリエチレン発泡体テープ材質ポリエチレン発泡体テープ幅(mm)20長さ(m)10テープ幅(mm)20テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.1主成分アクリル外観白危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワークパーツ
  • MGボンド 松永トイシ

    MGボンド

    松永トイシ
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(50g)
    当日出荷
    石材加工用強力瞬間接着剤。低粘度タイプ。 接着物を45秒~1分で固着しますので、接着工程のスピードアップに役立ちます。 石材・金属類ではエポキシ樹脂系接着剤と同等程度の接着強さをもっています。 一液常温硬化型で接着作業が簡単です。 耐薬品性、耐熱性に優れています。 無色透明で、接着部を汚しません。 石材・金属類ではエポキシ樹脂系接着剤と同等程度の接着強さをもっています。 接着作業が簡単です。 一液常温硬化型で、接着作業がごく簡便です。 耐薬品性、耐熱性に優れています。 無色透明で、接着部を汚さない。
    用途石材のキレツ、破れ、穴埋め、および石材相互の接着。 石材とプラスチック・金属・ゴムの接着。使用方法石材のキレツ、破れ、穴埋めの場合1、MGボンドをキレツ、破れ、および穴部分に数滴注入し、パウダー状の微粉石を散布してください。2、大きなキレツ、穴埋めの場合は、さらにペレット状の粒状石を散布し、その上にパウダー状の微粉石を散布し、最後に もう一度MGボンドを注入してください。石材相互およびその他材料との接着の場合1、接着する部分にMGボンドを少量滴下し、すぐに貼り合せてください。 2、接着する部分が凸凹であったり、しみ込みがある場合、接着 する部分に促進剤をあらかじめ塗布し、乾燥後MGボンド を少量滴下しすぐ貼り合せてください。タイプ低粘度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量45gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • LOCTITE 構造用接着剤 326 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 構造用接着剤 326

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    プライマー7649との併用によりわずか1分で固着します。 高粘度嫌気性構造用接着剤(1液)です。 速硬化性タイプです。 剛性組立部品の接着に最適です。
    用途電気モーターなどフェライトと金属板の接着。仕様併用プライマー/7649、嫌気性色琥珀色容量(mL)50質量(g)84使用温度範囲(℃)-55 ~120主成分ウレタンメタクリレート粘度高粘度硬化時間(分)1主な用途電気モーターなどフェライトと金属板粘度(mPa・s)14000~22000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ボンド 瓦止太郎 コニシ

    ボンド 瓦止太郎

    コニシ(6件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本(330mL)
    当日出荷
    接着性・弾力性・耐水性・耐久性・振動吸収・耐紫外線性にすぐれています。セメントやしっくい塗りが不要の簡単施工。約1~2日で硬化します。
    用途レンガや丸瓦の重ね接着。平瓦のズレ止め。台風による瓦のはがれ・飛散・ひび割れ防止に。成分シリコーン樹脂系規格JSIA F☆☆☆☆比重1.01危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性弾力性、耐水性、耐久性、振動吸収、耐紫外線性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
  • ブレンディ ヤヨイ化学

    ブレンディ

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個(1kg)
    当日出荷
    パテの硬化を自由に短縮させる便利なパテ用硬化促進剤。
    危険物の類別非危険物施工面積450m2/150g(パテに0.5%添加)主なワークパーツ
  • MS・FR・サイディング 遅延剤 コニシ

    MS・FR・サイディング 遅延剤

    コニシ
    ¥379税込¥417
    1個(40g)
    7日以内出荷
    色無色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • グラスプ 2液混合ウレタン系接着・補修剤50ml グラスプ

    グラスプ 2液混合ウレタン系接着・補修剤50ml

    グラスプ
    ¥9,698税込¥10,668
    1箱(2本)
    当日出荷
    PP、PUR、PC、ABS、FRP、スチール、アルミ、ステンレス等を確実に密着する、唯一の接着剤です。材質問わずの万能な接着力なので、一つの接着剤であらゆるシーンの接着補修を強力に補助します。2液混合接着剤の中でも補修の材質で接着剤を変える必要がありません。損傷個所の面積、作業時間などの補修に応じて最適な接着溶剤を選択できます。研ぎ作業は、硬化後すぐ行える上に研ぎ性が良好のため、仕上げ作業、サンディングの作業効率の向上を可能にします。
    用途自動車のボディやバンパーなど(ポリプロピレン、ウレタン等の補修)。大きな破損個所(接着、補修、肉盛、欠損部品の補修等)。内部材料等の補強(ライトステイ補強等)。船舶の内外装の補修。建物の外部や内部など、FRPや樹脂性個所の補修材質主成分:ウレタン容量(mL)50×2本使用温度範囲(℃)5~40危険物の類別非危険物
  • LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷
    万能タイプアクリル系接着剤(1液)です。 速硬化性で耐候性に優れています。 高い耐衝撃性、耐はく離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性をもっています。
    用途タイル、ビニールレザー、床銅板、側壁材、アルミ板、化粧板、銘板、複合材、マグネット、基板、断熱材等。仕様併用プライマー/7386トラスコ品番454-9422色琥珀色質量(g)85使用温度範囲(℃)-55~100粘度(mPa・s[cP])45000~90000危険等級Ⅲ固着時間(分)5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01mL危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • パネルボンドKU コニシ

    パネルボンドKU

    コニシ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(510g×10本)
    当日出荷
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ボンド ダクト用スプレー コニシ

    ボンド ダクト用スプレー

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本(430mL)
    欠品中
    オープンタイプが長く広い面積に使用可能です。スプレーミストが細かく速乾タイプです。JIS F ☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
    用途ダクト工事のグラスウール、ロックウールの接着。発泡スチロールの接着可能。トラスコ品番366-4899色白色使用温度範囲(℃)-20~80主成分スチレンブタジエンゴム(SBR)系溶剤形主な用途ダクト工事のグラスウール、ロックウール、発泡スチロール改正建築基準法(JIS対応)JIS F★★★★建築基準法による使用量の制限なし改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合標準重ね塗り回数(回)1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量430mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)10危険物の性状非水溶性適合用途低VOC、速乾主なワークパーツ
  • メガパワーマルチ 110 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    メガパワーマルチ 110

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1本(70mL)
    当日出荷
    強い初期保持力で、垂直面や釘の使えない場所への接着に最適。隙間充填性があるので、凸凹面でも接着OK!仮止め不要。接着後5分以内は位置修正も可能です。
    用途建築内装材の接着や木製品の組み立てなど 屋内外の各種部材の接着 釘の打てないものの接着仕様チューブ(ブリスターパック)、ガーデニングトラスコ品番101-8901種類化学反応型対応材質木・コンクリート・タイル・レンガ・石膏ボード・硬質断熱ボード・コルク・金属・プラスチック・ガラス・石主成分変成シリコーン塗布面積(m2/缶)300g/m2 初期保持力約50kg/m2 耐寒耐熱温度(℃)-40~90位置合わせ可能時間約5分完全硬化時間(23℃)24~48改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆アズワン品番64-8612-54危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 塗り壁用粉末糊 メチルセルロース500g ホームテイスト

    塗り壁用粉末糊 メチルセルロース500g

    ホームテイスト
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1袋
    3日以内出荷
    メチルセルロースは、塗り壁の保水性や作業性などを向上させる「糊」のようなものです。 粉末で水に溶けやすく、乳化剤や安定剤、保水剤として食品添加物としても使われている製品です 粘性や成分によってもその種類は数多くありますが、一般的に左官材料の作業性向上にはこの【汎用品】がお勧めです。 【高粘品】は少量で高い粘性を出すことができるメチルセルロースでも上質タイプになります。 少し作業中の乾燥を遅らせたい(保水性)時や作業性を向上させたい時など、製品により添加料は変わりますが、1%~2%(入れる塗り壁の重量比)を目安にお使い下さい。
    仕様産地 製造地:淡路島成分セルロース誘導体容量(g)500危険物の類別非危険物
  • 外装壁タイル用接着剤ワンパックボーイR-V2スーパー INAX(LIXIL)

    外装壁タイル用接着剤ワンパックボーイR-V2スーパー

    INAX(LIXIL)
    ¥42,980税込¥47,278
    1ケース
    5日以内出荷
    仕様9本/ケース成分変性シリコーン質量(kg)18有効期限(年)1改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • REBORN レベロン ヤヨイ化学

    REBORN レベロン

    ヤヨイ化学(3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(3.7kg×4個)
    欠品中
    塗りが軽くて、のびが良いパテ。 ミミ切れが良い。 塗りやすく、下地は凹部を埋める。 壁紙の接着は完璧。
    用途仕上げ用成分合成樹脂系粉末色黄タイプ硬化型危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)300/14.8kg主なワークパーツ
  • レーベル ヤヨイ化学

    レーベル

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1袋(8kg)ほか
    4日以内出荷
    軽い塗りにより、作業効率が上がります。 ノビが良く、ミミ切れも良いので、美しく仕上がり、作業時間が短縮します。
    用途上塗り用成分合成樹脂系粉末タイプ硬化型硬化時間(分)120危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
  • 008ガラス接着剤 染めQ(旧テロソン)

    008ガラス接着剤

    染めQ(旧テロソン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(333mL×5本)
    5日以内出荷
    足付け・プライマー不要の強力充填接着剤! プライマー無しで使用できる接着力をもち、足付けも不要の湿気硬化型の強力充填接着剤です。 耐水性、耐塩水性、耐熱性、耐寒性など物性的強度はもちろん、特に密着力に優れており、大変実用的です。 強力性能と使いやすさでガラスの脱着が容易にできるようになります。
    色ブラック危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐塩水性、耐熱性、耐寒性適合用途防水・耐水・屋外主なワークパーツ
  • ボンド KU920 コニシ

    ボンド KU920

    コニシ
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(333mL)
    当日出荷
    施工が簡単。無溶剤刑。ハイセッティング
    用途キッチンパネルの接着成分ウレタン樹脂系規格(JIS)F★★★★比重1.35~1.55改正建築基準法(JIS対応)JIS A5538 F★★★★原材料ウレタン樹脂系無溶剤形危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量333mL主なワークパーツ
  • 外装壁タイル用接剤ワンパックボーイV1ライト INAX(LIXIL)

    外装壁タイル用接剤ワンパックボーイV1ライト

    INAX(LIXIL)
    ¥38,980税込¥42,878
    1ケース
    5日以内出荷
    仕様9本/ケース成分変性シリコーン・エポキシ系質量(kg)18色グレー改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 外装壁タイル用接着剤ワンパックボーイV1 INAX(LIXIL)

    外装壁タイル用接着剤ワンパックボーイV1

    INAX(LIXIL)
    ¥41,980税込¥46,178
    1ケース
    5日以内出荷
    仕様9本/ケース成分変性シリコーン・エポキシ系質量(kg)18有効期限(年)1改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 内装・各種建築ボード用 ボードロックSF(速硬化) セメダイン

    内装・各種建築ボード用 ボードロックSF(速硬化)

    セメダイン(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(333mL)
    当日出荷
    弾性マスチック型建築ボード用接着剤です。 硬化時間が早い、速硬化タイプです。 弾性型で耐衝撃、耐剥離性に優れます。 部材の熱や、乾燥による膨張、収縮を緩和します。 低温硬化性がよく、冬季でも吐出性に優れます。 無溶剤・住宅環境対策品です。 両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、 下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。
    用途石膏ボードとモルタルの接着。 化粧けい酸カルシウム板と下地の接着。 ウレタンボードと下地の接着。 グラスウールと下地の接着。 メラミン化粧板と下地の接着。 【主な下地】モルタル、石膏ボード、合板、木材、スタット等。色白色規格JAIA 4VOC基準適合主成分変成シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間夏:5分、冬:20分粘度(Pa・s)260危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物/指定可燃物危険物の品名可燃性固体類/合成樹脂類特性耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤、速乾適合用途低VOC主なワークパーツ
  • 内装・各種建築ボード用 ボードロック310 セメダイン

    内装・各種建築ボード用 ボードロック310

    セメダイン(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(333mL)
    当日出荷
    弾性マスチック型建築ボード用接着剤です。 弾性型で耐衝撃、耐剥離性に優れます。 部材の熱や、乾燥による膨張、収縮を緩和します。 低温硬化性がよく、冬季でも吐出性に優れます。 無溶剤・住宅環境対策品です。 両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、 下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。
    用途石膏ボードとモルタルの接着。 化粧けい酸カルシウム板と下地の接着。 ウレタンボードと下地の接着。 グラスウールと下地の接着。 メラミン化粧板と下地の接着。 【主な下地】モルタル、石膏ボード、合板、木材、スタット等。色白色規格JAIA 4VOC基準適合JIS規格JIS A5538主成分変成シリコーン樹脂標準使用量壁面:160ml/m2、天井面:200ml/m2改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間夏場:20分、冬場:40分外観白色ペースト標準塗布量300g/m2粘度(Pa・s)450危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物/指定可燃物特性耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤適合用途低VOC、耐衝撃主なワークパーツ
  • アクリル系構造用接着剤 392 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    アクリル系構造用接着剤 392

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥15,980税込¥17,578
    1本(300mL)
    当日出荷
    プライマー7923との併用により20秒で硬化します。 万能タイプアクリル系接着剤(1液)です。 速硬化タイプで耐衝撃、冷熱サイクル性に優れており、メッキ面でも強力に接着します。
    用途スピーカーマグネット・プラマグ等、基板・コルク、軽量扉等。仕様併用プライマー/7923色半透明質量(g)394危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐衝撃、冷熱サイクル性危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • アクリル接着剤 3921 スリーボンド

    アクリル接着剤 3921

    スリーボンド
    ¥13,980税込¥15,378
    1缶
    5日以内出荷
    高せん断接着強さ且つ高剥離接着強さを持つ商品です。約15分で実用強度に達する。
    用途各種フェライトの接着、セラミック、FRP、金属の接着(本剤)。硬化剤TB3926が必要トラスコ品番547-8380色赤容量1kg種類二液常温硬化型構造用接着剤 本剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • アクリル系構造用接着剤 325 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    アクリル系構造用接着剤 325

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥87,980税込¥96,778
    1箱(50mL×10本)
    5日以内出荷
    熱サイクルにさらされるようなアプリケーションです。
    用途電気モーターなどに。耐熱用。金属とセラミックに。金属用。トラスコ品番363-5731色琥珀色主な用途金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL特性耐熱危険物の性状非水溶性
  • アクリル系構造用接着剤 324 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    アクリル系構造用接着剤 324

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥189,800税込¥208,780
    1箱(250mL×10本)
    5日以内出荷
    耐衝撃、耐剥離用接着剤 。優れた耐候性を持ち、隙間が大きくても強度を保ちます。
    用途スピーカーのマグネット接着などトラスコ品番412-9430材質アクリル樹脂色こはく(嫌気性)使用温度範囲(℃)-55~135使用温度(℃)-55~135対応推奨プライマー 7071粘度(mPa・s)10000~24000危険等級Ⅲ固着時間(分)5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000125mL特性耐衝撃、耐候危険物の性状非水溶性
  • アクリル系接着剤 331 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    アクリル系接着剤 331

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥94,980税込¥104,478
    1本
    5日以内出荷
    超速硬化型で硬化後は優れた耐環境性、耐薬品を有し、高いせん断及び、はく離強度を発揮します。アクチベーターSF7386との併用により室温で硬化します。
    用途DCモーターの組み立て、マグネットや積層鋼板の接着に。トラスコ品番390-7014材質アクリル系色淡黄色使用温度範囲(℃)-55~175使用温度(℃)-55~175対応推奨硬化促進剤 SF7387剪断強度(N/mm2)≧13.8粘度(mPa・s)8000~30000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL特性耐環境、耐薬品固着時間(秒)20危険物の性状非水溶性
  • アクリル系構造用接着剤 319 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    アクリル系構造用接着剤 319

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱(50mL×10本)
    62日以内出荷
    トラスコ品番412-9422危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性
  • グラスプ 2液混合ウレタン系接着・補修剤(フレキシブル)50ml グラスプ

    グラスプ 2液混合ウレタン系接着・補修剤(フレキシブル)50ml

    グラスプ
    ¥9,698税込¥10,668
    1箱(2本)
    当日出荷
    硬化後の柔軟性が優れており、接着強度も兼ね備えた新しいタイプの接着剤です。PP、PUR、PC、ABS、FRP、スチール、アルミ、ステンレス等を確実に密着する接着剤です。材質問わずの万能な接着力 一つの接着溶剤であらゆるシーンの接着補修を強力に補助します。2液混合接着剤の中でも補修の材質で接着剤を変える必要がありません。損傷箇所の面積、作業時間などの補修に応じて最適な接着溶剤を選択できます。研ぎ作業は、硬化後すぐ行える上に研ぎ性が良好のため、仕上げ作業、サンディングの作業効率の向上を可能にします。
    用途自動車のボディやバンパーなど(PP、ウレタン、ABS、PC、FRP等の補修)。大きな破損箇所(接着、補強、肉盛、欠損部品の補修等)。内部材料等の補強(ライトステイ補強等)。船舶の内外装の補修。建物の外部や内部など、FRPや樹脂性箇所の補修トラスコ品番534-9266材質主成分:ウレタン色(主剤/硬化剤)黒/白容量(mL)50×2本使用温度範囲(℃)5~40可使時間(分)(23℃)5硬化時間(分)(23℃)40危険物の類別非危険物
  • 漆喰追加用粉末海藻糊 島かべ角又 ホームテイスト

    漆喰追加用粉末海藻糊 島かべ角又

    ホームテイスト
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋
    3日以内出荷
    島かべ角又(つのまた)は塗り壁材料では古くから使われている海藻の「糊材」です。塗り壁「漆喰」などに使われる糊は、昔から海藻を鍋で炊いて抽出するネバネバ成分(煮汁)が使われていました。しかし、このやり方では急を要する建設現場では手間と時間がかかり、使いづらいことからこの乾燥粉末製品が開発され全国に普及しました。角又(つのまた)のネバネバ成分だけを粉末にすることで、乾燥粉末製品への混入や、糊の追加なども容易に行なえるようになりました。夏場で気温が高く漆喰壁の乾燥がはやい場合や土壁の強化、作業性向上などにお使い下さい
    用途粉末タイプの漆喰に混ぜる場合はそのまま投入し、よく空合わせを行い、その後水で練って下さい。練り漆喰へ混ぜる場合は、先に本品を水でよく練り、その後練った本品を練り漆喰に投入し よく混ぜて下さい。水引き調整としてご利用の場合、配合目安は粉末漆喰 「島かべしっくい 20 kg」に約 100g を目安に粘性や水引き具合を見て調整して下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分銀杏草容量(g)300危険物の類別非危険物

『建築用』には他にこんなカテゴリがあります

天井用塗料特集
おすすめ人気ランキング
壁/天井用