絞り込み
用途
コンクリート(4)
石材(1)
金属(3)
特性
- 耐油(1)
- 耐薬品(3)
- 耐衝撃・耐振動(1)
- 速乾(1)
- 防水・耐水(5)
ブランド
- 日塗化学
- スリーボンド(41)
- セメダイン(35)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](20)
- エスコ(19)
- 3M(スリーエム)(18)
- Devcon(デブコン)(11)
- コニシ(9)
- アルテコ(ALTECO)(7)
- ヘルメチック(7)
- セルパック(7)
- ベロメタル(4)
- ライノライニングス(3)
- EpoChemical(3)
- 高圧ガス工業(2)
- Denka(デンカ)(2)
- タイルメント(2)
- エルベール(2)
- アズワン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

BOメジコン#10
日塗化学(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット(5kg)ほか翌々日出荷水中硬化型エポキシ樹脂系 土木建設用接着シール材。主に下水道管布設工事の接合の防水材として開発されたエポキシ樹脂系粘土状の接着剤です。湿潤面や水中でも接着性に優れており、使用分野を広げ、橋梁、港湾をはじめ、トンネル、ダム、浄水場、下水処理場、電線共同溝、及び景観事業等のコンクリート構造物の諸施設の工事に優れた機能を発揮して貢献しています。パテ状で施工作業性に優れています。コンクリート、硬質塩ビ、鋼板、セラミック製品等に対する接着性が良好です。湿潤面への接着性、水中での硬化性が優れています。圧縮、曲げ、引張り等の機械的強度があります。耐水、耐塩水、耐油性に優れています。季節に応じて3タイプご用意しています。用途接合・防水 ヒューム管、陶管、塩ビ管、ポリエチレンリブ管、レジン管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部の防水。亀裂、欠損部補修 水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修。目地 シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構築物の目地。コンクリート、石材、金属、タイル、硬質塩ビなどの接着。アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処置。コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変性ポリアミドアミン系使用方法(1)下地処理:ホコリ、レイタンス、油分等を除去清掃する(2)配合・混合:薄手のゴム製手袋の上に水で濡らした軍手を着用し(又は厚手のゴム製手袋)、主剤と硬化剤を1:1の割合で取り出し、均一な色になるまで充分に混合する(3)充填:混合したBOメジコン#10を接合(ジョイント)部・目地部に手で押し込むように充填、又は塗り付け圧着する。混合物は可使時間内に使用して下さい(4)仕上げ:水で湿らした軍手で撫で、平滑に仕上げる色主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状配合主剤:硬化剤=1:1使用上の注意火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に保護ぼう・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、耐水性、耐塩水性、耐油性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
BOメジコン#10S
日塗化学¥38,980~税込¥42,878~1セット(10kg)ほか翌々日出荷エポキシ樹脂系 土木建設用弾性接着シール材。二液型パテ状手作業充填タイプ。従来のエポキシ樹脂接着剤に成し得ることができなかった伸び、復元性に優れたエポキシ樹脂系弾性接着シール材です。地盤沈下や振動、温度差等による動きのあるコンクリート構造物及びコンクリート二次製品の目地材及び亀裂部の補修シールに大きな成果を発揮いたします。弾性接着シール剤なので、コンクリート、鉄の膨張・収縮に追従性があり、接着もある為、耐久性に優れます。夏型、冬型の2タイプがあり、施工性が優れております。耐水性、耐酸性、耐アルカリ性に優れております用途用水路、道路、橋梁、下水道、雨水排水路、レジン管防火水槽等ボックスカルバート、トラフ等接合目地部。その他鉄構造物とコンクリート構造物の間隙シール特性耐水性、耐酸性、耐アルカリ性使用方法(1)下地処理:接着充填部のゴミ、脂分、泥等を十分に除去し、養生処理を行う。必要に応じてV(U)カット処理を行う。湿潤面の場合は、BOメジコン#300を塗布する。(2)材料混合:ビニール製手袋を着用したうえに軍手を着用し、水に軽く濡らした後、主剤と硬化剤を同量(重量比)取り出し、ヘラを用いて均一な色になるまで十分に手で混ぜる(3)充填:BOメジコン#10Sを棒状に伸ばし、可使時間内に充填部分に手で詰め込み、表面をヘラ或いは濡れた軍手で平滑に仕上げる色主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状配合主剤:硬化剤=1:1使用上の注意火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に頭巾・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
BOメジコン #10S(夏型、冬型)
日塗化学¥33,980~税込¥37,378~1缶3日以内出荷二液型パテ状手作業充填タイプです。 接着性と伸び、復元性を兼ね備えたエポキシ樹脂系弾性シール材です。 水質安全性・環境面にも優れております。用途土木建設用弾性接着シール剤に。 用水路、道路、橋梁、下水道、雨水排水路、レジン管、水管橋、防水水槽等ボックスカルバート、トラフ等接合目地部、その他鉄構造物とコンクリート構造物の間隙シールに。色(主剤/硬化剤)白/黒可使時間(分)15(夏)、30~50(春秋)、60(冬)危険物の類別非危険物
BOメジコン#200
日塗化学¥18,980税込¥20,8781セット(5kg)翌々日出荷新・旧コンクリート打ち継ぎ、嵩上げ用接着剤。打ち継ぎ可能時間短時間タイプ。実用強度をすぐに出したい時や、断面修復工の打ち継ぎ剤として使用します。新旧コンクリート打ち継ぎ嵩上げ用接着剤として強力な接着力と防水性を併せ持ち、湿潤面接着性に優れたエポキシ樹脂系接着剤です。コンクリート構造物のジョイント部の接着力を強くする事により、浮き・剥離を防ぎ、構造物の耐久性が向上します。その接着力・破壊強度は、コンクリート以上となりますので、土木建築工事において施工の合理化に役立っています。ハケ、ゴムベラ等で簡単に施工が出来ます用途コンクリート基礎、橋、堤防、ダムといった土木構造物の打ち継ぎ、嵩上げを目的として開発したエポキシ樹脂系二液接着剤です成分エポキシ樹脂系使用方法(1)下地処理:打ち継ぎ面のレイタンス、汚れ等をディスクサンダー等で処理し、付着物を取り除きます(2)配合・混合:主剤と硬化剤を所定の配合比で混合し、可使時間内に使い切る様にして下さい(3)塗布:打ち継ぎ面にハケ、ゴムヘラ等で塗布します(4)コンクリート打設:打設可能時間(夏期)塗布後30分以内 (冬期)塗布後180分以内(5)養生:低温時は硬化が著しく遅れますので、原則として5℃以上の環境で使用してください。色主剤:白色 硬化剤:淡黄色配合主剤:硬化剤=4:1可使時間(分)40分(23℃時) (打継可能時間 夏期30分以内 冬期3時間以内)内容量(kg)1セット(主剤4 硬化剤1)危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第三石油類/第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性/非水溶性標準塗布量(g/m2)(平滑面)500~700、(粗面)700~1000主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
BOメジコン ミニべんり君
日塗化学¥32,980税込¥36,2781箱(20セット)3日以内出荷少量コンパクトで使いやすく、無駄がありません。 気中、湿潤面及び水中でも硬化接着します。 パテ状ですから、水中・垂直面でも垂れません。 耐水、耐薬品性、機械的強度に優れています。用途エポキシ樹脂接着剤に。 各種タイルの接着・ヒビ割れ箇所の充填補修に。 ブロック塀、コンクリート縁石、レンガ等の接着に。 上下水道管工事の防水やコンクリート壁と塩ビ管の接着シールに。トラスコ品番200-8397材質エポキシ樹脂色(主剤/硬化剤)白色パテ状/黒色パテ状質量(g)500容量(g)500可使時間(分)60(冬期)、45(春秋)、30(夏期)硬化時間(時間)24(冬期)、12(春秋)、6(夏期)危険物の類別非危険物特性耐水、耐薬品
BOメジコン #10VP
日塗化学¥19,980税込¥21,9781セット(10kg)3日以内出荷硬質塩ビ管でも研磨無しで接着でき、硬化性が非常に早いタイプとして開発したエポキシ樹脂系パテ状の接着剤です。〈br〉湿潤面はもちろん、水中での接着性にも優れており、下水道管布設工事の接合から橋梁、港湾をはじめとするコンクリート構造物の諸施設工事まで作業性の面からも優れた機能を発揮します。用途塩ビ管、ヒューム管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部防水〈br〉水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修〈br〉シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構造物の目地〈br〉コンクリート、石材、金属、軟鋼板等の接着、アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処理、コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール外観主剤:白色パテ状、硬化剤:黒色パテ状比率(配合)1:1密度(g/cm3)1.15±0.1主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
BOメジコン 硬質タイプ
日塗化学¥25,980税込¥28,5781セット(6kg)3日以内出荷コンクリートのひび割れ(クラック)注入に、優れた性能を発揮するエポキシ樹脂系接着剤です。〈br〉コンクリートへの浸透性や、湿潤面での硬化、接着性があり、揮発性溶剤を含まないので、硬化後の収縮が極めて小さいです。〈br〉また作業性に優れているため工期の短縮に役立ちます。〈br〉さらにアンカーボルト等の固定や湿潤面向け無溶剤プライマーとして幅広く活用いただけます。用途コンクリートのひび割れ(クラック)等への注入やアンカーボルト等の固定タイプ硬質液色主剤:無色、硬化剤:淡黄色可使時間(分)(23℃)50密度(g/cm3)1.15±0.1粘度(mPa・s)700±300硬化時間(時間)(23℃)16危険等級Ⅲ比率(配合)2:1危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
BOメジコン #200RM 速乾
日塗化学¥17,980税込¥19,7781缶3日以内出荷無溶剤型エポキシ樹脂短期硬化型モルタルです。 コンクリート・アスファルト・金属の強力に密着します。 揮発性溶剤を含まないため、硬化後の収縮がほとんどありません。 樹脂と骨材がセットされていますので、配合手間や配合ミスがありません。用途床面不陸調整及び充填材に。トラスコ品番200-8384材質エポキシ樹脂質量(kg)7色(主剤/硬化剤)無色液状/黄色液状容量(kg)7可使時間(分)10(23℃)主な用途コンクリート、アスファルト、金属硬化時間(時間)2(23℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性速乾危険物の性状非水溶性
BOメジコン #200LP(夏型、冬型)
日塗化学¥17,980~税込¥19,778~1缶3日以内出荷打ち継ぎ可能時間長時間タイプ(最大3日間)です。用途新・旧コンクリート打ち継ぎ、嵩上げ用接着剤に。 コンクリート基礎、橋、堤防、砂防堰堤、ダムといった土木構造物の打ち継ぎ、嵩上げに。 塗布してから型枠組み等の作業でコンクリート打設まで長時間かかる場合に。色(主剤/硬化剤)白/淡黄色主な用途コンクリート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
BOメジコン #200
日塗化学¥18,980~税込¥20,878~1缶3日以内出荷打ち継ぎ可能時間短時間タイプです。 実用強度をすぐに出したい時や、断面修復工の打ち継ぎ剤として使用します。用途新・旧コンクリート打ち継ぎ、嵩上げ用接着剤に。 コンクリート基礎、橋、堤防、砂防堰堤、ダムといった土木構造物の打ち継ぎ、嵩上げに。色(主剤/硬化剤)白/淡黄色可使時間(分)40主な用途コンクリート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
BOメジコン #30(夏型、冬型)
日塗化学¥18,980~税込¥20,878~1缶3日以内出荷二液型ペースト状です。 粘度が高い為ダレにくく立ち上がり面でも厚膜が可能な為、充填作業性に優れています。 可とう性がありクラック補修に適しています。用途エポキシ樹脂下地調整材及び接着材に。 車止めブロック(アンカーボルト併用)、縁石、タイル、鋼板の接着に。 縁石、タイル、鋼板の接着に。 落橋防止装置の接着に。 コンクリート床塗装時の不陸調整及びクラック補修に。 コンクリートプール床塗装時の不陸調整及びクラック補修に。 コンクリート構造物の欠落部充填補修に。色(主剤/硬化剤)白/黒褐色可使時間(分)15~30主な用途縁石、タイル、鋼板、コンクリート
BOメジコン #10S-OZ(夏型、冬型)
日塗化学¥19,980税込¥21,9781缶3日以内出荷二液型ペースト状コーキングガン使用可能タイプです。 #10に比べ可とう性が優れており、コーキングガンにより充填できるため作業性にも優れております。 伸び率40%以上です。用途土木建設用弾性接着シール剤に。 用水路、道路、橋梁、下水道、雨水排水路、レジン管、水管橋、防水水槽等ボックスカルバート、トラフ等接合目地部、その他鉄構造物とコンクリート構造物の間隙シールに。トラスコ品番200-8391材質弾性エポキシ樹脂質量(kg)5色(主剤/硬化剤)白/淡黄色容量(kg)5可使時間(分)30(夏)、30~50(春秋)、40(冬)硬化時間(時間)16(夏)、16~24(春秋)、40(冬)危険物の類別非危険物
BOメジコン #10(夏型、春秋型、冬型)
日塗化学¥17,980~税込¥19,778~1缶3日以内出荷水中硬化型のエポキシ樹脂系です。 多彩な用途に対応した土木建築用接着シール剤です。用途下水管、マンホールの接合シールや配管まわりのシールに。セット内容主剤(エポキシ樹脂) 硬化剤(変性ポリアミドアミン)危険物の類別非危険物
BOメジコン#30
日塗化学¥18,980税込¥20,8781セット(5kg)翌々日出荷エポキシ樹脂下地調整材及び接着剤。二液型ペースト状。粘度が高いためダレにくく、立ち上がり面でも最大5mmの厚膜が可能なため、充填作業性に優れている。骨材既調合タイプのヘラ、コテによる作業性に優れたエポキシ樹脂下地調整剤及び接着剤です。無溶剤タイプですので安全性に優れ、硬化後の収縮がほとんどありません。耐水性、耐衝撃性に優れております用途車止めブロック(アンカーボルト併用)の接着。縁石、タイル、鋼板の接着。コンクリート2次製品の接着。コンクリート床塗装時の不陸調整及びクラック補修。コンクリートプール塗装時の不陸調整及びクラック補修。コンクリート構造物の欠落部充填補修。落橋防止装置の接着特性耐水性、耐衝撃性色主剤:白色ペースト状 硬化剤:黒褐色ペースト状可使時間(分)30分(23℃時)硬化時間16時間(23℃時)成分エポキシ樹脂使用方法(1)素地調整:コンクリート面のレイタンスや表面劣化層、塩分、水分及び鉄筋の錆等を十分に除去する(2)主剤と硬化剤を規定の混合比(重量比)に従い均一なグレー色になるまで、平板等の上で十分に混合する。シンナーで希釈すると強度が低下しますので、使用しないで下さい(3)コテ、ヘラ等で施工箇所に圧着するように塗布、充填し、仕上げます配合主剤:硬化剤=1:1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
BOメジコン#10S-OZ
日塗化学¥17,980税込¥19,7781セット(5kg)翌々日出荷エポキシ樹脂系 土木建設用弾性接着シール材。二液型ペースト状手コーキングガン使用可能タイプ。#10Sに比べ、可とう性が特に優れており、コーキングガンによる充填ができるため、作業性にも優れております。従来のエポキシ樹脂接着剤に成し得ることができなかった伸び、復元性に優れたエポキシ樹脂系弾性接着シール材です。地盤沈下や振動、温度差等による動きのあるコンクリート構造物及びコンクリート二次製品の目地材及び亀裂部の補修シールに大きな成果を発揮いたします。弾性接着シール剤なので、コンクリート、鉄の膨張・収縮に追従性があり、接着もある為、耐久性に優れます。夏型、冬型の2タイプがあり、施工性が優れております。耐水性、耐酸性、耐アルカリ性に優れております用途用水路、道路、橋梁、下水道、雨水排水路、レジン管防火水槽等ボックスカルバート、トラフ等接合目地部。その他鉄構造物とコンクリート構造物の間隙シール特性耐水性、耐酸性、耐アルカリ性成分エポキシ樹脂使用方法(1)下地処理:接着充填部のゴミ、脂分、泥等を十分に除去し、養生処理を行う。必要に応じてV(U)カット処理を行う。湿潤面の場合は、BOメジコン#300を塗布する。BOプライマー#1を塗布する(2)材料混合:主剤と硬化剤を同量(重量比)取り出し、ヘラを用いて均一な色になるまで十分に混合する(3)充填:方法1.BOメジコン#10S-OZをヘラですくい取り、可使時間内に充填部分にヘラで詰め込み、表面をヘラ或いは濡れた軍手で平滑に仕上げる 方法2.BOメジコン#10S-OZをコーキングガンに装填し、充填部分にガンを用い充填する色主剤:白色ペースト状 硬化剤:黒褐色ペースト状配合主剤:硬化剤=1:1内容量(kg)1セット(主剤2.5 硬化剤2.5)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状



























![アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81320806-260619-02.jpg)
![プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80703248-260604-02.jpg)
![プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80703266-260604-02.jpg)

![工作用ボンド PLUS(プラス)[文具] 工作用ボンド PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono31512784-220908-02.jpg)