絞り込み
用途
  • 用途ガラス(1)
  • 用途木材(1)
  • 用途硬質プラスチック(1)
  • 用途金属(1)
  • 用途陶磁器(1)
特性
  • 絶縁(1)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐候(1)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 耐薬品(1)
  • 防水・耐水(1)
ブランド
  • アルテコ(ALTECO)
  • スリーボンド(51)
  • セメダイン(33)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](32)
  • 3M(スリーエム)(21)
  • エスコ(16)
  • ヘルメチック(13)
  • コニシ(12)
  • Devcon(デブコン)(11)
  • タカダ化学品製造(8)
  • セルパック(8)
  • AUTONICS(オートニクス)(5)
  • ベロメタル(4)
  • EpoChemical(4)
  • 高圧ガス工業(2)
  • Denka(デンカ)(2)
  • 隆成コミュニティ(2)
  • タイルメント(2)
  • ライノライニングス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エポキシ接着剤 アルテコ(ALTECO)

    エポキシ接着剤

    アルテコ(ALTECO)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1組(45g)ほか
    当日出荷
    2液混合エポキシ接着剤です。60分で硬化します。
    用途金属・ガラス・陶器・木・プラスチックの接着に。材質主成分:エポキシ樹脂2018年トラスコ掲載ページ3 1098主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • エポキシ系接着剤 アルテコ(ALTECO)

    エポキシ系接着剤

    アルテコ(ALTECO)(3件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1セット(1kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    強靭な接着力、耐熱性、耐薬品性など優れた性能を発揮します。 強靭な接着力。多くの材質の接着が可能です。特に金属、コンクリート、多孔質材の接着性に優れます。 優れた耐久性。耐熱性、耐水性、耐候性、耐薬品性に優れています。 低硬化収縮。揮発性溶剤を含まないので、硬化による収縮がほとんどありません。 電気絶縁性。電気を通しません。優れた絶縁体です。 環境対応。低ホルマリン性の接着剤です。
    特性耐久性、耐熱性、耐水性、耐候性、耐薬品性、電気絶縁性使用方法(1)接着面についている汚れ、水分、サビ、油を取り除いてください。(2)主剤と硬化剤を指定の配合比で取り出してください。 ※主剤に対し、硬化剤は±5~10%の誤差で計量してください。特に耐熱、その他、厳密な特性を要求される場合は、誤差を極力小さくしてください。 ※基本的には同じヘラで主剤と硬化剤を取り出さないでください。同じヘラを使う場合は、よくふき取ってから使用してください。(3)主剤と硬化剤が均一になるよう混ぜ合わせてください。 ※紙コップなどの容器を利用する場合は、周辺や底の面にムラが出ないようにしてください。 ※PEなどの板利用する場合は、ヘラで板の面がでるまで確実にすくい取り、混ぜ合わせてください。 ※コップや板の隅の部分は、混合不十分の可能性があります。少量使用の場合、硬化に影響が出るので使用しないでください。(4)接着する面に塗付し、すぐに貼り合わせ、動かないよう固定してください。 ※可使時間を過ぎると、硬化が始まります。時間内に塗付し、貼り合わせを完了してください。(5)貼り合わせ後は、硬化時間まで動かさないでください。主成分(主剤)変性エポキシ、(硬化剤)変性ポリチオール危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類保存期間(年)1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ”マゼラン300-T 専用ガン PPM150 300ml用” アルテコ(ALTECO)

    ”マゼラン300-T 専用ガン PPM150 300ml用”

    アルテコ(ALTECO)
    20,980税込23,078
    1丁
    欠品中
    主剤と硬化剤を1:1で押し出せるマゼラン300-T専用ガンです。修理対応可能です。
    用途マゼラン300ーTの使用に。適合300ml用トラスコ品番249-3677適合機種300ml用セット内容本体×1、取扱説明書材質金属など長さ(mm)360幅(mm)90高さ(mm)200危険物の類別非危険物対応カートリッジマゼラン300ーT
  • ガンタイプ2液エポキシ接着剤”マゼラン300-T”(土木・建築用/速硬化タイプ) アルテコ(ALTECO)

    ガンタイプ2液エポキシ接着剤”マゼラン300-T”(土木・建築用/速硬化タイプ)

    アルテコ(ALTECO)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    速硬化タイプな為、急を要する施工に優れたカートリッジ式無溶剤系充填剤、接着剤です。高粘度なので壁面などにも塗布ができ、エアー抜きやシーリング無しでの充填が可能です。JAIA F☆☆☆☆/4VOC基準適合です。各種含有調査 対応可能です。
    用途点字鋲、車止めアンカーなどの固定、補修に。目詰めシールやひび割れの充填、接着に。壁面や天面など動かせないものの接着、固定に。トラスコ品番249-3678危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”マゼラン300-T 専用ミキシングノズル MCHー08-18T” アルテコ(ALTECO)

    ”マゼラン300-T 専用ミキシングノズル MCHー08-18T”

    アルテコ(ALTECO)
    5,098税込5,608
    1袋(10本)
    当日出荷
    計量や混合の手間を無くすマゼラン300-T専用ノズルです。気泡を噛ますことなく塗布、充填まで可能です。
    用途マゼラン300―Tの混合、使用に。適合マゼラン300-T用トラスコ品番255-9231適合機種マゼラン300-T用セット内容本体×10本(PP袋)適合本体PPM150(300ml用)材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)176タイプ使い捨て危険物の類別非危険物入数10枚対応カートリッジマゼラン300-T
  • ”マゼラン390 専用ミキシングノズル MCHー10-18T” アルテコ(ALTECO)

    ”マゼラン390 専用ミキシングノズル MCHー10-18T”

    アルテコ(ALTECO)
    5,098税込5,608
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    計量や混合の手間を無くすマゼラン390専用ノズルです。気泡を噛ますことなく塗布/充填まで可能です。
    用途マゼラン390の混合、使用に。適合マゼラン390用トラスコ品番255-9230適合機種マゼラン390用セット内容本体×10本(PP袋)適合本体H293JPM(450ml用)材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)218タイプ使い捨て危険物の類別非危険物入数10枚対応カートリッジマゼラン390
  • ガンタイプ2液エポキシ接着剤”マゼラン390”(土木・建築用/水中硬化可能) アルテコ(ALTECO)

    ガンタイプ2液エポキシ接着剤”マゼラン390”(土木・建築用/水中硬化可能)

    アルテコ(ALTECO)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    水中硬化や湿潤接着が可能なカートリッジ式の無溶剤系の充填剤、接着剤です。高粘度なので壁面や天面にも塗布ができ、エアー抜きやシーリング無しでの充填が可能です。JAIA F☆☆☆☆/4VOC基準適合です。各種含有調査対応可能です。
    用途各種アンカーの固定に。水中の穴埋めや充填、湿潤面の接着や固定に。水中や湿潤面の穴埋め、接着、固定に。壁面、天面など動かせないものの接着、固定に。トラスコ品番249-3679危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • KIWAMAX (キワマックス) クリアエポキシレジン アルテコ(ALTECO)

    KIWAMAX (キワマックス) クリアエポキシレジン

    アルテコ(ALTECO)
    29,980税込32,978
    1箱(1.4kg×2セット)
    3日以内出荷
    究極の透明感。透明度の高いアクセサリーや厚みのある立体物も作れる。変色しにくく、低粘度で気泡が抜けやすい!
    用途手芸作品の制作、コーティング、ジオラマなどの川、池などの制作、ガラスクロスやカーボンクロスなどへの含侵、積層容量(g)I剤(主剤):1000×2、Ⅱ剤(硬化剤):400×2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2800mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ”マゼラン390 専用ガン H293JPM” アルテコ(ALTECO)

    ”マゼラン390 専用ガン H293JPM”

    アルテコ(ALTECO)
    36,980税込40,678
    1丁
    9日以内出荷
    主剤と硬化剤を2:1で押し出せるマゼラン390専用ガンです。修理対応可能です。
    用途マゼラン390の使用に。適合450ml用トラスコ品番249-3682適合機種450ml用セット内容本体×1、取扱説明書材質金属など長さ(mm)370幅(mm)115高さ(mm)190危険物の類別非危険物対応カートリッジマゼラン390
エポキシ系接着剤