絞り込み
用途
  • 用途コンクリート(12)
  • 用途塩ビ(1)
  • 用途石材(1)
ブランド
  • AOI
  • スリーボンド(51)
  • セメダイン(35)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34)
  • 3M(スリーエム)(27)
  • エスコ(22)
  • 日塗化学(17)
  • ヘルメチック(14)
  • コニシ(13)
  • Devcon(デブコン)(11)
  • アルテコ(ALTECO)(9)
  • タカダ化学品製造(8)
  • セルパック(8)
  • アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)(7)
  • AUTONICS(オートニクス)(5)
  • ベロメタル(4)
  • EpoChemical(4)
  • RS PRO(3)
  • ニッショウ機器(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボンドトップクイック AOI

    ボンドトップクイック

    AOI
    7,998税込8,798
    1組(1kg)
    6日以内出荷
    ボンドトップクイックは変性エポキシ樹脂を主成分とする二液性のエポキシ接着剤で、短時間で硬化する為、施工時間の短縮が可能です。また、ラミネートチューブ梱包を採用しており、必要量を取り出すことができ、作業性が良好な接着剤です。 常温(23℃)において、10分程度で初期強度を発現し、約30分で実用強度を発現します。また、一般のエポキシ樹脂系接着剤と異なり、低温下(5℃)においても硬化が可能です。5℃での硬化時間は約60分です。硬化において収縮がなく、充填接着にも使用可能です。 接着剤の硬化が速い為、工事によっては今までかかっていた施工時間を短縮することが出来ます。これにより工期の短縮が可能です。 使い勝手のよいラミネートチューブ入りで、必要な量を絞り出すことができます。使用後の容器のゴミもかさばりません。また、付属のヘラを使用することにより、作業性が向上します。
    用途クラック補修工事におけるクラック表面シールや注入器の台座固定として 幅の広いコンクリートクラックの充填として セパの穴詰め、欠損部の充填として 駐車場の車止めコンクリートブロックの接着として 鉄・コンクリート・石などの接着、試験用治具(鉄製)の接着セット内容主剤:0.50kg/チューブ、硬化剤:0.50kg/チューブ、混合用ヘラ1本硬度D80以上粘度主剤:クリーム状、硬化剤:クリーム状主な用途鉄・コンクリート・石弾性係数圧縮弾性係数:2000以上外観主剤:白色、硬化剤:グレー色、混合物:淡グレー色圧縮強度(N/mm2)70以上曲げ強度(N/mm2)35以上接着強度(N/mm2)曲げ接着:4以上、破壊状況:被着材破壊引張剪断強度(N/mm2)(鉄‐鉄)10以上、破壊状況:凝集破壊、(塩ビ‐塩ビ)2以上、破壊状況:被着材破壊硬化時間(時間)60以内(23℃)引張強度(N/mm2)20以上危険物の類別非危険物混合比1:1(体積比)
  • エポボンド1CH AOI

    エポボンド1CH

    AOI
    3,898税込4,288
    1本(320mL)
    6日以内出荷
    カートリッジタイプで、作業性良好 湿潤面接着可能 無溶剤タイプ
    用途セグメント目地のコーキング 幅の広いコンクリートクラックへの充填硬化物:ライトグレー伸び(%)50以上粘度混合物:クリーム状主な用途コンクリート圧縮強度(N/mm2)20以上引張強度(N/mm2)2.0以上危険物の類別非危険物
  • エポボンドEB-100 AOI

    エポボンドEB-100

    AOI
    4,698税込5,168
    1組(1kg)ほか
    6日以内出荷
    新旧コンクリートの一体化 エポボンドを旧コンクリートに塗布し、新コンクリートを打設する事で新旧コンクートが一体化します。 無溶剤型で硬化後の収縮が無し
    用途新旧コンクリートの打ち継ぎ、かさ上げ(基礎コンクリート、堤防、放水路、ダム、橋台の拡幅、道路の路肩) モルタルの接着 アンカーボルトの固定材主な用途コンクリート外観乳白色圧縮強度(N/mm2)70以上曲げ強度(N/mm2)45以上硬化時間(時間)24以内(23℃)粘度(Pa・s)混合物:5.0±2.5(23℃)危険等級引張強度(N/mm2)25以上危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比【主剤:硬化剤】4:1(重量比)危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)平滑面(ハケ塗り):0.9、ハツリ面(ハケ塗り):1.2
  • エポボンドEB-42 AOI

    エポボンドEB-42

    AOI
    8,398税込9,238
    1組(5kg)
    21日以内出荷
    流動性の樹脂モルタルとなりますので、充填部への流し込みが簡単です。 既に主剤・硬化剤・骨剤を計量して梱包していますので、混合するだけで樹脂モルタルを作製する事が出来ます。
    用途コンクリート二次製品の欠損部補修、穴埋め充填 コンクリート舗装の段差修正、ポットホールへの充填セット内容主剤:0.75kg/缶、硬化剤:0.25kg/缶、骨材:4.0kg/袋硬化物:グレー可使時間(分)60±20(23℃)主な用途コンクリート圧縮強度(N/mm2)70以上曲げ強度(N/mm2)20以上接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3.0以上硬化時間(時間)16以内(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5000mL混合比【主剤:硬化剤:骨材】3:1:16(重量比)危険物の性状非水溶性
  • エポボンドEB-42PS速硬化 AOI

    エポボンドEB-42PS速硬化

    AOI
    14,980税込16,478
    1組(7.2kg)
    21日以内出荷
    セット内容主剤:0.5kg/缶、硬化剤:0.4kg/缶、骨材:6.3kg/袋硬化物:グレータイプ速硬化可使時間(分)30以上(5℃)圧縮強度(N/mm2)40以上曲げ強度(N/mm2)20以上接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3.0以上硬化時間(時間)16以内(5℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量7200mL混合比【主剤:硬化剤:骨材】5:4:63(重量比)危険物の性状非水溶性
  • ボンドトップWG(A) AOI

    ボンドトップWG(A)

    AOI
    15,980税込17,578
    1組(3kg)
    6日以内出荷
    湿潤面接着良好 チクソ性に富む。高粘度ですが、作業性が良好です。WGよりも可使時間が長いので、作業性は更に良好です。
    用途セグメント目地のコーキング 幅の広いコンクリートクラックへの充填 車止めコンクリートブロックの接着セット内容主剤:2.0kg/缶、硬化剤:1.0kg/袋硬化物:グレー粘度混合物:クリーム状可使時間(分)50以上(23℃)主な用途コンクリート圧縮強度(N/mm2)70以上曲げ強度(N/mm2)40以上接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3以上硬化時間(時間)18以内(23℃)引張強度(N/mm2)15以上危険物の類別非危険物混合比【主剤:硬化剤】2:1(重量比)
  • ボンドトップWG AOI

    ボンドトップWG

    AOI
    16,980税込18,678
    1組(3kg)
    6日以内出荷
    湿潤面接着良好 チクソ性に富む。高粘度ですが、作業性が良好です。
    用途セグメント目地のコーキング 幅の広いコンクリートクラックへの充填 車止めコンクリートブロックの接着セット内容主剤:2.0kg/缶、硬化剤:1.0kg/袋硬化物:グレー粘度混合物:クリーム状可使時間(分)12以上(23℃)主な用途コンクリート圧縮強度(N/mm2)70以上曲げ強度(N/mm2)40以上接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3以上硬化時間(時間)12以内(23℃)引張強度(N/mm2)15以上危険物の類別非危険物混合比【主剤:硬化剤】2:1(重量比)
  • ボンドトップWK 丸缶 AOI

    ボンドトップWK 丸缶

    AOI
    10,980税込12,078
    1組(2kg)ほか
    6日以内出荷から21日以内出荷
    ボンドトップWKはエポキシ樹脂を主成分とする2成分型の接合材です。特に下水道管の接合に適しており、現場施工時の特殊性から作業性と速硬性に重点をおいた製品です。 水中においても強力な接着強度を発揮します。塩ビパイプ等に輪状に取り付ける事で強固な接着が得られます。 接着性に優れ湿潤状態で施工可能です。 速硬性タイプで工事のスピード化と早期に埋戻しが可能です。 硬化による収縮が殆どないため、水密性に優れています。 硬化後の耐久性、耐薬品性については問題はありません。
    用途ヒューム管と塩ビ支管の接合、ハンドホール等コンクリート二次製品の接合、水路ひび割れ、ジョイント部の補修 下水道管の接合、コンクリート二次製品と塩ビ管の接合、コンクリート製品の角欠け補修、ハンドホールと電線管の接合部の止水硬度D70以上外観主剤:グレー色、硬化剤:緑黒色圧縮強度(N/mm2)40以上曲げ強度(N/mm2)15以上接着強度(N/mm2)曲げ接着(常態):4以上、曲げ接着(耐水):3以上引張強度(N/mm2)12以上危険物の類別非危険物混合比【主剤:硬化剤】1:1(重量比)
  • キッスコン AOI

    キッスコン

    AOI
    19,980税込21,978
    1組(15kg)
    21日以内出荷
    キッスコンは合成樹脂を主成分としたエマルジョンタイプのコンクリート用打継処理剤です。連続打継の際、先打ちコンクリート打設後に塗布することで表面に被膜を形成する為、ノロによる影響を防ぎ、洗浄、脆弱部の除去(レイタンス処理)を必要としません。新旧打継時においても効果を発揮します。 新旧打継でも使用可能。旧コンクリート表面の洗浄、脆弱部の除去を行うことにより、使用が可能です。 製品に着色している為、均一に塗布されているか目視にて確認できます。又、硬化後には透明となり、その他構造物を汚す心配はありません。 連続打継でのレイタンス処理が不要。打継打設前に行う洗浄、脆弱部の除去を行う必要がありません。 施工作業が容易。動力式または手動式スプレーでの塗布が可能です。 原液のまま使用する事が出来ますので、作業場所で希釈する必要はありません。
    主な用途コンクリート指触乾燥時間(分)60以下外観白色乳液固形分22±3%粘度(mPa・s)20以下希釈原液で使用危険物の類別非危険物施工面積(m2)100(1箱あたり)標準塗布量(g/m2)150
  • エポボンドEB-42PS AOI

    エポボンドEB-42PS

    AOI
    10,980税込12,078
    1組(8kg)
    21日以内出荷
    非流動タイプの樹脂モルタルと成りますので、勾配のある箇所への施工も可能です。 バインダー量に対して骨材量が多い為、自社樹脂モルタル製品の中では一番安価です。
    用途コンクリート二次製品の欠損部補修、穴埋め充填 PCプレキャスト版のホーンジョイントの跡埋めセット内容主剤:0.75kg/缶、硬化剤:0.25kg/缶、骨材:7.0kg/袋硬化物:グレー可使時間(分)60±20(23℃)主な用途コンクリート圧縮強度(N/mm2)70以上曲げ強度(N/mm2)20以上接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3.0以上硬化時間(時間)16以内(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量8000mL混合比【主剤:硬化剤:骨材】3:1:28(重量比)危険物の性状非水溶性
  • ボンドトップWA AOI

    ボンドトップWA

    AOI
    41,980税込46,178
    1組(10kg)
    6日以内出荷
    湿潤面接着良好 スムーズな施工性。パテ状ですが、予めゴム手袋の表面を水で濡らしておくと、べたつきなく施工する事が出来ます。 外気温によって使い分けが可能
    用途セグメント目地のコーキング 幅の広いコンクリートクラックへの充填セット内容主剤:5.0kg/缶、硬化剤:5.0kg/缶硬化物:グレー粘度混合物:パテ状可使時間(分)60±20(23℃)主な用途コンクリート圧縮強度(N/mm2)50以上曲げ強度(N/mm2)20以上接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3以上硬化時間(時間)12以内(23℃)引張強度(N/mm2)14以上危険物の類別非危険物混合比【主剤:硬化剤】1:1(重量比)
  • エポボンドEB-101L AOI

    エポボンドEB-101L

    AOI
    19,980税込21,978
    1組(4kg)ほか
    21日以内出荷
    新旧コンクリートの一体化 エポボンドを旧コンクリートに塗布し、新コンクリートを打設する事で新旧コンクートが一体化します。 無溶剤型で硬化後の収縮が無し
    用途新旧コンクリートの打ち継ぎ、かさ上げ(基礎コンクリート、堤防、放水路、ダム、橋台の拡幅、道路の路肩) モルタルの接着 アンカーボルトの固定材可使時間(分)150以上(23℃)主な用途コンクリート外観淡黄~赤褐色圧縮強度(N/mm2)70以上曲げ強度(N/mm2)45以上硬化時間(時間)48以内(23℃)粘度(Pa・s)混合物:1.2±0.3(23℃)危険等級引張強度(N/mm2)25以上危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類混合比【主剤:硬化剤】2:1(重量比)危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)平滑面(ハケ塗り):0.8、ハツリ面(ハケ塗り):1.1
  • エポボンドEB-101 AOI

    エポボンドEB-101

    AOI
    19,980税込21,978
    1組(4kg)ほか
    6日以内出荷
    新旧コンクリートの一体化 エポボンドを旧コンクリートに塗布し、新コンクリートを打設する事で新旧コンクートが一体化します。 無溶剤型で硬化後の収縮が無し
    用途新旧コンクリートの打ち継ぎ、かさ上げ(基礎コンクリート、堤防、放水路、ダム、橋台の拡幅、道路の路肩) モルタルの接着 アンカーボルトの固定材可使時間(分)15以上(23℃)主な用途コンクリート外観淡黄~赤褐色圧縮強度(N/mm2)70以上曲げ強度(N/mm2)45以上硬化時間(時間)24以内(23℃)粘度(Pa・s)混合物:1.5±0.3(23℃)危険等級引張強度(N/mm2)25以上危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類混合比【主剤:硬化剤】2:1(重量比)危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)平滑面(ハケ塗り):0.8、ハツリ面(ハケ塗り):1.1
エポキシ系接着剤