絞り込み
ブランド
- ヤブ原産業
- 家庭化学(12)
- サンホーム(11)
- セメダイン(6)
- 建築の友(6)
- ミラコン(5)
- シャープ化学(4)
- コニシ(3)
- ニトムズ(3)
- トーヨーマテラン(3)
- 高森コーキ(2)
- UYEKI(2)
- コジット(2)
- 和アート(2)
- アサヒペン(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- KYORAKU(キョーラク)(1)
- 東リ(1)
- 東山工業(1)
「特性」から絞り込む

ガンコなカビ・藻・コケ汚れ洗浄剤 目地カビイッキ落ち
ヤブ原産業¥1,498税込¥1,6481本(480g)4日以内出荷高粘度ジェルだからカビにしっかり密着浸透する、においが少ない強力な目地専用カビ取り剤です。浴室、外壁等のタイル目地に発生した黒カビ落としや、シーリング材等のシリコン部材のカビ取り、藻コケの除去におすすめです。用途浴室厨房外壁等のタイル目地、シ-リング材、冷蔵庫のパッキン、浴室のマット、シャワーカーテン、シリコン樹脂部等の黒カビや藻、苔の除去成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1%)、ゲル化剤、安定化剤液性アルカリ性危険物の類別非危険物
SSSボンド ステンレスピン
ヤブ原産業¥2,498~税込¥2,748~1袋(100本)ほか当日出荷から5日以内出荷モルタルの浮き注入の際に使用するアンカーピンです。 全ネジのSUS304製です。用途モルタルの浮き注入の際に使用するアンカーピンです。 全ネジのSUS304製です。材質SUS304製危険物の類別非危険物
SSSボンド 注入ポンプストレートノズル
ヤブ原産業¥1,698税込¥1,8681本7日以内出荷YSひび割れキットA・Bに同梱されている専用のノズルです。用途YSひび割れキットA・Bに同梱されている専用のノズルです。危険物の類別非危険物
SSSボンド グラウトプラグA
ヤブ原産業¥21,980~税込¥24,178~1袋(25個)ほか5日以内出荷から6日以内出荷YSひび割れキットA内に同梱されている、注入用プラグです。プラスチック製のタンクと台座のセットです。用途YSひび割れキットA内に同梱されている、注入用プラグです。危険物の類別非危険物
SSSボンド ジャンボブロアー
ヤブ原産業¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷モルタル浮き注入の際の穴を掃除するための手動式ブロアです。用途モルタル浮き注入の際の穴を掃除するための手動式ブロアです。危険物の類別非危険物
SSSボンド グラウトプラグB
ヤブ原産業¥23,980~税込¥26,378~1袋(25個)ほか5日以内出荷から7日以内出荷YSひび割れキットB内に同梱されている、注入用プラグです。プラスチック製のタンクと台座です。用途YSひび割れキットB内に同梱されている、注入用プラグです。危険物の類別非危険物
SSSボンド ジラコヘラ白25mm
ヤブ原産業¥519税込¥5711枚5日以内出荷シール材のエバーボンドGP3混練用のヘラです。用途エバーボンドGP3混練用のヘラです。寸法(mm)25色白危険物の類別非危険物
SSSボンド エバーボンドGP#3
ヤブ原産業¥6,698税込¥7,3681セット(500g)7日以内出荷速硬型の2液性エポキシ樹脂系シール材用途YSひび割れキットA・Bに同梱されている2液タイプのひび割れシール材です。危険物の類別非危険物
SSSボンド 振動ドリルビット6mm×150mm
ヤブ原産業¥1,298税込¥1,4281本5日以内出荷モルタルの浮き注入の際に使用する振動ドリル用のドリル(キリ)です。用途モルタルの浮き注入の際に使用する振動ドリル用のドリル(キリ)です。寸法(mm)6×150危険物の類別非危険物
























![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)