絞り込み
特性
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 速乾(1)
ブランド
  • ナショペン工業
  • モノタロウ(5)
  • PROST's(105)
  • エスコ(95)
  • 建築の友(79)
  • 関西パテ化工(64)
  • ハウスボックス(50)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](47)
  • 家庭化学(42)
  • 高森コーキ(42)
  • EpoChemical(39)
  • Devcon(デブコン)(31)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](29)
  • セメダイン(23)
  • WEICON(23)
  • メーコー(22)
  • サンホーム(19)
  • 武藤商事(16)
  • アサヒペン(16)
  • ベロメタル(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クラック補修材AD ナショペン工業

    クラック補修材AD

    ナショペン工業(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(330mL)ほか
    当日出荷
    シーリング材ではないので、基材との吸い込みの違いが少なく、補修跡が出ない。 1mmで1時間、3mmで3時間の乾燥時間で塗装可能。 超高強度繊維で補強しているので安心。
    収縮率(%)35以下保存環境異常なし(常温 1年)(50℃ 2ヵ月)乾燥時間(時間)1mm:1以内(20℃ 65%)、2mm:3以内(20℃ 65%)危険物の類別非危険物特性速乾接着力フレキシブルボード:19kgf/cm2、硬質塩化ビニール:16kgf/cm2、アルミニウム:16kgf/cm2、ステンレス:16kgf/cm2上塗り適応性JIS K 5663 1種、2種を上塗りした時支障がないこと加熱残分(%)60以上
  • 009(ワレナイン)パテ ナショペン工業

    009(ワレナイン)パテ

    ナショペン工業
    6,898税込7,588
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    超高強度繊維(カーボン繊維同等の引っ張り強度を持ち、対衝撃性・耐折り曲げ性・エマルション接着性などはカーボン繊維より優れている。)を配合し、 柔軟性が有りかつ伸びの無いジョイントを作ることが出来るようにし、非常に割れ難く金属・プラスチックへの接着性の優れた目地処理用パテです。
    用途モルタル・石膏ボード(ベベルエッジ)・木部・サンディングボードの目地処理、外部モルタルのクラック処理収縮率(%)35以下保存環境異常なし(常温 1年)(50℃ 2ヵ月)乾燥時間(時間)1mm:3以内(20℃ 65%)、3mm:7以内(20℃ 65%)危険物の類別非危険物特性耐久・耐摩耗接着力009と紙製ジョイントテープ 70%以上、009と石膏ボード 70%以上フレキシブルボード:19kgf/cm2、硬質塩化ビニール:16kgf/cm2、アルミニウム:16kg f/cm2、ステンレス:16kgf/cm2上塗り適応性JIS K 5663 1種、2種を上塗りした時支障がないこと加熱残分(%)60以上
  • ALC補修用 ナショペン工業

    ALC補修用

    ナショペン工業
    21,980税込24,178
    1箱(3L×4缶)
    翌々日出荷
    3cmまで1回で付けられる。 3cm付けても1日で乾燥する。 パテヤセがほとんどない。 基材への付着性が非常に良い。 耐水性が非常に良い。 作業性が良い。(3cm付けてもタレが無い) へらさばきが良い。
    用途内外部壁面、天井面のモルタル、石膏ボード、木部、サイディングボード、ALC板などの凸凹調整、欠けた部分の補修。比重0.5±0.05耐水性水に30日間浸しても、異常がないこと乾燥時間(時間)24以内(30mm)危険物の類別非危険物加熱残分(%)60以上(82±2)
  • 水性シャーシーブラック ナショペン工業

    水性シャーシーブラック

    ナショペン工業
    16,980税込18,678
    1缶(14L)
    翌々日出荷
    水性タイプなので引火の心配がなし、溶剤による臭気の心配がない。 乾燥が早くて光沢のある皮膜になります。 使用後の器具は水で簡単に洗浄できます。 吹付時にタレがありません。 安全乾燥(約3日)後は密着性、耐候性、耐蝕性等に優れた性能を発揮します。
    用途自動車補修用pH8.0主成分アクリルエマルジョン比重1.02(20℃)不揮発分35%外観黒色エマルジョン危険物の類別非危険物
  • 白パテ 船舶用 ナショペン工業

    白パテ 船舶用

    ナショペン工業
    8,298税込9,128
    1缶(20kg)ほか
    翌々日出荷
    操作が非常に簡単で作業性が良い。 耐候性が良い。 保管期限がない。 金属等の他物質を侵さない。 充填材中最も安価である。
    使用箇所サッシ廻り、金属と金属又は木部、 石材等の目地、 亀裂の充填 ネジのジョイント又は枠付水槽等に 使用する。危険物の類別非危険物
  • 白パテ ナショペン工業

    白パテ

    ナショペン工業
    2,198税込2,418
    1袋(1kg)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    操作が非常に簡単で作業性が良い。 耐候性が良い。 保管期限がない。 金属等の他物質を侵さない。 充填材中最も安価である。
    使用箇所サッシ廻り、金属と金属又は木部、 石材等の目地、 亀裂の充填 ネジのジョイント又は枠付水槽等に 使用する。危険物の類別非危険物
  • ナショペンパテ#879S ナショペン工業

    ナショペンパテ#879S

    ナショペン工業(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1缶(3L)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性) パテヤセが無い。(2%以下10×10mmの溝で測定) 厚付け用なのにキメが非常に細かい。 耐水性が非常に良い。 研磨性が非常に良く、研磨粉が少ない。(ナショペンパテ内部用の約4倍研磨が良い) 超軽量で持ち運びが簡単。(ナショペン内部用の約1/4) 防錆性があり、釘頭の処理に安心して使用できる。 耐水型エマルションパテでありながら、ラッカー系、油性系塗料が上塗りできる。 色が白い。
    用途モルタル、石膏ボード、木部、サイディングボード、ALC板などの凸凹調整、目地補修、欠けた部分の補修、釘頭の処理。規格JIS A 6914適合品比重0.42(±0.05)耐水性水に24時間浸しても異常がないこと危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)50以上(52±2)
  • 水性シルバー ナショペン工業

    水性シルバー

    ナショペン工業
    23,980税込26,378
    1缶(15kg)
    翌々日出荷
    耐水、耐アルカリ、防水性:優れた耐水性、耐アルカリ性、防水性を有し、防水層を充分に保護致します。 作業性:一般エマルション塗料と同様の作業性を有し、水で希釈でき塗装器具の洗浄も水で行なえます。 耐候性:優れた耐候性を有し、色の保持力も抜群です。 弾性:柔い防水層にも良く追随し、クラックを起こしません。
    危険物の類別非危険物
  • ナショペンパテ#879(アナウメ用) ナショペン工業

    ナショペンパテ#879(アナウメ用)

    ナショペン工業
    6,398税込7,038
    1缶(3L)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ヤセが非常に少ない。(1%以下10×10mmの溝で測定) 耐水性が非常に良い。 作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性) 研磨性が良く、研磨粉が非常に少ない。 超軽量で持ち運びが簡単。 防錆性があり、釘頭の処理に安心して使用できる。 厚付け用なのにキメが細かい。
    用途モルタル、石膏ボード、木部、サイディングボード、ALC板などの凸凹調整、目地補修、欠けた部分の補修、ビス頭の処理。規格JIS A 6914適合品比重0.85耐水性水に24時間浸しても異常がないこと乾燥時間(時間)5以内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(63±2)
  • 弾性パテ ナショペン工業

    弾性パテ

    ナショペン工業
    6,798税込7,478
    1缶(3L)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    発泡スチロール弾性がある。 研磨性が非常に良く、研磨粉も少ない。 パテヤセが非常に少ない。 ヘラさばきが良好。 耐水性が非常に良い。外部に使用可。 基材への付着性が非常に良い。 耐クラック性が高い。(多少の伸びがあり、カーボン繊維による補強もしてある。) 保温の必要な所に使用できる。
    用途せっこうボード面及びその他のボード面の簡易な素地ごしらえ(ビス頭処理、凸凹調整)モルタル面及びプラスター面の簡易な素地ごしらえ(ひび割れ、穴埋め、凸凹調整) 木部の簡易な素地ごしらえ(外部にも使用できる) コンクリート面、ALCパネル面の簡易な素地ごしらえ(外部にも使用できる)白色に黒の繊維入り比重約0.3耐水性水に24時間浸しても、異常がないこと乾燥時間(時間)5以内(0.5mm)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(63±2)
  • ナショペンパテ一番内外部用 ナショペン工業

    ナショペンパテ一番内外部用

    ナショペン工業
    5,798税込6,378
    1缶(4kg)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    付着性が良い。 ヘラさばきが良好です。 耐屈曲性がある。 収縮(ヤセ)が非常に少ない。(10mmで5~7%) 研磨性は非常に優れています。(メーカー内部用の25%増し) 耐水性がある。
    用途公共工事内部のせっこうボード面及びその他のボード面の素地ごしらえ(ビス頭処理、凸凹調整)、モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ(ひび割れ、穴埋め、凸凹調整、総しごき)、木部の素地ごしらえ(外部には使用できない)、コンクリート面、ALCパネル面の素地ごしらえ(外部には使用できない) 公共工事以外の使用:内外部壁面・天井面のモルタル、コンクリート、木部、サイディングボード、ALC板などの目地処理の仕上げ、ビス頭処理、凸凹調整(外部に使用できる)少し灰黄がかった白色規格JIS K 5669耐水形厚付け用 合格比重1.3±0.05耐水性水に24時間浸しても、異常がないこと乾燥時間(時間)24以内(10mm)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(65±2)
  • ナショペン009パテEZ ナショペン工業

    ナショペン009パテEZ

    ナショペン工業
    7,198税込7,918
    1缶(3L)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    カーボン繊維を配合し目地強度を上げた。(せっこうボード破壊) 仕上げ用パテと変わらないヘラ付け作業性 充填性はメーカー内部用の10倍以上 ヘラさばきが良好です。(パテ内部用同等) 厚付から仕上げまで使用できる。 ファイバーテープとパテ付け2回でジョイント処理ができる。(塗装工程の短縮) 上塗りから下塗りまで同一材料で塗装可能。(工程材料の減少が可能) 研磨作業性が良い。(パテ内部用の2倍) 研磨した後に毛羽立ちがない。(009パテの場合毛羽立ちがあった)
    用途せっこうボードの目地処理・ビス頭処理黒い短繊維の入った白色 (全体ではN-85のグレー)規格JIS A 6914適合品収縮率(%)35以下乾燥時間(時間)1mm:3以内、3mm:7以内(V目地…5以内)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上
  • ナショペンパテ外部用 ナショペン工業

    ナショペンパテ外部用

    ナショペン工業
    6,398税込7,038
    1缶(5kg)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    パテヤセが少ない。 ヘラさばきが良好です。 耐水性が非常に良い。 基材への付着性が非常に良い。
    用途公共工事内部のせっこうボード面及びその他のボード面の素地ごしらえ(ビス頭処理、凸凹調整)、モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ(ひび割れ、穴埋め、凸凹調整、総しごき)、木部の素地ごしらえ(外部には使用できない)、コンクリート面、ALCパネル面の素地ごしらえ(外部には使用できない) 公共工事以外の使用:内外部壁面・天井面のモルタル、コンクリート、木部、サイディングボード、ALC板などの目地処理の仕上げ、ビス頭処理、凸凹調整(外部に使用できる)白色規格JIS K 5669 耐水形薄付け用 合格比重1.6±0.1耐水性水に24時間浸しても、異常がないこと乾燥時間(時間)5以内(0.5mm)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(70±2)
  • ナショペンパテJC(ジョイントコンパウンド) ナショペン工業

    ナショペンパテJC(ジョイントコンパウンド)

    ナショペン工業
    8,598税込9,458
    1缶(20kg)
    翌々日出荷
    耐ひび割れ性が良いので、厚付けができる。(3mm/回まで) 研磨性が非常に良い。(ナショペンパテ内部用の約1.3倍研磨が良い。) 作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性) 下塗り・上塗り兼用で使用できる。 ボード色なので上塗の際、止まりが一定になりやすい。 レディーミキストタイプですので、水と混合する作業が必要ない。
    用途石膏ボードの主としてジョイント部分を補強し、かつ、平滑に仕上げるために用いる。規格JIS A 6914適合品収縮率(%)35以下乾燥時間(時間)1mm:3以内(20℃・65%)、3mm:7以内(20℃・65%)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(69±2)
  • ラップシール ナショペン工業

    ラップシール

    ナショペン工業
    7,298税込8,028
    1缶(5kg)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    シール効果が非常に高いので、下地の吸い込みの違いを完全にラッピングして艶むら色むらを起こさない。(パテ跡などが出ない。) 刷毛塗りローラー塗りスプレー塗りが可能です。 各種上塗りの密着が良い。 乾燥が早い。 耐水性が良い。 研磨性が非常に良い。 上塗りと同色にして下塗りとして使用できる。
    用途ジョイント工法その他のパテ跡消し。木部の目止め。比重1.6硬化時間(分)40指触乾燥時間(分)20危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆研磨可能時間(時間)2
  • 白パテ 建築用 ナショペン工業

    白パテ 建築用

    ナショペン工業
    8,298税込9,128
    1缶(20kg)ほか
    翌々日出荷
    操作が非常に簡単で作業性が良い。 耐候性が良い。 保管期限がない。 金属等の他物質を侵さない。 充填材中最も安価である。
    使用箇所サッシ廻り、金属と金属又は木部、 石材等の目地、 亀裂の充填 ネジのジョイント又は枠付水槽等に 使用する。危険物の類別非危険物
  • 白パテ 袋入り ナショペン工業

    白パテ 袋入り

    ナショペン工業
    8,598税込9,458
    1箱(5kg×4袋)ほか
    翌々日出荷
    操作が非常に簡単で作業性が良い。 耐候性が良い。 保管期限がない。 金属等の他物質を侵さない。 充填材中最も安価である。
    使用箇所サッシ廻り、金属と金属又は木部、 石材等の目地、 亀裂の充填 ネジのジョイント又は枠付水槽等に 使用する。危険物の類別非危険物
  • 白パテ 缶入り ナショペン工業

    白パテ 缶入り

    ナショペン工業
    4,298税込4,728
    1缶(5kg)
    3日以内出荷
    操作が非常に簡単で作業性が良い。 耐候性が良い。 保管期限がない。 金属等の他物質を侵さない。 充填材中最も安価である。
    使用箇所サッシ廻り、金属と金属又は木部、 石材等の目地、 亀裂の充填 ネジのジョイント又は枠付水槽等に 使用する。危険物の類別非危険物
  • スタコジョイントセメント 乾燥型厚付用 ナショペン工業

    スタコジョイントセメント 乾燥型厚付用

    ナショペン工業
    4,898税込5,388
    1袋(8kg)
    翌々日出荷
    厚付け用にもかかわらず、乾燥型であるため、硬化しないので、いつまででも使用出来ます。 調合粉末タイプですので、水でとくだけでパテとして使用出来る。 厚付け用で、しかも研磨が非常に良い。 研磨性が非常に良いのに付着強度が高い。
    規格JIS A 6914適合品乾燥時間(時間)24以内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • スタコジョイントセメント ナショペン工業

    スタコジョイントセメント

    ナショペン工業
    5,198税込5,718
    1袋(10kg)
    翌々日出荷
    テーパーボードにスタコパテ、スタコジョイントセメントを用いて目地処理を行うと、半乾式の大壁が簡単に出来ます。 ナショペンは上記二種類のパテを使いわけて、工期が早く容易に手直しも出来るように製造されております。 目地仕上げの平滑性が向上し、クロス仕上げは勿論、ペイント、合成樹脂ペイント、繊維壁等自由な仕上げが出来、仕上がりが良い。 スタコパテ、スタコジョイントセメントは二種類とも防カビ剤が入っていますので、カビの発生を防ぎます。
    用途(無機質)粉末、乾燥型。中塗上塗用規格JIS A 6914適合品危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • スタコパテ 60分 ナショペン工業

    スタコパテ 60分

    ナショペン工業
    5,198税込5,718
    1袋(10kg)ほか
    翌々日出荷
    テーパーボードにスタコパテ、スタコジョイントセメントを用いて目地処理を行うと、半乾式の大壁が簡単に出来ます。 ナショペンは上記二種類のパテを使いわけて、工期が早く容易に手直しも出来るように製造されております。 目地仕上げの平滑性が向上し、クロス仕上げは勿論、ペイント、合成樹脂ペイント、繊維壁等自由な仕上げが出来、仕上がりが良い。 スタコパテ、スタコジョイントセメントは二種類とも防カビ剤が入っていますので、カビの発生を防ぎます。
    用途(無機質)粉末硬化型。下塗・中塗用規格JIS A 6914適合品危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • スタコパテ 30分 ナショペン工業

    スタコパテ 30分

    ナショペン工業
    6,798税込7,478
    1箱(3kg×4袋)
    翌々日出荷
    ボードの目地の交差部分等凸凹の大きい場所を短時間に補修できる。 ボードの穴、カケ等も補修できる。 30分で硬化し、仕上パテを上塗りできるので工期が短かくなる。 石膏系なので、厚付けができ、非常にヤセが少ない。(バケツいっぱい分でもクラックの発生がなく、ヤセも非常に少なく補修できます。)
    規格JIS A 6914適合品収縮率(%)1以下硬化時間(時間)0.5以上(0.7±0.2)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • モルタルシーラー60 ナショペン工業

    モルタルシーラー60

    ナショペン工業
    8,898税込9,788
    1缶(4kg)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    モルタルシーラー60は低粘度、微粒子タイプのスチレン・アクリル酸エステル共重合樹脂エマルションで、最低造膜温度は10℃です。 モルタルシーラー60の皮膜は、耐水性、耐アルカリ性、耐候性が優れています。
    用途メーカーは特にモルタル等の吸水性防止、耐アルカリ用シーラ剤として製造したもので、塗料のアク止、バインダー、クロス又は壁紙用のシーラー剤として最適です。使用方法セメントモルタル用シーラとしてご使用の場合モルタルシーラー60を3~5倍の水でうすめて刷毛及びスプレーにてむらのない様塗布して下さい。塗布後2時間位経過してから、施工して下さい。濃度(%)約50主成分スチレンアクリル共重合樹脂粘度(BH型25℃)1500eps以下外観白色にして均一な乳化液危険物の類別非危険物
  • ローラーパテ ナショペン工業

    ローラーパテ

    ナショペン工業
    11,980税込13,178
    1缶(20kg)
    翌々日出荷
    ローラーで寒冷紗総パテができます。 ローラーで塗装できて寒冷紗の目をほぼ3回で隠します。 ローラー塗りなので養生が要らない。 各種上塗りの密着が良い。 垂れが無く、レベリング性が良い。 乾燥が早い。 耐水性が良い。 研磨性が良い。
    用途寒冷紗総パテ、板の目つぶし規格JIS A 6914適合品乾燥時間(時間)3以内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(67±2)
  • スプレーパテ ナショペン工業

    スプレーパテ

    ナショペン工業
    10,980税込12,078
    1缶(16kg)
    翌々日出荷
    エアーレススプレーで寒冷紗総パテができます。 エアレススプレーで出て寒冷紗の目をほぼ2回で隠します。 各種上塗りの密着が良い。 垂れが無く、レベリング性が良い。 乾燥が早い。 耐水性が良い。 研磨性が非常に良い。
    用途寒冷紗総パテ規格JIS A 6914適合品乾燥時間(時間)5以内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(63±2)
  • 009クロスⅡ 100mm×50m ナショペン工業

    009クロスⅡ 100mm×50m

    ナショペン工業
    8,598税込9,458
    1箱(4巻)
    翌々日出荷
    コーティング処理ではなく、素材その物として、 耐アルカリ・耐酸ガラスを使用した、 ガラスクロスです。 引っ張り強さが最高レベルです。 たて糸、よこ糸を接着により構成した非織網でネジレが無いので強度利用率が最大 009パテと共に、外部サイディングボードの目地処理ができる。<1、470N/5cm巾 (150kgf/5cm巾) 強度のジョイント処理ができる> 強度があるのに薄くなりました。 (0.45mmから0.3mm)
    用途サイディングボードの目地処理、 外部モルタルのクラック処理 普通硬質せっこうボード(GB-R-H)の目地処理厚さ(mm)0.3長さ(m)50幅(cm)10危険物の類別非危険物目開き(mm)たて・よこ:5
  • ナショペンパテ寒冷紗用 ナショペン工業

    ナショペンパテ寒冷紗用

    ナショペン工業
    8,898税込9,788
    1缶(20kg)
    翌々日出荷
    ヘラ伸びが良いので寒冷紗用に最適である。 キメの細かいので、上塗の艶引けが少ない。 作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性) 寒冷紗へのくいつきが非常に良い。 研磨作業性が良い。
    用途内部壁面、天井面の寒冷紗総パテ仕上げ 石膏ボード目地処理・ビス頭処理、モルタル凸凹調整、木部処理など ラッカー、アクリルなどの強溶剤塗料の素地ごしらえ白色規格JIS K 5669 一般形薄付け用 適合品比重1.6±0.1乾燥時間(時間)5以内(0.5mm)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(69±2)
  • ナショペンパテしごき ナショペン工業

    ナショペンパテしごき

    ナショペン工業
    5,198税込5,718
    1缶(5kg)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    キメの細かさは、ナショペンパテの中で最細です。 キメの細かいので艶あり塗料を塗る時、艶が出やすい。 ヘラさばきが良好です。 パテカスが、出難い。 研磨作業性が良い。
    用途公共工事:石膏ボード目地処理・ビス頭処理、各種ボードの凸凹調整 公共工事以外の使用:内部の仕上げ用パテ、石膏ボード目地処理・ビス頭処理、モルタル凸凹調整、木部処理など、ラッカー・アクリルなどの強溶剤塗料の素地ごしらえ白色規格JIS K 5669 一般形薄付け用 合格比重1.6±0.1乾燥時間(時間)5以内(0.5mm)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(69±2)
  • ナショペンパテ内部用 ナショペン工業

    ナショペンパテ内部用

    ナショペン工業
    5,198税込5,718
    1缶(5kg)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    充填性とキメの細かさとのバランスの取れたパテです ヘラさばきが良好です。 研磨作業性が良い。
    用途公共工事:石膏ボード目地処理・ビス頭処理、各種ボードの凸凹調整 公共工事以外の使用:内部の仕上げ用パテ、石膏ボード目地処理・ビス頭処理、モルタル凸凹調整、木部処理など、ラッカー・アクリルなどの強溶剤塗料の素地ごしらえ白色規格JIS K 5669 一般形薄付け用 合格比重1.6±0.1乾燥時間(時間)5以内(0.5mm)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(69±2)
  • ネリテープシーラー ナショペン工業

    ネリテープシーラー

    ナショペン工業
    7,898税込8,688
    1缶(4kg)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    テープを貼らずに目地処理が出来る。 各種テープの2倍以上の引張強度がある。 テープとちがい、引張、曲げ、圧縮、ねじれ等の力に対応する。 ボードに厚みが付かず、後のパテ処理が簡単で、かつ仕上げが美しくできる。 耐水性を要求される所に使用できる。 施工が短時間に簡単にできる。 大変経済的である。
    用途各種ボード合板等の目地処理。 コンクリート、モルタル面のクラック処理。危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

補修材