絞り込み
特性
  • 絶縁(1)
ブランド
  • GTG ENGINEERING
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](7)
  • ハウスボックス(7)
  • WEICON(7)
  • エスコ(6)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](6)
  • 建築の友(6)
  • ABC商会(4)
  • セメダイン(4)
  • 旭エンジニアリング(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • トーヨーマテラン(3)
  • スリーボンド(2)
  • ヤヨイ化学(2)
  • MOHAWK(2)
  • サンホーム(2)
  • ミヤキ(2)
  • Bulls(ブルズ)(2)
  • アズワン(1)
  • アルテコ(ALTECO)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「特性」から絞り込む
絶縁(1)
  • LLFA_スムースR1-5-8C-S GTG ENGINEERING

    LLFA_スムースR1-5-8C-S

    GTG ENGINEERING
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    これ1つで絶縁、漏洩管理、防食、結束などあらゆる用途に使用可能です。 待ち時間もほとんど不要で、通水・通電OK!水中でさえ瞬時に融着します。
    トラスコ品番467-9989質量(g)113テープ幅(mm)20温度範囲(℃)-90~260寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×20×8引張強度温度範囲全体を通して1200PSI(84.4kg/cm)以上テープ厚さ(mm)8伸び(%)325以上強さ(破壊)15ポンド(6.8kg)以上アズワン品番64-7674-43危険物の類別非危険物特性絶縁絶縁耐力400VPN(15.748V/mm)、JIS C 2107-17にて25000V以上

『補修材』には他にこんなカテゴリがあります

多用途補修材