絞り込み
特性
- 耐油(1)
- 耐薬品(1)
- 耐衝撃・耐振動(1)
- 耐食・防腐(1)
- 防水・耐水(1)
ブランド
- Genus
- モノタロウ(1)
- エスコ(10)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](7)
- ハウスボックス(7)
- WEICON(7)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](6)
- 建築の友(6)
- ABC商会(4)
- セメダイン(4)
- 関西パテ化工(4)
- 旭エンジニアリング(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- トーヨーマテラン(3)
- BESCO(3)
- 家庭化学(2)
- 信越化学工業(2)
- スリーボンド(2)
- TRUSCO(2)
- ヤヨイ化学(2)
- MOHAWK(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「特性」から絞り込む
耐油(1)
耐薬品(1)
耐衝撃・耐振動(1)
耐食・防腐(1)
防水・耐水(1)

水にぬれてるところにも施工できる補強&コート防錆補修剤
Genus(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1缶(350g)ほか当日出荷から3日以内出荷ぬれた面でも施工可能/補強材を一緒に接着して補強できる/しみこみやすいので、さび穴補修や鉄筋の防錆などに最適です。また、コンクリート補修時に乾燥工程なしでプライマーとして塗布できるうえ、強度が増し粘度が低く伸びやすいので施工効率も上がり有用です。 有機溶剤を使用していない(ソルベントフリー)ので、長期にわたって保管・使用することができますし、接着剤として発泡スチロールなどの発泡材料を溶かすことなく直接塗ることもできます。用途金属のさび、さびによる劣化や破損等に、補強と防錆コートの両方ができるエポキシ接着剤系補強コーティング剤です。また、コンクリート補修用プライマー、鉄筋防錆用プライマーとして有用です。色淡い黄色透明主成分エポキシ粘度(参考)はちみつくらい可使時間(分)約10~(使用状況によって変動します。)主な用途金属使用環境温度(℃)5以上(30以上の高温環境下での使用は注意が必要です。)硬化時間(時間)【気温30℃直射日光下で表面硬化】 約4/【最大強度が発揮できる完全硬化状態】24危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類混合比【重量比】主剤100:硬化剤40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐海水性、耐腐食性、耐衝撃性、高浸潤性、充填効果(低収縮率)、耐薬品性、耐油性(硬化後)














![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)