絞り込み
特性
  • 耐久・耐摩耗(1)
ブランド
  • アトミクス
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(10)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](7)
  • ハウスボックス(7)
  • WEICON(7)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](6)
  • 建築の友(6)
  • ABC商会(4)
  • セメダイン(4)
  • 関西パテ化工(4)
  • 旭エンジニアリング(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • トーヨーマテラン(3)
  • BESCO(3)
  • 家庭化学(2)
  • 信越化学工業(2)
  • スリーボンド(2)
  • TRUSCO(2)
  • ヤヨイ化学(2)
  • MOHAWK(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
耐久・耐摩耗(1)
  • スーパーウマール アトミクス

    スーパーウマール

    アトミクス(5件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1セット(4kg)
    当日出荷
    「スーパーウマール」はコンクリート床のクラックや不陸を手軽に、しかもスピーディーに補修できる耐久性に優れた床用速硬化型のエポキシパテです。 グリース状でダレにくく、大きなクラックにも安心です。また、無溶剤エポキシなので厚付けしても肉痩せがありません。 主剤と硬化剤の配合も1:1ですので、計量も簡単です。
    用途コンクリート、モルタル等のクラック、目地、穴、へこみなどの不陸修正に。セット内容主剤/2kg、硬化剤/2kg使用方法(1)下地は、レイタンス・ゴミ・ほこり等を完全に取り除き、充分に乾燥させてください。(2)主剤と硬化剤を、可使時間内に使い切れるだけ取り出します。スーパーウマールは、二液の反応型ですので配合比1:1で取出してください。また、主剤と硬化剤を取り出す際のヘラはそれぞれ別のものを使用してください。主剤と硬化剤を均一なグレー色になるまで、パテベラ等でかき混ぜててください。(3)ゴムベラ・パテベラ等で、クラックや段差を修正します。スーパーウマールは速硬化性のため可使時間が非常に短いので、混ぜたらすぐに使用してください。(4)スーパーウマールが硬化したら、上塗り塗料を塗装してください。なお気温が低くなると、硬化が遅くなり上塗までの時間は伸びます。特に、5℃以下でのご使用は避けてください。主成分エポキシ可使時間(分)10~15主な用途モルタル、コンクリート、床危険物の類別非危険物性状主剤/白色ペースト状、硬化剤/黒色ペースト状RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久塗り重ね可能時間(時間)【水性系上塗材】5℃/3.5、10℃/2.5、20℃/1.5、30℃/1【無溶剤系上塗材】5℃/3.5、10℃/2.5、20℃/1.5、30℃/1【溶剤系上塗材】5℃/5、10℃/4、20℃/2、30℃/1.5ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合塗膜(直接パテが塗装できる)コンクリート、#1400、#1500、#5000、#5200、#5400、#6000、#8000、#8500、エポワン、クイックアンダー、U-100NEO、プライマー全種類(サンディング処理が必要)#7000、マークレス、#8500速乾、アクアクリーンU、水性アトムエポクリーン
  • コンクリート床の欠損補修材「リペアキッド 補修小僧」 アトミクス

    コンクリート床の欠損補修材「リペアキッド 補修小僧」

    アトミクス
    12,980税込14,278
    1セット(2.2kg)
    5日以内出荷
    リペアキッド「補修小僧」は電動工具を使わず、材料をボトルに入れて振るだけで混合ができます。 3~5cmの付加さがある欠損も手軽に治せる簡易補修キットです。 硬化後は重量物の走行でも割れない高強度を発揮します。 施工中も臭いが少なく、消防法の非危険物に該当しますので、安全に保管・ご使用いただけます。
    用途コンクリートの欠損部の補修に アンカー痕や排水桝周辺の欠け等の補修に 【欠損補修例】(1セットあたり) 110cm×10cmの場合:深さ10mmで5カ所 220cm×20cmの場合:深さ12mmで1カ所 330cm×30cmの場合:深さ 6mmで1カ所 ※下地の状況により補修面積は増減します。 【使用方法】 1.施工箇所を養生します。 2.骨材に主剤、硬化剤、硬化促進剤を投入します。 3.投入後、容器を逆さまにして樹脂を絡ませ、色が均一になるまでよく振って混合します。 4.補修部に材料を配ります。 5.付属の金ゴテで材料を整えます。仕様開放時間:6~12時間セット内容主剤100g×2、硬化剤100g×2、骨材900g×2、硬化促進剤4g×2、金ゴテ1丁容量2.2kgセット可使時間(分)5~10危険物の類別非危険物添加量硬化促進剤:冬期(10d以下)全量、春秋(10~25℃)半量、夏期(25℃以上)藩領~未添加

補修材』には他にこんなカテゴリがあります

多用途補修材