2ページ目: 多用途補修材

115件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
  • 3 in 1 リペアスティック MOHAWK

    3 in 1 リペアスティック

    MOHAWK(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    イケアの家具のキズの修理・補修に最適 DIYで簡単リペアの補修材。クレヨンでの充填・着色を同時に行えます。色合わせの必要なしでカンタン家具補修♪。IKEAの家具によく使用されているカラーリングで作られているので合わせやすくなじみやすい4色展開!。1本で着色し、穴を埋めて、仕上げの成型まで成立します!。初心者の方でも気軽に使える、補修アイテムです。【マーカー部分】。・染料系アルコール着色剤。・主成分:エタノール。・主要樹脂:ポリケトン樹脂。【スティック部分】。・主成分:パラフィン油脂
    用途家具補修その他【ブランド】モホーク危険物の類別非危険物
  • エポキシ接着剤A-type用ミキシングノズル 10本入 BESCO

    エポキシ接着剤A-type用ミキシングノズル 10本入

    BESCO
    1,398税込1,538
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    接着剤カートリッジに接続して2液を混合します。
    仕様●入数:1セット(10本入)アズワン品番67-4762-72危険物の類別非危険物
  • かくれん棒・型どり再生キット・ライト系 建築の友

    かくれん棒・型どり再生キット・ライト系

    建築の友
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    リアルでキレイな補修を再現! タッチアップ・・・絵の具感覚で塗れる、マルチパテ・・・熱・水に強く、屋外OK、型どり材・・・リアルな凸凹・ザラザラが再現できる
    付属品極細ハケ×1本、手袋×1組セット内容かくれん棒・型どり材(6g)、かくれん棒・マルチパテ(12g)2個、かくれん棒・タッチアップ(5m)5色(ホワイト・ライトグレー・グレー・ダークグレー・グレーオーク)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易補修剤”メタルマジックスチール EA3463” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    簡易補修剤”メタルマジックスチール EA3463”

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    79,980税込87,978
    1箱(24本)
    当日出荷
    多目的に使用できる鉄配合のエポキシ補修剤。低温環境でも混ぜやすい新処方タイプ。パテのように使用し、硬化後は高圧縮荷重とほとんどの表面に対し、優れた接着性を有します。
    用途配管、パイプやタンク、ボルトの取付穴周り、滑らかな溶接表面部の漏れ止めや、タンクの鋳物穴、破損個所の欠損の補修が可能トラスコ品番628-8933材質エポキシ接着剤(補修剤)灰色容量(g)113.4耐熱温度(℃)121可使時間(分/25℃)2.5~5硬化時間(分)10(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
  • 20分型エポキシ接着剤 A-type BESCO

    20分型エポキシ接着剤 A-type

    BESCO
    11,980税込13,178
    1セット
    6日以内出荷
    床鳴り防止・床浮き補修用接着剤です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • ガチパテ 10g HRP001 ニッペホームプロダクツ

    ガチパテ 10g HRP001

    ニッペホームプロダクツ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    UVを照射すると10秒ほどで硬化するので作業性に優れます。 さまざまな素材の穴埋め補修に。 硬化後はやせずに、硬い仕上がりです。 硬化後は削れるので自由に造形ができ、塗料も塗れます。 穴や傷を埋めるパテ補修に※接着剤ではありません。 木材、タイル、石材、陶磁器、ガラス、金属、プラスチック製品など、硬質な素材
    仕様●容量(g):10●塗布面積(m2):0.01●材質:成分:合成樹脂(アクリル)、つや消し剤●使用方法:UVライト(365nm~405nm)を照射して約10秒で硬化●1.本品にはUVライトは付属していませんので、別売りの「UVライト」を使用して、硬化させてください。●2.子供の手が届かないところに保存し、誤飲、誤食をしないように注意してください。●3.キャップ開封時に中身が出ることがありますので注意して開けてください。●4.ご使用後はチューブの口をよく拭いてからキャップを閉めてください。●5.パテは紫外線で硬化します。●原産国:日本●コード番号:529-2154危険等級アズワン品番67-9344-89危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • 強靭ゴムパテNEO 0.6KGセット 関西パテ化工

    強靭ゴムパテNEO 0.6KGセット

    関西パテ化工
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    2液混合タイプのウレタン樹脂系補修剤です。主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化します。1~2分の混合でペースト状に変化し、壁面へ塗布しても垂れづらくなり作業性良好です。
    用途振動のある金属製設備機器の補修に。ベルコン、ジャバラ等のゴム製設備の補修に。トラスコ品番577-0894セット内容0.6kgset:主剤0.54kg・硬化剤0.06kgset・木ヘラ材質ウレタン樹脂容量(kg)0.6可使時間(分)6~9硬化時間(時間)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.6L危険物の性状非水溶性
  • かくれん棒・型どり再生キット・ダーク系 建築の友

    かくれん棒・型どり再生キット・ダーク系

    建築の友
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    リアルでキレイな補修を再現! タッチアップ・・・絵の具感覚で塗れる、マルチパテ・・・熱・水に強く、屋外OK、型どり材・・・リアルな凸凹・ザラザラが再現できる
    付属品極細ハケ×1本、手袋×1組セット内容かくれん棒・型どり材(6g)、かくれん棒・マルチパテ(12g)2個、かくれん棒・タッチアップ(5m)5色(ダークグレー・ブラウン・マホガニー・ダークブラウン・ブラック)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多目的パテ 旭エンジニアリング

    多目的パテ

    旭エンジニアリング
    9,998税込10,998
    1組
    当日出荷
    特別な設備や技術を必要とせず、主剤と硬化剤を混ぜ合わせるだけで金属のように硬化し、穴埋め、巣埋め、肉盛り、接着、再生補修などが簡単に行うことが出来ます。 完全硬化後は穴、ねじ切り、研磨、塗装など追加工することができ、電気不良導体なので、異種金属間の補修を行っても電蝕が起きません。
    用途金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどに。 エアー、水、海水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど。 バルブ、タンク、ラジエター、ダクト、ドレン、ジョイント、ハウジングモーター、タイル、シャフトなど。トラスコ品番161-5560セット内容主剤、硬化剤材質/仕上エポキシ灰色質量(g)500容量(g)500アズワン品番64-8332-26危険物の類別非危険物
  • エポキシ JAPPY

    エポキシ

    JAPPY
    26,980税込29,678
    1箱(10セット)ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    多用途で使いやすい万能型パテ状接着剤。パテタイプなので垂れにくく、壁面使用や巻き付け施工が可能。無溶剤タイプのため、硬化後の体積収縮や気になる刺激臭もほとんどなし。引張せん断着力が強く、湿った面でも接着が可能。高い圧縮強度。練り合わせが簡単で作業がスムーズ
    用途コンクリートや石材の構造物、通路、床壁面の補修。水漏れ箇所の修繕、及び防水措置。ハンドホールと管の固定、管同士のジョイント部接着や固定。模型、工芸品の製作、補修。その他、様々な箇所のヒビ割れ、欠損部位の修繕組成(基剤・硬化剤)エポキシ樹脂・無期充填剤・顔料他(基剤)ダークグレー、(硬化剤)ホワイト質量(g)(基剤・硬化剤)各250危険物の類別非危険物
  • スピーダー300(硬化促進剤) ニットー[塗装・養生・内装用品]

    スピーダー300(硬化促進剤)

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    899税込989
    1本(300g)
    翌々日出荷
    パテ1kgに対してスピーダー2gを添加すると通常の1/2の時間で硬化します。
    危険物の類別非危険物
  • 常温重合型メタクリル樹脂系モルタル路面補修 ロードリペアキット(コンクリート用) スリーボンド

    常温重合型メタクリル樹脂系モルタル路面補修 ロードリペアキット(コンクリート用)

    スリーボンド
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    手作業のみで簡易的に施工できます。早期解放、工期短縮、低温下で使用可能。高耐久性
    用途コンクリート舗装補修、凹凸補修、段差補修、欠損部穴埋めトラスコ品番468-6192セット内容モルタル用樹脂 2缶、モルタル用骨材 2袋、撒き砂 1袋、冬期用硬化剤 2袋、プライマー用樹脂 1缶、プライマー用硬化剤 1袋ライトグレー容量(kg)20容量(g)20.kg危険物の類別非危険物硬化時間諸条件により変化(25℃)施工面積(m2)1.0(厚さ10可使時間(時間)混合後、早急に使用の必要あり(25℃)
  • 常温重合型メタクリル樹脂系モルタル路面補修 ロードリペアキット(アスファルト用) スリーボンド

    常温重合型メタクリル樹脂系モルタル路面補修 ロードリペアキット(アスファルト用)

    スリーボンド
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    手作業のみで簡易的に施工できます。早期解放、工期短縮、低温下で使用可能。高耐久性
    用途アスファルト舗装補修、凹凸補修、段差補修、欠損部穴埋めトラスコ品番468-6193セット内容モルタル用樹脂 2缶、モルタル用骨材 2袋、撒き砂 1袋、冬期用硬化剤 2袋ブラック容量(kg)20容量(g)20kg危険物の類別非危険物硬化時間諸条件により変化(25℃)施工面積(m2)1.0(厚さ10可使時間(時間)混合後、早急に使用の必要あり(25℃)
  • エポキシ樹脂軽量モルタル クリートボンド・ライトモルタル (天井・壁面用) ABC商会

    エポキシ樹脂軽量モルタル クリートボンド・ライトモルタル (天井・壁面用)

    ABC商会
    26,980税込29,678
    1箱
    3日以内出荷
    天井や壁面の欠損補修に用いるエポキシ樹脂モルタルです。比重が0.8以下と小さいため、作業が困難な天井や壁面の穴埋め、欠損部補修としてご使用できます。天井、壁面でもだれることなく施工できます。骨材の粒度が小さく表面が緻密なので、施工面が美しく仕上がります。
    用途天井・壁、コンクリート、モルタル面の欠損部補修トラスコ品番826-5728セット内容6.2kgケース(基剤0.5kg缶+硬化剤0.25kg缶+/骨材0.8kg袋)×4セット材質主成分:エポキシ樹脂グレー容量(kg)6.2可使時間(分)30危険物の類別非危険物硬化時間24時間
  • 凹道埋たろう NIPPO

    凹道埋たろう

    NIPPO
    4,980税込5,478
    1袋(10kg)
    4日以内出荷
    初期供用時の耐流動性アップ:従来品と比較して、耐流動性が1.8倍に向上。雨天施工時の飛散抵抗性アップ:水中の施工・供用における飛散抵抗性が向上。低温時の作業性アップ:低温時でもほぐれ易く、作業性が向上
    用途天候に関わらず高い耐久性を有し、重交通路線でも十分な強度を発揮する常温合材が誕生しました。 使用方法は、袋を開いて凹みに均してタイヤなどで転圧するだけ。簡単・迅速に路面の補修が行えます。危険物の類別非危険物
  • タッチアップマーカー Panasonic(パナソニック)

    タッチアップマーカー

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1セット
    7日以内出荷
    樹脂化粧シートの傷補修や木口のタッチアップに使います。
    危険物の類別非危険物
  • 配管穴埋めパテ 家庭化学

    配管穴埋めパテ

    家庭化学
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    。エアコンの配管部のスキ間処理に!。柔軟性を保持する安心・安全な充填剤です。しっくい・木・金属・モルタル・コンクリートなど、どんな材質にも良く着きます。手にベトつかず、簡単に作業出来ます。油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。耐候性、防水性に優れています。コンクリート壁・モルタル壁の穴埋めに。使用箇所のホコリ、ゴミ、油を取り除き良く乾かしてから作業して下さい。残ったパテは、密封し子供の手の届かない場所に保管して下さい。高熱発生部(給湯管・ストーブの排気口・風呂釜等)へは、使用しないで下さい。ガスや水もれ防止パテではありません。
    危険物の類別非危険物
  • スピードUVライトジェルセット ハウスボックス

    スピードUVライトジェルセット

    ハウスボックス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・無溶剤型樹脂のため、充填後のヤセがありません。 ・紫外線硬化型の超速乾です。 ・コンパクトで持ち運びが簡単です。 ・通常のUVライトでも硬化できます。 ・硬化後も適切な柔軟性を持ち素材に追従するため取れにくいです。 ・ジェルは安心の日本製です。 【石材・金属用】 石材、金属の補修に。キッチンカウンターやタイルなどにご使用いただけます。 カラー:ホワイト、ブラック、クリア 【木材用】 フローリングや家具などの補修に。色を混ぜ合わせることも可能です。 付属の透明シートを使用して平滑に仕上がります。 カラー:ホワイト、ブラック、クリア、ウッド 【プラスチック用】 スマホケースやプラモデルなど、プラスチック製品補修が可能です。 カラー:ホワイト 【ホイール用】 車のホイールの削れやへこみの補修に。上から塗装することで、よりきれいに仕上がります。 カラー:クリア
    用途割れ、ヒビ、カケの補修セット内容充填剤(ジェル)7g、UVライト1本、透明フィルム、白ヘラ1本、単4アルカリ電池3本材質アクリル系合成樹脂容量(g)(ジェル)7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量7mL危険物の性状非水溶性
  • ピタパッチ 旭エンジニアリング

    ピタパッチ

    旭エンジニアリング
    9,998税込10,998
    1箱(3個)
    5日以内出荷
    ピタっと貼って、パチッと止める、短時間で補修ができるピタパッチ!。緊急時に貼り付けるだけで穴、ひび割れを補修します。タンク・配管・屋根周りなどの緊急補修に!。エアー、雨水、海水、蒸気、油、ガソリン、トルエン、塩酸など、ほとんどの液体に適応します。金属・樹脂・セラミック・コンクリート・ガラス・ゴム・PVC・FRPなどほとんどの材質に適応します。使用方法。1.耐熱手袋(70℃)を準備し付属のゴム手袋をその上から着用して下さい。2.パッチと硬化剤の仕切り板を取外して下さい。3.液をパッチ側に移動させ約2分間パッチの表裏を押すようにして、液をパッチにしっかりと馴染まして下さい。(化学反応で発熱化学反応で発熱(70℃)するので火傷に注意して下さい。4.袋をハサミで切り袋から折りたたまれているパッチを取り出し手早く広げます。5.破損領域から3cm以上離れた範囲までパッチを貼り付け気泡やシワを取り除きます。15分で硬化します。広範囲な場合は重ね合わせて使用できます。
    用途タンク・配管・屋根周りなどの緊急補修に材質ファイバーグラス使用温度範囲(℃)-15~210耐圧(MPa)1(10kg/cm2)硬化時間(分)15危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量80mLRoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬、耐油、耐水
  • お徳用パテ(白色) サンホーム

    お徳用パテ(白色)

    サンホーム
    1,998税込2,198
    1袋(2kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途クーラー、水道管の穴、サッシ・木製建具のガラス、外装のヒビ割れ、スキ間などにお使いになれます。白色危険物の類別非危険物
  • 配管・すきま用不乾性充てん材 すきまパテ 虫よけ セメダイン

    配管・すきま用不乾性充てん材 すきまパテ 虫よけ

    セメダイン
    1,298税込1,428
    1個(200g)ほか
    4日以内出荷
    気になるすきまを埋めるだけ!。成型しやすい、ねんど状パテです。不乾性タイプなので固くならず、手直し簡単です。防虫成分入り(ペルメトリン使用)。適用害虫:ユスリカ・チョウバエ
    用途1配管まわりのすきま埋めに適しています。例:エアコン配管の壁穴のすきま(冷気・虫・ホコリ対策)、給湯器や水道管の壁貫通部のすきま充てん。2キッチン・水回りのすきま補修に適しています。例:流し台の排水管と床・壁のすきま埋め、洗面台・浴室の配管穴まわりの防臭・防虫対策。3虫・におい対策のすきま封止に適しています。例:エアコン配管穴からの虫侵入を防ぐための充てん、排水口まわりのすきまから上がる下水臭対策使用方法1事前に油、ほこり、さびなどの汚れを落とし、水分はよく乾かす。2パテをまるめたり棒状にして、充てん箇所の形状に合わせる。3すきまが残らないようによく押さえつけ、表面をならす。白色標準使用量1部屋に200g迄危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性虫よけ薬剤ペルメトリン配合適合用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバ
  • 封印パテ ネオユナイト

    封印パテ

    ネオユナイト
    598税込658
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)65質量(g)200長さD(mm)25長さH(mm)160危険物の類別非危険物
  • エポキシ樹脂 クリートボンド#3 5kg(コンクリート打継用) ABC商会

    エポキシ樹脂 クリートボンド#3 5kg(コンクリート打継用)

    ABC商会
    23,980税込26,378
    1セット
    3日以内出荷
    新旧コンクリート、モルタルの打継、増し打ちに使用する接着剤です。硬化後の打継強度に優れています。湿潤面への接着性も優れています。
    用途新旧コンクリート打継用接着剤として。差筋固定用接着剤としてトラスコ品番826-5727セット内容基剤4kg缶+硬化剤1kg缶/セット材質主成分:エポキシ樹脂透明褐色容量(kg)5可使時間(分)30危険物の類別非危険物硬化時間40分
  • ”ルビロン KB-28M” 硬化剤のみ ルビロン

    ”ルビロン KB-28M” 硬化剤のみ

    ルビロン
    1缶
    欠品中
    ウレタン特有の可とう性があり、耐衝撃性に優れています。耐熱、耐水、耐薬品性、低温硬化性に優れています。毒性、臭気が少なく衛生的です。日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆、非危険物です。主剤:KAが別途必要です。
    用途各種プラスチック、FRP、金属、木、コンクリートなどの接着に。高接着が必要な部材の接着に。トラスコ品番855-8633材質主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエンタイプ高粘度ノンサグ容量(kg)20危険物の類別非危険物硬化時間8時間(25℃)
  • 舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER コンクリート色 トーヨーマテラン

    舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER コンクリート色

    トーヨーマテラン(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1箱(7.2kg×3セット)
    9日以内出荷
    用途・倉庫内、コンクリート路面の段差やくぼみの補修に。・コンクリート駐車場の補修に。・マンホール、側溝周辺のくぼみの補修に。・工場内のリフト走行路の補修に質量(kg)7.2グレー容量(L)1.2危険物の類別非危険物施工面積35cm×35cm(1cm厚)硬化時間【夏季】15~30分【冬季】30~45分
  • モレピタシート 信越ポリマー

    モレピタシート

    信越ポリマー
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    ハサミで切って貼り付けるだけの カンタン雨漏り補修!!工場や倉庫等の屋根・外壁やカーポート等の波板など、穴や亀裂にピタッと貼るだけで雨漏り補修できます。対候性、防水性に優れ、柔らかいシリコーン粘着シートのため、家周りなどの補修箇所の形状に合わせて簡単に施工できて、強力な効果を発揮し続けます。本製品は、シリコシート ADのお手軽サイズ品です。
    用途屋根の雨漏り補修。建築物の防水。金属部の防食。コンクリート保護。屋根や壁の各種補修長さ(mm)98幅(mm)98厚さ(mm)1.8グレー使用温度範囲(℃):-40~180主成分シリコーン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 住まいのお手入れセット Aタイプ ハウスボックス

    住まいのお手入れセット Aタイプ

    ハウスボックス
    3,898税込4,288
    1セット
    4日以内出荷
    この『ハウスケアボックス』はお祝いとして贈るのにぴったり。リフォーム時のプレゼントとしても最適!。シリーズは全部で3つ。A・B・Cタイプから選べる♪。自分ではなかなか揃えられないけど、『あったら嬉しい!もらったらきっと役に立つ!』そんな商品を揃えました。フローリングや壁のちょっとしたキズのトラブルなら、じぶんで簡単に補修できる、お手軽キットです。おうち時間に、ケアとメンテナンスを。【セット内容】。(1) キズ職人3本セット(木目ペン付き) ナチュラル。家具やドアなどの木製品についた凹みキズを、。擦り埋めて目立たなくする事ができる、クレヨンタイプの補修セットです。作業方法は、キズの箇所にこすって埋めていくだけ。木目が描けるペン付き。(2) 穴うめ職人 3色セット クロス用。壁の小さな穴埋めに。壁にインテリアとして飾ったときに、思い切って開けてしまった穴もこれで埋めちゃいましょう!。(3) クロス職人 ボンド。クロスのはがれを、簡単に貼って戻す、専用ボンドです。これを塗ったら、同梱のローラーでピッタリ密着させましょう♪。(4) クロス職人用 ローラー。壁紙を密着させる、専用のミニローラー。小さくて使いやすく、木柄で握りやすいグリップ。使うのと、使わないとでは仕上がりと持ちに差が出ます!。(5) メジャー 5m。引越しや、新しい家具・カーテンを購入する際にもメジャーは必需品です。 一家に一個、はあったら良いなのアイテム♪何気に使いますよ。(6) ドライバーセット。+-ドライバーを始め、便利に使えるドライバーをセットにしました。言わずとも、おうち必須アイテム♪
    用途ハウスケア、メンテナンスセット内容全6アイテム リーフレット付き危険物の類別非危険物
  • ブルズディレクターキットPRO デラックス Bulls(ブルズ)

    ブルズディレクターキットPRO デラックス

    Bulls(ブルズ)
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    現場監督さんにオススメ!熟練の職人が厳選した補修キット。充電式電池コテ・充填剤・木目描き用の筆ペンなどをセットにした補修キットです。短時間で作業を行なえるだけでなく、手軽に色調整ややり直しもできます!
    キット内容1.ヒートアイロンPRO、2.ブラッシュペン 3 本(2012 アッシュ、2014、ウォームブラウンウォールナット、2026 ウォームグレー)、3.スペシャルフィラーズアプリケーター、4.リキッドサンドペーパー250ml、5.ウエス小、6.ハードワックス(900 、350 、905 、907 、909 、9005 、178 、103 、47801 、302 、46901 、157157)、7.ハードワックスケース12 個入り用、8.クリアボックス危険物の類別非危険物
  • かくれん棒・マルチパテ 建築の友

    かくれん棒・マルチパテ

    建築の友
    699税込769
    1セット
    翌々日出荷
    穴・カケ・へこみに「型どり材」併用でキレイな凸凹を表現!
    用途熱・水に強く、屋外OK!10分硬化で作業性抜群!セット内容かくれん棒・マルチパテ(12g)2個、手袋×1組危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピグ (R) リペアパティ 補修用接着エポキシパテ ピグ

    ピグ (R) リペアパティ 補修用接着エポキシパテ

    ピグ
    19,980税込21,978
    1箱(6本)
    4日以内出荷
    スチール・ガラス・石材・プラスチック等の材質に対応する補修が容易にできます。硬化剤とエポキシが1つのチューブに入っているため、よく混ぜるだけで使用可能です。20分で硬化し1時間経過後はセメントよりも硬くなります。
    種別Φ20×180mmアズワン品番3-8562-01危険物の類別非危険物
  • お徳用パテ(灰色) サンホーム

    お徳用パテ(灰色)

    サンホーム(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(2kg)ほか
    6日以内出荷
    用途クーラー、水道管の穴、サッシ・木製建具のガラス、外装のヒビ割れ、スキ間などにお使いになれます。灰色危険物の類別非危険物
  • VパテRevo60 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    VパテRevo60

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    2,598税込2,858
    1袋(8kg)
    5日以内出荷
    【1】Vパテ、Vパテスーパーの正統後継品。【2】粗目骨材の配合により、深溝に最適です。【3】肉ヤセが少なく、がっしりした下地になります。使用方法。【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ1 当り約0.45L(硬め)~約0.55L。(軟らかめ)が適量です。)この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2~3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ。落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
    危険物の類別非危険物
  • スピーダー1000  (詰替用)(硬化促進剤) ニットー[塗装・養生・内装用品]

    スピーダー1000 (詰替用)(硬化促進剤)

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    2,898税込3,188
    1袋(1000g)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • アルテコ 穴埋めシールパテ ダークグレー アルテコ(ALTECO)

    アルテコ 穴埋めシールパテ ダークグレー

    アルテコ(ALTECO)
    19,980税込21,978
    1セット(30個)
    5日以内出荷
    濃色壁や影部でも目立たない!電気配線まわりに使える絶縁性。_x000D_。エアコンの配管取付部と壁面とのすきまシールに。_x000D_。流し台、洗面台の配管、配水管の取付部と壁面や床面とのすきまシールに。_x000D_。洗濯機の配水管と排水溝のすきまシールに。_x000D_。モルタル、コンクリートなどの壁面の穴うめに。_x000D_。アンテナや電線の貫通部、配電盤のすきまシール。_x000D_。その他の取替え作業の必要な部分の一時シールに。
    用途穴・電気貫通部のすきまシールダークグレー容量(g)500危険物の類別非危険物
  • 匠の埋め手 フローバル

    匠の埋め手

    フローバル
    1,298税込1,428
    1本(60g)
    3日以内出荷
    100%国内自社製造のエポキシパテ・スティック!
    用途肉盛り・穴埋め・造形作業が容易です。金属全般、コンクリート、タイル、石こうボード、石材、木材への肉盛り作業や穴埋め作業、造形作業。材質エポキシ樹脂内容量(g)60可使時間(分)3~5色調グレー危険物の類別非危険物硬化時間1時間
  • リペアースティック (マルチ) エスコ

    リペアースティック (マルチ)

    エスコ
    4,100税込4,510
    1個
    翌々日出荷
    エポキシ樹脂ミネラル入り。金属、木、石、ガラス、プラスチック、その他多くの素材に使用できます。用途が広いので、さまざまな産業分野だけでなくDIYでも使用できます。水中硬化します。NSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。
    用途多目的用使用温度範囲(℃)10~40耐熱温度(℃)-25~120 / 一時的:150可使時間(分)4硬化時間(分)60指触乾燥時間(分)15完全硬化時間24時間強度【せん断】6.5(20℃、7日後)危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)40
  • ゴム補修パテ (耐摩耗) エスコ

    ゴム補修パテ (耐摩耗)

    エスコ
    26,900税込29,590
    1セット
    翌々日出荷
    室温で硬化して頑丈なゴムのような素材になる2液型ポリウレタン。金属、コンクリート、ゴム、木、グラスファイバーなどさまざまな素材に接着します。ベルトコンベアを素早く簡単に補修できます。耐衝撃性と耐摩耗性に優れています。
    付属品混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋硬度ショアー(A):85容量(g)500耐熱温度(℃)-60~100可使時間(分)20(20℃)硬化時間(分)60~90(強度50%)引張強度(MPa)7.8完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物混合比(樹脂:硬化剤)10:100曲げ強度(MPa)9.6
  • もふダン(単品) 関西パテ化工

    もふダン(単品)

    関西パテ化工
    4,698税込5,168
    1個(1.2kg)
    7日以内出荷
    手で塗る保温パテ。断熱性能に優れ、塗布する厚み調整により保温性能も調整可能。粘着性のあるパテ状のため配管の部位や形状を気にせず施行が可能!また平面にもそのまま塗布できます。
    用途断熱パテ、配管の保温パテ、結露防止、凍結防止使用温度範囲(℃)-30~200 ※乾燥後容量(kg)1.2プラペール缶塗布面積(m2)約0.15~0.20(塗布厚10mm時)密度(g/cm3)0.6~0.8熱伝導率(W/mk)0.11(23℃)、0.09(100℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性長所:バルブのような球形や不定形な物を包み込む仕様であれば、もふダンは従来の成形品での保温材よりも作業効率が向上。紙粘土のようなパテのためL字配管や狭所も簡単施工。乾燥時間4時間表面硬化、内部乾燥3日(塗布厚10-20mm時)塗布厚さ(mm)10-20
  • もふダン(ケース) 関西パテ化工

    もふダン(ケース)

    関西パテ化工
    13,980税込15,378
    1箱(1.2kg×4個)
    7日以内出荷
    手で塗る保温パテ。断熱性能に優れ、塗布する厚み調整により保温性能も調整可能。粘着性のあるパテ状のため配管の部位や形状を気にせず施行が可能!また平面にもそのまま塗布できます。
    用途断熱パテ、配管の保温パテ、結露防止、凍結防止使用温度範囲(℃)-30~200 ※乾燥後容量(kg)1.2プラペール缶塗布面積(m2)約0.15~0.20(塗布厚10mm時)密度(g/cm3)0.6~0.8熱伝導率(W/mk)0.11(23℃)、0.09(100℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性長所:バルブのような球形や不定形な物を包み込む仕様であれば、もふダンは従来の成形品での保温材よりも作業効率が向上。紙粘土のようなパテのためL字配管や狭所も簡単施工。乾燥時間4時間表面硬化、内部乾燥3日(塗布厚10-20mm時)塗布厚さ(mm)10-20
  • クリートボンドパーキング 3kg(車止め接着剤) ABC商会

    クリートボンドパーキング 3kg(車止め接着剤)

    ABC商会
    11,980税込13,178
    1セット
    6日以内出荷
    駐車場の車止め(コンクリート製)を強力に接着します。
    トラスコ品番826-5724材質主成分:エポキシ樹脂グレー容量(kg)3硬化時間24時間

補修材』には他にこんなカテゴリがあります

多用途補修材