3ページ目: 多用途補修材

116件中 81116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
  • クリートボンドパーキング 3kg(車止め接着剤) ABC商会

    クリートボンドパーキング 3kg(車止め接着剤)

    ABC商会
    11,980税込13,178
    1セット
    6日以内出荷
    駐車場の車止め(コンクリート製)を強力に接着します。
    トラスコ品番826-5724材質主成分:エポキシ樹脂グレー容量(kg)3硬化時間24時間
  • ウレタン系高強度接着剤”ルビロン” 主剤のみ ルビロン

    ウレタン系高強度接着剤”ルビロン” 主剤のみ

    ルビロン
    39,980税込43,978
    1缶
    3日以内出荷
    ウレタン特有の可とう性があり、耐衝撃性に優れています。耐熱、耐水、耐薬品性、低温硬化性に優れています。毒性、臭気が少なく衛生的です。日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆です。硬化剤:KBが別途必要です。
    用途各種プラスチック、FRP、金属、木、コンクリートなどの接着に。高接着が必要な部材の接着に。トラスコ品番855-8631材質主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン長さ(mm)238幅(mm)238茶褐色高さ(mm)350タイプ低粘度容量(kg)20均等荷重(kg)21危険物の類別非危険物硬化時間8時間(25℃)
  • 補修マジック ミヤキ

    補修マジック

    ミヤキ
    24,980税込27,478
    1セット
    5日以内出荷
    スティックパテは、主剤と硬化剤が2層式になった簡単便利なエポキシ系補修用充てん材です。耐熱性・耐水性・耐薬品性・耐腐食性に優れ、室内・屋外で使うことができます。硬化後は、切ったり、削ったり、穴をあけたりしても割れたり、はがれたりしません。硬化後は着色したり、塗装することができます。硬化時間は20~30分と速乾性です。肉ヤセや、はがれがありません。
    用途【石材用】。大理石・御影石等、建築用石材の補修。かきキズ・割れ・欠け・穴・すき間などの補修充てん。【木材用】。建築用(内外)家具・木工全般の補修。節穴・釘穴・ねじ穴・かきキズ・割れ・欠け・腐れ穴・虫穴・すき間等の補修充てん。セット内容カラーパウダー/専用パレット/石材用スティックパテ/木部用スティックパテ/着彩筆(木目書兼用)/パウダー密着液/密着液小分け容器/ラッカーうすめ液/サンドペーパー/補修専用スクレーパー/マスキングテープ/「補修用品の使い方」DVD危険物の類別非危険物硬化時間20~30分
  • クィックワン(シリコーン硬化剤) ミヤキ

    クィックワン(シリコーン硬化剤)

    ミヤキ
    2,898税込3,188
    1本(50cc)ほか
    5日以内出荷
    メーカー商品建築石材用コート剤『ガリレオ』に添加することにより乾燥時間の短縮ができます。
    用途ガリレオの硬化乾燥時間の短縮。※ガリレオ以外のメーカー商品石材用保護剤および木材用保護剤への使用は推奨していません。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類性状溶剤系 消防法 第4類引火性液体 第一石油類 危険等級2 火気厳禁危険物の性状非水溶性添加量ガリレオ1リットルに対して3mL
  • クイックガードS NIPPO

    クイックガードS

    NIPPO
    46,980税込51,678
    1箱(500mL×20本)
    4日以内出荷
    低温時の注入でも硬化が速く養生時間が短くて済むので、早期交通開放が可能です。粘性が低いので、細いひび割れでも浸透・充填します。低温時も伸縮性に優れるため、ひび割れの動きに追従します。光沢の少ない淡黄色のため、補修跡が目立ちにくい仕上がりとなります。注入口(容器先端)が細いため、ひび割れに沿って自在に注入できます。
    用途速硬性の樹脂系ひび割れ補修材料です。主剤の入った容器に硬化剤を加えて振り混ぜるだけで準備ができ、容器先端をカットしてノズルから簡便に注入できます。危険物の類別非危険物
  • 軽量・仕上げ用補修材 トーヨーマテラン

    軽量・仕上げ用補修材

    トーヨーマテラン
    5,998税込6,598
    1箱(3kg×5袋)
    9日以内出荷
    用途外壁の穴埋め、欠け補修に。材質ポルトランドセメント、軽量骨材、接着剤、繊維容量(kg)3時間効果:1日、冬季2日危険物の類別非危険物施工面積50.5cm×50.5cm(1cm厚)適応下地アスファルト
  • すき間埋め補修材 トーヨーマテラン

    すき間埋め補修材

    トーヨーマテラン
    13,980税込15,378
    1箱(1.3kg×15袋)
    9日以内出荷
    超速硬性
    用途1~20mm程度のひび割れ、亀裂個所のすき間埋補修に。材質ポルトランドセメント、骨材容量(kg)1.3時間効果:60分(20℃)危険物の類別非危険物施工面積28.5cm×28.5cm(1cm厚)適応下地アスファルト
  • 住まいのお手入れセット Cタイプ ハウスボックス

    住まいのお手入れセット Cタイプ

    ハウスボックス
    5,798税込6,378
    1セット
    4日以内出荷
    この『ハウスケアボックス』はお祝いとして贈るのにぴったり。リフォーム時のプレゼントとしても最適!。シリーズは全部で3つ。A・B・Cタイプから選べる♪。自分ではなかなか揃えられないけど、『あったら嬉しい!もらったらきっと役に立つ!』そんな商品を揃えました。フローリングや壁のちょっとしたキズのトラブルなら、じぶんで簡単に補修できる、お手軽キットです。おうち時間に、ケアとメンテナンスを。【セット内容】。(1) キズ職人8本セット(木目ペン付き) ナチュラル。家具やドアなどの木製品についた凹みキズを、。擦り埋めて目立たなくする事ができる、クレヨンタイプの補修セットです。作業方法は、キズの箇所にこすって埋めていくだけ。木目が描けるペン付き。(2) 穴うめ職人 クロス用 3色セット。壁の小さな穴埋めに。壁にインテリアとして飾ったときに、思い切って開けてしまった穴もこれで埋めちゃいましょう!。(3) クロス職人 ボンド。クロスのはがれを、簡単に貼って戻す、専用ボンドです。これを塗ったら、同梱のローラーでピッタリ密着させましょう♪。(4) クロス職人用 ローラー。壁紙を密着させる、専用のミニローラー。小さくて使いやすく、木柄で握りやすいグリップ。使うのと、使わないとでは仕上がりと持ちに差が出ます!。(5) スーパークリーナー 万能ジュニアくん。頑固な汚れからサビまで落とせちゃうスグレモノ。研磨剤を使用していないので、素材を傷つけることなく汚れを落とします。用途は多数!今話題の万能クリーナーです!。(6) ドライバーセット。+-ドライバーを始め、便利に使えるドライバーをセットにしました。言わずとも、おうち必須アイテム♪
    用途ハウスケア、メンテナンスセット内容全6アイテム リーフレット付き危険物の類別非危険物
  • 住まいのお手入れセット Bタイプ ハウスボックス

    住まいのお手入れセット Bタイプ

    ハウスボックス
    4,398税込4,838
    1セット
    4日以内出荷
    この『ハウスケアボックス』はお祝いとして贈るのにぴったり。リフォーム時のプレゼントとしても最適!。シリーズは全部で3つ。A・B・Cタイプから選べる♪。自分ではなかなか揃えられないけど、『あったら嬉しい!もらったらきっと役に立つ!』そんな商品を揃えました。フローリングや壁のちょっとしたキズのトラブルなら、じぶんで簡単に補修できる、お手軽キットです。おうち時間に、ケアとメンテナンスを。【セット内容】。(1) キズ職人3本セット(木目ペン付き) ナチュラル。家具やドアなどの木製品についた凹みキズを、。擦り埋めて目立たなくする事ができる、クレヨンタイプの補修セットです。作業方法は、キズの箇所にこすって埋めていくだけ。木目が描けるペン付き。(2) 穴うめ職人 クロス用 (ホワイトのみ)。壁の小さな穴埋めに。壁にインテリアとして飾ったときに、思い切って開けてしまった穴もこれで埋めちゃいましょう!。(3) クロス職人 ボンド。クロスのはがれを、簡単に貼って戻す、専用ボンドです。これを塗ったら、同梱のローラーでピッタリ密着させましょう♪。(4) クロス職人用 ローラー。壁紙を密着させる、専用のミニローラー。小さくて使いやすく、木柄で握りやすいグリップ。使うのと、使わないとでは仕上がりと持ちに差が出ます!。(5) スーパークリーナー 万能ジュニアくん。頑固な汚れからサビまで落とせちゃうスグレモノ。研磨剤を使用していないので、素材を傷つけることなく汚れを落とします。用途は多数!今話題の万能クリーナーです!。(6) ドライバーセット。+-ドライバーを始め、便利に使えるドライバーをセットにしました。言わずとも、おうち必須アイテム♪
    用途ハウスケア、メンテナンスセット内容全6アイテム リーフレット付き危険物の類別非危険物
  • コンベアベルト補修剤 PC7352 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    コンベアベルト補修剤 PC7352

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    62,980税込69,278
    1箱(3個)
    当日出荷
    2液型ポリウレアのゴム補修材で、コンベヤベルトやその他のゴム補修用に設計されたポリウレア技術を応用したゴム補修材。優れた接着性、柔軟性、耐候性、耐薬品性があります。垂直面でも垂れない粘性を持ちます。
    用途ゴムベルトの穴、破損した端部の補修。肉盛り塗布が可能。トラスコ品番568-6592伸び(%)375可使時間(分)(23℃)4可使時間(分/25℃)4分硬化時間(分)2(25℃)硬化時間(時間)約2危険物の類別非危険物特性耐候、耐薬品塗布面積(cm2)塗布可能:656剪断強度(N)軟鋼引張り:3.5
  • ブルズディレクターキットPRO デラックス Bulls(ブルズ)

    ブルズディレクターキットPRO デラックス

    Bulls(ブルズ)
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    充電式電池コテ・充填剤・木目描き用の筆。ペンなどをセットにした補修キットです。短時間で作業を行なえるだけでなく、手軽。に色調整ややり直しもできます!
    セット内容ヒートアイロンPRO、ブラッシュペン 3本(2012 アッシュ/2014 ウォームブラウンウォールナット/2026 ウォームグレー)、スペシャルフィラーズアプリケーター、リキッドサンドペーパー250ml、ウエス 小、ハードワックス(900/350/905/907/909/9005/178/103/47801/302/46901/157)、ハードワックスケース 12個入り用、クリアボックス危険物の類別非危険物
  • 転造ねじ用防食シール剤 エスコ

    転造ねじ用防食シール剤

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    内容量(g)500(ハケ付缶)危険物の類別非危険物
  • 型どり再生キット エスコ

    型どり再生キット

    エスコ
    2,040税込2,244
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
    成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤ダークグレー、ブラウン、マホガニー、ダークブラウン、ブラック使用温度範囲-可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45完全硬化時間マルチパテ:24時間危険物の類別非危険物塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
  • 型どり再生キット エスコ

    型どり再生キット

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。
    成分熱変色材、オレフィン樹脂使用温度範囲-内容量(g)6×2個危険物の類別非危険物施工量最大3mm厚で4×4cm程度
  • 化粧テープ エスコ

    化粧テープ

    エスコ
    600税込660
    1巻
    翌日出荷
    粘着付。棚板のカット後の小口処理に。
    材質ダップ樹脂、アクリル系粘着剤幅(mm)20厚さ(mm)0.3ホワイト長さ(m)2危険物の類別非危険物
  • 5.0kg セメント 砂入り/灰色 エスコ

    5.0kg セメント 砂入り/灰色

    エスコ
    2,560税込2,816
    1袋
    翌日出荷
    砂や砂利は不要です。水を加えるだけで使えます。手軽に塗れてきれいに仕上がります。
    仕様●内容量:5.0kg●使用温度範囲:常温●施工面積:500×500mm(10mm厚)●色:灰●硬化時間:約半日~2日●材質:ポルトラントセメント、珪砂●砂入り(モルタル配合)危険物の類別非危険物
  • コンクリートひび割れ補修剤(エポキシ/夏) EA934KCシリーズ エスコ

    コンクリートひび割れ補修剤(エポキシ/夏) EA934KCシリーズ

    エスコ
    60,000税込66,000
    1ケース(10箱)
    4日以内出荷
    乾燥面だけではなく湿った状態のコンクリートでも補修可能。揮発物を含まない為、硬化収縮がほとんどありません。日本道路公団ひびわれ含浸材料の規格に適合。塗布から24時間でコンクリート以上の強度になります。
    仕様●商品名:アルファテック380●内容量:1kgセット×10●使用温度範囲:15℃以上●色:淡青色●硬化時間:24時間●可使時間:70分●〈セット内容〉:ひび割れ浸透型接着剤(主剤/硬化剤)、ビニール手袋、刷毛、クラックスケール●入数:10箱●補修可能ひび割れ深さ:天井/3cm 壁/5cm 床/30cm危険物の類別非危険物
  • スピードUVライトジェル(単品) ハウスボックス

    スピードUVライトジェル(単品)

    ハウスボックス
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・無溶剤型樹脂のため、充填後のヤセがありません。・紫外線硬化型で超速乾です。・コンパクトなので持ち運びが簡単です。・通常のUVライトでも硬化できます。・硬化後も適切な柔軟性を持ち素材に追従するため取れにくいです。【石材・金属用】。石材、金属の補修に。キッチンカウンターやタイル等にご使用いただけます。カラー:クリア。【木材用】。フローリングや家具などの補修に。色を混ぜ合わせることも可能です。付属の透明シートを使用して平滑に仕上がります。カラー:クリア。【プラスチック用】。スマホケースやプラモデルなど、プラスチック製品補修が可能です。カラー:クリア。【陶器用】。陶器の欠けや取っ手などの補修にご使用いただけます。硬化後も適度な柔軟性があり、素材に追従しますので取れにくいです。カラー:ホワイト
    質量(g)7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量6.895mL特性超速乾危険物の性状非水溶性
  • リペアシート 旭エンジニアリング

    リペアシート

    旭エンジニアリング
    6,998税込7,698
    1枚
    4日以内出荷
    HS500を必要なサイズにカットし敷いてその上からHTテープを強く巻き付けて下さい。従来HTテープでは補修面にオイルがあると滑って巻くことが出来ないような状況をHS500で解決することができます。凹凸面にもフィットし、水・空気・油・熱などを遮断し、シール材・パッキング材としても最適です。合成ゴムを発泡させた柔軟な弾性のある発泡体です。わずかな力で容易に圧縮でき、凹凸面にも追従します。
    耐熱温度(℃)150面密度(kg/m2)80危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)4
  • 高速耐熱型ペースト 旭エンジニアリング

    高速耐熱型ペースト

    旭エンジニアリング
    10,980税込12,078
    1組
    当日出荷
    特別な設備や技術を必要とせず、主剤と硬化剤を混ぜ合わせるだけで金属のように硬化し、穴埋め、巣埋め、肉盛り、再生補修等が簡単に行うことができます。金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。エアー、水、海水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダなど耐薬品性にも優れています。バルブ、タンク、ラジエター、ダクト、ドレン、ジョイント、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどアイデア次第で補修箇所が広がります。完全硬化後は穴、ねじ切り、研磨、塗装など追加工することができ、電気不良導体なので、異種金属間の補修を行っても電蝕が起きません。
    使用方法11種又は2種ケレン作業を行って下さい。サンドブラスト、サンダー、カップブラシ、ワイヤーブラシ、サンドペーパー(#40)などを使用して下さい。2主剤:硬化剤をFMP重量比7:1、容積比5:2、HMP1:1で正確に軽量し、手早く1色になるまで混ぜ合わせて下さい。3ゴム手袋を着用し6mm程度の厚みで広範囲に押しつけて塗布して下さい。4硬化使用温度範囲(℃)断続:-40~300/連続:-40~240硬度85(ASTM D2240)可使時間(分)25(25℃)完全硬化時間4時間(25℃)危険等級強度圧縮:9425psi危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mLRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力【volts/mil】1400(ASTM D149)危険物の性状非水溶性
  • モルタル・コンクリート白華除去剤 白華除去剤 マツモト産業

    モルタル・コンクリート白華除去剤 白華除去剤

    マツモト産業
    5,298税込5,828
    1本(1kg)
    3日以内出荷
    天然由来の特殊酸で環境に優しく頑固な白華も除去します。白華(汚れ)の度合いにより原液~約10倍に希釈して、ハケやローラーで汚れた箇所に塗りつけ約1~2分放置し、水で洗い流します。
    用途コンクリート・セメントの白華除去、水アカ・錆・コケ・カビの除去にも使用可能危険物の類別非危険物
  • かくれん棒・型どり材 建築の友

    かくれん棒・型どり材

    建築の友
    869税込956
    1セット
    3日以内出荷
    リアルな凸凹・ザラザラが再現できる「型どり材」。繰り返し何度も使用可能!お湯によって柔らかくなり色の変化(青→白)で使用するタイミングが色でわかる安全設計。
    セット内容かくれん棒・型どり材(6g)2個危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンベアベルト補修剤専用洗浄剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    コンベアベルト補修剤専用洗浄剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    6,298税込6,928
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番123-3309適合機種96675、7350-400材質アルコール溶液質量(kg)1透明容量(mL)1000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
  • マルチパテ エスコ

    マルチパテ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA934JA-3危険物の類別非危険物
  • 金属補修材(超耐熱) WEICON HB300(鉄粉・パテ状) WEICON

    金属補修材(超耐熱) WEICON HB300(鉄粉・パテ状)

    WEICON
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    短時間であれば280℃まで耐熱性があります。混合比1:1で容易に調合可能です。ペースト状で垂直面にも塗布可能です。硬化後は穴あけやタップ加工も可能です。手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。
    用途鋳物・金属部品の修理・接着に。巣穴(ブローホール)の充填。コンテナ、車両、機械部品の損傷修復。ポンプや配管のシーリング。機械部品の亀裂修復。模型・金型・治工具等の製造危険等級危険物の類別第二類危険物の品名鉄粉危険物の数量0.28kg
  • 金属補修材(耐熱) WEICON CJ(アルミ粉・液状) WEICON

    金属補修材(耐熱) WEICON CJ(アルミ粉・液状)

    WEICON
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    耐熱性と流動性に優れています。軽金属製の工具や模型、金型製作や部品補修など多用途に利用可能です。粘度が低いため亀裂や粗い表面にも均一に浸透します。硬化後は穴あけやタップ加工も可能です。手袋、混合用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。
    用途大規模接着作業に。金型の鋳込。高温環境で使用する機械部品の補修。模型・金型・治工具等の製造危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.042L危険物の性状非水溶性
  • 金属補修材(湿潤面・水中硬化) WEICON HP(鉱物粉・パテ状) WEICON

    金属補修材(湿潤面・水中硬化) WEICON HP(鉱物粉・パテ状)

    WEICON
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    湿った面や水中での優れた接着性能を発揮します。衝撃強度と残留弾性、耐摩耗性にも優れています。ペースト状で垂直面にも塗布可能です。手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。
    用途水中での接着・補修に。湿潤面での接着。強負荷設備の内張り。耐摩耗保護。補修作業全般危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.271L危険物の性状非水溶性
  • 金属補修材 WEICON WP(セラミックビーズ入・パテ状) WEICON

    金属補修材 WEICON WP(セラミックビーズ入・パテ状)

    WEICON
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    極めて高い耐摩耗性と耐薬品性から表面保護コーティングに最適です。特に横方向からの粒子衝突によって生じる摩耗に大して高い保護効果を発揮します。混合比1:1で容易に調合可能です。ペースト状で垂直面にも塗布可能です。手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。
    用途高負荷部品表面の保護コーティングに。摩耗した金属表面の再生。補修作業全般危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量740mL
  • 金属補修材 WEICON F2(アルミ粉・液状) WEICON

    金属補修材 WEICON F2(アルミ粉・液状)

    WEICON
    8,498税込9,348
    1セット
    当日出荷
    粘度が低く流動性に優れています。軽金属製の工具や模型、金型製作や部品補修など多用途に利用可能です。粘度が低いため亀裂や粗い表面にも均一に浸透します。硬化後は穴あけやタップ加工も可能です。手袋、混合用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。
    用途模型、金型、テンプレートの鋳造に。気孔や損傷のある鋳物の修理。精度確認用スウェージの鋳込。機械部品の亀裂修復。模型・金型・治工具等の製造危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.062L危険物の性状非水溶性
  • 金属補修材 WEICON BJ(鉄粉・液状) WEICON

    金属補修材 WEICON BJ(鉄粉・液状)

    WEICON
    8,498税込9,348
    1セット
    当日出荷
    粘度が低く流動性に優れています。鋼製の工具や模型、金型製作や部品補修など多用途に利用可能です。粘度が低いため亀裂や粗い表面にも均一に浸透します。硬化後は穴あけやタップ加工も可能です。手袋、混合用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。
    用途模型、金型、テンプレートの鋳造に。気孔や損傷のある鋳物の修理。精度確認用スウェージの鋳込。機械部品の亀裂修復。模型・金型・治工具等の製造危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.047L危険物の性状非水溶性
  • 金属補修材 WEICON A(鉄粉・パテ状) WEICON

    金属補修材 WEICON A(鉄粉・パテ状)

    WEICON
    8,298税込9,128
    1セット
    当日出荷
    様々な対象物に多用途に使用できる補修剤です。腐食やピッティング等の重度損傷にも対応可能です。ペースト状で垂直面にも塗布可能です。硬化後は穴あけやタップ加工も可能です。手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。
    用途腐食損傷やピッティングの除去に。タンク・配管の補修。機械部品の亀裂修復。模型・金型・治工具等の製造。海事産業での修理・保守作業危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.047L危険物の性状非水溶性
  • VパテRevo60 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    VパテRevo60

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    2,598税込2,858
    1袋
    5日以内出荷
    【1】Vパテ、Vパテスーパーの正統後継品。【2】粗目骨材の配合により、深溝に最適です。【3】肉ヤセが少なく、がっしりした下地になります。使用方法。【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ1 当り約0.45L(硬め)~約0.55L。(軟らかめ)が適量です。)この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2~3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ。落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
    危険物の類別非危険物
  • VパテRevo60 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    VパテRevo60

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    2,598税込2,858
    1袋(8kg)
    5日以内出荷
    【1】Vパテ、Vパテスーパーの正統後継品。【2】粗目骨材の配合により、深溝に最適です。【3】肉ヤセが少なく、がっしりした下地になります。使用方法。【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ1 当り約0.45L(硬め)~約0.55L(軟らかめ)が適量です。)。この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2~3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ。落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
    危険物の類別非危険物
  • スピーダー300 (詰替用)(硬化促進剤) ニットー[塗装・養生・内装用品]

    スピーダー300 (詰替用)(硬化促進剤)

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    799税込879
    1袋(300g)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • フィニッシュ2 ヤヨイ化学

    フィニッシュ2

    ヤヨイ化学
    3,198税込3,518
    1箱(8kg)ほか
    6日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • フィニッシュ1 ヤヨイ化学

    フィニッシュ1

    ヤヨイ化学
    2,898税込3,188
    1箱(7kg)ほか
    6日以内出荷
    危険物の類別非危険物

補修材』には他にこんなカテゴリがあります

多用途補修材