3ページ目: 多用途補修材

88件中 8188
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
  • マルチパテ エスコ

    マルチパテ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA934JA-3危険物の類別非危険物
  • 金属補修材 WEICON F2(アルミ粉・液状) WEICON

    金属補修材 WEICON F2(アルミ粉・液状)

    WEICON
    8,498税込9,348
    1セット
    当日出荷
    粘度が低く流動性に優れています。軽金属製の工具や模型、金型製作や部品補修など多用途に利用可能です。粘度が低いため亀裂や粗い表面にも均一に浸透します。硬化後は穴あけやタップ加工も可能です。手袋、混合用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。
    用途模型、金型、テンプレートの鋳造に。気孔や損傷のある鋳物の修理。精度確認用スウェージの鋳込。機械部品の亀裂修復。模型・金型・治工具等の製造トラスコ品番709-8115セット内容樹脂剤:438g、硬化剤:62g、保護手袋、混合用ヘラ材質主成分:エポキシ樹脂、アルミ粉メタリックグレータイプ液体容量(kg)0.5容量(g)500使用温度(℃)#ERROR!耐熱温度(℃)120、-35~+120可使時間(分)60(20℃)硬化時間(時間)26(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.062L混合比(樹脂剤:硬化剤)100:14RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • VパテRevo60 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    VパテRevo60

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    2,598税込2,858
    1袋
    5日以内出荷
    【1】Vパテ、Vパテスーパーの正統後継品。【2】粗目骨材の配合により、深溝に最適です。【3】肉ヤセが少なく、がっしりした下地になります。使用方法。【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ1 当り約0.45L(硬め)~約0.55L。(軟らかめ)が適量です。)この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2~3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ。落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
    危険物の類別非危険物
  • VパテRevo60 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    VパテRevo60

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    2,598税込2,858
    1袋(8kg)
    5日以内出荷
    【1】Vパテ、Vパテスーパーの正統後継品。【2】粗目骨材の配合により、深溝に最適です。【3】肉ヤセが少なく、がっしりした下地になります。使用方法。【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ1 当り約0.45L(硬め)~約0.55L(軟らかめ)が適量です。)。この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2~3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ。落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
    危険物の類別非危険物
  • スピーダー1000  (詰替用)(硬化促進剤) ニットー[塗装・養生・内装用品]

    スピーダー1000 (詰替用)(硬化促進剤)

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    2,898税込3,188
    1袋(1000g)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • スピーダー300 (詰替用)(硬化促進剤) ニットー[塗装・養生・内装用品]

    スピーダー300 (詰替用)(硬化促進剤)

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    799税込879
    1袋(300g)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • フィニッシュ2 ヤヨイ化学

    フィニッシュ2

    ヤヨイ化学
    3,198税込3,518
    1箱(8kg)ほか
    6日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • フィニッシュ1 ヤヨイ化学

    フィニッシュ1

    ヤヨイ化学
    2,898税込3,188
    1袋(7kg)ほか
    6日以内出荷
    危険物の類別非危険物

補修材』には他にこんなカテゴリがあります

多用途補修材