絞り込み
ブランド
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
  • 飯田照明(2)
  • ユニテック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UV(紫外線)ハンディ照射装置 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    UV(紫外線)ハンディ照射装置

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    179,800税込197,780
    1個
    当日出荷
    手にもって扱える簡易UVライトです。 LEDで長寿命、省電力です。 バッテリー内蔵タイプです。
    用途UV接着剤の硬化に。仕様放射波長(nm):405トラスコ品番195-4592長さ(mm)230幅(mm)35高さ(mm)51質量(g)400入力電圧(V)100 - 240アズワン品番64-5037-66危険物の類別非危険物分岐数1
  • ロックタイト UV(紫外線)ランプ HM-8252 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト UV(紫外線)ランプ HM-8252

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。UV(紫外線照射)ファイバー装置用ランプです。
    用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。UVファイバー HM88、HM66用メンテンスランプ。仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nmトラスコ品番464-0276質量(g)28入力電圧(V)AC100~240、単相47Hz~63Hz寿命約3000時間(365mm)表面硬化重視の場合はこの限りでありません。危険物の類別非危険物位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面主なワークパーツ
  • ロックタイト UV(紫外線)ファイバー照射装置 背面出力 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト UV(紫外線)ファイバー照射装置 背面出力

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    4日以内出荷
    UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。
    用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nmトラスコ品番464-0268長さ(mm)311幅(mm)142質量(kg)6.4高さ(mm)232入力電圧(V)AC100~240、単相47~63Hz消費電力(VA)280危険物の類別非危険物位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面主なワークパーツ
  • ロックタイト UV(紫外線)ファイバー照射装置 前面出力 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト UV(紫外線)ファイバー照射装置 前面出力

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    999,800税込1,099,780
    1台
    4日以内出荷
    UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。
    用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nmトラスコ品番464-0284長さ(mm)311幅(mm)142質量(kg)6.4高さ(mm)232入力電圧(V)AC100~240、単相47~63Hz消費電力(VA)280危険物の類別非危険物位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面主なワークパーツ

紫外線硬化』には他にこんなカテゴリがあります

機器