絞り込み
用途
  • 用途ガラス(4)
  • 用途硬質プラスチック(1)
  • 用途金属(4)
  • 用途陶磁器(1)
特性
  • その他(2)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 耐衝撃・耐振動(2)
  • 防水・耐水(6)
ブランド
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
  • 旭エンジニアリング(9)
  • LAMP(スガツネ工業)(7)
  • スペクトロニクス(6)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(4)
  • テクニカルアロイ(4)
  • リークラボ・ジャパン(4)
  • 前田シェルサービス(3)
  • スリーボンド(2)
  • ユニテック(2)
  • JIT(2)
  • 飯田照明(2)
  • UV Bondy(2)
  • ケミテック(2)
  • エスコ(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • アサヒペン(1)
  • スリーナイン島野(1)
  • BAN-ZI(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 紫外線・可視光硬化型接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線・可視光硬化型接着剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    ●紫外線・可視光・湿気硬化付加です。●一液性のため、混合の作業が不要です。●ISO-10993生物学的適合性テスト・プログラムに適合していますので、医療用器具の組み立てに使用することができます。●無白化対応です。
    用途●非常に迅速な接着や、はみ出し部、または表面への硬化が必要な箇所に。●ゴムと金属、プラスチック部品の接着に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001L危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 紫外線硬化型接着剤 350 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 紫外線硬化型接着剤 350

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本(50g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    紫外線による硬化です。一液性 混合不要です。
    用途ガラス、金属、一部の熱可塑性基材。水や湿度環境下にさらされたときに優れた強度保持率を有します。琥珀色タイプ中粘度型使用温度範囲(℃)-55~150硬度68(HdD)粘度範囲(mPa・s)3500~6000主成分アクリル系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(表面)35秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • LOCTITE 紫外線硬化接着剤 3523 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 紫外線硬化接着剤 3523

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    27,980税込30,778
    1本(250mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    紫外線と嫌気性による硬化です。 金属やガラス部品の接着。 シーリングコーティング。
    用途。LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強。コイル巻き線の固定。優れた耐湿性と、ガラエポ等のプラスチックに良好。端子のシールに。タイプ高粘度型琥珀色容量(g)250質量(g)330使用温度範囲(℃)-55~150硬度69(HdD)粘度範囲(mPa・s)16000~24000主成分アクリル系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(表面)10秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 医療用紫外線・可視光硬化型接着剤3211 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    医療用紫外線・可視光硬化型接着剤3211

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    96,980税込106,678
    1本(1L)
    7日以内出荷
    硬化収縮が少なく柔軟性のある接着剤です。血液フィルター、アダプター、コネクターストップコック等の接着に最適です。ISO-10993認定品。ポリカボネート、アクリル、塩ビ、ガラス、金属に適します。
    透明主成分アクリル系剪断強度(N/mm2)11粘度(mPa・s)8000~14500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)53主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 紫外線硬化接着剤 3504 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化接着剤 3504

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    129,800税込142,780
    1本
    5日以内出荷
    嫌気性硬化を有します。速固着が必要、はみ出し部の完全硬化が求められるアプリケーションに最適です。硬化促進剤7649と併用で瞬間接着が可能です。
    用途モーター、スピーカー、宝飾品などに。トラスコ品番390-7025材質アクリル系こはく対応推奨硬化促進剤 7649剪断強度(N/mm2)10硬化条件紫外線硬化365mm粘度(mPa・s)800~1300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)75表面硬化(秒)35
  • 紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ AA3311 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ AA3311

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    99,980税込109,978
    1本
    5日以内出荷
    高速硬化。光学的透明性。1 液タイプ。応力に敏感なプラスチック用。タックフリータイム 30秒。固着時間 12 秒。ガラス、陶器に良好。プラスチック、金属に対する優れた接着力。ISO 10993 適合
    用途硬質又は軟質ポリ塩化ビニールへの接着。チューブ等の接着に最適。ガラス、陶器に良好。プラスチック、金属に対する優れた接着力トラスコ品番653-6313透明主な用途ガラス、陶器、プラスチック、金属粘度(mPa・s)200.0 - 400.0危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状非水溶性
  • 紫外線硬化型接着剤352 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤352

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    75,980税込83,578
    1本(1L)ほか
    7日以内出荷
    紫外線による硬化が非常に早く、優れた耐湿性とガラエポ等のプラスティックに良好な接着性を示します。LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強、コイル巻線の固定、端子のシール等に最適です。
    主成分嫌気性こはく粘度(mPa・s)15000~26000表面硬化(秒)10引張剪断強度(N/mm2)16.5硬度(ショア D)69適合プライマー7071主なワークパーツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 紫外線硬化型接着剤326UVブルー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤326UVブルー

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    82,980税込91,278
    1本(1L)
    7日以内出荷
    嫌気硬化性を有しており、硬化促進剤7649との併用で瞬間接着が可能です。プリント基板とコイル、圧電素子の振動板とセラミック、ケースとマグネット等生産ラインのタクトをより早める事が出来ます。青色の為塗布の目視が容易です。
    主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)21粘度(mPa・s)8000~20000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)72適合プライマー7649表面硬化(秒)20主なワークパーツ
  • はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可) 620 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可) 620

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    20,980税込23,078
    1本
    欠品中
    ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気がしゃ断されると硬化します(空気にふれているときは硬化しません)。1液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率化が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献します。
    用途ベアリング、スリーブ、ギア、プーリー等の固定。はめ合い用。その他【推奨硬化促進剤】74717649適合永久固定(耐熱用(230℃)はめ合い用)1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持します。高温下にさらされるスリーブライナー、ブッシュなどの固定に適します。トラスコ品番412-9428液色容量(g)250主成分合成樹脂粘度(mPa・s)5000~12000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
  • 小型ポータブルLEDライト CL32-365nm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    小型ポータブルLEDライト CL32-365nm

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    259,800税込285,780
    1台
    5日以内出荷
    高寿命で低ランニングコスト。コンパクトで軽量
    用途紫外線接着剤、可視光接着剤に使用可能トラスコ品番253-9385セット内容本体、AC電源ケーブル、USBケーブル(バッテリー充電用)長さ(mm)140幅(mm)25高さ(mm)25波長(nm)放射波長:365危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状非水溶性
  • 紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 349 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 349

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    94,980税込104,478
    1本
    5日以内出荷
    耐水、耐湿性に優れた柔軟性のある無色透明接着剤です。膜厚硬化性も良好、透明性を求められるアプリケーションにです。
    用途エンコーダの固定、レンズ、ガラス食器、プリズムに。トラスコ品番363-5735透明使用温度範囲(℃)-55~120剪断強度(N/mm2)11粘度(mPa・s)6000~13500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00015mL特性耐湿、耐水危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)68表面硬化(秒)30
  • 紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 366 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 366

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    89,980税込98,978
    1缶
    5日以内出荷
    本製品は365nmの紫外線を照射することにより硬化します。空気に晒された表面を完全硬化させるには250 nm の波長の紫外線を照射する必要があります。硬化速度は、製品表面部で測定された紫外線照度に左右されます。一般的な硬化条件は高圧水銀灯を使用した場合、100mW/cm2の照射強度で20~30秒です。
    用途産業用アプリケーションの金属やガラス部品の接着、シーリング、コーティングに適しています。代表的な使用例は、電気部品、電機機器部品、装飾部の組立てなどです。本製品は、硬化すると振動や衝撃に対し、高い耐性を有します。トラスコ品番612-3864透明、黄色~淡褐色液体容量(mL)1000容量(L)1主成分ウレタンメタクリレート形態1液-混合不要粘度中粘度主な用途金属、ガラス硬化方式紫外線外観(未硬化時)透明、黄色~淡褐色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000125mL特性耐衝撃・耐振動危険物の性状非水溶性
  • 紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 350 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 350

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    129,800税込142,780
    1本
    5日以内出荷
    ガラス、金属、一部の熱可塑性素材への接着力良好です。
    用途エンコーダの固定、ガラス、レンズ、プリズムに。トラスコ品番390-7020材質アクリル系こはく使用温度範囲(℃)-55~150剪断強度(N/mm2)4.8主な用途金属、ガラス粘度(mPa・s)3500~6000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00015mL危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)68表面硬化(秒)30
  • 紫外線硬化型接着剤 3851 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤 3851

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    319,800税込351,780
    1箱(250mL×10本)
    5日以内出荷
    耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスチックへの接着性が良好、高い柔軟性を持ちます。嫌気性硬化も含みます。
    用途光硬化型接着剤として。トラスコ品番363-5730淡黄色容量(L)250対応推奨プライマー 7649粘度(mPa・s)3000~7000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL特性耐湿、耐水危険物の性状非水溶性表面硬化(秒)12
  • 紫外線硬化接着剤 352 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化接着剤 352

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    319,800税込351,780
    1箱(250mL×10本)
    5日以内出荷
    紫外線による硬化。金属やガラス部品の接着。シーリングコーティング。
    用途優れた耐湿性と、ガラエポ等のプラスチックに良好。LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強。コイル巻き線の固定。端子のシールに。トラスコ品番412-9406材質アクリル系こはく容量(mL)250使用温度範囲(℃)-55~150硬度69(HdD)主な用途金属、ガラス粘度(mPa・s)16000~24000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL特性耐湿危険物の性状非水溶性表面硬化(秒)10
  • 紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 325UV ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 325UV

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    99,980税込109,978
    1本
    5日以内出荷
    紫外線硬化アクリル系接着剤です。
    トラスコ品番253-4466材質変成アクリレートエステル琥珀色粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性
  • 構造用接着剤(紫外線硬化)326UVブルー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    構造用接着剤(紫外線硬化)326UVブルー

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    99,980税込109,978
    1本
    3日以内出荷
    中粘度 セラミック、マグネット接着に
    トラスコ品番223-0611ブルー容量(mL)1000危険物の類別非危険物
  • 紫外線硬化型接着剤 3052 (LID-1316) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤 3052 (LID-1316)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    319,800税込351,780
    1箱(250mL×10本)
    5日以内出荷
    光硬化型接着剤です。耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスチックへの接着性が良好、高い柔軟性を持ちます。
    用途車載用の圧電素子の部品接着やモーターハウジングとマグネット接着等に。トラスコ品番363-5736淡黄色対応推奨プライマー 7649粘度(mPa・s)3000~7000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL特性耐湿、耐水危険物の性状非水溶性表面硬化(秒)12
  • 紫外線硬化接着剤 3052 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化接着剤 3052

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    94,980税込104,478
    1本
    5日以内出荷
    嫌気性硬化を有しており、硬化促進剤7649と併用で瞬間接着が可能です。耐熱性があります。
    用途モーターハウジングとマグネットの接着、圧電素子の部品に。トラスコ品番390-7018材質アクリル系淡黄色対応推奨硬化促進剤 SF7649剪断強度(N/mm2)≧15硬化条件紫外線硬化365mm粘度(mPa・s)2750~5000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL特性耐熱危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)83表面硬化(秒)10
  • 紫外線硬化シリコーン508(863791)(SI5088) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化シリコーン508(863791)(SI5088)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    259,800税込285,780
    1箱(10本)
    62日以内出荷
    シール、ポッティング用
    トラスコ品番412-9433危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性
  • 紫外線硬化型接着剤 (648UV) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤 (648UV)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    259,800税込285,780
    1箱(250mL×10本)
    4日以内出荷
    648の紫外線硬化付加タイプ 。磁性流体等の嵌め合い、シールに最適
    トラスコ品番253-9384使用温度範囲(℃)-55~175対応推奨硬化促進剤 7649粘度(mPa・s)400~600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性
  • UV(紫外線)ハンディ照射装置 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    UV(紫外線)ハンディ照射装置

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    179,800税込197,780
    1個
    当日出荷
    手にもって扱える簡易UVライトです。 LEDで長寿命、省電力です。 バッテリー内蔵タイプです。
    用途UV接着剤の硬化に。仕様放射波長(nm):405トラスコ品番195-4592長さ(mm)230幅(mm)35高さ(mm)51質量(g)400入力電圧(V)100 - 240アズワン品番64-5037-66危険物の類別非危険物分岐数1
  • LOCTITE医療用紫外線硬化型接着剤3381 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE医療用紫外線硬化型接着剤3381

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    96,980税込106,678
    1本(1L)
    7日以内出荷
    低粘度で柔軟性のある接着剤です。耐ヒートサイクル性・耐候性を要求されるポッティングやガラスと金属のシールに最適です。各種プラスチックに適す。ISO-10993認定品
    透明タイプ紫外線硬化型主成分アクリル系引張剪断強度(N/mm2)≧5.5粘度(mPa・s)3,600~6,600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬度(ショア A)≧72危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • LOCTITE 紫外線硬化型接着剤350 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 紫外線硬化型接着剤350

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    75,980税込83,578
    1本(1L)
    7日以内出荷
    ガラス、金属、一部の熱可塑性基材に非常に優れた接着力を発揮する接着剤です。水や湿度環境下にさらされた時に優れた強度保持率を有します。
    こはくタイプ紫外線硬化型主成分アクリル系引張剪断強度(N/mm2)4.8粘度(mPa・s)3,500~6,000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(表面)35秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • LOCTITE 紫外線硬化型接着剤349 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 紫外線硬化型接着剤349

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    76,980税込84,678
    1本(1L)
    当日出荷
    耐水・耐湿性に優れた柔軟性のある無色透明な接着剤です。膜厚硬化性も良好で、透明性を重んじるガラス食器、レンズ、プリズム等の部品の接着に最適です。
    特性耐水、耐湿透明タイプ紫外線硬化型主成分アクリル系引張剪断強度(N/mm2)11粘度(mPa・s)6000~13500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)70適合用途防水・耐水・屋外主なワークパーツ
  • 紫外線硬化型接着剤3754(LI-754) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤3754(LI-754)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    59,980税込65,978
    1本(1L)
    7日以内出荷
    嫌気硬化性を有しており、硬化促進剤7649との併用で室温下にて速硬化が可能です。紫外線を照射する事により速やかの硬化し、ガラス、プラスティック、金属などを接着します。電気部品、電機機器部品、装飾品の組立に適しています。
    こはく主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)≧13粘度(mPa・s)3000~5000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)73適合プライマー7649表面硬化(秒)15主なワークパーツ
  • 紫外線硬化型接着剤3751 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤3751

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    86,980税込95,678
    1本(1L)
    7日以内出荷
    低強度の紫外線で秒速硬化する接着剤です。中粘度の為、ポッティングによる固定、シールに適し、ポリカーボネートに対して強い接着力と耐湿性を示します。
    淡黄色主成分アクリル系引張剪断強度(N/mm2)≧5.2粘度(mPa・s)3600~7000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)74表面硬化(秒)1主なワークパーツ
  • 紫外線硬化型接着剤3523(LX-3521) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤3523(LX-3521)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    75,980税込83,578
    1本(1L)
    7日以内出荷
    紫外線による硬化が非常に早く、優れた耐湿性とガラエポ等のプラスティックに良好な接着性を示します。LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強、コイル巻線の固定、端子のシール等に最適です。優れた柔軟性と強靭性を有する為、高い耐振動・衝撃性を発揮します。
    特性耐振動、耐衝撃こはく主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)19粘度(mPa・s)16000~24000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)69適合プライマー7071表面硬化(秒)10適合用途耐衝撃主なワークパーツ
  • 紫外線硬化型接着剤3504(LI-504) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤3504(LI-504)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    91,980税込101,178
    1本(1L)
    7日以内出荷
    速固着性や、外側のはみ出し部の完全硬化が求められる、電気モーターのフェライトとメッキ材料との接着や、スピーカーハードウェア―部品、装飾部品などの接着に適しています。
    こはく主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)10粘度(mPa・s)800~1300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)75適合プライマー7649表面硬化(秒)35主なワークパーツ
  • 紫外線硬化型接着剤3052(LID-1316) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤3052(LID-1316)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    76,980税込84,678
    1本(1L)ほか
    7日以内出荷
    嫌気硬化性を有しており、プライマー7649との併用で瞬間接着が可能です。耐熱性が高く、車載用の圧電素子の部品接着やモーターハウジングとマグネット接着等に最適です。
    淡黄色主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)≧15粘度(mPa・s)2750~5000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)83適合プライマー7649表面硬化(秒)10主なワークパーツ
  • 紫外線硬化型接着剤385 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤385

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    289,800税込318,780
    1箱(250mL×10本)
    7日以内出荷
    ガラス・プラスティック・金属・セラミックなどのほとんどの材料の接着が可能であり、リレー端子のシール、フェライトの接着、自動車ガラスとヒンジの接着等に使用されています。
    こはく硬度(バーコール)30主成分嫌気性伸び(%)200粘度(mPa・s)3000~7000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7649主なワークパーツ
  • 紫外線硬化型接着剤366 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤366

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    75,980税込83,578
    1本(1L)
    7日以内出荷
    嫌気硬化性を有しており、プライマー7649tの併用で瞬間接着が可能です。プリント基板とコイル、圧電素子の振動板とセラミック、ケースとマグネット等生産ラインのタクトをより早める事が出来ます。
    淡黄色主成分嫌気性引張剪断強度(N/mm2)10粘度(mPa・s)5000~10000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)74適合プライマー7649表面硬化(秒)25主なワークパーツ
  • 紫外線硬化型接着剤322(LI-666) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    紫外線硬化型接着剤322(LI-666)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    79,980税込87,978
    1本(1L)
    7日以内出荷
    表面硬化性が良好で、透明なプラスティックと金属の接着に適します。注射針の接着にも適しています。ISO-10993認定品
    透明主成分アクリル系引張剪断強度(N/mm2)4~11粘度(mPa・s)4200~7000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)76表面硬化(秒)5主なワークパーツ
  • ロックタイト UV(紫外線)ランプ HM-8252 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト UV(紫外線)ランプ HM-8252

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。UV(紫外線照射)ファイバー装置用ランプです。
    用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。UVファイバー HM88、HM66用メンテンスランプ。仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nmトラスコ品番464-0276質量(g)28入力電圧(V)AC100~240、単相47Hz~63Hz寿命約3000時間(365mm)表面硬化重視の場合はこの限りでありません。危険物の類別非危険物位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面主なワークパーツ
  • ロックタイト UV(紫外線)ファイバー照射装置 背面出力 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト UV(紫外線)ファイバー照射装置 背面出力

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    4日以内出荷
    UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。
    用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nmトラスコ品番464-0268長さ(mm)311幅(mm)142質量(kg)6.4高さ(mm)232入力電圧(V)AC100~240、単相47~63Hz消費電力(VA)280危険物の類別非危険物位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面主なワークパーツ
  • ロックタイト UV(紫外線)ファイバー照射装置 前面出力 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト UV(紫外線)ファイバー照射装置 前面出力

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    999,800税込1,099,780
    1台
    4日以内出荷
    UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。
    用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nmトラスコ品番464-0284長さ(mm)311幅(mm)142質量(kg)6.4高さ(mm)232入力電圧(V)AC100~240、単相47~63Hz消費電力(VA)280危険物の類別非危険物位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面主なワークパーツ
  • ロックタイト UV(紫外線)ファイバー HM-0410 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト UV(紫外線)ファイバー HM-0410

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    939,800税込1,033,780
    1台
    4日以内出荷
    UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。UV(紫外線照射)装置ライトガイド(ファイバー) 1軸です。
    用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。UVファイバー HM88、HM66用ファイバー。仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm、出射径(mm)/3.5トラスコ品番464-0250質量(kg)5全長(m)1入力電圧(V)AC100~240、単相47Hz~63Hz危険物の類別非危険物分岐数4位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面主なワークパーツ
  • ロックタイト UV(紫外線)ファイバー HM-0210 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト UV(紫外線)ファイバー HM-0210

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    489,800税込538,780
    1台
    4日以内出荷
    UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。UV(紫外線照射)装置ライトガイド(ファイバー) 1軸です。
    用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。UVファイバー HM88、HM66用ファイバー。仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm、出射径(mm)/3.5トラスコ品番464-0241質量(kg)3.5全長(m)1入力電圧(V)AC100~240、単相47Hz~63Hz危険物の類別非危険物分岐数2位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面主なワークパーツ
  • ロックタイト UV(紫外線)ファイバー HM-0110 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト UV(紫外線)ファイバー HM-0110

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    399,800税込439,780
    1台
    4日以内出荷
    UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。UV(紫外線照射)装置ライトガイド(ファイバー) 1軸です。
    用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。UVファイバー HM88、HM66用ファイバー。仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm、出射径(mm)/5.0トラスコ品番464-0233質量(kg)2.5全長(m)1入力電圧(V)AC100~240、単相47Hz~63Hz危険物の類別非危険物分岐数1位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面主なワークパーツ
  • LOCTITE 紫外線・可視光硬化型接着剤 3851 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 紫外線・可視光硬化型接着剤 3851

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    269,800税込296,780
    1箱(250mL×10本)
    7日以内出荷
    特に耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスティックへの接着性が良好で、高い柔軟性を持っている為、ヒートサイクル等による歪の発生が少なくなります。
    用途接着部にUVがあたらない個所が有る構造的又は装飾目的などのガラスと金属の接着に適します。特性耐水、耐湿仕様紫外線硬化型適合(推奨硬化促進剤)7649淡黄色主成分嫌気性硬化方式嫌気硬化付加引張剪断強度(N/mm2)8~26粘度(mPa・s)3000~7000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)68表面硬化(秒)12適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ
紫外線硬化