絞り込み
色
  • 色イエロー系(5)
  • 色オレンジ系(5)
  • 色グリーン系(6)
  • 色グレー系(1)
  • 色ゴールド系(1)
  • 色ピンク系(2)
  • 色ブルー系(3)
  • 色ホワイト系(2)
  • 色レッド系(6)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(3)
  • プラスチック(3)
  • 屋内木部(3)
  • 屋外木部(2)
  • 木部(3)
  • 発泡スチロール(2)
  • 紙(3)
  • 鉄部(5)
使用場所
  • 使用場所屋内(6)
  • 使用場所屋外(4)
水性or油性
  • 水性(1)
  • 油性(5)
特性
  • 夜光・蛍光(4)
  • 耐候(1)
主成分
  • アクリル(1)
アクリル
ブランド
  • アサヒペン
  • シンロイヒ(27)
  • エスコ(11)
  • SHOW UP(9)
  • 日本緑十字社(3)
  • シントーファミリー(2)
  • ニッペホームプロダクツ(2)
  • ニッぺ(日本ペイント)(2)
  • トーホー(2)
  • カンペハピオ(1)
  • エルティーアイ(1)
  • つくし工房(1)
  • イサム塗料(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蛍光塗料スプレー アサヒペン

    蛍光塗料スプレー

    アサヒペン(13件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    きわめてあざやかな蛍光色に仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
    用途木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。 危険表示や看板、ポスターなど目立たせたい部分に。主な用途木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、紙危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性蛍光乾燥時間夏期/15~30分、冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
  • 高耐久蛍光塗料スプレー アサヒペン

    高耐久蛍光塗料スプレー

    アサヒペン(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本(300mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    鮮やかな蛍光色に仕上がります。 耐候性が良好で、屋外使用でも色飛びしにくく、長期間色調を保持します。
    塗り面積(m2)0.7~1.0(タタミ0.4~0.6枚分)主な用途木部・鉄部・プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)・発泡スチロール・紙・コンクリート標準重ね塗り回数(回)2危険等級Ⅱ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL光沢ツヤ消し油性 or 水性油性特性耐候性乾燥時間夏期/15分~30分・冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性塗料タイプ合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
  • メタリックスプレー アサヒペン

    メタリックスプレー

    アサヒペン(5件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本(300mL)
    当日出荷
    豪華で深みのあるメタリック仕上げができます。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
    用途電気器具・家具・自転車など屋内外の鉄製品・屋内の木製品。種別油性塗り面積(m2)0.3~0.4(3回塗り)主な用途屋内外の鉄部、木部危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間危険物の性状非水溶性
  • 夜光塗料スプレー アサヒペン

    夜光塗料スプレー

    アサヒペン(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(100mL)
    当日出荷
    暗闇で長時間発光する。 蓄光性に優れ暗闇で長時間発光(4~8時間)します。 放射性物質は含んでいません。 ガス抜きキャップ付き。
    用途屋内の木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。主な用途木危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.04L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性夜光塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2乾燥時間夏期/15~30分 冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
  • 水性蛍光塗料 アサヒペン

    水性蛍光塗料

    アサヒペン(12件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個(25mL)
    当日出荷
    使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光塗り面積(2回塗り)(m2)0.14~0.21乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
  • 夜光塗料容器入り アサヒペン

    夜光塗料容器入り

    アサヒペン(8件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個(4mL)
    当日出荷
    ハケつきで、長時間あざやかに発光。 蓄光性に優れ暗い所で長時間(4~8時間)発光します。 キャップにハケがついていますので、そのまま塗れます。 マニキュアのように簡単に塗れます。 有害な放射性物質は使用していません。
    用途屋内の木部、鉄部(床を除く)に。 コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、アクリル、硬質塩ビ、ABS、FRP)、紙に。主な用途発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、コンクリート、紙危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.004L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性夜光塗り面積(2回塗り)(m2)0.04~0.06乾燥時間夏期/15~30分 冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
  • 光反射スプレー 300ml 白 アサヒペン

    光反射スプレー 300ml 白

    アサヒペン(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本(300mL)
    当日出荷
    光が当たると輝き、夜間の視認性がアップ!ガラスビーズの効果により光を強く反射します 特殊ガラスビーズ配合により、ライトが当たると光を強く反射して塗装面が輝きます 油性塗料、水性塗料、ラッカースプレーなどに上塗りすることで意匠性が向上します
    用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(アクリル、ABS)・コンクリートの注意喚起表示、看板など成分合成樹脂(アクリル)、顔料、ガラスビーズ、有機溶剤色白容量(mL)300主な用途木部・鉄部・プラスチック(アクリル、ABS)・コンクリート危険等級Ⅱ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mLRoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30~40分、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性標準塗り面積(塗り回数)(m2)0.4~0.6(タタミ0.2~0.4枚分)(1回塗り)
蛍光/メタリック塗料