絞り込み
  • 色透明(クリア)(1)
主な用途
  • その他(1)
ブランド
  • イサム塗料
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](25)
  • ジェイウィン(J win)(13)
  • エスコ(7)
  • オーデック(7)
  • サンデーペイント(4)
  • アトムハウスペイント(2)
  • 神東塗料(2)
  • ステップソリューション(2)
  • Devcon(デブコン)(1)
  • 関西パテ化工(1)
  • アサヒペン(1)
  • 蔵王産業(1)
  • アトミクス(1)
  • シロキ(1)
  • 成瀬化学(1)
  • ニッぺ(日本ペイント)(1)
  • 日本ハートビル工業(1)
  • ターナー色彩(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
透明(クリア)
透明(クリア)(1)
  • ノンスリップi イサム塗料

    ノンスリップi

    イサム塗料(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(300mL)
    当日出荷
    透明特殊骨材配合の2液型アクリルシリコンスプレーです。磁器タイルとの密着性に優れ、乾燥も非常に早いため、手軽にタイルを滑りにくくすることができます。
    用途玄関アプローチ、階段(室内・屋外)などの磁器タイル。 通路、公園などの御影石。 その他滑りやすい床面に。使用方法(1)【調査】はじめに、タイルの種類・状態を確認します。吸込みのあるタイルや大理石には使用できません。(2)【清掃】施工面をブラシや雑巾で清掃します。汚れが落ちにくい場合は家庭用の中性洗剤を使用してください。清掃後は充分に乾燥させ濡れていない状態にしてください。(3)【養生】施工面以外を新聞紙などで養生します。特に植栽やミストが付着すると困るものには注意してください。(4)【よく振ってください】主剤の中に入っている成分が沈殿している場合があるので、容器中のアルミ封印板を割る前に必ず60~120秒程度上下によく振ってください。(5)【混合1】塗料が噴出してもよいように、分y削除口をウエスなどでおおてください。次に缶を垂直に持ち、「プシュ」と音がするまでレバー後部を押してください。(6)【混合2】缶を上下によく振ってください。本製品は2液型ですので、主剤と硬化剤とを混合させるために、40~50秒ほどよく振ってください。(7)【塗装】塗装面から15~25cm離し、一定の速度で、塗装面に対して平行に塗装してください。一度に塗装するよりも、2~3回くらい塗り重ねてください。(8)【乾燥】塗装後は約3時間乾燥させてください。特に通行が予想される場合には、進入禁止などの注意を行ってください。つや消し クリヤー塗布面積(m2/缶)0.8~1.2主な用途その他危険等級乾燥時間(時間)3(歩行可能)(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量105mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性

床/コンクリート/道路用』には他にこんなカテゴリがあります

滑り止め