絞り込み
色
アイボリー系(1)
グリーン系(3)
グレー系(3)
ブルー系(2)
ホワイト系(2)
透明(クリア)(1)
水性or油性
- 水性(1)
- 油性(2)
主な用途
- コンクリート・アスファルト(3)
使用場所
屋内(3)
屋外(3)
特性
- 耐久・耐摩耗(3)
主成分
- その他(1)
- アクリル(2)
その他・アクリル
ブランド
- サンデーペイント
- 東日本塗料(31)
- エスケー化研(30)
- 水谷ペイント(21)
- ABC商会(17)
- アトミクス(17)
- タイムケミカル(13)
- 日本特殊塗料(13)
- ロックペイント(11)
- ニッぺ(日本ペイント)(9)
- 神東塗料(8)
- アサヒペン(6)
- アトムハウスペイント(6)
- ニッペホームプロダクツ(6)
- 大日技研工業(5)
- シロキ(4)
- 関西ペイント(3)
- カンペハピオ(3)
- 関西パテ化工(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「色」から絞り込む

アイボリー系(1)

グリーン系(3)

グレー系(3)

ブルー系(2)

ホワイト系(2)

透明(クリア)(1)

水性コンクリートフロア用
サンデーペイント(8件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1缶(0.7L)ほか当日出荷から4日以内出荷コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます。水性なので作業が簡単です。汚れを付きにくくします。アスファルトの上にも塗れます。用途屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、事務所などのコンクリート床面。種別コンクリートフロア用塗料タイプ高級アクリル系・床用塗料油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプエマルション
油性コンクリート床・池用
サンデーペイント(13件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1缶(0.7L)ほか当日出荷から7日以内出荷コンクリートのアルカリ分を止めます。汚れ、キズをつきにくくします。防塵・美装に。水・油・磨耗に強い コンクリートのアルカリ分をストップ。用途屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、事務所などのコンクリート床面 コンクリート製の池・水槽の内面、ガレージタイプコンクリート用塗料指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ塩化ビニル
油性コンクリートフロア用
サンデーペイント(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1缶(7kg)ほか当日出荷から4日以内出荷コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます水、油に強く、色あせも少なく、長期間床を美しく保ちます用途屋内外のコンクリート・モルタル面 ガレージ、ポーチ、ベランダ、倉庫、工場などのコンクリート床面タイプ高級アクリル・床用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ塩化ビニル