絞り込み
  • 色その他(3)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(3)
特性
  • 耐候(1)
  • 耐油(1)
  • 耐薬品(2)
  • 速乾(1)
  • 防水・耐水(1)
主成分
  • アクリル(1)
  • ウレタン(1)
  • エポキシ(1)
ブランド
  • 関西ペイント
  • 東日本塗料(31)
  • エスケー化研(30)
  • 水谷ペイント(21)
  • ABC商会(17)
  • アトミクス(17)
  • タイムケミカル(13)
  • 日本特殊塗料(13)
  • ロックペイント(11)
  • ニッぺ(日本ペイント)(9)
  • 神東塗料(8)
  • アサヒペン(6)
  • アトムハウスペイント(6)
  • ニッペホームプロダクツ(6)
  • 大日技研工業(5)
  • シロキ(4)
  • カンペハピオ(3)
  • 関西パテ化工(3)
  • サンデーペイント(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
その他
その他(3)
  • カンペフロアー200 関西ペイント

    カンペフロアー200

    関西ペイント
    39,980税込43,978
    1缶(15kg)
    8日以内出荷
    速乾性です。 はけ塗り・ローラー塗り・スプレー塗りができます。 肉持ちが良く、光沢の優れた塗膜が得られます。 防塵効果が優れています。 F☆☆☆☆表示製品です。
    用途モルタル、コンクリート仕上平 滑比重塗料:1.12(淡彩色)、溶剤:0.87希釈剤アレス外装用シンナーA危険等級希釈はけ、ローラー:30~40%エアスプレー:40~60%危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L光沢つや有り危険物の性状非水溶性適合下塗りVPシーラー透明塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)49(淡彩色)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.15 エアスプレー:0.2
  • カンペフロアー600 関西ペイント

    カンペフロアー600

    関西ペイント
    71,980税込79,178
    1セット(18kg)
    8日以内出荷
    抜群の防塵効果が得られます。 耐摩耗性が優れています。 耐油性、耐薬品性に優れています。
    用途コンクリート、モルタルセット内容主剤15kg/硬化剤3kg仕上平 滑主成分エポキシ樹脂系塗料比重塗料:1.33(白)、溶剤:0.85主な用途モルタル、コンクリート希釈剤アレスエポキシシンナー希釈はけ、ローラー、エアスプレー:5~10%危険物の類別第四類/第四類危険物の数量18000g/18000g光沢つや有り特性耐油、耐薬品、耐摩耗危険物の性状非水溶性/非水溶性適合下塗り浸透形シーラー塗装間隔23℃:最短16時間最長7日 使用時限:8時間加熱残分(%)67(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.2 エアスプレー:0.25
  • カンペフロアー400 関西ペイント

    カンペフロアー400

    関西ペイント
    49,980税込54,978
    1セット(16kg)
    8日以内出荷
    耐摩耗性に優れています。 耐候性、光沢保持性に優れています。 付着性、割れ抵抗性に優れています。 耐水性、耐薬品性に優れています。 防塵効果に優れています。
    用途モルタル、コンクリートセット内容主剤14kg/硬化剤2kg仕上平 滑比重塗料:1.16(白)、溶剤:0.87希釈剤アレスウレタンシンナー危険等級希釈はけ、ローラー:20~30%エアスプレー:40~60%危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L光沢つや有り危険物の性状非水溶性適合下塗り浸透形シーラー塗装間隔23℃:最短16時間最長7日 使用時限:8時間加熱残分(%)57(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.15 エアスプレー:0.2

床/コンクリート/道路用』には他にこんなカテゴリがあります

床/コンクリート