絞り込み
主な用途
- コンクリート・アスファルト(3)
- 室内床(9)
特性
- 導電(1)
- 耐久・耐摩耗(1)
- 耐候(1)
- 耐油(1)
主成分
- その他(1)
- アクリル(2)
- ウレタン(1)
- エポキシ(8)
ブランド
- タイムケミカル
- 東日本塗料(32)
- 水谷ペイント(19)
- ABC商会(17)
- アトミクス(17)
- 日本特殊塗料(11)
- ロックペイント(9)
- ニッぺ(日本ペイント)(8)
- 神東塗料(8)
- アサヒペン(6)
- アトムハウスペイント(6)
- ニッペホームプロダクツ(6)
- シロキ(4)
- 関西ペイント(3)
- カンペハピオ(3)
- 関西パテ化工(3)
- サンデーペイント(3)
- DNT(大日本塗料)(3)
- ミラクール(3)
- ブランドをもっと見る
「色」から絞り込む

エポキシ系塗床材 オッシャーコート
タイムケミカル¥36,980税込¥40,6781セット翌々日出荷から14日以内出荷導電用、着色可能。物理的強度に優れている。用途導電性上塗り成分導電性上塗り特性導電仕様(標準塗膜厚)0..8mmセット内容塗料12.5kg、硬化剤2.5kgタイプ無溶剤型塗布面積(m2/缶)15可使時間(分/25℃)30主な用途床標準塗布量1.0kg/m2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比塗料:硬化剤=5:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)危険物の性状非水溶性
無溶剤二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート
タイムケミカル¥33,880税込¥37,2681セット翌々日出荷から10日以内出荷ローラー刷毛で塗布できる厚塗りタイプ。用途中塗り・上塗り仕様(標準塗膜厚)1.3mmセット内容塗料12kg、硬化剤3kgタイプ無溶剤型塗布面積(m2/缶)10可使時間(分/25℃)30標準塗布量1.5kg/m2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比塗料:硬化剤=4:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)危険物の性状非水溶性
水性二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート
タイムケミカル¥41,980税込¥46,1781セット翌々日出荷から7日以内出荷有機溶剤を使用せずローラー刷毛で簡単に塗布できる水性二液タイプ。用途上塗り成分水性エポキシ系仕様(標準塗膜厚)0.1mmセット内容塗料9kg、硬化剤3kgタイプ水溶性塗布面積(m2/缶)100可使時間(分/25℃)50主な用途床標準塗布量0.15kg/m2危険物の類別非危険物混合比塗料:硬化剤=4:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
エポキシ系塗床材 オッシャーコート
タイムケミカル¥32,980~税込¥36,278~1セット翌々日出荷硅砂や他の骨剤を混合して使用。540-01と同様万能タイプ。用途樹脂モルタル、中塗り・上塗り仕様(標準塗膜厚)1.3mmセット内容塗料12.5kg、硬化剤2.5kgタイプ無溶剤型塗布面積(m2/缶)10可使時間(分/25℃)30標準塗布量1.5kg/m2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比塗料:硬化剤=5:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)危険物の性状非水溶性
水性二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート
タイムケミカル¥41,980税込¥46,1781セット翌々日出荷有機溶剤を使用せずローラー刷毛で簡単に塗布できる水性二液タイプ。用途上塗り成分水性エポキシ系仕様(標準塗膜厚)0.1mmセット内容塗料9kg、硬化剤3kgタイプ水溶性塗布面積(m2/缶)100可使時間(分/25℃)50主な用途床標準塗布量0.15kg/m2危険物の類別非危険物混合比塗料:硬化剤=4:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
エポキシ系塗床材 オッシャーコート
タイムケミカル¥35,980税込¥39,5781セット7日以内出荷硅砂や他の骨剤を混合して使用。540-01と同様万能タイプ。用途樹脂モルタル、中塗り・上塗り仕様(標準塗膜厚)1.3mmセット内容塗料12.5kg、硬化剤2.5kgタイプ無溶剤型塗布面積(m2/缶)10可使時間(分/25℃)30標準塗布量1.5kg/m2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比塗料:硬化剤=5:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)危険物の性状非水溶性
水性二液型エポシキ系塗床材 オッシャーコート
タイムケミカル¥69,980税込¥76,9781セット翌々日出荷から7日以内出荷完全ゼロ-VOC 超低臭 ローラー塗り エコ仕様。用途下塗り・上塗り仕様(標準塗膜厚)0.1mmセット内容塗料10kg、硬化剤2.5kgタイプ水溶性塗布面積(m2/缶)83可使時間(分/25℃)50標準塗布量0.15kg/m2危険物の類別非危険物混合比塗料:硬化剤=4:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
水性エポキシ系 オッシャーコート ライン用
タイムケミカル¥69,980税込¥76,9781セット翌々日出荷完全ゼロ-VOC 超低臭 ローラー塗り エコ仕様。用途下塗り・上塗り成分水性エポキシ系仕様(標準塗膜厚)0.1mmセット内容塗料10kg、硬化剤2.5kgタイプ水溶性塗布面積(m2/缶)83可使時間(分/25℃)50標準塗布量0.15kg/m2危険物の類別非危険物混合比塗料:硬化剤=4:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
水性一液型アクリル系塗床材 オッシャーコート
タイムケミカル¥39,980税込¥43,9781ケース(2缶)ほか翌々日出荷危険物に該当せず、レベリング性にも優れアスファルト面にも塗布できる。用途上塗りタイプ水溶性塗布面積(m2/缶)50可使時間(分/25℃)60標準塗布量0.3kg/m2危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)2~3(25℃)
溶剤一液型アクリル系塗床材 オッシャーコート
タイムケミカル¥56,980税込¥62,6781セット(15kg×2缶)翌々日出荷耐候性に優れ、一液タイプで簡単塗布。用途上塗り仕様(標準塗膜厚)0.07mmタイプ溶剤型塗布面積(m2/缶)10標準塗布量0.15kg/m2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート
タイムケミカル¥34,980税込¥38,4781セット翌々日出荷ローラー刷毛で簡単に塗布でき耐油性に優れた薄塗りタイプ。用途中塗り・上塗り成分エポキシ系特性耐油仕様(標準塗膜厚)0.1mmセット内容塗料12kg、硬化剤4kgタイプ溶剤型塗布面積(m2/缶)80可使時間(分/25℃)90主な用途床標準塗布量0.2kg/m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比塗料:硬化剤=3:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)危険物の性状非水溶性
溶剤二液型ウレタン系塗床材 オッシャーコート
タイムケミカル¥26,980~税込¥29,678~1セット(6kg)ほか翌々日出荷から10日以内出荷耐久性に優れ、光沢の持続が抜群。ライン用にも便利です。(白線、黄色線)用途上塗り成分ウレタン系特性耐久仕様(標準塗膜厚)0.1mmタイプ溶剤型主な用途床標準塗布量0.2kg/m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比塗料:硬化剤=5:1塗り重ね可能時間(時間)4(25℃)危険物の性状非水溶性