絞り込み
色
イエロー系(2)
ホワイト系(2)
主成分
- アクリル(2)
ブランド
- 太洋塗料
- モノタロウ(1)
- エスコ(6)
- シヤチハタ(3)
- シントーファミリー(3)
- アトムハウスペイント(3)
- 神東塗料(3)
- ロックペイント(2)
- アサヒペン(2)
- ABC商会(1)
- カンペハピオ(1)
- 染めQ(旧テロソン)(1)
- アトミクス(1)
- ニッペホームプロダクツ(1)
「色」から絞り込む

イエロー系(2)

ホワイト系(2)

反射ハイライン
太洋塗料¥12,980~税込¥14,278~1缶(4kg)ほか6日以内出荷から8日以内出荷乾燥が速く、塗料中に夜間反射材のガラスビーズを混入しています。路肩の縁石に駐車禁止の標示をしたり,カーブの壁面に矢印の標示をしたりする常温型反射性路面標示用塗料です。無希釈で使用可能です。用途アスファルト及びコンクリート面への塗装種別溶剤系種類うすめ液:ハイライン用シンナー乾燥時間(分)15(夏季)主成分変性アクリル塗布方法刷毛・ローラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性塗回数2標準塗布量(g/m2)150~200
ハイライン
太洋塗料¥8,998~税込¥9,898~1缶(4kg)ほか6日以内出荷から7日以内出荷乾燥が非常に早く、10~15 分(夏季)で規制開放ができます。耐久性、耐磨耗性がよく、通常の交通量では塗膜は長期間付着しています。初心者でも容易に塗装できます。汚れがつきにくく、鮮明な白色及び黄色をいつまでも保持します。アスファルトのにじみを出来るだけ少なく抑えています。耐アルカリ性が強いので、新設コンクリートでは打設1ヶ月後で直接塗装が可能です。用途アスファルト及びコンクリート面への塗装種別溶剤系種類うすめ液:ハイライン用シンナー乾燥時間(分)15(夏季)主成分変性アクリル塗布方法刷毛・ローラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性塗回数2標準塗布量(g/m2)150~200