絞り込み
色
イエロー系(1)
ホワイト系(2)
特性
- 耐久・耐摩耗(1)
- 速乾(1)
使用場所
屋外(2)
主な用途
- コンクリート・アスファルト(2)
主成分
- アクリル(2)
ブランド
- シントーファミリー
- モノタロウ(1)
- エスコ(6)
- シヤチハタ(3)
- アトムハウスペイント(3)
- 神東塗料(3)
- ロックペイント(2)
- アサヒペン(2)
- 太洋塗料(2)
- ABC商会(1)
- カンペハピオ(1)
- 染めQ(旧テロソン)(1)
- アトミクス(1)
- ニッペホームプロダクツ(1)
特価
「色」から絞り込む

イエロー系(1)

ホワイト系(2)

道路標示用ペイント(アクリル樹脂系)
シントーファミリー(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581缶(4L)当日出荷常温溶剤型路面表示材で、JIS K5665・2種Bに適合する特殊アクリル樹脂塗料です。 はけやローラーで簡単に塗装できます。 速乾性のため、早期の交通開放が可能です。用途駐車場・工場・倉庫・構内等の線引き乾燥時間(分)8~10分(20℃)標準塗布面積(1回塗り)15cm幅のラインで50~60m主な用途アスファルト危険等級Ⅱ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾危険物の性状非水溶性
水性路面標示用塗料
シントーファミリー¥7,598~税込¥8,358~1缶(4L)当日出荷水性のため安全で取扱いが容易です。溶剤臭や引火の危険性がありません。耐久性・耐摩耗性に優れています。用途駐車場・工場構内・倉庫内等の線引き乾燥時間(分)20~30(20℃)主成分アクリルエマルション樹脂危険物の類別非危険物塗布量15cm幅のラインで50~60m(1回塗り)
道路標示用ペイント
シントーファミリー¥9,598税込¥10,5581缶当日出荷●常温溶剤型路面表示材で、JIS K5665・2種Bに適合する特殊アクリル樹脂塗料です。●はけやローラーで簡単に塗装できます。●速乾性のため、早期の交通開放が可能です。用途●駐車場・工場・倉庫・構内等の線引きトラスコ品番479-8074危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性