11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LPジャケットカバー NAGAOKA

    LPジャケットカバー

    NAGAOKA(10件のレビュー)
    1,288税込1,417
    1セット(30枚)
    当日出荷
    大切なレコードのジャケットを傷やホコリから強力に守ります。 特殊加工によりカバー底面に溶着部(スカート)がない為、収納性もアップ致しました。 見開きジャケットも収納できるサイズです。
    材質PP厚さ(μm)100寸法(横×縦)(mm)325×325アズワン品番64-4371-14
  • レコード針クリーナー ハイクリーン801/2 NAGAOKA

    レコード針クリーナー ハイクリーン801/2

    NAGAOKA(2件のレビュー)
    700税込770
    1本
    当日出荷
    針飛びや音質劣化の原因となる針先の汚れを取り除く特殊洗浄液です。
    アズワン品番64-4371-36
  • レコードスプレー クリアトーン558 NAGAOKA

    レコードスプレー クリアトーン558

    NAGAOKA(1件のレビュー)
    1,500税込1,650
    1本
    当日出荷
    アナログレコード盤用クリーニングスプレー クリーニング効果が高く、静電気の発生も抑えます スプレー後、乾式のレコードクリーナーで全面を拭いてください
    アズワン品番64-4371-38
  • Soundcore Mini 3 Soundcore

    Soundcore Mini 3

    Soundcore
    4,536税込4,990
    1個
    当日出荷
    コンパクトボディで迫力のサウンド:マグカップほどの小さいサイズながら、Soundcore独自のBassUpテクノロジーにより、低音をより力強く、より鮮明に響かせます。アプリでイコライザーをカスタマイズ:Soundcore Mini 2では非対応だったSoundcoreアプリに対応。アプリを使って利用シーンやお好みに合わせてイコライザーをカスタマイズすることができます。イコライザーはデフォルトモード、ボイスモード、トレブルブーストモードまたはバランスモードから選択できます。驚きの連続再生時間:1回の充電で最大15時間の音楽再生が可能です。(※音量と再生する内容によって多少異なります。)。IPX7の防水規格:IPX7対応により、キャンプなどのアウトドアや浴室内、キッチンなどでも水濡れを心配することなく安心して音楽を楽しむことができます。USB-Cポート採用:スマートフォンやノートPCなどで広く採用されているUSB-Cポートを採用。端子の形状が対称なため、向きを気にせず簡単に充電できます。安定した接続を実現:Bluetooth 5を採用し、より安定した接続を可能にします。
    付属品USB-C&USB-Aケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル質量(g)約230出力オーディオ:6W入力5V = 1A保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)防塵防水性能IPX7サイズ(mm)約72×72×84通信規格Bluetooth 5Bluetoothver5.0
  • NAGAOKA EPジャケットカバー NAGAOKA

    NAGAOKA EPジャケットカバー

    NAGAOKA(2件のレビュー)
    780税込858
    1個
    当日出荷
    厚さは100μと分厚く、大切なレコードのジャケットを傷やホコリから保護できます。 特殊加工によりカバー底面に溶着部(スカート)がない為、収納性に優れています。
    厚さ(μm)100材質(本体)PP寸法(幅W×高さH)(mm)190×190アズワン品番64-4371-07
  • LPレコード内袋 NAGAOKA

    LPレコード内袋

    NAGAOKA(1件のレビュー)
    2,200税込2,420
    1セット(50枚)
    当日出荷
    特殊帯電防止加工処理が施してあり、静電気によってホコリ、チリが着くのを防ぎ、またレコード出し入れの際にはまとわりつき難いのが特徴です。 メイドインジャパンの確かな品質で、世界中のアナログレコード愛好家から長年にわたり愛用されております。
  • 水準器 audio-technica

    水準器

    audio-technica
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    オーディオ機器に最適な精密加工の高性能水準器。 ターンテーブル設置時に正確な水平調整が可能。 アルミニウム削り出しハウジング。 使いかた:水平を確認したい場所に置きます。赤い円の中に気泡が同心円状になると、水平状態です。
    外形寸法(mm)Φ37×17ハウジングアルミニウムブロック削り出し
  • Soundcore Select 4 Go Soundcore

    Soundcore Select 4 Go

    Soundcore
    3,627税込3,990
    1個
    当日出荷
    音楽をどこへでも持ち出せる、コンパクト設計×長時間再生:手のひらサイズのコンパクト設計に加えて、最大20時間の長時間再生が可能。自宅やアウトドアなどお好きな音楽をどこでも楽しめます。パッシブラジエーター搭載の迫力サウンド:5Wのフルレンジスピーカー1つとパッシブラジエーター1つを搭載コンパクトながら迫力のサウンドを実現。アウトドアでも安心のIP67防塵・防水性能:IP67の防塵・防水性能なのでキャンプや水辺でのアウトドシーンなどでも砂や埃、水濡れを気にせず安心して使用可能。Proイコライザー機能:従来のSoundcoreアプリからイコライザー機能が進化。より細かな周波数帯を選択してカスタマイズできるので、お好みに合わせた音楽視聴が可能です。
    セット内容Soundcore Select 4 Go、USB-A & USB-C ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、カスタマーサポートブラック質量(g)約265出力オーディオ:5W保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)防塵防水性能IPX67サイズ(mm)約121×83×49再生可能時間最大20時間※再生時間は音量や音源によって異なります通信規格Bluetooth 5.4充電端子USB-C対応コーデックSBC / AAC
  • Soundcore 3 Soundcore

    Soundcore 3

    Soundcore
    6,355税込6,991
    1個
    当日出荷
    ベストセラーモデルがさらに進化:人気モデル「Anker SoundCore 2」の使いやすさはそのままに、サウンドの品質と機能性をアップグレード。ドライバーの出力を12W→16Wに強化すると共に、低音から高音まで全ての音域で高音質を追求しました。またSoundcoreアプリ対応やUSB-Cポートの採用等、機能面も拡充しました。チタニウムドライバー採用:軽さと強度を兼ね備えたチタニウムドライバーを採用。音の歪みを最小限に抑え、曲の細部まで忠実に再現します。デュアルパッシブラジエーターを搭載:リアルタイムで低音を強化するSoundcoreの独自技術BassUpテクノロジーに加え、デュアルパッシブラジエーターにより深みのある低音をお楽しみいただけます。Soundcoreアプリ対応:Soundcoreアプリを使用すると、イコライザーをプリセットの4種類から選択またはお好みに合わせてカスタマイズできます。また、アプリからはBassUpのOn Off 切り替えが可能です。
    セット内容本体、USB-C & USB-A ケーブル、リストストラップ、 クイックスタートガイド、安全マニュアルグレー質量(g)約500出力オーディオ:16W保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)防塵防水性能IPX7連続再生時間最大約24時間サイズ(mm)約174×57×59通信規格Bluetooth 5Bluetoothver5.0
  • Soundcore Motion X600 Soundcore

    Soundcore Motion X600

    Soundcore
    22,718税込24,990
    1個
    当日出荷
    驚くほどの立体感、「空間オーディオ」技術:Anker独自の空間オーディオアルゴリズムと、5つのドライバーにより、空間全体を包み込むような立体音響を実現。映画館やライブ会場にいるような没入感のある空間オーディオを楽しむことができます。ハイレゾ音源再生にまで対応:LDACコーデックを搭載し、通常のコーデック (※) と比較し、最大約3倍の情報量を送信することが可能なため、ワイヤレス接続でも原音に近いクリアな音楽を再現。※Bluetooth A2DPのSBC (328kbps,44.1kHz時)。こだわりを尽くした、洗練されたデザイン:高級感を演出する、3Dメタルメッシュを採用。シンプルで洗練された、デザインを目指しました。またハンドル裏にはグリップ感を上げる 凹みラインを施こすなど、細部にまでこだわりを込めました。細やかな音質調整を可能にする、Proイコライザー機能:従来のSoundcoreアプリからイコライザー機能が進化。音楽をより細やかに好みに合わせて聴くことができるよう、より細かな周波数帯を選択して、カスタマイズすることが可能になりました。
    セット内容Soundcore Motion X600、USB-C & USB-C ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポートスペースグレー質量(g)約1930出力オーディオ:50W (ウーファー15W x 2、ツイーター5W x 2、フルレンジ10W x 1)接続方式ワイヤレス / AUXケーブル接続 (別売り)充電時間約6時間 (USB-C)防塵防水性能IPX7サイズ(mm)約310 × 81 × 170再生可能時間最大12時間※音量を50%に設定し、空間オーディオ機能とBassUP機能をOFFに設定した場合通信規格Bluetooth 5.3対応コーデックSBC / LDAC / AAC
  • NAGAOKA レコードクリーナー NAGAOKA

    NAGAOKA レコードクリーナー

    NAGAOKA
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    発売開始から半世紀以上の歴史を誇る、レコードクリーナーの定番「アルジャント」をバージョンアップし、リニューアル発売いたします。 クリーニング面のベルベットを見直し、レコード盤の音溝に最適な、高密度に織り上げたベルベットを新たに使用することでクリーニング効果をさらに高め、レコードに付着した細かいホコリもきれいに取り除きます 本体収納用ケースのトレイにはクリーニング面をきれいに保つことができる専用のブラシが付属します。 パール加工を施し発売当時の意匠をイメージした本体は、その形も発売以来の伝統を継承した、軽くて小回りがきき手にもなじみやすいもので、ユーザーを選ばない扱いやすいボディーです。 国内で生産を行っており、高品質を保証します。 メーカーから発売しているレコードクリーニング用スプレー2機種、「クリアトーン」(品番:SP-558)や「クリーンアップ」(品番:SP-601)と併せてご使用になることで、より一層クリーニング効果が高くなります。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×42×35※ケース収納時/最長部本体質量(g)約40※ケース収納時アズワン品番64-4371-08

レコードプレーヤー』には他にこんなカテゴリがあります

レコードメンテナンス