絞り込み
光束(Lm)
  • 1000未満(1)
色温度(K)
  • 5000以上(1)
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • Panasonic(パナソニック)(340)
  • コイズミ照明(93)
  • 東芝ライテック(92)
  • ENDO(遠藤照明)(32)
  • 三菱電機(24)
  • ODELIC(オーデリック)(11)
  • DAIKO(大光電機)(10)
  • エコ・トラスト・ジャパン(8)
  • 日動工業(5)
  • ユーボン(4)
  • オーム電機(3)
  • KOITO(小糸製作所)(3)
  • DNライティング(3)
  • テス・ライティング(3)
  • クリスタルアイ(3)
  • OSRAM(オスラム)(2)
  • ケニス(1)
  • 東京メタル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源色から絞り込む
  • LED照明 フエニックス・コンタクト

    LED照明

    フエニックス・コンタクト
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    直列接続で直列に配置された制御盤の配線に手間取らない。組込みのプリズムと回転機能で制御盤を最適に照明。広範囲入力24 V AC/DC~265 V AC/DC。-25℃~+70℃(24 V DC時)の拡張温度範囲。LED寿命50,000時間(L70)でバルブ交換不要
    仕様●光の特性条例:委任規則(EU)2019/2015●単線接続サイズ:0.13 mm2~1.5 mm2●取付けタイプ:ねじ/磁石式取付け●取付位置:任意●接続電線サイズAWG:24~16●接続電線サイズ/撚線:0.13 mm2~1.5 mm2●接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし:0.5 mm2~1.5 mm2 (DIN 46228-1)●撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり:0.5 mm2~0.75 mm2 (DIN 46228-4)●特殊な性質:24 V AC/DC~265 V AC/DC、回転可能(回転範囲±90°)、取付けアクセサリを含む●色調指数:85●規格と基準:保護クラス:II●電源モジュール型電子機器:接続方法:プッシュイン式、極数:2、電圧範囲:24 V AC/DC~265 V AC/DC (50/60 Hz (AC))、消費電流:250 mA (24 V DC)・28 mA (240 V / 50 Hz)、電力消費:6 W材質色:信号機のグレーA RAL 7042、部材 ():ポリカーボネート (ハウジング)長さ(mm)剥き線:10外形寸法(mm)幅:39 、高さ:45 、長さ:390接続方法プッシュイン式保護等級IP20照明最大 1200 lx (距離50 cm)、最大 450 lx (距離1 m)色温度(K)5000使用周囲温度(℃)-25~60(標準アプリケーションおよびUL認証のアプリケーション)、-25~70℃ (約 24 V DC)周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40~85光束(Lm)700 (実際の光束)クラスエネルギー効率:D (1つの光源)ソケットソケットなし許容湿度(%)保管時/移動時:5~ 90、動作時:5 ~90LED使用数(個)18光源タイプLEDエコロジー商品省エネ

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LED(ライトバー)