絞り込み
容量(L)
  • 8(1)
  • 18(1)
ヒーター容量(W)
  • 400(1)
  • 600(1)
  • 650(1)
  • 800(1)
  • 1000(1)
ブランド
  • ナリカ
  • アズワン(33)
  • 三商(19)
  • TGK(東京硝子器械)(9)
  • ヤマト科学(6)
  • ケニス(5)
  • 日伸理化(4)
  • DLAB(4)
  • Major Science(メジャーサイエンス)(4)
  • JEIO TECH(4)
  • ADVANTEC(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • Thermo Fisher Scientific(2)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
  • ニッコー(2)
  • 家田貿易(2)
  • ユニバーサル(2)
  • 山本鍍金試験器(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
恒温水そう(ウォーターバス) ナリカ恒温水そう(ウォーターバス)ナリカ
63,750税込70,125
1個
5日以内出荷
ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。
ヒーター(W)800種別E-4電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~95内寸(mm)Φ240×120
恒温水そう(ウォーターバス) ナリカ恒温水そう(ウォーターバス)ナリカ
57,500税込63,250
1個
5日以内出荷
ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。
ヒーター(W)600種別E-2電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~95内寸(mm)Φ180×100
電気定温水そう TR-1α ナリカ電気定温水そう TR-1αナリカ
76,600税込84,260
1個
5日以内出荷
DNA抽出実験、制限酵素反応実験におすすめです。 オン・オフタイマー機能を装備し、任意の時間にセットすることにより設定時間経過後に自動スタート及び自動停止させることが可能です。 安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しており、高い安全性を有しています。 マイコン式PID制御が高精度名温度コントロールを実現します。
ヒーター容量(kW)1(材質:ステンレスSUS316)付属品水槽寸法(mm)140×150×310使用温度範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)電源AC100V 50/60Hz(消費電力MAX1.1kVA)方式噴流攪拌式最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)センサーサーミスタ機能オン・オフタイマー機能、フロート式空焚き防止・異常時ブザー警報機能温度制御マイコン式PID制御温度調節精度±0.05℃~温度調節範囲(℃)-20.0~80.0材質(水槽)PP温度設定方式シートキータッチ方式取付可能幅(mm)40ポンプ吐出量(L/min)10水槽寸法(mm)194×336×156
角形水槽(ポリカーボネート製) 大用ふた ナリカ角形水槽(ポリカーボネート製) 大用ふたナリカ
2,200税込2,420
1個
4日以内出荷
S75-2116-02角形水槽(ポリカーボネート製) 大 専用のふたです。
材質ポリカーボネート寸法(mm)530×325(t25)透明
角形水槽(ポリカーボネート製) 小用ふた ナリカ角形水槽(ポリカーボネート製) 小用ふたナリカ
1,400税込1,540
1個
4日以内出荷
S75-2116-01角形水槽(ポリカーボネート製) 小 専用のふたです。
材質ポリカーボネート寸法(mm)325×265(t25)透明
角形水槽(ポリカーボネート製) 大 ナリカ角形水槽(ポリカーボネート製) 大ナリカ
5,000税込5,500
1個
4日以内出荷
●落としても割れにくい透明水槽●水上置換の実験など深さを必要とする実験にも使用できる十分な大きさがあります。●ポリカーボネート製なので丈夫で壊れにくい水槽です。●積み重ねて収納することができます。
材質ポリカーボネート寸法(mm)530×330×150容量(L)18
角形水槽(ポリカーボネート製) 小 ナリカ角形水槽(ポリカーボネート製) 小ナリカ
3,000税込3,300
1個
5日以内出荷
●落としても割れにくい透明水槽●水上置換の実験など深さを必要とする実験にも使用できる十分な大きさがあります。●ポリカーボネート製なので丈夫で壊れにくい水槽です。●積み重ねて収納することができます。
材質ポリカーボネート寸法(mm)330×270×150容量(L)8
ドライブロックバス ナリカドライブロックバスナリカ
137,000税込150,700
1個
5日以内出荷
熱媒体に水、油を使用しないため、長く清潔にご使用いただけます。 発熱源に面状ヒーターを使用していますので、温度分布ムラの少ない均一な加熱が可能です。 DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式により制御温度付近でのオーバーシュートを最小限に抑えることができます。
ヒーター(W)400種別EB-603A寸法(mm)270×265×148質量(kg)4電源AC100V、4A制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング安全装置温度過昇防止装置電源コード(m)2温度調節精度±0.1~±0.3温度調節範囲(℃)室温+5.0~200温度分布37℃時±0.6℃電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付き
恒温水そう(ウォーターバス) ナリカ恒温水そう(ウォーターバス)ナリカ
59,500税込65,450
1個
5日以内出荷
ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。
ヒーター(W)650種別E-3電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~95内寸(mm)Φ210×110
ドライブロックバス ナリカドライブロックバスナリカ
112,000税込123,200
1個
5日以内出荷
熱媒体に水、油を使用しないため、長く清潔にご使用いただけます。 発熱源に面状ヒーターを使用していますので、温度分布ムラの少ない均一な加熱が可能です。 DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式により制御温度付近でのオーバーシュートを最小限に抑えることができます。
仕様温度分布幅:±0.6℃(37℃設定時)種別EB-303A寸法(mm)160×265×148質量(kg)2.8電源AC100V、2A制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング安全装置温度過昇防止装置ヒーター面状ヒーター:200W温度調節精度±0.1~±0.3℃温度調節範囲(℃)室温+5.0~200.0電源コード長さ2m、3Pタイプ、変換アダプタ付き

ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります

ウォーターバス