絞り込み
ブランド
- ナリカ
- アズワン(60)
- 日伸理化(38)
- 三商(31)
- IKA(27)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- Thermo Fisher Scientific(18)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(13)
- Major Science(メジャーサイエンス)(12)
- ケニス(9)
- シェルドン(9)
- ADVANTEC(8)
- DLAB(7)
- JEIO TECH(7)
- ヤマト科学(6)
- アサヒ理化製作所(6)
- 家田貿易(5)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- NICHIRYO(ニチリョー)(4)
- ブランドをもっと見る

角形水槽(ポリカーボネート製) 大用ふた
ナリカ¥2,200税込¥2,4201個4日以内出荷S75-2116-02角形水槽(ポリカーボネート製) 大 専用のふたです。材質ポリカーボネート寸法(mm)530×325(t25)色透明
角形水槽(ポリカーボネート製) 大
ナリカ¥5,000税込¥5,5001個4日以内出荷●落としても割れにくい透明水槽●水上置換の実験など深さを必要とする実験にも使用できる十分な大きさがあります。●ポリカーボネート製なので丈夫で壊れにくい水槽です。●積み重ねて収納することができます。材質ポリカーボネート寸法(mm)530×330×150容量(L)18
角形水槽(ポリカーボネート製) 小
ナリカ¥3,000税込¥3,3001個7日以内出荷●落としても割れにくい透明水槽●水上置換の実験など深さを必要とする実験にも使用できる十分な大きさがあります。●ポリカーボネート製なので丈夫で壊れにくい水槽です。●積み重ねて収納することができます。材質ポリカーボネート寸法(mm)330×270×150容量(L)8
恒温水そう(ウォーターバス)
ナリカ¥63,750税込¥70,1251個6日以内出荷ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。種別E-4電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~95内寸(mm)Φ240×120ヒーター(W)800
恒温水そう(ウォーターバス)
ナリカ¥57,500税込¥63,2501個7日以内出荷ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。種別E-2電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~95内寸(mm)Φ180×100ヒーター(W)600
角形水槽(ポリカーボネート製) 小用ふた
ナリカ¥1,400税込¥1,5401個4日以内出荷S75-2116-01角形水槽(ポリカーボネート製) 小 専用のふたです。材質ポリカーボネート寸法(mm)325×265(t25)色透明
ドライブロックバス
ナリカ¥137,000税込¥150,7001個5日以内出荷熱媒体に水、油を使用しないため、長く清潔にご使用いただけます。 発熱源に面状ヒーターを使用していますので、温度分布ムラの少ない均一な加熱が可能です。 DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式により制御温度付近でのオーバーシュートを最小限に抑えることができます。種別EB-603A寸法(mm)270×265×148質量(kg)4電源AC100V、4A制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニングヒーター(W)400安全装置温度過昇防止装置電源コード(m)2温度調節精度±0.1~±0.3温度調節範囲(℃)室温+5.0~200温度分布37℃時±0.6℃電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付き
恒温水そう(ウォーターバス)
ナリカ¥59,500税込¥65,4501個5日以内出荷ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。種別E-3電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~95内寸(mm)Φ210×110ヒーター(W)650
ドライブロックバス
ナリカ¥112,000税込¥123,2001個5日以内出荷熱媒体に水、油を使用しないため、長く清潔にご使用いただけます。 発熱源に面状ヒーターを使用していますので、温度分布ムラの少ない均一な加熱が可能です。 DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式により制御温度付近でのオーバーシュートを最小限に抑えることができます。仕様温度分布幅:±0.6℃(37℃設定時)種別EB-303A寸法(mm)160×265×148質量(kg)2.8電源AC100V、2A制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング安全装置温度過昇防止装置ヒーター面状ヒーター:200W温度調節精度±0.1~±0.3℃温度調節範囲(℃)室温+5.0~200.0電源コード長さ2m、3Pタイプ、変換アダプタ付き
電気定温水そう TR-1α
ナリカ¥76,900税込¥84,5901個7日以内出荷DNA抽出実験、制限酵素反応実験におすすめです。 オン・オフタイマー機能を装備し、任意の時間にセットすることにより設定時間経過後に自動スタート及び自動停止させることが可能です。 安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しており、高い安全性を有しています。 マイコン式PID制御が高精度名温度コントロールを実現します。付属品水槽寸法(mm)140×150×310使用温度範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)電源AC100V 50/60Hz(消費電力MAX1.1kVA)方式噴流攪拌式最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)センサーサーミスタ機能オン・オフタイマー機能、フロート式空焚き防止・異常時ブザー警報機能ヒーター容量(kW)1(材質:ステンレスSUS316)温度制御マイコン式PID制御温度調節精度±0.05℃~温度調節範囲(℃)-20.0~80.0材質(水槽)PP温度設定方式シートキータッチ方式取付可能幅(mm)40ポンプ吐出量(L/min)10水槽寸法(mm)194×336×156