絞り込み
容量(L)
  • 3(2)
  • 5(4)
  • 15(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1300
  • 150(3)
  • 250(2)
  • 300(2)
  • 350~1800(2)
  • 600(5)
  • 800(2)
  • 1000(28)
  • 1100(4)
  • 1150(3)
  • 1200(20)
  • 1350(17)
  • 1400(21)
  • 1500(115)
  • 1700(10)
  • 1750(5)
  • 1800(6)
  • 2000(13)
  • 2300(3)
  • 2500(2)
ブランド
  • ヤマト科学(3)
  • ケニス(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 日伸理化(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
3(2)
5(4)
15(1)
  • 強力マグネチックスターラー ケニス

    強力マグネチックスターラー

    ケニス
    94,980税込104,478
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    オイルバスなどを載せても安定して設置できる角天板を採用し、装置の高さを低く抑えました。 バスなどを安心して設置できます。 滑りを防ぎ、容器を安定させるシリコンマット付きです。 本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。 RCX-1100D型は見やすいデジタル回転計付きなので回転の設定、確認が容易で再現性の高い実験が行なえます。
    寸法(mm)200×204(237)×92質量(kg)3.8材質(本体)ステンレス(SUS304)、メラミン樹脂焼付塗装回転数(min-1[r.p.m])100~1300電源AC100V・50/60HzモーターDCブラシレスモーター、出力15W撹拌容量(mL)10~3000(水)撹拌台寸法(mm)200×200・SUS304使用周囲温度(℃)5~35
  • ホットプレートスターラー ケニス

    ホットプレートスターラー

    ケニス
    108,800税込119,680
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    セラミックコーティングプレートを採用しています。
    電源AC100V・50/60Hz
  • マグミキサー ヤマト科学

    マグミキサー

    ヤマト科学
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトで超薄型なマグミキサーです。 強力な回転磁場により、効率よくかくはんできます。 耐薬品性に優れ、液ダレを防止します。天板に耐薬品性に優れたセラミックコートを採用しています。
    用途ビーカー内の液体のかくはん。トラスコ品番466-3853質量(kg)2電源(V)単相100消費電力(W)50回転数(min-1[r.p.m])70~1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×225×89撹拌容量(L)5
  • ホットスターラー 日伸理化

    ホットスターラー

    日伸理化
    85,980税込94,578
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    安全装置サーキットプロテクター付き使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)温度調節トライアック位相制御方式
  • Fine ホットスターラー TGK(東京硝子器械)

    Fine ホットスターラー

    TGK(東京硝子器械)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    F-202型の姉妹品。 強力磁力の採用で、10l程度までの大型撹拌が可能です。ACコンデンサーモーターの電子制御型で低速でも安定した回転が得られます。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
    付属品撹拌子(40mm)×1個TGK品番692-63-07-12質量(kg)6.5外形寸法(mm)310×324×150H回転数(min-1[r.p.m])70~1300電源AC100V 50/60Hz 11A温度範囲(℃)60~250プレート寸法(mm)305×305撹拌容量(mL)50~3000
  • ホットプレート付マグミキサ MH520 ヤマト科学

    ホットプレート付マグミキサ MH520

    ヤマト科学
    73,980税込81,378
    1台
    7日以内出荷
    高温・沸騰型のホットプレート付きマグミキサ。安定した回転でより良い成果が得られます。熱効率の良い丸型のプレートの採用で上昇温度の速さと温度の安定性抜群です。耐薬品性に優れたセラミックコーティングの天板です。安全装置としてサーキットプロテクターが付いています。最大5Lまで攪拌できる強力タイプです。20~60mmまでの回転子が使えます。
    付属品撹拌子30mm×1個材質(撹拌台)アルミ製 セラミックコーティング質量(kg)約3.1電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])約150~約1150(50Hz)/約150~1300(60Hz)定格電流(A)6モーターインダクションモーター、位相制御・電磁ブレーキ併用ヒーター(W)470外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×223×123撹拌容量(mL)50~5000撹拌台寸法(mm)Φ168熱板温度(℃)最大325
  • マグミキサ ヤマト科学

    マグミキサ

    ヤマト科学
    87,980税込96,778
    1台
    4日以内出荷
    材質撹拌台(熱板)/SUS304セラミックコーティング周波数(Hz)50/60電源(V)AC100

スターラー』には他にこんなカテゴリがあります

スターラー用本体