絞り込み
容量(L)
- 1(1)
- 6(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 800
- 60~1150(rpm)(2)
- 150(3)
- 250(2)
- 300(2)
- 350~1800(2)
- 600(5)
- 1000(28)
- 1100(4)
- 1200(21)
- 1300(7)
- 1350(17)
- 1400(20)
- 1500(116)
- 1700(10)
- 1750(5)
- 1800(6)
- 2000(13)
- 2300(3)
- 2500(2)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
「容量(L)」から絞り込む
1(1)
6(1)

マグネチックスターラー付オイルバス
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥219,800税込¥241,7801個翌々日出荷水・オイル兼用の卓上オイルバスです。水浴による合成反応や、オイルによる恒温での合成、重合反応などに使用できます。 槽内と反応容器内を撹拌するため、試料温度を精度よく均一に保持します。 卓上タイプのため、ドラフトチャンバー内にも設置できます。 バス部、槽内撹拌子を外せるので、オイルの取替えや槽内の洗浄が簡単に行えます。付属品撹拌子(40mm)×1/棚板×1寸法(mm)320×350×330質量(kg)約10容量(L)6電源(V)AC100(50/60Hz)7.5A使用温度範囲水:30(室温+5℃)~80℃ オイル:30(室温+10℃)~180℃内寸(mm)250Φ×130最大径(Φmm)165(三角フラスコ2000mL等)回転速度(min-1[r.p.m])100~800温度調節白金測温抵抗体 PID制御方式最大容量(L)2(容器)測定温度範囲(℃)±0.5以内(槽中央・水)ヒーター容量(W)700
Fineクールスターラー
TGK(東京硝子器械)¥339,800税込¥373,7801台3日以内出荷ペルチェ素子冷却応用機種で、騒音がなく低温域から80℃までを高精度に保持する恒温庫です。試料の撹拌はスターラ一式で場所をとらず、必要に応じてガラスビーカーは取換えて使用できます。 槽内の温度調節の効率を高めるため、アクリル製の半月型(2枚割)カバー(オプション)を使用し、1lビーカーの場合はビーカー自体をカバーし、少容量の場合は円筒槽をカバーします。 半月型アクリルカバー2枚で恒温庫にして高精度実験もできます。回転数(min-1[r.p.m])200~800付属品温度計、支持クランプ、アクリル製カバー1組TGK品番692-63-10-09質量(kg)12外形寸法(mm)275×278×355(支柱120mmを含む)電源AC100V 50/60Hz 5A温度範囲(℃)-3~+80モーターDC形温度精度±0.5℃槽内寸法(Φ×Hmm)110×115(最大1Lビーカー使用可能)撹拌容量(mL)50~1000温度調節デジタルPID制御
『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スターラー用本体
- スターラー関連品